絞り込み
使用圧力(MPa)
  • 0.98
  • 0~0.98(2)
  • 0.01~1.5(1)
  • 0.05~1.57(1)
  • 0.1~0.98(1)
  • 0.1~1(3)
  • 0.14~1.0(1)
  • 0.14~1.5(1)
  • 0.15~1(3)
  • 0.15~1.0(1)
  • 0.2~0.98(1)
  • 0.2~1.6(1)
  • 0.29~0.98(2)
  • 0.3~0.97(1)
  • 0.3~1.2(1)
  • 0.8(1)
  • 1(17)
  • 1.5(10)
  • 1.6(2)
  • 2(2)
ブランド
  • オリオン機械(2)
  • 日本精器(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用圧力(MPa)から絞り込む
0~0.98(2)
0.1~1(3)
0.15~1(3)
0.29~0.98(2)
0.8(1)
0.98
1(17)
1.5(10)
1.6(2)
2(2)
使用圧力(MPa)をもっと見る
スーパードレンフィルター オリオン機械スーパードレンフィルターオリオン機械
59,980税込65,978
1台
8日以内出荷
使用流体圧縮空気ドレン排出フロート式/ディスク式オートドレン仕様オートドレン
電動ボールバルブ式タイマードレンバルブ15A200V 日本精器電動ボールバルブ式タイマードレンバルブ15A200V日本精器
54,980税込60,478
1台
当日出荷
モータ駆動式のボールバルブですので異物の噛み込みによる作動不良がおきにくく確実にドレンを排出します。 ツインタイマーを採用しています。 バルブとタイマー部一体のために軽量で省スペースです。
用途圧縮空気配管内部の定期的なドレンの排出トラスコ品番818-3423幅(mm)125全長(mm)120質量(kg)0.9高さ(mm)118電源(V)200使用圧力(MPa)0~0.98最高使用圧力(MPa)0.98使用流体空気、ドレン周囲温度(℃)0~50(凍結、結露なきこと)自動排出量(cm3/回)最大7500時間設定(バルブ開閉)閉時間1~60分、開時間5~20秒入口ねじの種類Rc入口管接続口径1/2出口ねじの種類Rc出口管接続口径1/2材質(バルブ)ステンレス(SUS304)
電動ボールバルブ式タイマードレンバルブ15A100V 日本精器電動ボールバルブ式タイマードレンバルブ15A100V日本精器
54,980税込60,478
1台
当日出荷
モータ駆動式のボールバルブですので異物の噛み込みによる作動不良がおきにくく確実にドレンを排出します。 ツインタイマーを採用しています。 バルブとタイマー部一体のために軽量で省スペースです。
用途圧縮空気配管内部の定期的なドレンの排出トラスコ品番818-3422幅(mm)125全長(mm)120質量(kg)0.9高さ(mm)118電源(V)100使用圧力(MPa)0~0.98最高使用圧力(MPa)0.98使用流体空気、ドレン周囲温度(℃)0~50(凍結、結露なきこと)自動排出量(cm3/回)最大7500時間設定(バルブ開閉)閉時間1~60分、開時間5~20秒入口ねじの種類Rc入口管接続口径1/2出口ねじの種類Rc出口管接続口径1/2材質(バルブ)ステンレス(SUS304)
ピコドレン オリオン機械ピコドレンオリオン機械
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷
エレメント吸着方式を採用しており、本体電源不要です。 ランニングコスト6.3円/Lです。
適合【オイル】エアーコンプレッサ潤滑油(鉱物油・合成油)最高使用圧力(MPa)0.98動力源不要(本体用)適合コンプレッサ出力(kW)22以下(スクリュー・レシプロ)最大流量(L/min)(ANR)0.083入口管接続口径Φ12mm出口管接続口径Φ12mm
ドレン排出器