絞り込み
定格電圧(V)
  • AC24(72)
  • AC48(90)
  • AC100(156)
  • AC110(107)
  • AC120(72)
  • AC200(135)
  • AC220(212)
  • AC230(132)
  • AC240(94)
  • DC12(169)
  • DC24(518)
  • その他(6)
ブランド
  • Burkert(ビュルケルト)(6)
  • CKD(1)
  • SMC(786)
管接続口径
  • 1/8(148)
  • 1/4(327)
  • 3/8(262)
  • 1/2(108)
  • 3/4(87)
  • 1(87)
  • 1-1/4(48)
  • 1-1/2(41)
  • 2(39)
ポート数
  • 2(375)
  • 3(238)
  • 5(1)
作動方式
  • NC(通電時開)形(1)
  • パイロット式(26)
  • 直動式(26)
ねじの種類
  • G
  • -(1)
  • M(17)
  • NPT(627)
  • NPTF(182)
  • Rc(2,798)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(79)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月6日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
793件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3110-0~) SMC

    直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3110-0~)

    SMC(1件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
    ポート数3使用流体空気・水
  • 水蒸気用2ポートバルブ(スチームバルブ) (VND~) SMC

    水蒸気用2ポートバルブ(スチームバルブ) (VND~)

    SMC
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    ・水蒸気制御用。 ・PTFEシールを採用。 ・エアオペレート形。
    ポート数2作動方式パイロット式
  • 直動形2ポートエアオペレートバルブ  VXA22 SMC

    直動形2ポートエアオペレートバルブ VXA22

    SMC
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
    ・空気・水・油用。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXA21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXA22
    ポート数2
  • VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用) SMC

    VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)

    SMC
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    13日以内出荷から16日以内出荷
    ポート数2
  • 直動形3ポートソレノイドバルブ  VX313 SMC

    直動形3ポートソレノイドバルブ VX313

    SMC
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。
    ポート数3
  • パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:NBR SMC

    パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:NBR

    SMC
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
    ポート数2材質(シール)NBR作動方式パイロット形材質(ボディ)SUS
  • LVA - エアオペレートタイプ ねじ込み型 SMC

    LVA - エアオペレートタイプ ねじ込み型

    SMC
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • VXR Series(VXR2150~) SMC

    VXR Series(VXR2150~)

    SMC(1件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    ポート数2使用流体水(一般、60℃まで)・タービン油
  • 直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:NBR SMC

    直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:NBR

    SMC
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
    ポート数2材質(シール)NBR作動方式直動形材質(ボディ)SUS
  • 直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:FKM SMC

    直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:FKM

    SMC(1件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
    ポート数2材質(シール)FKM作動方式直動形材質(ボディ)SUS
  • 直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:EPDM SMC

    直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:EPDM

    SMC
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
    ポート数2材質(シール)EPDM作動方式直動形材質(ボディ)SUS
  • VXR Series(VXR226~) SMC

    VXR Series(VXR226~)

    SMC
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    3日以内出荷から37日以内出荷
    ポート数2使用流体水(一般、60℃まで)・タービン油
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2380~) SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2380~)

    SMC
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    7日以内出荷から20日以内出荷
    ・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
    ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
  • 直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3340~) SMC

    直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3340~)

    SMC
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    11日以内出荷
    ・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
    ポート数3
  • プロセスバルブ (VNA10~) SMC

    プロセスバルブ (VNA10~)

    SMC
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    当日出荷から60日以内出荷
    ・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。 ・正逆流可能なバランスポペットタイプ。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
    型式VNA1
  • 直動系 2ポートソレノイドバルブ 大流量/省電力タイプ (JSX31U-SN~) SMC

    直動系 2ポートソレノイドバルブ 大流量/省電力タイプ (JSX31U-SN~)

    SMC
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
    用途使用流体:空気・水サイズ30タイプ大流量タイプ材質(シール)NBRオリフィス径(Φmm)7.1耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)SUS弁形式N.C.弁構造直動形ポペット最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水
  • 直動系 2ポートソレノイドバルブ 大流量/省電力タイプ (JSX21U-SN~) SMC

    直動系 2ポートソレノイドバルブ 大流量/省電力タイプ (JSX21U-SN~)

    SMC
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    20日以内出荷
    ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
    用途使用流体:空気・水サイズ20タイプ大流量タイプ材質(シール)NBR耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)SUS弁形式N.C.弁構造直動形ポペット最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水RoHS指令(10物質対応)対応
  • 直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:AL シール材質:NBR SMC

    直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:AL シール材質:NBR

    SMC
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
    ポート数2材質(シール)NBR作動方式直動形材質(ボディ)AL
  • パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:NBR SMC

    パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:NBR

    SMC
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
    ポート数2材質(シール)NBR作動方式パイロット形材質(ボディ)黄銅
  • JSX - 直動形2ポートソレノイドバルブ SMC

    JSX - 直動形2ポートソレノイドバルブ

    SMC
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • V Series(VXZ2230) SMC

    V Series(VXZ2230)

    SMC
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1個
    9日以内出荷
  • VX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブ(VX3244) SMC

    VX31/32/33 - 直動形3ポートソレノイドバルブ(VX3244)

    SMC
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    ポート数3
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXP21 SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXP21

    SMC
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM) ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじフランジ(32A~50A)、フランジ取付の選択が可能。
    ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
  • 省電力形直動形2ポートソレノイドバルブ VXE22 SMC

    省電力形直動形2ポートソレノイドバルブ VXE22

    SMC
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    16日以内出荷から37日以内出荷
    ・保持時消費電力を大幅に低減(約1/3) ・コイル温度上昇低下
    ポート数2
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2260~) SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2260~)

    SMC
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    11日以内出荷
    ・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
    ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2140-0~) SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2140-0~)

    SMC
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    11日以内出荷から15日以内出荷
    ・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
    ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
  • 直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3134-0~) SMC

    直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3134-0~)

    SMC
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    11日以内出荷から14日以内出荷
    ・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
    ポート数3使用流体空気・水
  • 直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3114-0~) SMC

    直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3114-0~)

    SMC
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    ・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
    ポート数3使用流体空気・水
  • 直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3112-0~) SMC

    直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3112-0~)

    SMC
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    11日以内出荷から26日以内出荷
    ・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
    ポート数3使用流体空気・水
  • 5.0MPaパイロット形2・3ポートソレノイドバルブ&チェックバルブ (VCH4~) SMC

    5.0MPaパイロット形2・3ポートソレノイドバルブ&チェックバルブ (VCH4~)

    SMC
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ・寿命1000万回。 ・弁部にポリウレタンエラストマーポペットを採用。 ・高圧環境下での耐久性が向上。
    ねじの種類油空圧用GねじISO1179-1準拠使用流体空気
  • 水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(Gねじ)(FWD11-□G~) CKD

    水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(Gねじ)(FWD11-□G~)

    CKD
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1台
    5日以内出荷から64日以内出荷
    水用の小形パイロット式電磁弁です。特殊形状ダイアフラムによりコンパクトに大流量を確保します。アクチュエータの樹脂化により大幅な軽量化を実現しました。水専用設計で、高耐食材質の採用により耐腐食性を向上しました。ボディ材質は黄銅(青銅)かステンレス、シール材質はニトリルゴム(NBR)かフッ素ゴム(FKM)の選択可能です。
    用途水のON/OFF制御に作動方式NC(通電時開)形ねじの種類Gねじ使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX□□H Series SMC

    高圧タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX□□H Series

    SMC
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    20日以内出荷
    ・直動形高圧タイプ/JSX□□H シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上
    用途空気用サイズ30オリフィス径(Φmm)3.2耐圧(MPa)4.5弁形式N.C.弁構造直動型ポペット最高システム圧力(MPa)3.0使用流体温度(℃)空気:-10~60(露点温度-10以下)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX31V Series SMC

    真空タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX31V Series

    SMC
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    ・直動形真空タイプ/JSX□□V シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上
    用途真空用サイズ30材質(シール)FKM耐圧(MPa)2.0弁形式N.C.弁構造直動型ポペット最高システム圧力(MPa)1.0使用流体温度(℃)真空:-10~60(露点温度-10以下)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX21V Series SMC

    真空タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX21V Series

    SMC
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    ・直動形真空タイプ/JSX□□V シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上
    用途真空用サイズ20材質(シール)FKM耐圧(MPa)2.0弁形式N.C.弁構造直動型ポペット最高システム圧力(MPa)1.0使用流体温度(℃)真空:-10~60(露点温度-10以下)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 直動型2ポートソレノイドバルブ HF3-JSX series SMC

    直動型2ポートソレノイドバルブ HF3-JSX series

    SMC
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ・NSF/ANSI 61認証取得。・保護構造 IP67。・省スペース。 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)。 軽量:30% 削減(従来品)。・ボディ材質:SUS
    用途水:1~60℃(凍結なきこと)材質(シール)NBR流体温度(℃)NSF/ANSI 61認証:23材質(ボディ)SUS弁形式N.CRoHS指令(10物質対応)対応
  • 差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ41-SN~) SMC

    差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ41-SN~)

    SMC
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    4日以内出荷から20日以内出荷
    ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅、AL 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
    用途使用流体:空気・水・油サイズ40材質(シール)NBR管接続口径1/2耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)SUS弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水・油RoHS指令(10物質対応)対応
  • 差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ31-SF~) SMC

    差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ31-SF~)

    SMC
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    9日以内出荷から20日以内出荷
    ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅、AL 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
    用途使用流体:空気・水・油サイズ30材質(シール)FKM耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)SUS弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水・油RoHS指令(10物質対応)対応
  • 差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ31-SN~) SMC

    差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ31-SN~)

    SMC
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    4日以内出荷から20日以内出荷
    ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅、AL 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
    用途使用流体:空気・水・油サイズ30材質(シール)NBR耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)SUS弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水・油RoHS指令(10物質対応)対応
...
ソレノイドバルブ