絞り込み
ブランド
  • SMC
  • CKD(7)
ポート数
  • 2(3)
ねじの種類
  • G(6)
  • NPT(8)
  • Rc(9)
管接続口径
  • 3/4(1)
  • 1(1)
  • 1-1/2(1)
  • 20A(7)
  • 25A(7)
  • 40A(10)
  • 50A(6)
定格電圧(V)
  • AC100(3)
  • AC110(1)
  • AC120(3)
  • AC200(4)
  • AC220(4)
  • AC230(3)
  • AC240(4)
  • DC12(3)
  • DC24(6)
  • DC48(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポート数から絞り込む
2(3)
M12コネクタ用ケーブル(ケーブル付メスコネクタ) SMCM12コネクタ用ケーブル(ケーブル付メスコネクタ)SMC
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
用途JSXF sereies オプションRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(19.88MB)
パルスバルブ 集塵機用バルブ エアオペレートタイプ JSXFA Series SMCパルスバルブ 集塵機用バルブ エアオペレートタイプ JSXFA SeriesSMC
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
1000万回以上/ライフ10倍以上 高いピーク圧力と少ない空気消費量 ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減 使用流体温度: -40~60℃ 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
用途集塵機用使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(19.88MB)バルブ種類エアオペレート
パイロットバルブボックス JSXFM Series SMCパイロットバルブボックス JSXFM SeriesSMC
67,980税込74,778
1個
25日以内出荷
・エアオペレート駆動用電磁弁を内蔵したパイロットボックス・フロントアクセスによるメンテナンス性向上 ・6/8連に対応
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(21.77MB)
隔壁用継手 JSXFN Series SMC隔壁用継手 JSXFN SeriesSMC
4,298税込4,728
1個
12日以内出荷
用途隔壁用継手最高使用圧力(MPa)0.9耐圧(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(21.77MB)
パルスバルブ 集塵機用バルブ JSXF-P□ Series SMARTVENTタイプ SMCパルスバルブ 集塵機用バルブ JSXF-P□ Series SMARTVENTタイプSMC
29,980税込32,978
1個
20日以内出荷
SMARTVENTタイプ追加 [New] 制御基板を一体化し、コントロールBOXが不要 1000万回以上/ライフ10倍以上 高いピーク圧力と少ない空気消費量 ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減 使用流体温度: -40~60℃ 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
用途集塵機用タイプSMARTVENTタイプ定格電圧(V)DC24使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(19.88MB)バルブ種類電磁弁タイプ
操作専用コントローラ SMC操作専用コントローラSMC
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rc管接続口径Rc1電圧(V)DC12出力点数10点
操作専用コントローラ SMC操作専用コントローラSMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rc管接続口径Rc3/4電圧(V)DC12出力点数6点
V Series(VXF2280) SMCV Series(VXF2280)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rc管接続口径Rc1 1/2
副弁Ass'y(副弁+Oリング) SMC副弁Ass'y(副弁+Oリング)SMC
699税込769
1個
20日以内出荷
用途JSXF sereies 交換部品サイズ口径14,20適合品番JSXF(E,F)□-14、JSXFH□-14、JSXFH□-20口径1-1/2(40A)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(19.88MB)
主弁Ass'y(主弁+Oリング) SMC主弁Ass'y(主弁+Oリング)SMC
989税込1,088
1個
20日以内出荷
用途JSXF sereies 交換部品RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(19.88MB)
パルスバルブ(JSXF)操作専用コントローラ VXFC SMCパルスバルブ(JSXF)操作専用コントローラ VXFCSMC
31,980税込35,178
1個
20日以内出荷
用途JSXF series 操作専用コントローラRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(19.88MB)
ATEX指令 パルスバルブ 集塵機用バルブ 電磁弁タイプ 55-JSXFA Series SMCATEX指令 パルスバルブ 集塵機用バルブ 電磁弁タイプ 55-JSXFA SeriesSMC
12,980税込14,278
1個
20日以内出荷
ATEX対応 制御基板を一体化し、コントロールBOXが不要 1000万回以上/ライフ10倍以上 高いピーク圧力と少ない空気消費量 ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減 使用流体温度: -40~60℃ 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
用途集塵機用リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)規格ATEXカテゴリー3定格電圧(V)DC24使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(19.88MB)バルブ種類電磁弁
ATEX指令 パルスバルブ 集塵機用バルブ エアオペレートタイプ 55-JSXFA Series SMCATEX指令 パルスバルブ 集塵機用バルブ エアオペレートタイプ 55-JSXFA SeriesSMC
4,298税込4,728
1個
20日以内出荷
ATEX対応 1000万回以上/ライフ10倍以上 高いピーク圧力と少ない空気消費量 ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減 使用流体温度: -40~60℃ 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
用途集塵機用規格ATEXカテゴリー2使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(19.88MB)バルブ種類エアオペレート
パルスバルブ タンクマウントタイプ JSF/FSXFA オーダーメイド仕様 SMCパルスバルブ タンクマウントタイプ JSF/FSXFA オーダーメイド仕様SMC
44,980税込49,478
1個
20日以内出荷
制御基板を一体化し、コントロールBOXが不要 1000万回以上/ライフ10倍以上 高いピーク圧力と少ない空気消費量 ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減 使用流体温度: -40~60℃ 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
用途集塵機用 タンク穴径:Φ76用タイプSMARTVENTタイプ定格電圧(V)DC24配管方法タンクマウントタイプねじの種類NPT周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60口径1・1/2(40A)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(19.88MB)バルブ種類電磁弁タイプタンクサイズ6インチ(タンク穴径Φ76)
パルスバルブ タンクマウントタイプ JSF/FSXFA オーダーメイド仕様 SMCパルスバルブ タンクマウントタイプ JSF/FSXFA オーダーメイド仕様SMC
17,980税込19,778
1個
20日以内出荷
1000万回以上/ライフ10倍以上 高いピーク圧力と少ない空気消費量 ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減 使用流体温度: -40~60℃ 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
用途集塵機用 タンク穴径:Φ76用配管方法タンクマウントタイプねじの種類NPT周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60口径1・1/2(40A)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(19.88MB)タンクサイズ6インチ(タンク穴径Φ76)
パルスバルブ 集塵機用バルブ 電磁弁タイプ JSXF Series SMCパルスバルブ 集塵機用バルブ 電磁弁タイプ JSXF SeriesSMC
9,598税込10,558
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
1000万回以上/ライフ10倍以上 高いピーク圧力と少ない空気消費量 ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減 使用流体温度: -40~60℃ 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
用途集塵機用使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(19.88MB)バルブ種類電磁弁
集塵用機器