3ページ目: 養殖資材/機器

112件中 81112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Wストーン ダイトウブク

    Wストーン

    ダイトウブク
    839税込923
    1個
    6日以内出荷
    用途*ホースの長さ1m、ストーンサイズ22mm。ホースを必要な長さにカットして調整が可能
  • ブクブク107(ハンガー付) ダイトウブク

    ブクブク107(ハンガー付)

    ダイトウブク
    1,598税込1,758
    1台
    6日以内出荷
    仕様ストーン:円柱型35mm寸法(mm)140x80x40本体質量(g)約135連続使用時間(時間)約30(マンガン電池使用)使用電池単一電池2個使用(電池別売)送風量毎分1.0L/分ホース長さ(cm)60防水仕様なしハンガータイプ裏面:有
  • スーパーブク ダイトウブク

    スーパーブク

    ダイトウブク
    2,798税込3,078
    1台
    6日以内出荷
    用途*モーターの振動音が静かで夜釣りに最適 *ダイヤフラム式モーター採用によりモーターへの負担を軽減 *折ぐせがつきにくいシリコンホース付 *防滴仕様仕様ストーン:Φ22mm寸法(mm)140x80x40本体質量(g)約194連続使用時間(時間)約30(アルカリ電池使用)使用電池単一電池2個使用(電池別売)送風量毎分1.0L/分ホース長さ(cm)60防水仕様防滴ハンガータイプ裏面:有
  • NEWスネークストーン ダイトウブク

    NEWスネークストーン

    ダイトウブク
    779税込857
    1個
    6日以内出荷
    用途*従来のスネークストーンにシリコンホースが付いて価格もリーズナブルに! *自由に折れ曲がります。 *泡が細かく、重く、割れません。
  • ストーンホースセット ダイトウブク

    ストーンホースセット

    ダイトウブク
    169税込186
    1個
    6日以内出荷
    ホース長さ(cm)60
  • ウォータークリーナー延長パイプ タカラ工業

    ウォータークリーナー延長パイプ

    タカラ工業
    2,498税込2,748
    1本
    6日以内出荷
  • 陸上型ポンプ・電圧100V タカラ工業

    陸上型ポンプ・電圧100V

    タカラ工業
    129,800税込142,780
    1台
    6日以内出荷
    超省エネ・消音、電力量1/3
    周波数(Hz)50(共用)60電圧(V)単相100コード長さ(m)5全揚程(m)2.4/3.6(50/60Hz)定格出力(W)50消費電力(W)(50/60Hz)110/150本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)260×490電気代の目安約1659円/月(50Hz)、約2263円/月(60Hz)最大吸上げ高さ(m)0.7配管口径Φ40最大揚水量(L/min)(50Hz/60Hz)141/183
  • SEAFLO エアレーター(いけす)ポンプ シリーズ09 350GPH 12V SEAFLO(シーフロ)

    SEAFLO エアレーター(いけす)ポンプ シリーズ09 350GPH 12V

    SEAFLO(シーフロ)
    5,998税込6,598
    1個
    9日以内出荷
    クーラーボックス内や生け簀内において水を循環させるキットで、水を循環させることで水槽内にエアーを送り込みます。 ポンプの裏面は吸盤になっていますので簡単にセットできます。 付属する9.4インチ(240mm)の長さのスプレーチューブは、あらゆる容器に合わせてカスタムカットできます。 キットには、12ボルト電源に簡単に取り付けるためのバッテリークリップが付属されています。
    用途生簀やクラーボックスのエアー循環システム長さ(m)(リーダー)1電源(V)DC12/2.0A流量(L/h)1323(350GPH)ポート3/4"(19mm)
  • 海水・淡水兼用 水槽用クーラー ゼンスイ

    海水・淡水兼用 水槽用クーラー

    ゼンスイ
    99,980税込109,978
    1台
    6日以内出荷
    クラスNO.1の省エネ、静音クーラー。水槽に温度センサー投げ込み不要。0-60℃の範囲で温度調節が可能(設定温度によって冷却水量は変わります)。淡水/海水使用可能。ヒーターコンセント付で水温管理をオールシーズンお任せ。水温監視アラート機能で水温の異常を24時間監視。設定温度から水温変化を液晶でお知らせ。オーバータイム機能で故障の原因となる長時間連続運転をランプでお知らせし防止。クリーニングタイム機能で忘れがちなお掃除をランプでお知らせする機能付き。
    用途海水、淡水兼用。観賞魚、熱帯魚、アクアリウムなどに。高性能 水槽用 クーラー。循環式 冷却 水温 低下防止 アクア用品 水生生物 飼育 飼育槽。ブラック電源AC100V(50/60Hz)機能水温監視アラート/オーバータイム/クリーニングタイム温度制御IC電子式温度コントロール(冷暖房兼用)プラスマイナス5度以内温度設定範囲(℃)0~60
  • UVバズーカ専用 交換UVランプセット ゼンスイ

    UVバズーカ専用 交換UVランプセット

    ゼンスイ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    嫌な臭い、魚の病気発生を抑制。コケ・ゴミ・排泄物を分解。水質安定に抜群の効果を発揮する。ホース吸排水口360度回転可能で取り付け簡単。適合水槽45~120cm 500L以下。石英管にキズがつきにくい安心キズ防止構造。効果的な殺菌を考えたスパイラルカレント構造と(螺旋水流)紫外線透過率の良い石英管で抜群の殺菌力。
    用途観賞魚、熱帯魚、アクアリウムなどに。水槽用 照明 紫外線 ライト UVバズーカ UVランプ。殺菌灯 アクア用品 水生生物 飼育 安全。仕様紫外線照射度:8000マイクロW/cm2セット内容UVランプ13W×1本、シールリング1個、石英管Oリング2個、ユニオンリング2個消費電力(W)14.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×185×20電源コード(m)2.5殺菌灯13W紫外線波長(nm)254アズワン品番64-8787-34LED寿命(時間)約5000(使用環境により異なります)適合容量(L)約500以下使用水温(℃)10~35適合ホース径(Φmm)内径[(13/16)、(19/22)、(25/32)適合循環水10~30L/分
  • バイオろ過フィルター ウニポラス 北海道曹達

    バイオろ過フィルター ウニポラス

    北海道曹達
    4,098税込4,508
    1箱(1L×500g)ほか
    7日以内出荷
    ウニ殻骨格が持つ多孔質構造(孔径約10~40μm)により硝化細菌付着面積が大きくすぐれた生物ろ過機能を有します。 アルカリ性のウニ殻成分が溶出する事で飼育水のpHの低下を抑制します。 水産廃棄物の再利用品で「北海道認定リサイクル製品」に認定されました。
  • エアーポンプ APN REI-SEA

    エアーポンプ APN

    REI-SEA
    31,980税込35,178
    1台
    5日以内出荷から9日以内出荷
    モータ直結のコンパクトなダイヤフラム式エアーポンプです。高圧力が得られるため、深い水槽や複数水槽のエアレーションに最適です。 特殊繊維入りのダイヤフラム、全密閉式のボールベアリングの採用などにより、耐久性が優れています。 ポンプ部とモータ部が遮断されているダイヤフラム式です。ゴミや油などの混入がなくきれいなエアーを送ります。 DC電源タイプも用意しました。車や船で使用する際にも便利です。
  • チタンヒーター SHI型 投込み式 REI-SEA

    チタンヒーター SHI型 投込み式

    REI-SEA
    79,382税込87,320
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    一般的な投込み式のSHI型、タンク内蔵などに便利なネジ込み式のSHS型の他、水槽以外の用途に対する特注仕様のSUS製ヒーターなども製作可能です。 全機種アース付の安全設計です。100Vタイプはアース付電源プラグ仕様、200V単相タイプは3芯線(アース含)仕様、200V三相タイプは4芯線(アース含)仕様です。 サーモコントローラTCシリーズ、HC-101、HCN-101とレイシークーラー(冷却専用タイプ)、チタンヒーターを接続することで、常時接続したままで年間を通してオートコントロールが可能です。 接液部は耐食性に優れたチタン製。液体を効率よく加熱します。
  • サーモコントローラ HCN-101 REI-SEA

    サーモコントローラ HCN-101

    REI-SEA
    149,800税込164,780
    1個
    9日以内出荷
    多様な表現力を持つ液晶パネルを採用、設定・測定状況や警報内容をわかりやすく表示します。誤操作によるトラブルのリスク回避にも役立ちます。 外部入力は4点でレベルセンサなどを接続することでタンクの水位管理やヒーターの空焚き、ポンプの空運転などを未然に防止します。 また外部入力の異常検出時にはヒーター・クーラー等の動作について選択することも可能、異常時でも他の必要な機能を維持します。 警報出力は3点でブザーや警報灯などを接続することも可能です。 時分割PID制御により高精度な温度制御が可能です。(ヒーター側のみ)また温度センサ入力は2点で周囲温度と水温を同時に測定することも可能です。 本体ケースは樹脂製で防水・防塵、IP65相当です。また、別売りで防水コンセントがあります。
    仕様温度入力:2点 サーミスタ、Pt100(2線式)、Pt1000(2線式)(任意選択可能)、接点入力:4点 無電圧接点入力またはトランジスタ接点入力、(ヒーター側)最大電力容量1000W、(クーラー側)0.1~10A(誘導負荷cosΦ=0.4)・最大電力容量400W電源(AC V)単相 100±10% 50/60Hz抵抗負荷0.1~10A(ヒーター側)警報出力3点 無電圧接点1a 250VAC 2A(抵抗負荷)温度設定範囲(℃)0.0~50.0(初期値)最大:-10.0~150定格出力電圧(DC V)単相 100±10% 50/60Hz
  • 小型クーラー LX型 REI-SEA

    小型クーラー LX型

    REI-SEA
    199,800税込219,780
    1台
    15日以内出荷
    Max.1000/1080kcal/h・1163/1256W(50/60Hz)のパワフルな冷却能力をコンパクトなボディに凝縮しました。 自然に近い状態で冷却できる循環冷却方式です。 水温が約5~8℃以下になると凍結防止装置が作動し、クーラー運転を強制的に停止させます。凍結による破損を防ぎます。 フィルターの目詰まり等により冷却効率が悪くなると、「お知らせランプ」が点灯します。適切なメンテナンス時期をお知らせします。 冷却コイルは高効率のチタン製を採用。淡水/海水どちらの水槽でも効率よく使用できます。 ホース口をユニオン継手と交換することができます。本格的な塩ビ配管が可能です。 オゾン層破壊係数ゼロの新冷媒を採用、特定フロン規制に対応しました。 サーモコントローラを使用することで、冷却専用タイプにも100V 1kWまでのヒーター(別売)が接続可能。 独立回路により、常時接続したままで年間を通してオートコントロールが可能です。
    電源(V)100単相使用周囲温度(℃)5~35(範囲)温度調整範囲(℃)10~35
  • たて型ポンプ P型 REI-SEA

    たて型ポンプ P型

    REI-SEA
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    ハイパワーモータを採用、確かな信頼性 ハイパワーの密閉型コンデンサーモータを採用。オーバーフロー水槽用の揚水ポンプとしても使用可能な揚程を備えています。 ポンプ部を水中に入れるたて型タイプで水漏れの心配がなく、メンテナンスのしやすい構造です。 水槽コーナーに取付け可能なクランプ付。 耐食性の高い部品を主要材質として使用しています。淡水はもちろん、海水でも使用可能です。 水槽サイズに合せて、最適な機種が選べます。
    付属品エルボセット(エルボ×2)、ストレーナーパイプ×1、ストレーナー×1、クランプASSY×1電源(V)100単相
  • DFシリーズ 自動給餌機 中部海洋開発

    DFシリーズ 自動給餌機

    中部海洋開発
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    定格電圧(V)AC100
  • マイクロチップリーダー スクイード 三卯養魚場

    マイクロチップリーダー スクイード

    三卯養魚場
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷
    携帯型のマルチリーダー。 金魚には必要ありませんが、アジアアロワナの輸入には必需品。 アジアアロワナには個体識別のため、1尾1尾にマイクロチップが挿入されています。 マイクロチップは世界的に統一された規格が無く、メーカー各社が独自に規格した製品が多数あります。 そのため、データを読み取る機械(リーダーまたはスキャナーと言います)は、それら様々な規格に対応する機種が求められています。 シンガポール、マレーシア、インドネシアのファームでは10桁の数字だけのFDX-Aと言う規格が中心です。 しかし、中には15桁のFDX-Bや他の規格が混在しています。 色々なファームのアロワナで試した結果、今のところ、すべてのタイプを読み取れています。 使い方は簡単。読取スイッチを押してアロワナに近づけるだけ。 読み取れたら「ピッ」と音とともにマイクロチップのナンバーとタイプを表示します。 8cm以内で読み取りが可能です。 できるだけ近付ける方が、読み取りは早いです。 充電はパソコンとミニUSBで接続。 パソコンとケーブルさえあれば、全世界のどこでも充電が可能。 海外の渡航先でも充電ができます。 水濡れに弱いので、アロワナのマイクロチップを読み取る時は、本体をビニール袋に入れて密封してから使用して下さい。 アロワナだけでなく、犬、猫、特殊動物などに挿入されているマイクロチップも、読み取れる規格であれば読み取れます。
    付属品ミニUSBケーブル、バッテリー、説明書寸法(mm)155×82(アンテナ)×33質量(g)15使用温度範囲(℃)-5~40規格ISO規格11784/5 (FDX-B)、ISO規格14223 (FDX-B)、FDX-A、HDX、EM4102電源リチウムイオンバッテリー3.7V/1400ma周波数(kHz)134.2読取(mm)最長80 (12mm ガラス封入のマイクロチップ )バッテリー容量(Ah)2200充電方式パソコンとミニUSBで接続して充電
  • マイクロチップ 三卯養魚場

    マイクロチップ

    三卯養魚場
    49,980税込54,978
    1袋(100個)
    当日出荷
    個体管理の為に埋め込むマイクロチップです。 マイクロチップリーダー スクイードでマイクロチップを読み取ります。
  • 楕円型水槽 本体 2200×600×320mm カイスイマレン

    楕円型水槽 本体 2200×600×320mm

    カイスイマレン
    199,800税込219,780
    1個
    90日以内出荷
    海水・淡水稚魚の飼育管理に適した高さです。架台を使用すると飼育管理に便利です。※本体に架台は付属していません。
    種別本体材質FRPキャスターなしアズワン品番3-8456-01
  • プラビク サンコー(三甲)

    プラビク

    サンコー(三甲)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    材質PEブラック容量(L)54.8有効内寸(mm)495×221×PP外寸(mm)680×325×629内寸(mm)629×221×495底形状網目その他
  • T型容器桶型 ダイライト

    T型容器桶型

    ダイライト
    45,980税込50,578
    1個
    翌々日出荷
    厚さ(mm)4質量(kg)9全高(mm)500外径(Φmm)970深さ(mm)496上内径(Φmm)890底径(Φmm)860
  • ビク 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    ビク

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷
    用途魚介類の養殖・蓄養に適した商品です。仕様ロープ付材質PPブラック容量(L)122外寸(mm)Φ1015×455
  • ドウマル 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    ドウマル

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷
    用途魚介類の養殖・蓄養に適した商品です。仕様ロープ付材質PPブラック容量(L)282外寸(mm)Φ1015×862
  • サンストッカー(スタンド付き) 青 サンコー(三甲)

    サンストッカー(スタンド付き) 青

    サンコー(三甲)
    189,800税込208,780
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    種別215001BL01材質外壁/ポリオレフィン 断熱材/硬質ウレタンフォームブルー有効内寸(mm)887×500×300キャスターなし外寸(mm)1000×620×368内寸(mm)927×540×320
  • ウォータークリーナーダブル濾過材 タカラ工業

    ウォータークリーナーダブル濾過材

    タカラ工業
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷
  • エアーポンプ APN型 パーツセット REI-SEA

    エアーポンプ APN型 パーツセット

    REI-SEA
    6,498税込7,148
    1セット
    9日以内出荷
    ダイヤフラム/バルブなど、消耗パーツのセットです。
  • チタンヒーター SHS型 ネジ込み式 REI-SEA

    チタンヒーター SHS型 ネジ込み式

    REI-SEA
    109,800税込120,780
    1本
    9日以内出荷
    一般的な投込み式のSHI型、タンク内蔵などに便利なネジ込み式のSHS型の他、水槽以外の用途に対する特注仕様のSUS製ヒーターなども製作可能です。 全機種アース付の安全設計です。100Vタイプはアース付電源プラグ仕様、200V単相タイプは3芯線(アース含)仕様、200V三相タイプは4芯線(アース含)仕様です。 サーモコントローラTCシリーズ、HC-101、HCN-101とレイシークーラー(冷却専用タイプ)、チタンヒーターを接続することで、常時接続したままで年間を通してオートコントロールが可能です。 接液部は耐食性に優れたチタン製。液体を効率よく加熱します。
  • サーモコントローラ HCN-101用パーツ REI-SEA

    サーモコントローラ HCN-101用パーツ

    REI-SEA
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
  • ストレーナー REI-SEA

    ストレーナー

    REI-SEA
    3,298税込3,628
    1式
    5日以内出荷
    たて型ポンプ P用アフターパーツ(全型共用)
  • エルボセット Φ19 REI-SEA

    エルボセット Φ19

    REI-SEA
    2,598税込2,858
    1セット
    5日以内出荷
    たて型ポンプ P型P-450V用
  • エルボセット Φ15 REI-SEA

    エルボセット Φ15

    REI-SEA
    2,598税込2,858
    1セット
    4日以内出荷
    たて型ポンプ P用アフターパーツ(P-112S~p-450V共用)
養殖資材/機器