絞り込み
ブランド
- REDRAGON(レッドラゴン)
- audio-technica(6)
- サンワサプライ(5)
- オーム電機(4)
- TCL(4)
- YAMAZEN(山善)(3)
- BOSE(ボーズ)(3)
- 東芝(2)
- グリーンハウス(2)
- トレードワン(2)
- FUNLOGY(2)
- シャープ(1)
- SONY(ソニー)(1)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- プリンストン(1)
- 多摩電子(1)
- JVC(1)
- ゼピール(1)
- スマイルキッズ(1)
- WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価
「色」から絞り込む

RGB USB電源 横置型バースピーカー
REDRAGON(レッドラゴン)¥3,898税込¥4,2881個6日以内出荷●RGB USBパワードバースピーカーです 6W(3W+3W) 「RGB バースピーカーADIEMUS」 ●15.8インチサイズ音量ノブ付バータイプ 幅15.8インチ(約40cm)の据え置きバータイプとなっており、モニター下のスペースにきれいに設置できます。 また、6W(3W+3W)のバランスステレオスピーカーを内蔵し、独自設計による密閉型フルレンジで透明感且つ重厚感があるリッチクリスタルサウンドを提供します。 ●タッチでRGB設定ができる スピーカー上面をタッチするだけで、3パターンのレインボー色と3パターンの単一色で、計6種類のイルミネーション切替えが可能です。 ゲームの雰囲気に合わせて臨場感を高めます。 ●USBバスパワー対応 ドライバー不要 3.5mmオーディオインターフェースで様々なスマートフォン、PC、コンピューター、タブレット、MP3プレーヤーで使用できます。 USB電源ですのでACアダプタ不要です。仕様●スピーカー形状:密閉型フルレンジ●実行最大出力:6W(3W + 3W)●ユニット:2インチ(約50mm)●インピーダンス:4Ω×2●ケーブル長:USBケーブル 約150cm、3.5mmステレオミニケーブル 約150cm形状密閉型フルレンジ質量(g)710電源USB電源(DC 5V 1A)ユニット形状2インチ(約50mm)最大出力(W)6(3+3)周波数特性150Hz~20KHzインピーダンス4Ω×2保証期間6ヶ月間入力端子3.5mmステレオミニプラグS/N比≧65dbケーブル長(cm)USBケーブル 約150/3.5mmステレオミニケーブル 約150RoHS指令(10物質対応)対応