絞り込み
  • 色ブラック(1)
ブランド
  • MCO
  • サンワダイレクト(7)
  • audio-technica(6)
  • サンワサプライ(5)
  • オーム電機(4)
  • TCL(4)
  • YAMAZEN(山善)(3)
  • BOSE(ボーズ)(3)
  • 東芝(2)
  • グリーンハウス(2)
  • トレードワン(2)
  • FUNLOGY(2)
  • シャープ(1)
  • SONY(ソニー)(1)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • プリンストン(1)
  • 多摩電子(1)
  • JVC(1)
  • Victor(1)
  • ゼピール(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
ブラック
ブラック(1)
  • USBスピーカー スタンド2WAY ブラック MCO

    USBスピーカー スタンド2WAY ブラック

    MCO
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    コンパクトながら高出力、迫力の重低音。サウンドバー式・2ch式の2種類の設置が可能 コンパクトでも最大6Wの高出力スピーカーです。パッシブラジエーター搭載で低音域を増幅・強調して出力します。 合体してサウンドバーとしての設置と分離して2chスピーカーとしての設置ができる2WAYタイプです。 USBケーブル1本で電源と音源を供給でき、オーディオポートがないPCでもご使用いただけます。 本体正面に音量調整可能なボリュームダイヤルを搭載しています。電源のON/OFFを切り替えることもできます。 ヘッドホン端子(3極)搭載で、音源をイヤホンやヘッドホンに出力できます。ヘッドホン端子のないPCなどでイヤホンやヘッドホンを使用でき便利です。 マイク端子(3極)搭載で、外部マイクを接続して使用できます。
    ブラック質量(g)約543電源(V)DC5V(USBポートより供給)最大出力(W)6W(3W+3W)ケーブル長(m)約1.2対応OSWindows11、10、Mac OS 10.11以降(2022年9月現在)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(サウンドバー式)約370×75×75/(2ch式)約75×185×75周波数特性200Hz~18kHzインターフェースUSB Aコネクタインピーダンス(Ω)4スピーカーサイズ(mm)約52サラウンド2.0ch
テレビ用スピーカー
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
MCOのテレビ用スピーカー 【通販モノタロウ】