絞り込み
Bluetooth
- ver5.4
- ver4.0(2)
- ver4.1(1)
- ver4.2(3)
- ver4.5(1)
- ver5.0(20)
- ver5.1(6)
- ver5.2(2)
- ver5.3(28)
- ver5.5(1)
- ver6.0(2)
色
グリーン(3)
グレー(2)
ゴールド(1)
パープル(1)
ブラウン(1)
ブラック(6)
ブルー(6)
ベージュ(1)
ホワイト(2)
レッド(4)
ブランド
- MONSTER[家電](7)
- プリンストン(1)
- WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(1)
- PASSON(1)
![S150 Plus MONSTER[家電]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75270986-260326-02.jpg)
S150 Plus
MONSTER[家電]¥8,698税込¥9,5681個6日以内出荷コンパクトながら最大40W出力の迫力サウンドを実現したポータブル Bluetooth スピーカー。Bluetooth 5.4、microSD、AUX 接続に対応。IPX7 防水で雨や水しぶきも安心。ハンズフリー通話可能で、最大100台までパーティーコネクトに対応。屋内外問わず、広い会場でも臨場感ある音楽体験を提供します。用途パーティー、キャンプ、イベント、ホームパーティーなど、屋内外問わず迫力ある音楽再生や通話に最適です。質量(g)570最大出力(W)20 (RMS) / 最大 40 (Peak)本体寸法(mm)196 × 89 × 53機能パーティーコネクト(複数台同時接続)【通話】ハンズフリー通話構成【スピーカー】Φ45mm ドライバー ×2バッテリー7.4V / 2000mAh充電時間約2.5時間連続再生時間約5時間(音量50%)防水性IPX7BluetoothVer.5.4オーディオ入力Bluetooth / microSD / AUX![S150 MONSTER[家電]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75270880-260326-02.jpg)
S150
MONSTER[家電]¥4,598税込¥5,0581個6日以内出荷コンパクトながら迫力ある高音質サウンドを実現。Bluetooth 5.4 接続で安定したペアリングが可能で、最大約9時間の連続再生に対応。屋内外を問わず、音楽や動画を快適に楽しめるポータブルスピーカーです。IPX7 屋外使用も安心。コンパクトで持ち運びやすく、日常からアウトドアまで幅広く活躍します。用途パーティー、キャンプ、イベント、ホームパーティーなど、屋内外問わず迫力ある音楽再生や通話に最適です。質量(g)290最大出力(W)8本体寸法(mm)146 × 72 × 56機能ステレオペア【通話】ハンズフリー通話構成【スピーカー】Φ51mm ドライバー ×1バッテリー3.7V / 2000mAh充電時間約3時間連続再生時間約9時間(音量50%)防水性IPX7BluetoothVer.5.4オーディオ入力Bluetooth / microSD / USBメモリ / AUX![Cube1 MONSTER[家電]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75271020-260326-02.jpg)
Cube1
MONSTER[家電]¥4,698税込¥5,1681個6日以内出荷コンパクトながら最大16時間連続再生可能なポータブルBluetoothスピーカー。Bluetooth 5.4やmicroSD再生対応で多彩な音楽ソースに接続可能。IPX8防水で水中使用も安心。ハンズフリー通話や最大100台同時接続のパーティーコネクト機能搭載で、広い会場や屋外でも迫力のサウンドを楽しめます。用途アウトドア、キャンプ、通勤通学、ワークスペースなどで手軽に音楽再生や通話に使用。小型なのでバッグやポケットに入れて音楽ライフを持ち運べます。質量(g)210最大出力(W)6本体寸法(mm)107 × 81 × 42機能パーティーコネクト(複数台同時接続)【通話】ハンズフリー通話構成【スピーカー】Φ45mm ドライバー ×1バッテリー3.7V / 2000mAh充電時間約2.5時間連続再生時間約16時間(音量50%)防水性IPX8BluetoothVer.5.4オーディオ入力Bluetooth / microSD![Blaster Pebble MONSTER[家電]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75270959-260326-02.jpg)
Blaster Pebble
MONSTER[家電]¥5,598税込¥6,1581個6日以内出荷コンパクトながら迫力のある6W出力スピーカー。Bluetooth 5.4対応で安定接続、最大約8時間連続再生可能。IP55防水性能でアウトドアも安心。ハンズフリー通話に対応し、パーティーコネクト機能で最大100台以上のスピーカーを同時接続、。広い会場でも圧倒的な音量と一体感のあるサウンドを楽しめます。用途アウトドア、キャンプ、通勤通学、ワークスペースなどで手軽に音楽再生や通話に使用。小型なのでバッグやポケットに入れて音楽ライフを持ち運べます。質量(g)220最大出力(W)6本体寸法(mm)81 × 103 × 40機能パーティーコネクト(複数台同時接続)【通話】ハンズフリー通話構成【スピーカー】Φ45mm ドライバー ×1バッテリー3.7V / 2200mAh充電時間約3時間連続再生時間約8時間(音量50%)防水性IP55BluetoothVer.5.4オーディオ入力Bluetooth![Blaster Micro MONSTER[家電]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75270837-260326-02.jpg)
Blaster Micro
MONSTER[家電]¥3,798税込¥4,1781個6日以内出荷小型ながら迫力あるサウンドを実現したポータブルBluetoothスピーカー。Bluetooth5.4対応でスマホなどと安定接続、最大約8.5時間連続再生。IPX5防水で屋外使用も安心。ハンズフリー通話や2台でのステレオ再生も可能。軽量コンパクトで持ち運びやすく、日常からアウトドアまで幅広く活躍します。用途アウトドア、キャンプ、通勤通学、ワークスペースなどで手軽に音楽再生や通話に使用。小型なのでバッグやポケットに入れて音楽ライフを持ち運べます。質量(g)85最大出力(W)3本体寸法(mm)49 × 64 × 27音量100%:約3.5時間 / 音量50%:約8.5時間機能【通話】ハンズフリー通話構成【スピーカー】Φ32mm ドライバー ×1バッテリー3.7V / 450mAh充電時間約 2 時間防水性IPXBluetoothVer.5.4通信距離(m)10 ~ 20オーディオ入力Bluetooth![Blaster Glow MONSTER[家電]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75270898-260326-02.jpg)
Blaster Glow
MONSTER[家電]¥9,698税込¥10,6681個6日以内出荷20W出力のデュアルスピーカー搭載で迫力のサウンドを楽しめるポータブルBluetoothスピーカー。Bluetooth 5.4対応で安定接続、IPX5防水仕様。最大8時間連続再生可能でハンズフリー通話にも対応。パーティーコネクトで最大100台以上のスピーカーを同時接続し、大人数や広い空間でも一体感ある音楽再生が可能です。用途パーティー、キャンプ、イベント、ホームパーティーなど、屋内外問わず迫力ある音楽再生や通話に最適です。質量(g)550最大出力(W)20(10+10本体寸法(mm)Φ71 × 182機能パーティーコネクト(複数台同時接続)【通話】ハンズフリー通話構成【スピーカー】Φ50mm ドライバー ×2バッテリー3.7V / 2000mAh充電時間約2時間連続再生時間約8時間(音量50%)防水性IPX5BluetoothVer.5.4オーディオ入力Bluetooth![Blaster Atom MONSTER[家電]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75270925-260326-02.jpg)
Blaster Atom
MONSTER[家電]¥3,898税込¥4,2881個6日以内出荷コンパクトながら最大100台のスピーカーと同期再生できるパーティーコネクト対応Bluetoothスピーカー。3W出力で迫力ある音を再生。IPX5防水で屋外使用も安心。ハンズフリー通話対応、最大8時間再生可能。軽量80gで持ち運びやすく、複数台接続で広い会場や複数部屋でも一体感ある音楽体験を楽しめます。用途アウトドア、キャンプ、通勤通学、ワークスペースなどで手軽に音楽再生や通話に使用。小型なのでバッグやポケットに入れて音楽ライフを持ち運べます。質量(g)80最大出力(W)3本体寸法(mm)49 × 65 × 29機能パーティーコネクト(複数台同時接続)【通話】ハンズフリー通話構成【スピーカー】Φ33mm ドライバー ×1バッテリー3.7V / 400mAh充電時間約2時間連続再生時間約8時間(音量50%)防水性IPX5BluetoothVer.5.4オーディオ入力Bluetooth
スマホスタンドにもなるワイヤレススピーカー
WINTECH(ウィンテック/廣華物産)¥4,298税込¥4,7281台5日以内出荷から6日以内出荷本体を開くとスマホスタンドになるポータブルワイヤレススピーカーです。スマホとBluetooth接続してワイヤレススピーカーとして使える他、microSD再生も可能。便利なType-C充電に加え、IPX4防水機能付きでアウトドアにもぴったり。個性的なカラーリングと遊び心あるデザインで自慢したくなるアイテムです。仕様【充電時間/連続使用時間(時間)】約2/約3.5その他LEDライト搭載、過電圧保護機能搭載、過熱保護機能搭載付属品Type-Cケーブル、取扱説明書、ハンドストラップ、調整用レンチ寸法(mm)幅64×奥行22×高さ102(収納時)質量(g)230電源リチウムイオン3.7V1500mAh対応メディアmicroSD MP3ファイル(最大128GBまで)※容量内でも相性により再生できない場合があります。BluetoothVer.5.4、見通し10m音声出力約3W(スピーカー45mm)防水IPX4
EDIFIERワイヤレススピーカーS300
プリンストン¥46,980税込¥51,6781台6日以内出荷レトロスタイルのテーブルトップ型スピーカー。最大24bit/96kHzのデジタル信号処理に対応し、AUX・USB-C・Bluetoothいずれの接続でも高精度な変換と自然な音質を実現。チタンドームツイーター&バスドライバーを搭載し高温から低音までクリアに再生。MDF構造により歪みを抑え合計80Wの出力を実現しました。5GHz / 2.4GHz デュアルバンドWi-Fi対応。iPhoneやApple TVなどから簡単に音楽を再生可能。複数台のS300を連携させ、マルチルーム再生も可能です。付属品専用電源ケーブル(1.8m)、USB-Cケーブル(1.2m)、リモコン(単3×2付属)、3.5mmステレオミニケーブル(1.7m)、ユーザーズガイド、保証書寸法(mm)幅351×奥行231×高さ204(脚・ボタン類含む)質量(kg)6.23電源100-240V 50/60Hz 0.75A定格出力(W)80(バスユニット50、ツイーター15+15)入力端子Bluetooth、USB-C、AUX、Wi-Fi(AirPlay時)再生周波数帯域(Hz)48-40kHzS/N比≧85db(A)スピーカーバス:直径142mm(5.5インチ)、ツイーター:直径32mm(1.25インチ)ノイズレベル≦20db(A)BluetoothVer.5.4、通信距離約10m、プロファイル:A2DP・AVRCPオーディオコーデックSBC、LDAC(48kHz/44.1kHz/96kHz)、ALAC(AirPlayのみ)USBオーディオ:16bit,45kHz16/24bit,48/96kHz
レトロFM・ブルートゥーススピーカー
PASSON¥28,980税込¥31,8781台9日以内出荷インテリアとしても楽しめる重厚な外観のBluetoothスピーカー。Bluetoothでワイヤレス接続。USB Type-A音源再生。FMラジオ機能。AUXポート装備。リモコン、充電用Type-Cケーブル付属。付属品充電用Type-Cケーブル質量(kg)1.8色グリーン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×235×380インターフェース入力:AUX、USBBluetooth5.4オーディオ出力最大16W




![S150 Plus MONSTER[家電]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75270986-260326-02.jpg)
![S150 MONSTER[家電]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75270880-260326-02.jpg)
![Cube1 MONSTER[家電]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75271020-260326-02.jpg)
![Blaster Pebble MONSTER[家電]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75270959-260326-02.jpg)
![Blaster Micro MONSTER[家電]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75270837-260326-02.jpg)
![Blaster Glow MONSTER[家電]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75270898-260326-02.jpg)
![Blaster Atom MONSTER[家電]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75270925-260326-02.jpg)