絞り込み
Bluetooth
  • ver4.2(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色レッド(1)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • YAMAHA(ヤマハ)(27)
  • サンワダイレクト(16)
  • オーム電機(11)
  • BOSE(ボーズ)(9)
  • MONSTER[家電](9)
  • ライソン(8)
  • エレコム(6)
  • SONY(ソニー)(6)
  • プリンストン(6)
  • CICONIA(6)
  • MUZEN(5)
  • マキタ(4)
  • Tribit(4)
  • PASSON(4)
  • PGA(3)
  • Adafruit(3)
  • KEF(ケーイーエフ)(3)
  • SOUL(ソウル)(3)
  • Soundcore(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 工事用充電ワイヤレススピーカー EZ37C5 Panasonic(パナソニック)

    工事用充電ワイヤレススピーカー EZ37C5

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    手のひらサイズのコンパクトスピーカー。 小さくても出力5W、クリアで迫力の音楽再生。 スマートフォンからでも音量調整が可能です。 スマートフォンを充電できて便利。 充電用USB端子を2個装備しており、停電などの非常時にも便利です。 電池パックを付けたままで手軽に持ち運びが便利なハンドル付き。 ハンドル部にフックを内蔵しており吊下げにも対応しています。 スピーカー面がフレキシブルに可動し聴く楽しさをサポートします。
    用途現場、作業場、事務所、移動時などさまざまな場所で電圧(V)(3電圧対応)14.4/18/21.6最大出力(W)(アンプ実用最大出力10%歪時)5本体質量(g)420ハンドル回転角度:0~360°(内蔵フックは90°回転)機能電池残容量表示、電池切れ・電池高温お知らせ機能角度調整範囲開閉角度:0~180°(7ポジション)、回転角度:0~270°(刻みなしの自由回転)バッテリー電圧(V)(3電圧対応)14.4/18/21.6本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)162×70×99(ハンドルを水平に収納した時)ソース(入力)Bluetooth(R)BluetoothVer.4.2 Class2(2.5mW)プロファイル(対応)A2DP、AVRCPペアリング8(最大)通信距離(m)(見通し)約10USBタイプ2端子、Aタイプ、DC5V、合計2A出力
Bluetoothスピーカー