絞り込み
ブランド
- グラフテック(GRAPHTEC)(67)
- Cricut(57)
- セイコーインスツル(18)
- Canon(11)
- ウェルコムデザイン(10)
- シルエットジャパン(7)
- ユニオンケミカー(6)
- 沖データ(OKI)(5)
- COLOP(5)
- seca (セカ)(2)
- 三菱製紙(2)
- CRECOTE(2)
- ゼネラルサプライ(2)
- BENTSAI(2)
- セイコー(SEIKO)(1)
- SONY(ソニー)(1)
- brother(ブラザー)(1)
- 桜井(1)
- Zebra Technologies(1)
- ブランドをもっと見る
商品タイプ
色(本体)
「原稿サイズ」から絞り込む

カッティングフィルム
グラフテック(GRAPHTEC)¥999税込¥1,0991セット(3枚)7日以内出荷木目調のカッティングフィルムセットです。寸法(mm)229×609色エボニー / ウォルナット / メープル対応機種CAMEO / CAMEO 2 / CAMEO 3 / CAMEO 4 / Portrait 2 / Portrait 3印刷不可使用場所屋内用セット名ウッド3種パック
カッティングフィルム
グラフテック(GRAPHTEC)¥999税込¥1,0991セット(3枚)10日以内出荷カーボンパターンテクスチャのカッティングフィルムセットです。寸法(mm)229×609色ブラック / ホワイト / ゴールド対応機種CAMEO / CAMEO 2 / CAMEO 3 / CAMEO 4 / Portrait 2 / Portrait 3印刷不可使用場所屋内用セット名カーボン
カッティングフィルム
グラフテック(GRAPHTEC)¥999税込¥1,0991セット(6枚)7日以内出荷つや消しタイプのカッティングフィルム6色セットです。寸法(mm)305×305色ライトグリーン / ミント / ライトピンク / ダークピンク / ティール / ネイビー対応機種CAMEO / CAMEO 2 / CAMEO 3 / CAMEO 4印刷不可使用場所屋内外可セット名ブライト6色パック
シルエットオートシートフィーダー
グラフテック(GRAPHTEC)¥18,980税込¥20,8781個8日以内出荷シルエットオートシートフィーダーはカッティングマシンに自動で用紙を給紙する、カッティングマシン専用のオプション品です。 カッティングマシン本体に装着してお使いいただけます。 自動で給紙を行うことができるため、1枚ずつ用紙をセットする手間を省きます。仕様A3プラス質量(kg)1.96対応OSWindows/MacOS外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)388×368×84適合サイズA4、Letter、A3、A3ノビ、12x12インチ対応メディアインクジェット用フォトペーパー、インクジェット用ステッカーペーパー給紙可能枚数20枚適合厚さ(mm)0.18~0.26積載面高さ(mm)4.4
カッティングフィルム マット ブラック
グラフテック(GRAPHTEC)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷つや消しタイプのカッティングフィルム。色ブラック対応機種CAMEO/ CAMEO 2/ CAMEO 3/ CAMEO 4/ Portrait 2/Portrait3寸法(mm×m)229×3印刷不可使用場所屋内外可
ステッカーサンプルパック
グラフテック(GRAPHTEC)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷6種類のステッカー用メディアセットです。仕様[接着] 粘着/台紙付きセット内容ステッカーシート(ホワイト) 4枚、ステッカーシート(ゴールド)2枚、ステッカーシート(シルバー)2枚、スクラッチシート(ゴールド)1枚、スクラッチシート(シルバー)1枚、プリント用スクラッチシート1枚、Silhouette Design Store ダウンロードカード (10点)形状シートタイプ寸法(mm)216×279対応機種CAMEO/ CAMEO2/ CAMEO3/ CAMEO4/ Portrait2/Portrait3印刷一部可使用場所屋内用
カッティングマット CAMEO4用
グラフテック(GRAPHTEC)¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷CAMEO 4 用 カッティングマットです。ブレードとブレードの接点を保護します。対応機種CAMEO 4
カッティング用台紙 15inch
グラフテック(GRAPHTEC)¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷Silhoiuette CAMEO 4 PLUS 本体に標準付属されているスタンダードタイプの15 inch 台紙です。対応機種CAMEO 4 PLUS/粘着力標準
カッティング用台紙 強粘着 24inchX24inch
グラフテック(GRAPHTEC)¥3,498税込¥3,8481個7日以内出荷Silhoiuette CAMEO 4 PRO 対応の強粘着24 inch 台紙です。対応機種CAMEO4 PRO粘着力強
カッティング用台紙 強粘着 8inch
グラフテック(GRAPHTEC)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷強い固定が必要なメディア用の強粘着タイプ台紙です。寸法(mm)221×344対応機種CAMEO 4 PRO / Portrait2 / Portrait3粘着力強粘着面(mm)203×305
PixScan用台紙 12inch
グラフテック(GRAPHTEC)¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷手描きイラストをスキャンできるPixScan用台紙です。寸法(mm)320×297対応機種CAMEO/ CAMEO2/ CAMEO3/ CAMEO4/粘着力弱粘着面(mm)293×218
PixScan用台紙 8inch
グラフテック(GRAPHTEC)¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷手描きイラストをスキャンできるPixScan用台紙です。寸法(mm)226×380対応機種Portrait2 / Portrait3粘着力弱粘着面(mm)195×296
ロールホルダーセット
Canon¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷TM-305/TM-300/TM-300MFP/TA-30用ロールホルダーセット。2インチ/3インチロール兼用で、本体に付属するロールホルダーと同じ仕様です。仕様2インチ/3インチ紙管兼用対応機種TM-300、TM-300MFP、TM-305、TA-30
ロールホルダーセット
Canon¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷TX-3000/TX-3100/TZ-30000 MFP用ロールホルダーセット。2インチ/3インチロール兼用で、 本体に付属するロールホルダーと同じ仕様です。仕様2インチ/3インチ紙管兼用対応機種TX-3000、TX-3100、TZ-30000 MFP
ロールホルダーセット
Canon¥12,980税込¥14,2781個当日出荷TM-205/200/200MFP/TA-20用ロールホルダーセット。2インチ/3インチロール兼用で、本体に付属するロールホルダーと同じ仕様です。仕様2インチ/3インチ紙管兼用対応機種TM-200、TM-200MFP、TM-205、TA-20
タフ&スタイリッシュ 4インチモバイルプリンタ MP-A40シリーズ
セイコーインスツル¥119,800税込¥131,7801個9日以内出荷屋外使用では不可欠な耐衝撃性と防塵・防滴性能を備え、屋外の現場や工場といった過酷な環境でも安心してご使用いただけます。商品タイププリンター方式感熱ラインドット方式ドット密度203(8dots/mm)紙幅(mm)80/100/105/112印字幅(mm)104最大速度(mm/sec)105外径(Φmm)最大58(用紙)文字構成(H×W)(dots)24×12、24×24、16×8、16×16寸法(高さH×幅W)(mm)(文字)3.0×1.5、3.0×3.0、2.0×1.0、2.0×2.0用紙サーマルロール紙、サーマルラベルロール紙文字種別コードページ(17page)、カタカナ文字セット、オプションフォント、ダウンロード文字、外字、JIS第一・第二水準漢字、特殊文字バーコードUPC-A/E、JAN(EAN)8/13、ITF、CODE39、CODABAR、CODE93、CODE128、PDF417、QR Code、MaxiCode、Data Matrix、GS1 Databar電源専用ACアダプタ、Li-lon充電池バッファメモリ4KB(入力)コマンドESC/POSTM準拠、CPCL準拠、マークアップ言語切断方法ティアバー動作温度範囲(℃)-20~50耐用寿命耐摩耗性(km):50※3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×152×71質量(g)約760※5規格FCC、CE、VCCIセット内容ベルトクリップ、パーテーションプレート ドライバ落下耐久(m)2.0(複数回落下)防塵・防滴IP54※2ドット構成832(dots/line)
ハイスピードPOSプリンタ Ethernet接続上面排紙モデル ACアダプタ、ACケーブル同梱 RP-Eシリーズ
セイコーインスツル¥79,980税込¥87,9781個9日以内出荷1辺が129mmのコンパクトなキューブ形状で、シンプルでスタイリッシュなデザイン。 350mm/秒の高速印字。方式感熱ラインドット方式ドット密度203(8dots/mm)紙幅(mm)58+0-1/80+0-1印字幅(mm)54/72最大速度(mm/sec)350外径(Φmm)最大83(用紙)内径(Φmm)12(用紙)文字構成(H×W)(dots)24×12、24×24、16×8、16×16用紙ロール紙、マーク付ロール紙(マークセンサ標準装備)文字種別コードページ(14Page)、オプションフォント、ダウンロード文字、外字、JIS第一・第二水準漢字、特殊文字バーコードUPC-A/E、JAN(EAN)8/13、ITF、CODABAR、CODE39、CODE93、CODE128、QRCode、PDF417、MaxiCode、DataMatrix電源専用ACアダプタ、外部電源/24V±5%バッファメモリ16KB(入力)コマンドESC/POSTM準拠、マークアップ言語切断方法スライド式、種類:フルカット、パーシャルカット(中央1点残し)動作温度範囲(℃)5~45耐用寿命耐摩耗性:150km、オートカッタ(cut):200万寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129.0×129.0×129.0※2質量(g)約1300規格FCC、CE、VCCIなどドライバ※3PrinterDriver、OPOS、POSfor.NET、JavaPOSTM、Linux、AndroidTM(SDK)、iOS(SDK)商品タイププリンター
ハイスピードPOSプリンタ Ethernet接続上面排紙モデル ACアダプタ、ACケーブル別売 RP-Eシリーズ
セイコーインスツル¥68,980税込¥75,8781個9日以内出荷1辺が129mmのコンパクトなキューブ形状で、シンプルでスタイリッシュなデザイン。 350mm/秒の高速印字。方式感熱ラインドット方式ドット密度203(8dots/mm)紙幅(mm)58+0-1/80+0-1印字幅(mm)54/72最大速度(mm/sec)350外径(Φmm)最大83(用紙)内径(Φmm)12(用紙)文字構成(H×W)(dots)24×12、24×24、16×8、16×16用紙ロール紙、マーク付ロール紙(マークセンサ標準装備)文字種別コードページ(14Page)、オプションフォント、ダウンロード文字、外字、JIS第一・第二水準漢字、特殊文字バーコードUPC-A/E、JAN(EAN)8/13、ITF、CODABAR、CODE39、CODE93、CODE128、QRCode、PDF417、MaxiCode、DataMatrix電源専用ACアダプタ、外部電源/24V±5%バッファメモリ16KB(入力)コマンドESC/POSTM準拠、マークアップ言語切断方法スライド式、種類:フルカット、パーシャルカット(中央1点残し)動作温度範囲(℃)5~45耐用寿命耐摩耗性:150km、オートカッタ(cut):200万寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129.0×129.0×129.0※2質量(g)約1300規格FCC、CE、VCCIなどドライバ※3PrinterDriver、OPOS、POSfor.NET、JavaPOSTM、Linux、AndroidTM(SDK)、iOS(SDK)商品タイププリンター
ハイスピードPOSプリンタ USB接続上面排紙モデル ACアダプタ、ACケーブル同梱 RP-Eシリーズ
セイコーインスツル¥58,980税込¥64,8781個9日以内出荷1辺が129mmのコンパクトなキューブ形状で、シンプルでスタイリッシュなデザイン。 350mm/秒の高速印字。方式感熱ラインドット方式ドット密度203(8dots/mm)紙幅(mm)58+0-1/80+0-1印字幅(mm)54/72最大速度(mm/sec)350外径(Φmm)最大83(用紙)内径(Φmm)12(用紙)文字構成(H×W)(dots)24×12、24×24、16×8、16×16用紙ロール紙、マーク付ロール紙(マークセンサ標準装備)文字種別コードページ(14Page)、オプションフォント、ダウンロード文字、外字、JIS第一・第二水準漢字、特殊文字バーコードUPC-A/E、JAN(EAN)8/13、ITF、CODABAR、CODE39、CODE93、CODE128、QRCode、PDF417、MaxiCode、DataMatrix電源専用ACアダプタ、外部電源/24V±5%バッファメモリ16KB(入力)コマンドESC/POSTM準拠、マークアップ言語切断方法スライド式、種類:フルカット、パーシャルカット(中央1点残し)動作温度範囲(℃)5~45耐用寿命耐摩耗性:150km、オートカッタ(cut):200万寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129.0×129.0×129.0※2質量(g)約1300規格FCC、CE、VCCIなどドライバ※3PrinterDriver、OPOS、POSfor.NET、JavaPOSTM、Linux、AndroidTM(SDK)、iOS(SDK)商品タイププリンター
ハイスピードPOSプリンタ USB接続上面排紙モデル ACアダプタ、ACケーブル別売 RP-Eシリーズ
セイコーインスツル¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷1辺が129mmのコンパクトなキューブ形状で、シンプルでスタイリッシュなデザイン。 350mm/秒の高速印字。方式感熱ラインドット方式ドット密度203(8dots/mm)紙幅(mm)58+0-1/80+0-1印字幅(mm)54/72最大速度(mm/sec)350外径(Φmm)最大83(用紙)内径(Φmm)12(用紙)文字構成(H×W)(dots)24×12、24×24、16×8、16×16用紙ロール紙、マーク付ロール紙(マークセンサ標準装備)文字種別コードページ(14Page)、オプションフォント、ダウンロード文字、外字、JIS第一・第二水準漢字、特殊文字バーコードUPC-A/E、JAN(EAN)8/13、ITF、CODABAR、CODE39、CODE93、CODE128、QRCode、PDF417、MaxiCode、DataMatrix電源専用ACアダプタ、外部電源/24V±5%バッファメモリ16KB(入力)コマンドESC/POSTM準拠、マークアップ言語切断方法スライド式、種類:フルカット、パーシャルカット(中央1点残し)動作温度範囲(℃)5~45耐用寿命耐摩耗性:150km、オートカッタ(cut):200万寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129.0×129.0×129.0※2質量(g)約1300規格FCC、CE、VCCIなどドライバ※3PrinterDriver、OPOS、POSfor.NET、JavaPOSTM、Linux、AndroidTM(SDK)、iOS(SDK)商品タイププリンター
前面・上面排紙2WAY POSプリンタ Ethernet接続モデル RP-F10シリーズ
セイコーインスツル¥62,980~税込¥69,278~1個9日以内出荷1辺が127mmのコンパクトなキューブ形状で、シンプルでスタイリッシュなデザイン。方式感熱ラインドット方式ドット密度203(8dots/mm)紙幅(mm)58+0-1/80+0-1印字幅(mm)54/72最大速度(mm/sec)250外径(Φmm)最大83(用紙)文字構成(H×W)(dots)24×12、24×24、16×8、16×16寸法(高さH×幅W)(mm)(文字)3.0×1.5、3.0×3.0、2.0×1.0、2.0×2.0用紙ロール紙文字種別コードページ(14Page)、国際文字、オプションフォント、ダウンロード文字、JIS第一・第二水準漢字、特殊文字、外字バーコードUPC-A/E、JAN(EAN)8/13、ITF、CODABAR、Code39、Code93、Code128、QR、PDF417、GS1 Databar電源専用ACアダプタ、外部電源:24V±10%バッファメモリ4KB(入力)切断方法スライド式、種類:フルカット、パーシャルカット(中央1点残し)動作温度範囲(℃)5~45耐用寿命耐摩耗性:150km、オートカッタ(cut):150万※1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127.0×127.0×127.0質量(g)約840規格FCC、CE、VCCI商品タイププリンター
バーコードプリンタ 200dpi
ウェルコムデザイン¥439,800~税込¥483,780~1個5日以内出荷200dpi、WINDOWS対応ドライバー、ラベルデザインソフト付、PCなしでも印刷可能。商品タイププリンター
バーコードプリンタ 300dpi
ウェルコムデザイン¥469,800~税込¥516,780~1個5日以内出荷300dpi、WINDOWS対応ドライバー、ラベルデザインソフト付、PCなしでも印刷可能。商品タイププリンター
バーコードプリンタ 600dpi
ウェルコムデザイン¥699,800~税込¥769,780~1個5日以内出荷600dpi、WINDOWS対応ドライバー、ラベルデザインソフト付、PCなしでも印刷可能。商品タイププリンター
POSプリンタ 58mm USB/WiFi/BT レシートプリンタ
ウェルコムデザイン¥23,980税込¥26,3781個当日出荷電源内蔵型58mmレシートプリンタ WINDOWSドライバ有り ESC/POS互換。商品タイププリンター
POSプリンタ 80mm USB/WiFi/BT/LAN レシートプリンタ
ウェルコムデザイン¥88,980税込¥97,8781個5日以内出荷80mmレシートプリンタ WINDOWSドライバ有り ESC/POS互換。商品タイププリンター
バーコードプリンタ 200dpi
ウェルコムデザイン¥699,800~税込¥769,780~1個5日以内出荷200dpi、カラーLCDタッチパネル搭載、WINDOWS対応ドライバー、ラベルデザインソフト付、PCなしでも印刷可能。商品タイププリンター
バーコードプリンタ 300dpi
ウェルコムデザイン¥739,800~税込¥813,780~1個5日以内出荷300dpi、カラーLCDタッチパネル搭載、WINDOWS対応ドライバー、ラベルデザインソフト付、PCなしでも印刷可能。商品タイププリンター
バーコードプリンタ 600dpi
ウェルコムデザイン¥999,800~税込¥1,099,780~1個5日以内出荷600dpi、カラーLCDタッチパネル搭載、WINDOWS対応ドライバー、ラベルデザインソフト付、PCなしでも印刷可能。商品タイププリンター
e-mark用 ルーラー
COLOP¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷まっすぐ印刷するのをサポートするe-mark用定規です。ラベルに印刷するのに役立ちます。用途まっすぐ印刷するのをサポートするe-mark用定規です。ラベルに印刷するのに役立ちます。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.4×276.9×6
e-mark用 布ラベル
COLOP¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷e-mark用布ラベルです。衣類や布製の袋などにアイロンで接着できます。用途衣類や布製の袋などにアイロンで接着できます。色ホワイトテープ幅(mm)15テープ長さ(m)8
e-mark用 防水ラベル
COLOP¥2,298税込¥2,5281個6日以内出荷から7日以内出荷e-mark用防水ラベルです。e-markで直接印字できないガラスやプラスチック、水回りで役立ちます。用途e-markで直接印字できないガラスやプラスチック、水回りで役立ちます。テープ幅(mm)14テープ長さ(m)8
プロテクトケース
COLOP¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷e-mark専用のプロテクトケースです。衝撃やインク漏れから守ります。持ち運びに便利です。用途e-mark専用のプロテクトケースです。衝撃やインク漏れから守ります。持ち運びに便利です。色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×90×80
e-mark
COLOP¥49,980税込¥54,9781台当日出荷から5日以内出荷【フルカラーで印字ができるモバイルプリンター】e-markは今まで印刷できなかった物や場所に、スライドするだけで簡単に印刷ができるモバイルプリンターです。インクカートリッジ1つでフルカラー印字が可能です。【iOS、Android 対応アプリ】印面はスマートフォン、タブレット端末、PCの専用アプリから作成できます。印面には文字、写真、日付、ナンバリング機能、バーコード、QRコードなどを追加できます。作成した印面はWi-Fi経由またはUSBケーブルを使用してe-mark本体に送信できます。【オフラインで印字可能】e-mark本体に印面を4つまで保存することができます。保存された印面は端末との接続無し(オフライン)で印字することが可能です。e-mark本体をタップすることで4つの印面の切り替えができます。【印面は3行まで作成可能】印面は3行まで作成することができます。用途印刷したかったけどできなかったものに直接印刷ができます。住所や日付、ナンバリング等をこれ一台で印刷可能。フルカラーなのでメッセージやロゴを印刷してマーケティングツールとして使用できます。質量(g)224.5消費電力(W)最大:10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111.2×76.5×72.7記録方式インクジェット方式充電時間約2時間45分(0~100%)使用環境使用時:15~32℃、非使用時:-40~60バッテリー容量(Ah)0.6バッテリー電圧(V)リチウムイオンバッテリー11.1保証期間1年バッテリー容量(mAh)600印刷方式インクジェット方式バッテリー稼動時間最大:約5商品タイププリンター
『プリンター』には他にこんなカテゴリがあります
- インクジェットプリンター
- レーザープリンター
- ドットインパクトプリンター
- プリンターアクセサリー
- ハンディプリンター/その他