絞り込み
ストレージ容量
- 1TB
- 1.5TB(1)
- 2GB(2)
- 4GB(1)
- 8GB(2)
- 16GB(4)
- 32GB(9)
- 64GB(10)
- 128GB(9)
- 256GB(4)
- 512GB(4)
SDスピードクラス
- CLASS10(1)
UHSスピードクラス
- UHS-I U1(1)
ビデオスピードクラス
- V30(1)
ブランド
- プリンストン(1)
- アクシスコミュニケーションズ(1)
- SanDisk(サンディスク)(1)
「ストレージ容量」から絞り込む
1TB
2GB(2)
4GB(1)
8GB(2)
16GB(4)
32GB(9)
64GB(10)
128GB(9)
256GB(4)
512GB(4)

SANDISK Ultra GO microSDカード UHS1Class10 A1
SanDisk(サンディスク)¥59,980税込¥65,9781枚6日以内出荷スマートフォンやタブレット、デジタルカメラの容量不足を手軽に解消できる、高速・大容量のmicroSDカードです。最大1.5TBの大容量モデルをラインアップし、写真・動画・アプリ・音楽・ゲームデータをたっぷり保存できます。容量は32GBから最大1.5TBまで展開。フルHD動画、写真、音楽、ゲーム、書類などをまとめて保存できます。A1規格対応で、アプリの起動や動作を高速化。Androidスマートフォンやタブレットでの使用にも最適です。最大190MB/秒の高速読み取りに対応。大量の写真や動画もスピーディーに転送できます。Androidスマートフォン、タブレット、ノートPC、デジタルカメラなど、microSD対応機器で利用可能です。SDカードアダプター無し
microSD Expressカード
プリンストン¥61,980税込¥68,1781枚当日出荷高速なデータ転送を実現したUHS-Iに対応し、対応機器でHDでの動画撮影や大容量ファイルのコピーを快適に行えます。摩擦/塩害/衝撃/静電気/X線に耐性があり、過酷な環境下での使用にもおすすめです。セット内容カード本体質量(g)0.3適合規格microSD Express (SD 7.1)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11×15×1対応機種microSD Express対応機器、UHS-I対応機器(USB-I機器ではUHS-I転送速度で動作します)転送速度(Mbps)(Pcle)読込 最大880 書込 最大650、(UHS-Ⅰ)読込 最大90 書込 最大90耐久性耐摩耗/耐塩害/耐衝撃/耐静電気/耐X線保管温度範囲(℃)-40~85クラスアプリケーションパフォーマンスクラス1(A1)インターフェイスPCIe Gen3×1 / UHS-I動作温度範囲(℃)0-70SDスピードクラスクラス10UHSスピードクラスクラス3(U3)ビデオスピードクラスクラスV30(V30)
AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB
アクシスコミュニケーションズ¥139,800税込¥153,7801台翌日出荷耐久性に優れたmicroSDXC(TM)カード。監視カメラ向けに最適化。高い耐久性、長期的な利用に対応。健全性監視に対応。SDカードアダプター付属。Axisの5年保証仕様●梱包:microSDXCTMカードとSDTMカードアダプターは透明ケース入りで提供されます。●保守:5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)寸法(mm)microSDXCTM カード: 15 x 11 x 1.0 (0.59in x 0.43 in x 0.04 in)SDTM アダプター: 24 x 32 x 2.1 (0.94 in x1.26 in x 0.08 in)色白容量1 TB等級スピードクラス10、UHSスピードクラスU3動作温度(℃)-25 ~85転送速度(Mbps)シーケンシャル読み取り性能 :最大100シーケンシャル書き込み性能:最大39保管環境-40℃~85℃