絞り込み
ストレージ容量
- 32GB(2)
- 64GB(2)
- 128GB(2)
- 256GB(2)
- 512GB(2)
SDスピードクラス
- CLASS10(2)
UHSスピードクラス
- UHS-I U1(1)
- UHS-I U3(2)
ビデオスピードクラス
- V10(1)
- V30(2)
ブランド
- キオクシア(KIOXIA)
- Gigastone(5)
- プリンストン(3)
- TRANSCEND(トランセンド)(2)
- SanDisk(サンディスク)(2)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- SUPER TALENT(1)
- アクシスコミュニケーションズ(1)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(1)
- 青木製作所(1)
- 東進電機工業(1)
- 因幡産機カンパニー開発品(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「ストレージ容量」から絞り込む
32GB(2)
64GB(2)
128GB(2)
256GB(2)
512GB(2)

microSDカード EXCERIA(G2)・旧東芝メモリ
キオクシア(KIOXIA)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷ゲーム、写真、動画などの保存に。4K録画にも最適。EXCERA G2シリーズは書き込み速度が最大50MB/s。UHSスピードClass3(U3)及び、ビデオスピードクラス30(V30)に準拠しています。付属品SD変換アダプタLADP1質量(g)0.3外形寸法(mm)15×11×1/0.3速度最大読出:100MB/s保証期間製品お買い上げ日より5年動作温度(℃)-25~85(結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応特性防水IPX7、耐衝撃、耐X線、耐静電気、ヒューズ搭載防水性JIS 防水保護等級7(IPX7)準拠書込速度(MB/s)最大50SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30アプリケーションパフォーマンスクラスA1
【高耐久】microSDカード EXCERIA HIGH ENDURANCE(旧東芝メモリ)
キオクシア(KIOXIA)¥7,798~税込¥8,578~1枚当日出荷EXCERIA HIGH ENDURANCE 高耐久 microSDHC/microSDXC UHS-Iメモリカードは、監視カメラやドライブレコーダーでの使用を想定しています。IPX7準拠の防水性、-25℃~+85℃に耐える動作温度、耐X線、耐静電気、耐衝撃性能を備え、連続した書込みが可能です。用途監視カメラ、ドライブレコーダーの記録等に適す仕様最大読出速度(MB/s):100、著作権保護(CPRM):対応その他耐衝撃性(5落下テストクリア)、耐静電気、耐X線(ISO7816-1準拠)、過熱/発火防止セット内容SD変換アダプタ質量(g)0.3外寸(mm)15×11×1インターフェースUHS-I動作温度(℃)-25~85(結露無き事)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX7準拠SDスピードクラスC10アプリケーションパフォーマンスクラスA1