絞り込み
インターフェイス
  • USB 2.0
  • PCI Express(6)
  • USB 3.2 Gen1(USB 3.1 Gen1/USB 3.0)(10)
  • USB 3.2 Gen2(USB 3.1 Gen2/USB 3.1)(2)
  • その他(1)
ブランド
  • StarTech.com(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「インターフェイス」から絞り込む
PCI Express(6)
USB 2.0
USB 3.2 Gen1(USB 3.1 Gen1/USB 3.0)(10)
USB 3.2 Gen2(USB 3.1 Gen2/USB 3.1)(2)
その他(1)
  • USB 2.0 4ポート増設PCI Expresカード ロープロファイル対応 StarTech.com

    USB 2.0 4ポート増設PCI Expresカード ロープロファイル対応

    StarTech.com
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    当日出荷
    3つの外部USB 2.0ポートと1つの内部USB 2.0ポート。高速USB 2.0最大データ転送速度480 Mbps。USB 1.0/1.1対応デバイスとの下位互換性。専用の電源入力により、ポートあたり最大電力500mA。プラグアンドプレイ 対応。フルプロファイルブラケット同梱
    用途PCIe対応のデスクトップ、ワークステーションまたはサーバーにUSB 2.0コネクティビティを追加。4ポート増設でパソコンのUSB 2.0コネクティビティを拡張し、より多くのUSBデバイスを接続。内部USBデバイスまたはフロントベイ装着型USBデバイスを接続する内部USBポート。コンピュータシステムに外付けHDD、CD / DVDドライブ、MP3プレーヤー、プリンタ、スキャナ、ウェブカム、ゲームコントローラ、デジタルカメラ等を接続仕様【ハードウェア業界標準】PCIExpress1レーン毎秒2.5Gb、【バス型】PCI Express、【外部ポート】USB Type-A(4ピン)USB 2.0、【内部ポート】SP4(4ピン、Small Drive Power)、USB Type-A(4ピン)USB 2.0セット内容PCIExpressUSB2.0カード、ドライバCD-ROM、フルプロファイル用ブラケット、取扱説明書長さ(mm)90幅(mm)80高さ(mm)20質量(g)0.046ポート数4対応OSWindows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10。Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016。MacOS X 10.6~10.10。Linux 3.5.x~4.11.x (LTSバージョンのみ)湿度(%RH)80コネクタ形状PCIE×press×1保存温度(℃)-40~125インターフェースUSB2.0カード薄型(SP取り付け金具を含む)動作温度(℃)-0~75チップセットVIA/VLI-VT6212USBタイプUSB2.0-480Mbit/s
USBボード