42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
管接続口径から絞り込む
MYBシリーズ メタルフリー薬液用2ポート弁 CKDMYBシリーズ メタルフリー薬液用2ポート弁CKD
6,593税込7,252
1個
当日出荷から12日以内出荷
流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)0.3(水圧にて)ポート数2使用流体水、純水、薬液(接続部の材質を腐食させない流体)
MYBシリーズ メタルフリー薬液用3ポート弁 CKDMYBシリーズ メタルフリー薬液用3ポート弁CKD(1件のレビュー)
8,778税込9,656
1個
当日出荷から8日以内出荷
ポート数3
EMBシリーズ メタルフリー薬液用2ポート電磁弁 CKDEMBシリーズ メタルフリー薬液用2ポート電磁弁CKD
17,439税込19,183
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数2使用流体水、純水、薬液(接液部の材質を腐食させない流体)
LVA - エアオペレートタイプ ねじ込み型 SMCLVA - エアオペレートタイプ ねじ込み型SMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
HBシリーズ 高耐蝕用2方向電磁弁 CKDHBシリーズ 高耐蝕用2方向電磁弁CKD
10,450税込11,495
1個
当日出荷から31日以内出荷
メタルフリー薬液用3ポート電磁弁 MR10Rシリーズ CKDメタルフリー薬液用3ポート電磁弁 MR10RシリーズCKD
6,380税込7,018
1台
7日以内出荷から14日以内出荷
欧州規格に対応したメタルフリーの小形薬液用3ポート電磁弁です。接液部材質は、ボディ材質がPEEK(樹脂材)、シール材質がFKM(ゴム材)を採用し、高耐食なメタルフリー構造です。1000万回の高寿命です。(メーカー試験条件による)内部容積が19μlで、電磁弁内部の洗浄が容易です。試薬などの無駄も削減できます。使用圧力範囲を-0.08~0.2MPaに拡大しました。(従来品:-0.05~0.1MPa)省エネ対応として、省電力基板を標準搭載し、装置の消費電力削減に貢献します。10mm巾の薄形設計で、超小形、省スペースです。バルブピッチ11mmで設置可能です。CEマーキングに対応しています。
用途微量の薬液制御に 分析装置の分注工程にポート数3材質(シール)FKM使用圧力(MPa)-0.08~0.2作動方式ユニバーサル形オリフィス径(Φmm)1使用流体水、純水、薬液(接液部の材質を腐食させない流体)材質(ボディ)PEEK耐熱クラスクラス130(B)耐圧力(MPa)(水圧にて)0.4周囲温度および使用流体温度(℃)5~50取付姿勢自在雰囲気爆発性・腐食性雰囲気でないこと弁構造ダイアフラム式直動(ロッカータイプ)弁座漏れ(cm3/min)(水圧にて)0RoHS指令(10物質対応)対応流量特性(CV値)0.03内部ボリューム(μL)19
メタルフリー薬液用2ポート電磁弁 MR10Rシリーズ CKDメタルフリー薬液用2ポート電磁弁 MR10RシリーズCKD
6,380税込7,018
1台
9日以内出荷
欧州規格に対応したメタルフリーの小形薬液用2ポート電磁弁です。接液部材質は、ボディ材質がPEEK(樹脂材)、シール材質がFKM(ゴム材)を採用し、高耐食なメタルフリー構造です。1000万回の高寿命です。(メーカー試験条件による)内部容積が19μlで、電磁弁内部の洗浄が容易です。試薬などの無駄も削減できます。使用圧力範囲を-0.08~0.2MPaに拡大しました。(従来品:-0.05~0.1MPa)省エネ対応として、省電力基板を標準搭載し、装置の消費電力削減に貢献します。10mm巾の薄形設計で、超小形、省スペースです。バルブピッチ11mmで設置可能です。CEマーキングに対応しています。
用途微量の薬液制御に 分析装置の分注工程にポート数2材質(シール)FKM使用圧力(MPa)-0.08~0.2オリフィス径(Φmm)1使用流体水、純水、薬液(接液部の材質を腐食させない流体)材質(ボディ)PEEK耐熱クラスクラス130(B)耐圧力(MPa)(水圧にて)0.4周囲温度および使用流体温度(℃)5~50取付姿勢自在雰囲気爆発性・腐食性雰囲気でないこと弁構造ダイアフラム式直動(ロッカータイプ)弁座漏れ(cm3/min)(水圧にて)0RoHS指令(10物質対応)対応流量特性(CV値)0.03内部ボリューム(μL)19
LVP - 塩化ビニル製 エアオペレートバルブ SMCLVP - 塩化ビニル製 エアオペレートバルブSMC
21,980税込24,178
1個
11日以内出荷から15日以内出荷
LVM 10_100 - 小型薬用直動2/3ポートソレノイドバルブ SMCLVM 10_100 - 小型薬用直動2/3ポートソレノイドバルブSMC
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
LVH - 手動タイプ/ねじ込み型 SMCLVH - 手動タイプ/ねじ込み型SMC
26,980税込29,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
MEG2シリーズ 薬液用直動式3ポート弁 CKDMEG2シリーズ 薬液用直動式3ポート弁CKD
14,220税込15,642
1個
8日以内出荷から17日以内出荷
作動方式直動式ポート数3ねじの種類Rc管接続口径Rc1/8
MAGシリーズ 薬液用直動式3ポート弁 CKDMAGシリーズ 薬液用直動式3ポート弁CKD
15,321税込16,853
1個
当日出荷
作動方式直動式ポート数3ねじの種類M管接続口径M6定格電圧(V)DC24
MABシリーズ 薬液用直動式2ポート弁 CKDMABシリーズ 薬液用直動式2ポート弁CKD
12,073税込13,280
1個
4日以内出荷
作動方式直動式ポート数2ねじの種類M管接続口径M6定格電圧(V)DC24
LVW - 塩化ビニル製 急速排水バルブ SMCLVW - 塩化ビニル製 急速排水バルブSMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
サイズ9適合チューブ外径(Φmm)89管接続口径Rc1/8オリフィス径(Φmm)80材質(Oリング)FKMパイロットポートねじの種類(N) NPT1/8
LVM07 - 小型薬用直動2ポートソレノイドバルブ SMCLVM07 - 小型薬用直動2ポートソレノイドバルブSMC
3,898税込4,288
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
LVM 20_200 - 小型薬用直動2/3ポートソレノイドバルブ SMCLVM 20_200 - 小型薬用直動2/3ポートソレノイドバルブSMC
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
LVM 15_150 - 小型薬用直動2/3ポートソレノイドバルブ SMCLVM 15_150 - 小型薬用直動2/3ポートソレノイドバルブSMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
LVH_S - 手動タイプ/継手一体型 SMCLVH_S - 手動タイプ/継手一体型SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
LVD-T-F/FN - エアオペレートタイプ/チューブ出し SMCLVD-T-F/FN - エアオペレートタイプ/チューブ出しSMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
切換方式(0) N.C.
LVDH-Z-F/FN - 手動タイプ/フレア式/継手一体型 SMCLVDH-Z-F/FN - 手動タイプ/フレア式/継手一体型SMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
仕様適用チューブサイズ:(06) ミリサイズ: 6 × 4材質(F) ボディ: PFA, エンドプレート:PVDF, ダイヤフラム:PTFE, パッキン/バッファ:FKM
LVC_S - エアオペレートタイプ 継手一体型/ ハイパーフィッティング/サックバックタイプ SMCLVC_S - エアオペレートタイプ 継手一体型/ ハイパーフィッティング/サックバックタイプSMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
仕様ボディタイプ:(-) 単体、適用チューブサイズ A:(07) 1/4 x 5/32、適用チューブサイズ B:(05) 3/16 x 1/8
LVC - 弁 SMCLVC - 弁SMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
LVA - バルブ SMCLVA - バルブSMC
51,980税込57,178
1個
9日以内出荷
LLC - マニホールドベース SMCLLC - マニホールドベースSMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
LLA - マニホールドベース SMCLLA - マニホールドベースSMC
20,980税込23,078
1個
9日以内出荷
MEB2シリーズ 薬液用直動式2ポート弁 CKDMEB2シリーズ 薬液用直動式2ポート弁CKD
10,866税込11,953
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
作動方式直動式ポート数2ねじの種類Rc管接続口径Rc1/8
HMTGシリーズ メタルフリー小形薬液用 3ポート電磁弁 CKDHMTGシリーズ メタルフリー小形薬液用 3ポート電磁弁CKD
9,213税込10,134
1個
8日以内出荷
ポート数3管接続口径Φ2竹の子継手
HMTBシリーズ メタルフリー小形薬液用 2ポート電磁弁 CKDHMTBシリーズ メタルフリー小形薬液用 2ポート電磁弁CKD
7,687税込8,456
1個
8日以内出荷から41日以内出荷
ポート数2管接続口径Φ2竹の子継手
薬液用ソレノイドバルブ