絞り込み
管接続口径
  • M5
  • 1/8(7)
  • 1/4(7)
  • 3/8(6)
  • 1/2(3)
  • 3/4(1)
  • 1(1)
  • 5A(1)
  • M6(6)
  • Φ2(2)
  • その他(2)
ブランド
  • CKD(3)
定格電圧(V)
  • AC100(1)
  • AC200(1)
  • DC12(3)
  • DC24(3)
ポート数
  • 2(2)
  • 3(1)
作動方式
  • NC(通電時開)形(1)
  • NO(通電時閉)形(1)
  • ユニバーサル形(1)
  • 直動式(1)
ねじの種類
  • M(1)
M
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
管接続口径から絞り込む
1/8(7)
1/4(7)
3/8(6)
1/2(3)
1(1)
5A(1)
M5
M6(6)
Φ2(2)
その他(2)
  • HBシリーズ 高耐蝕用2方向電磁弁 CKD

    HBシリーズ 高耐蝕用2方向電磁弁

    CKD
    10,450税込11,495
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • メタルフリー薬液用3ポート電磁弁 MR10Rシリーズ CKD

    メタルフリー薬液用3ポート電磁弁 MR10Rシリーズ

    CKD
    7,538税込8,292
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    欧州規格に対応したメタルフリーの小形薬液用3ポート電磁弁です。接液部材質は、ボディ材質がPEEK(樹脂材)、シール材質がFKM(ゴム材)を採用し、高耐食なメタルフリー構造です。1000万回の高寿命です。(メーカー試験条件による)。内部容積が19μlで、電磁弁内部の洗浄が容易です。試薬などの無駄も削減できます。使用圧力範囲を-0.08~0.2MPaに拡大しました。(従来品:-0.05~0.1MPa)。省エネ対応として、省電力基板を標準搭載し、装置の消費電力削減に貢献します。10mm巾の薄形設計で、超小形、省スペースです。バルブピッチ11mmで設置可能です。CEマーキングに対応しています。
    用途微量の薬液制御に 分析装置の分注工程にポート数3材質(シール)FKM使用圧力(MPa)-0.08~0.2作動方式ユニバーサル形オリフィス径(Φmm)1使用流体水、純水、薬液(接液部の材質を腐食させない流体)材質(ボディ)PEEK耐熱クラスクラス130(B)耐圧力(MPa)(水圧にて)0.4周囲温度および使用流体温度(℃)5~50取付姿勢自在雰囲気爆発性・腐食性雰囲気でないこと弁構造ダイアフラム式直動(ロッカータイプ)弁座漏れ(cm3/min)(水圧にて)0RoHS指令(10物質対応)対応流量特性(CV値)0.03内部ボリューム(μL)19
  • メタルフリー薬液用2ポート電磁弁 MR10Rシリーズ CKD

    メタルフリー薬液用2ポート電磁弁 MR10Rシリーズ

    CKD
    7,538税込8,292
    1台
    9日以内出荷
    欧州規格に対応したメタルフリーの小形薬液用2ポート電磁弁です。接液部材質は、ボディ材質がPEEK(樹脂材)、シール材質がFKM(ゴム材)を採用し、高耐食なメタルフリー構造です。1000万回の高寿命です。(メーカー試験条件による)。内部容積が19μlで、電磁弁内部の洗浄が容易です。試薬などの無駄も削減できます。使用圧力範囲を-0.08~0.2MPaに拡大しました。(従来品:-0.05~0.1MPa)。省エネ対応として、省電力基板を標準搭載し、装置の消費電力削減に貢献します。10mm巾の薄形設計で、超小形、省スペースです。バルブピッチ11mmで設置可能です。CEマーキングに対応しています。
    用途微量の薬液制御に 分析装置の分注工程にポート数2材質(シール)FKM使用圧力(MPa)-0.08~0.2オリフィス径(Φmm)1使用流体水、純水、薬液(接液部の材質を腐食させない流体)材質(ボディ)PEEK耐熱クラスクラス130(B)耐圧力(MPa)(水圧にて)0.4周囲温度および使用流体温度(℃)5~50取付姿勢自在雰囲気爆発性・腐食性雰囲気でないこと弁構造ダイアフラム式直動(ロッカータイプ)弁座漏れ(cm3/min)(水圧にて)0RoHS指令(10物質対応)対応流量特性(CV値)0.03内部ボリューム(μL)19
薬液用ソレノイドバルブ