絞り込み
管接続口径
- 5A(1)
- M5(1)
- M6(4)
ブランド
- CKD(5)
定格電圧(V)
- AC100(3)
- AC200(1)
- DC12(3)
- DC24(5)
ポート数
- 2(3)
- 3(2)
作動方式
- 直動式(3)
ねじの種類
- M
- G(1)
- NPT(2)
- Rc(10)
「管接続口径」から絞り込む
5A(1)
M5(1)
M6(4)

MYBシリーズ メタルフリー薬液用2ポート弁
CKD¥6,593~税込¥7,252~1個当日出荷から17日以内出荷流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)0.3(水圧にて)ポート数2使用流体水、純水、薬液(接続部の材質を腐食させない流体)