絞り込み
管接続口径
- 3/8
- 1/8(7)
- 1/4(7)
- 1/2(3)
- 3/4(1)
- 1(1)
- 5A(1)
- M5(3)
- M6(6)
- Φ2(2)
- その他(2)
ブランド
- CKD(4)
- SMC(2)
定格電圧(V)
- AC100(4)
- AC200(2)
- DC12(3)
- DC24(4)
ポート数
- 2(3)
- 3(1)
作動方式
- 直動式(1)
ねじの種類
- G(1)
- NPT(2)
- Rc(5)
G・NPT・Rc
「管接続口径」から絞り込む
1/8(7)
1/4(7)
3/8
1/2(3)
1(1)
5A(1)
M5(3)
M6(6)
Φ2(2)
その他(2)

MYBシリーズ メタルフリー薬液用2ポート弁
CKD¥10,975~税込¥12,073~1個当日出荷から17日以内出荷流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)0.3(水圧にて)ポート数2使用流体水、純水、薬液(接続部の材質を腐食させない流体)