絞り込み
管接続口径
  • 1/8(3)
  • 1/4(5)
  • 3/8(3)
  • 5A(1)
  • M5(3)
  • M6(4)
  • Φ2(2)
  • その他(2)
ブランド
  • CKD(9)
  • SMC(1)
定格電圧(V)
  • DC12
  • AC100(6)
  • AC200(2)
  • DC24(15)
ポート数
  • 2(6)
  • 3(5)
作動方式
  • NC(通電時開)形(2)
  • NO(通電時閉)形(2)
  • ユニバーサル形(2)
  • 直動式(3)
ねじの種類
  • M(3)
  • Rc(3)
M・Rc
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
管接続口径から絞り込む
1/8(3)
1/4(5)
3/8(3)
5A(1)
M5(3)
M6(4)
Φ2(2)
その他(2)
  • MYBシリーズ メタルフリー薬液用2ポート弁 CKD

    MYBシリーズ メタルフリー薬液用2ポート弁

    CKD
    6,593税込7,252
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    ポート数2使用流体水、純水、薬液(接続部の材質を腐食させない流体)流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)0.3(水圧にて)
  • MYBシリーズ メタルフリー薬液用3ポート弁 CKD

    MYBシリーズ メタルフリー薬液用3ポート弁

    CKD(1件のレビュー)
    8,778税込9,656
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ポート数3
  • HBシリーズ 高耐蝕用2方向電磁弁 CKD

    HBシリーズ 高耐蝕用2方向電磁弁

    CKD
    10,450税込11,495
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • LVM 10_100 - 小型薬用直動2/3ポートソレノイドバルブ SMC

    LVM 10_100 - 小型薬用直動2/3ポートソレノイドバルブ

    SMC
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • メタルフリー薬液用3ポート電磁弁 MR10Rシリーズ CKD

    メタルフリー薬液用3ポート電磁弁 MR10Rシリーズ

    CKD
    6,380税込7,018
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    欧州規格に対応したメタルフリーの小形薬液用3ポート電磁弁です。接液部材質は、ボディ材質がPEEK(樹脂材)、シール材質がFKM(ゴム材)を採用し、高耐食なメタルフリー構造です。1000万回の高寿命です。(メーカー試験条件による)。内部容積が19μlで、電磁弁内部の洗浄が容易です。試薬などの無駄も削減できます。使用圧力範囲を-0.08~0.2MPaに拡大しました。(従来品:-0.05~0.1MPa)。省エネ対応として、省電力基板を標準搭載し、装置の消費電力削減に貢献します。10mm巾の薄形設計で、超小形、省スペースです。バルブピッチ11mmで設置可能です。CEマーキングに対応しています。
    用途微量の薬液制御に 分析装置の分注工程にポート数3材質(シール)FKM使用圧力(MPa)-0.08~0.2作動方式ユニバーサル形オリフィス径(Φmm)1使用流体水、純水、薬液(接液部の材質を腐食させない流体)材質(ボディ)PEEK耐熱クラスクラス130(B)耐圧力(MPa)(水圧にて)0.4周囲温度および使用流体温度(℃)5~50取付姿勢自在雰囲気爆発性・腐食性雰囲気でないこと弁構造ダイアフラム式直動(ロッカータイプ)弁座漏れ(cm3/min)(水圧にて)0RoHS指令(10物質対応)対応流量特性(CV値)0.03内部ボリューム(μL)19
  • メタルフリー薬液用2ポート電磁弁 MR10Rシリーズ CKD

    メタルフリー薬液用2ポート電磁弁 MR10Rシリーズ

    CKD
    6,380税込7,018
    1台
    9日以内出荷
    欧州規格に対応したメタルフリーの小形薬液用2ポート電磁弁です。接液部材質は、ボディ材質がPEEK(樹脂材)、シール材質がFKM(ゴム材)を採用し、高耐食なメタルフリー構造です。1000万回の高寿命です。(メーカー試験条件による)。内部容積が19μlで、電磁弁内部の洗浄が容易です。試薬などの無駄も削減できます。使用圧力範囲を-0.08~0.2MPaに拡大しました。(従来品:-0.05~0.1MPa)。省エネ対応として、省電力基板を標準搭載し、装置の消費電力削減に貢献します。10mm巾の薄形設計で、超小形、省スペースです。バルブピッチ11mmで設置可能です。CEマーキングに対応しています。
    用途微量の薬液制御に 分析装置の分注工程にポート数2材質(シール)FKM使用圧力(MPa)-0.08~0.2オリフィス径(Φmm)1使用流体水、純水、薬液(接液部の材質を腐食させない流体)材質(ボディ)PEEK耐熱クラスクラス130(B)耐圧力(MPa)(水圧にて)0.4周囲温度および使用流体温度(℃)5~50取付姿勢自在雰囲気爆発性・腐食性雰囲気でないこと弁構造ダイアフラム式直動(ロッカータイプ)弁座漏れ(cm3/min)(水圧にて)0RoHS指令(10物質対応)対応流量特性(CV値)0.03内部ボリューム(μL)19
  • HMTGシリーズ メタルフリー小形薬液用 3ポート電磁弁 CKD

    HMTGシリーズ メタルフリー小形薬液用 3ポート電磁弁

    CKD
    9,213税込10,134
    1個
    8日以内出荷
    ポート数3管接続口径Φ2竹の子継手
  • HMTBシリーズ メタルフリー小形薬液用 2ポート電磁弁 CKD

    HMTBシリーズ メタルフリー小形薬液用 2ポート電磁弁

    CKD
    7,687税込8,456
    1個
    8日以内出荷から41日以内出荷
    ポート数2管接続口径Φ2竹の子継手
  • UMBシリーズ 高耐蝕用小形直動式3ポート電磁弁 CKD

    UMBシリーズ 高耐蝕用小形直動式3ポート電磁弁

    CKD
    13,888税込15,277
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    ポート数3管接続口径外径Φ1.26×内径Φ0.9のステンレスパイプ作動方式直動式
  • UMBシリーズ 高耐蝕用小形直動式2ポート電磁弁 CKD

    UMBシリーズ 高耐蝕用小形直動式2ポート電磁弁

    CKD
    13,089税込14,398
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    ポート数2管接続口径外径Φ1.26×内径Φ0.9のステンレスパイプ作動方式直動式
薬液用ソレノイドバルブ