絞り込み
管接続口径
- 1/8
- 1/4(7)
- 3/8(6)
- 1/2(3)
- 3/4(1)
- 1(1)
- 5A(1)
- M5(3)
- M6(6)
- Φ2(2)
- その他(2)
ブランド
- CKD(5)
- SMC(2)
定格電圧(V)
- AC100(5)
- AC200(1)
- DC12(3)
- DC24(5)
ポート数
- 2(3)
- 3(2)
作動方式
- 直動式(3)
ねじの種類
- NPT(1)
- Rc(6)
NPT・Rc
「管接続口径」から絞り込む
1/8
1/4(7)
3/8(6)
1/2(3)
1(1)
5A(1)
M5(3)
M6(6)
Φ2(2)
その他(2)

MYBシリーズ メタルフリー薬液用2ポート弁
CKD¥9,468~税込¥10,415~1個当日出荷から17日以内出荷ポート数2使用流体水、純水、薬液(接続部の材質を腐食させない流体)流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)0.3(水圧にて)
LVW - 塩化ビニル製 急速排水バルブ
SMC¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷サイズ9適合チューブ外径(Φmm)89管接続口径Rc1/8オリフィス径(Φmm)80材質(Oリング)FKMパイロットポートねじの種類(N) NPT1/8