絞り込み
伝送速度(Mbps)
  • 300(1)
  • 433(1)
  • 574(2)
  • 688(1)
  • 867(2)
  • 1201(1)
  • 1500(1)
  • 2882(1)
  • 3000(2)
  • 4804(1)
  • 5952(1)
  • 19000(1)
ブランド
  • TP-LINK
  • テルトニカ・ネットワークス(29)
  • BUFFALO(バッファロー)(21)
  • NEC(9)
  • ソニックウォール(9)
  • アライドテレシス(7)
  • ecoco(6)
  • エレコム(5)
  • Robustel(5)
  • サン電子(PC)(5)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(4)
  • NETGEAR(3)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • DHA Corporation(3)
  • MAYAビジネスソリューションズ(3)
  • ザイン・モバイルテック(3)
  • NEC三菱(2)
  • 京セラ(2)
周波数(GHz)
  • 2.4(13)
  • 5(12)
  • 6(2)
伝送方法
  • IEEE802.11a(8)
  • IEEE802.11ac(9)
  • IEEE802.11ax(6)
  • IEEE802.11b(9)
  • IEEE802.11be(3)
  • IEEE802.11g(9)
  • IEEE802.11n(9)
  • その他(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
27件中 1~27件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「伝送速度(Mbps)」から絞り込む
574(2)
688(1)
867(2)
1201(1)
1500(1)
2882(1)
3000(2)
4804(1)
5952(1)
19000(1)
  • AC750 5GHz/433+2.4GHz/300Mbps ポータブル 無線LANルーター TP-LINK

    AC750 5GHz/433+2.4GHz/300Mbps ポータブル 無線LANルーター

    TP-LINK
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    3日以内出荷
    AC750 ワイヤレス トラベルルーター
    伝送速度(Mbps)433Mbps(5GHz)、300Mbps(2.4GHz)伝送方法IEEE802.11ac/n/a(5GHz)、IEEE802.11n/b/g(2.4GHz)周波数(GHz)5、2.4
  • 300Mbps Nano 無線LANルーター TP-LINK

    300Mbps Nano 無線LANルーター

    TP-LINK
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    3日以内出荷
    300Mbps対応の小型Nano無線LANルーター、持ち運びや出張先でのWi-Fi利用に適合
  • AC1900 MU-MIMO Wi-Fiルーター TP-LINK

    AC1900 MU-MIMO Wi-Fiルーター

    TP-LINK
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷
    802.11ac Wave2 WiFi:デュアルバンドに対応し最大で1300Mbps(5GHz)+ 600Mbps(2.4GHz)の速度を提供します。3x3 MIMO:3つのデータストリームを備え3x3対応端末のポテンシャルを存分に活かせます。広範囲をカバー:ビームフォーミング技術がルーターから離れた場所でも安定したWiFi接続をサポートします。MU-MIMO:同時に複数のデバイスと接続が可能になり、より効率的な通信を実現します。IPv6 IPoE(IPv4 over IPv6)対応:v6プラス・OCNバーチャルコネクト・DS-Liteに対応しており、回線の混雑を回避した高速通信が可能になります。ニーズに合わせて管理:保護者による制限・ゲストネットワーク・アクセスコントロール等、様々な機能を活用しながらご家庭にあったネットワーク管理が可能です。スムーズな接続:スマートコネクトが接続端末へ最適な帯域を割り当て、エアタイムフェアネスが各端末の通信時間を均等にして全体のWiFiパフォーマンスを高めます。
  • AX3000 メッシュWi-Fiシステム TP-LINK

    AX3000 メッシュWi-Fiシステム

    TP-LINK(1件のレビュー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    当日出荷
    高速のWiFi 6テクノロジーに対応し、両バンドで合計3000Mbps(2402Mbps + 574Mbps)の速度を実現します。4ストリーム(5GHz:2x2/HE160&2.4GHz:2x2)に対応しラグを減らします。3つのギガビットポートを搭載しているので有線接続にも困りません。シームレスなメッシュWiFiで最大600m2(3パック)をカバーします。ネットワーク環境を賢く学習し、各ご家庭に合った理想的なWiFiを提供します。包括的なネットワーク保護・堅牢な保護者による制限・リアルタイムのIoT保護等でセキュリティを強化します。Decoアプリの画面表示に沿って進めるだけでOKです。
    電源100~240VAC、50/60Hz周波数(GHz)2.4/5伝送速度3000Mbps(2402Mbps + 574Mbps)商品タイプWi-Fi6 メッシュルータ
  • AX1500 Wi-Fi 6 トラベルルーター TP-LINK

    AX1500 Wi-Fi 6 トラベルルーター

    TP-LINK
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    4日以内出荷
    デュアルバンドWi-Fi: 最大1.5Gbps (1201Mbps + 300Mbps) の高速通信で、AR/VR体験や4K動画再生、そしてビデオ通話もサクサクこなせます。†‡。ギガビットポート搭載: WANポートとLANポートを1ポートずつ搭載しており、スマートTV・ゲーム機・NASなどを有線でつなげば、安定した高速通信が可能です。コンパクトなのに頑丈: 持ち運びに便利なポケットサイズで、お出かけのおともに最適です。 。場所を問わず自由につながる: ルーター・USBテザリング・3G/4G USBモデム・ホットスポット・アクセスポイント・中継器・クライアントの動作モードを切り替えることで、いつでもネットが使えます。手軽にファイル共有: USBメモリや外部ストレージをルーターに差し込むだけで、ネットワーク上のデバイスと共有できます。VPN暗号化でセキュリティ強化: OpenVPNとWireGuard(R)に対応しており、海外リモートワーク中でも、フリーWi-Fi利用時も、ネットワークを保護可能です。給電にも困らない: Type-C給電ポート搭載なので、幅広いモバイルバッテリーと組み合わせてラクに給電できます。
    セット内容TL-WR1502X本体、電源アダプター、LANケーブル、USBケーブル、かんたん設定ガイド寸法(mm)104 × 90 × 28スイッチWPS/リセットボタン、モード切替スイッチ電源12V/1.5A、DC電源アダプター機能Tetherアプリ、Web管理画面準拠規格Wi-Fi 6:IEEE 802.11ax/ac/n/a 5GHz、IEEE 802.11n/b/g 2.4GHz動作環境動作温度: 0℃~40℃ (32°F~104°F)、保存温度: -40℃~60℃ (-40°F~140°F)、動作湿度: 10%~90% 結露を避けてください、保存湿度: 5%~90% 結露を避けてください通信機能DDNS:TP-Link、NO-IP、DynDNS/DHCP:DHCPサーバー、DHCPクライアントリスト、IPアドレス予約/NAT転送:ポート転送、ポートトリガー、DMZ、UPnP/QoS (Quality of Service)/WAN:動的IP、静的IP、PPPoE、PPTP、L2TP動作モードルーターモード、ブリッジモード、中継器モード、USBテザリングモード、3G/4G USBモデムモード、クライアントモード、ホットスポットモード(WISPモード)セキュリティネットワークセキュリティ:SPIファイアウォール、アクセス制御、IP & MACバインディング、アプリケーションレイヤーゲートウェイ (ALG)、ゲストネットワーク:5GHzゲストネットワーク×1、2.4GHzゲストネットワーク×1、VPNサーバー:OpenVPNサーバー、PPTP VPNサーバー、L2TP VPNサーバー、ireguard VPNサーバー、VPNクライアント:Open VPNクライアント、PPTP VPNクライアント、L2TP VPNクライアント、Wireguard VPNクライアント、Wi-Fi暗号化:WPA2-PSK、WPA3-Personal、WPA/WPA2-EnterpriseプロトコルIPv4、IPv6各種認証FCC、 CE周波数(GHz)5/2.4伝送速度1.5Gbps(1201Mbps+300Mbps)USBポートUSB 2.0ポート×1ポート有線ポート:ギガビットWANポート×1、ギガビットLANポート×1Wi-FiAX1500:5GHz: 1201Mbps (802.11ax)、2.4GHz: 300Mbps (802.11n)
  • AX5400 6ストリーム ギガビットデュアルバンドWi-Fi 6ルーター TP-LINK

    AX5400 6ストリーム ギガビットデュアルバンドWi-Fi 6ルーター

    TP-LINK
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    最大5.4Gbps(4804Mbps + 574Mbps)の速度を提供し、高速ブラウジング・ストリーミング・ダウンロードも同時に楽しめます。縦置きと壁掛けに対応しているので、環境に合わせて柔軟に設置できます。v6プラス・OCNバーチャルコネクト・DS-Liteに対応しており、回線の混雑を回避した高速通信が可能になります。OFDMAとMU-MIMOによって複数のデバイスへ同時にデータを送ることができます。ホームネットワーク内のデバイスが、VPNソフトウェアなしでVPN接続できるようになります。セキュリティサービスが標準搭載されており、最新のサイバー脅威から守ります。EasyMeshデバイスと組み合わせることで、お家全体をシームレスにカバーできます。Alexaと紐付けて音声で制御すれば、よりスマートな暮らしを楽しめます。
    規格IEEE 802.11ax/ac/n/a(5GHz)、IEEE 802.11ax/n/b/g(2.4GHz)伝送速度(Mbps)5GHz:4804(802.11ax, HE160)、2.4GHz:574(802.11ax)周波数(GHz)2.4、5
  • TL-WR841N TP-LINK

    TL-WR841N

    TP-LINK(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    300Mbps Wireless N Router、Qualcomm、2T2R、2.4GHz、802.11b/g/n、1 10/100M WAN + 4 10/100M LAN、2 fixed antennas
    電源100~240VAC、50/60Hz伝送速度(Mbps)2.4 GHz:300 Mbps(802.11n)伝送方法Wi-Fi 4(IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz)周波数(GHz)2.4商品タイプWi-Fi4 無線ルータ
  • 5GHz(867Mbps)屋外対応長距離Wi-Fi AP TP-LINK

    5GHz(867Mbps)屋外対応長距離Wi-Fi AP

    TP-LINK
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    当日出荷
    PoE 給電が可能となりました。802.11ac規格に準拠し5GHz帯で867Mbpsの理論値に対応。最長5kmの長距離でデータを伝送。自動ペアリングとアジャイルLEDで効率的に展開可能。ギガビットイーサネットポートx3。Omada SDNに対応し、集中管理が可能。IP65の防塵防水性と6kvの雷保護に対応。パッシブPoE。技適取得済み。製品のマニュアルはすべて英語となり、設定と運用には専門知識が必須となります。
    準拠規格802.11ac伝送速度(Mbps)867周波数(GHz)5
  • AC1200 SIMフリー ホームルーター TP-LINK

    AC1200 SIMフリー ホームルーター

    TP-LINK
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷
    AC1200 SIMフリーホームルーター。回線工事不要:回線の引き込み工事不要で、SIMカードを挿して電源に繋げばインターネットに接続できます。SIMフリー:SIMロックがかかっておらず様々なバンドに対応しているので、幅広いキャリアのSIMカードを利用可能です。MU-MIMO機能を実装:伝送効率が大幅にアップし、複数台のデバイスと同時に通信しても通信速度が遅くなる心配はありません。TP-Link OneMeshTM対応:TP-Link OneMesh対応製品と連携すれば、コストをかけずに柔軟にメッシュWiFiを構築できます。場所を選ばず快適通信:搭載された2本のLTE外部アンテナにより、スムーズで安定した接続が可能になります。ギガビットポート搭載:帯域幅を多く消費するゲーム機やSTBなどのデバイスを有線でつないで、安定通信を確立することも可能です。固定回線でも利用可能:モデムや光回線のONUとルーターを有線接続すれば、一般的なWIFiルーターとしても利用可能です。Tetherアプリで手軽に設定・管理:Tetherアプリを使えば初期設定やルーターの管理が手軽にできます。
    規格IEEE802.11a/n/ac(5GHz)、IEEE802.11b/g/n(2.4GHz)周波数範囲2.4GHz&5GHz伝送速度(Mbps)300(2.4GHz)、867(5GHz)
  • AX1500 デュアルバンドWi-Fi 6ルーター TP-LINK

    AX1500 デュアルバンドWi-Fi 6ルーター

    TP-LINK
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    当日出荷
    快適WiFi 6:合計で最大1.5Gbps(1201Mbps:5GHz + 300Mbps:2.4GHz)の速度を提供し、ストリーミングやオンラインゲームもサクサク楽しめます。スッキリ省スペース:縦置きと壁掛けに対応しているので、環境に合わせて柔軟に設置できます。ラグを低減:遅延を最大で75%削減し、4K動画・オンラインゲーム・ビデオ通話等もスムーズに行えます。遠くまで届く:ビームフォーミングが接続デバイスに向けてWiFi信号を集中的に送るので、より広範囲を安定してカバーできます。省電力:TWT(Target Wake Time)機能が対応端末の電力やバッテリー消費を抑えてくれます。かんたん設定:「Tetherアプリ」を使用すれば、たった数分で初期設定が完了します。従来規格にも対応:下位互換性があるので、WiFi 6に対応していないデバイスもこれまで通り接続可能です。
    周波数(GHz)2.4/5
  • AX3000 メッシュWi-Fiユニット(1台) TP-LINK

    AX3000 メッシュWi-Fiユニット(1台)

    TP-LINK
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    高速のWiFi 6テクノロジーに対応し、両バンドで合計3000Mbps(2402Mbps + 574Mbps)の速度を実現します。4ストリーム(5GHz:2x2/HE160&2.4GHz:2x2)に対応しラグを減らします。3つのギガビットポートを搭載しているので有線接続にも困りません。シームレスなメッシュWiFiで最大600m2(3パック)をカバーします。ネットワーク環境を賢く学習し、各ご家庭に合った理想的なWiFiを提供します。包括的なネットワーク保護・堅牢な保護者による制限・リアルタイムのIoT保護等でセキュリティを強化します。Decoアプリの画面表示に沿って進めるだけでOKです。
    電源100~240VAC、50/60Hz周波数(GHz)2.4/5伝送速度3000Mbps(2402Mbps + 574Mbps)商品タイプWi-Fi6 メッシュルータ
  • AX1800 デュアルバンドWi-Fi 6ルーター TP-LINK

    AX1800 デュアルバンドWi-Fi 6ルーター

    TP-LINK
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    当日出荷
    AX1800 デュアルバンドWi-Fi 6ルーター。快適WiFi 6:合計で最大1.8Gbps(1201Mbps:5GHz + 574Mbps:2.4GHz)の速度を提供し、ストリーミングやオンラインゲームもサクサク楽しめます。スッキリ省スペース:縦置きと壁掛けに対応しているので、環境に合わせて柔軟に設置できます。ラグを低減:遅延を最大で75%削減し、4K動画・オンラインゲーム・ビデオ通話等もスムーズに行えます。遠くまで届く:ビームフォーミング技術が接続デバイスに向けてWiFi信号を集中的に送るので、より広範囲を安定してカバーできます。省電力:TWT(Target Wake Time)機能が対応端末の電力やバッテリー消費を抑えてくれます。かんたん設定:「Tetherアプリ」を使用すれば、たった数分で初期設定が完了します。従来規格にも対応:下位互換性があるので、WiFi 6に対応していないデバイスもこれまで通り接続可能です。
    規格IEEE 802.11ax/ac/n/a (5GHz)、IEEE 802.11ax/n/b/g(2.4GHz)伝送速度(Mbps)5GHz:1201(802.11ax, HE80)、2.4GHz:574(802.11ax)周波数(GHz)2.4、5
  • Wi-Fi 7ルーター BE9300 トライバンド 無線LANルーター TP-LINK

    Wi-Fi 7ルーター BE9300 トライバンド 無線LANルーター

    TP-LINK
    ¥40,980税込¥45,078
    1台
    3日以内出荷
    WiFiルーターの新しいカタチ:新デザインを採用し、パワフルなWiFi 7パフォーマンスと超高速有線接続を提供します。9214MbpsトライバンドWiFi 7:接続デバイスにフルスピードを提供し、スムーズな4K/8Kストリーミング・快適なAR/VRゲーム・超高速ダウンロードを実現します。MLO(Multi-Link Operation):スループット向上・遅延低減・新しいアプリケーションでの信頼性アップをサポートします。2.5Gポート×5:2.5Gbps WANポート×1と2.5Gbps LANポート×4を搭載し、ご契約のネット回線やデバイスのポテンシャルを最大限に高めます。もっと届く:独自のWiFi最適化+最適配置されたアンテナ+ビームフォーミングの組み合わせによって、今まで以上に多くの容量・強力で確かな接続・低遅延を実現します。EasyMesh:EasyMesh技術と互換性のあるネットワーク機器と連携させることで、シームレスなメッシュWiFi環境を構築することも可能です。かんたん設定:Tetherアプリを使えば手軽にセットアップや管理が可能です。TP-Link HomeShield:TP-Linkのセキュリティサービスが、ご家庭のネットワークをサイバーアタックから守ります。互換性もばっちり:全WiFi世代と幅広いインターネットサービスプロバイダーに対応しています。
    仕様●DDNS:TP-Link、NO-IP、DynDNS●DHCP:アドレス予約、DHCPクライアントリスト、サーバー●EasyMesh:互換性あり●IPTV:IGMPプロキシ、IGMPスヌーピング、ブリッジ、タグ VLAN●NAT転送:ポート転送、ポートトリガー、DMZ、UPnP●QoS:端末ごとのQoS●USB対応:USB 3.0×1、(対応フォーマット)NTFS、 exFAT、 HFS+、 FAT32、(機能)FTPサーバー、メディアサーバー、Samba サーバー(ルーターの利用状況に応じて、利用可能なHDDサイズの上限やファイル数は上下します)●VPNクライアント:Open VPNクライアント、PPTP VPNクライアント、L2TP VPNクライアント、WireGuard VPNクライアント●VPNサーバー:OpenVPNサーバー、PPTP VPNサーバー、L2TP VPNサーバー、WireGuard VPNサーバー●WANタイプ:動的IP、静的IP、PPPoE、PPTP、L2TP、v6プラス、DS-Lite●クラウドサービス:ファームウェアの自動アップデート、TP-Link ID、DDNS●ゲストネットワーク:6GHz ゲストネットワーク×1、5GHz ゲストネットワーク×1、2.4GHz ゲストネットワーク×1●サービスキット:HomeShield●システム要件:Internet Explorer 11/Firefox 12.0/Google Chrome 20.0/Safari 4.0以上のJavaに対応したブラウザ●ボタン:電源オン/オフボタン、Wi-Fiオン/オフボタン、LEDボタン、WPSボタン、リセット (初期化) ボタン●HomeShield 保護者による制限:プロファイル作成、プロフェッショナルコンテンツフィルターライブラリ、ファミリータイム、就寝時間、オフ時間、利用時間割り当て、家族のオンライン時間ランキング、インターネット一時停止、週次・月次レポート●有線ポート:2.5Gbps WAN×1、2.5Gbps LAN×4●管理:Tetherアプリ、Web管理画面 (GUI)●高度な機能:MLO (Multi-Link Operation)、320MHzチャンネル、4K-QAM、Multi-RU、EasyMesh、Alexa&Googleアシスタント対応、IoTネットワークセット内容Archer BE550本体、電源アダプター、LANケーブル、かんたん設定ガイド寸法(mm)76×231.7×203電源12V 3.3A動作環境動作温度: 0℃~40℃ (32°F ~104°F)、動作湿度: 10%~90% 結露を避けてください動作モードルーターモード、ブリッジモード (アクセスポイントモード)プロセッサー高性能CPUネットワークタイプ【セキュリティ】SPIファイアウォール、アクセスコントロール、IP & MACバインディング、アプリケーション層ゲートウェイ、HomeShield セキュリティ:リアルタイムIoT 保護、悪意のあるサイトのブロック、侵入防止システム、DDoS攻撃の防止、ホームネットワークスキャナーWi-Fi【性能】トライバンド:最適なパフォーマンスを得るためにデバイスを異なる帯域へ割り当てます、2×2 MU-MIMO:複数のMU-MIMO対応クライアントと同時に通信します、OFDMA:複数の対応クライアントと同時に通信します、エアタイムフェアネス:帯域の過度な占有を制限することによりネットワーク効率を向上させます、DFS:電波干渉の少ないDFS帯を利用できます、6ストリーム:デバイスをより多くの帯域幅に接続させます【暗号化】WPA、WPA2、WPA3、WPA/WPA2-Enterprise (802.1x)【範囲】4LDK:最適配置内蔵アンテナ×6、複数のアンテナが信号を増幅させより多くの方向と広いエリアをカバーします、ビームフォーミング、クライアントに無線信号を集中させ【範囲を拡大します、高性能FEM、送信パワーを改善し信号範囲を強化します【速度】6GHz:5760Mbps(802.11be)、5GHz:2880Mbps(802.11be)、2.4GHz:574Mbps(802.11ax)
  • AXE5400 トライバンド マルチギガビット Wi-Fi 6Eルーター TP-LINK

    AXE5400 トライバンド マルチギガビット Wi-Fi 6Eルーター

    TP-LINK
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    WiFi 6E:新しい6GHzバンドが利用可能となったことで、より広い帯域幅・高速接続・低遅延を実現します。トライバンド:合計で最大5.4Gbps(2402Mbps + 2402Mbps + 574Mbps)の速度を提供し、快適な通信環境をサポートします。マルチギガ対応:2.5Gbps WAN/LANx1&1Gbps WAN/LANポートx1&ギガビットLANポートx3を搭載し、お家の環境やニーズ合わせて柔軟に活用できます。スッキリ省スペース:縦置きと壁掛けに対応しているので、環境に合わせて柔軟に設置できます。VPNクライアント機能:ホームネットワーク内のデバイスが、VPNソフトウェアなしでVPN接続できるようになります。TP-Link HomeShield:セキュリティサービスが標準搭載されており、最新のサイバー脅威から守ります。EasyMesh互換:EasyMeshデバイスと組み合わせることで、お家全体をシームレスにカバーできます。高い互換性:WiFi 6Eだけでなく全WiFi世代と互換性があり Amazon Alexaとも連携可能です。IPv6 IPoE(IPv4 over IPv6)対応:v6プラス・OCNバーチャルコネクト・DS-Liteに対応しており、回線の混雑を回避した高速通信が可能になります。
  • BE3600デュアルバンドWi-Fi 7ルーター TP-LINK

    BE3600デュアルバンドWi-Fi 7ルーター

    TP-LINK
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    欠品中
    3.6GbpsデュアルバンドWi-Fi7:BE3600デュアルバンドWi-Fiは最大3.6Gbpsの通信速度を提供します。フルギガビットポート:1GbpsWANポートx1・1GbpsLANポートx4を搭載し、スムーズな有線接続が可能です。遠くまで届く:3本の内蔵アンテナとビームフォーミング機能により、より多くのデバイスに、干渉の少ない高速で安定したWi-Fiを届けます。EasyMesh互換:EasyMesh対応のルーターや中継器と連携し、家じゅうにシームレスなメッシュWi-Fiを構築します。最適な通信経路を自動で選択するため、電波環境が変わっても安定してつながる環境を実現します。かんたん設定&利用:Tetherアプリを使えば、セットアップも管理も手間いらずです。TP-LinkHomeShield:強力なセキュリティサービスが、さまざまなサイバー攻撃からご家庭のネットワークを守ります。優れた互換性:全てのWi-Fi世代、幅広いインターネットプロバイダーに対応しています。
    伝送速度(Mbps)5GHz:2882(802.11be)、2.4GHz:688(802.11be)周波数(GHz)5・2.4
  • ギガビットVPNルーター TP-LINK

    ギガビットVPNルーター

    TP-LINK
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    当日出荷
    デュアルバンドWi-Fi 5GHz 2402Mbps + 2.4GHz 574Mbps対応。ギガビットポートx6搭載 ギガビットSFP WAN/LANポートx1 + ギガビットRJ45ポートx5で高速な有線接続を実現。Omadaメッシュ対応 大規模ネットワークにも最適なシームレスで便利なネットワークが構築可能。集中型管理 クラウド接続・Omadaアプリで、より効率的にネットワーク管理。広いエリアをカバー 外部アンテナx3を搭載し、広範囲に安定したWi-Fi環境をお届け。高セキュリティVPN IPSec/SSL/Wireguard/PPTP/L2TP VPNにより、快適で安心なリモート接続を確立。
  • BE3600 デュアルバンドメッシュWi-Fi 7システム(2-pack) TP-LINK

    BE3600 デュアルバンドメッシュWi-Fi 7システム(2-pack)

    TP-LINK
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    4日以内出荷
    3.6Gbps デュアルバンドWi-Fi: 最大3.6Gbps (5GHz: 2,882Mbps + 2.4GHz: 688Mbps) の高速通信を提供します。便利な有線接続: 2.5Gbps×2のWAN/LANポートを搭載。高い柔軟性とスループットを実現します。Wi-Fi&有線バックホール: Wi-Fiと有線接続によるバックホール通信で、ネットワーク全体の処理速度とレイテンシーを改善します。MLO (Multi-Link Operation) 機能: 複数帯域の電波を同時に利用し、通信効率・安定性の高いデータリンクを確立します。シームレスAIメッシュ: お家の中を移動しても常に快適なWi-Fi接続を維持できます。TP-Link HomeShield: ネットワーク保護・保護者による制限・IoTデバイスのセキュリティ強化などの機能を利用できます。互換性もバッチリ: 全Wi-Fi世代のデバイスと後方互換性を持ち、主要なIPoE IPv6サービスに対応しています。
    仕様●DDNS:TP-Link●DHCP:アドレス予約、DHCPクライアントリスト、サーバー●IPTV:IGMPプロキシ、IGMPスヌーピング、ブリッジ、タグVLAN●NAT転送:ポート転送 UPnP●QoS:HomeShield QoS デバイスごとのQoS●WANタイプ:動的IP、PPPoE、v6プラス、IPv6オプション、OCNバーチャルコネクト、Transix、クロスパス、v6コネクト、静的IP、L2TP、PPTP●Wi-Fi速度:BE5000:5GHz: 2882Mbps (802.11be)、2.4GHz: 688Mbps (802.11be)●クラウドサービス:OTAファームウェアアップグレード、TP-Link ID、DDNS●サービスキット:HomeShield●保護者による制限:HomeShield保護者による制限、YouTube制限、セーフサーチ、プロファイル作成、プロフェッショナルコンテンツフィルターライブラリ、ファミリータイム、就寝時間、オフ時間、利用時間割り当て、家族のオンライン時間ランキング、インターネット一時停止、週次・月次レポート●有線ポート:2.5Gbps WAN/LANポート×2 ※各Decoユニット WAN/LAN自動認識に対応●管理:Decoアプリ ※Android版のDecoアプリver 3.0以降はAndroid 5.0以降にのみ対応しています。セット内容Decoユニット×2、LANケーブル×1、電源アダプター×2、かんたん設定ガイド寸法(mm)150 × 150 × 62規格Wi-Fi 7:IEEE 802.11be/ax/ac/n/a (5GHz)、IEEE 802.11be/ax/n/b/g (2.4GHz)機能MLO (Multi-Link Operation)、160MHz帯域幅、4K-QAM、Multi-RU、Amazon Alexa&Google アシスタント対応、再起動スケジュール 、Tapo/Kasaオンボーディング 、IoTネットワーク&デバイス分離 、静的ルーティング機能 、接続ユニット/バンド設定動作環境動作温度:0℃~40℃、(32°F~104°F)、保存温度:-40℃~60℃、(-40°F~140°F)、動作湿度:10%~90%、結露を避けてください、保存湿度:5%~90%、結露を避けてください動作モードルーターモード ブリッジモードセキュリティネットワークセキュリティ:SPIファイアウォール、アクセスコントロール、HomeShieldセキュリティ(リアルタイムIoT保護・悪意のあるサイトのブロック・侵入防止システム・DDoS攻撃の防止・ホームネットワークスキャナー)、ゲストネットワーク:5GHzゲストネットワーク×1、2.4GHzゲストネットワーク×1、有効時間、帯域幅コントロール、VPNサーバー:OpenVPNサーバー、PPTP VPNサーバー、L2TP/IPSec VPNサーバー、VPNクライアント:OpenVPNクライアント、PPTP VPNクライアント、L2TP/IPSec VPNクライアント、Wi-Fi暗号化:WPA-Personal、WPA2-Personal、WPA3-PersonalプロトコルIPv4、IPv6各種認証CE、FCCボタン仕様リセットボタン×1、WPSボタン×1
  • 300Mbps ミニUSB Wi-Fi子機 TP-LINK

    300Mbps ミニUSB Wi-Fi子機

    TP-LINK
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    5日以内出荷
    300Mbps Wireless N Mini USB Adapter、 Realtek、 Mini Size、 2T2R、 2.4GHz、 802.11b/g/n、 USB 2.0、 2 internal antennas
    仕様●製品タイプ:無線LANインターフェース●仕様:【ハードウェア機能】●インターフェイス:USB 2.0●ボタン:WPSボタン●寸法(幅x奥行きx高さ):39x18.35x7.87mm●アンテナ タイプ:内蔵型【ワイヤレス機能】●ワイヤレス規格:IEEE 802.11b、IEEE 802.11g、IEEE 802.11n●周波数範囲:2.400~2.4835GHz【その他】●認証:CE、FCC、IC、RoHS●付属品:無線LAN子機 TL-WN823N、リソース CD、かんたん設定ガイド●システム要件:Windows 8.1(32/64bits)、Windows 8(32/64bits)、Windows 7(32/64bits)、Windows XP(32/64bits)、Mac OSx10.7~10.10、Linux●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:T5P003D●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7883-62
  • AX6000 シーリング Wi-Fi 6 アクセスポイント TP-LINK

    AX6000 シーリング Wi-Fi 6 アクセスポイント

    TP-LINK
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    当日出荷
    Wi-Fi 6で高速通信:最大5952Mbps(5GHz:4804Mbps + 2.4GHz:1148Mbps)の安定した通信を実現。4x4 MIMO技術と高い送信電力を備えた内蔵型デュアルバンドアンテナで超広範囲をカバー。HE160・1024-QAMなどのWiFi 6テクノロジーを実装。Omada SDNプラットフォームで効率的に一元管理。便利機能を搭載:Omadaメッシュ・シームレスローミングなど。802.3at PoE+およびDC電源に対応(電源アダプターは含まれていません)。
    伝送速度(Mbps)最大5952(5GHz:4804 + 2.4GHz:1148)周波数(GHz)5/2.4
  • Omada マルチギガビットVPNルーター TP-LINK

    Omada マルチギガビットVPNルーター

    TP-LINK
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    翌々日出荷
    Omada マルチギガビットVPNルーター。2.5G WANと2.5G WAN/LANポートを搭載。2.5G RJ45・ギガビットファイバー・ギガビットRJ45を組み合わせて複数のWANを利用可能。エンタープライズレベルのSSL/IPSec/GER/PPTP/L2TP VPN & OpenVPNに対応。ZTP(ゼロタッチプロビジョニング)・クラウド一元管理・インテリジェントモニタリングなど様々な機能を利用可能。クラウドアクセス及びOmadaアプリで集中管理が可能。ファイアウォール・DoS保護・IP/MAC/URLフィルタリングなどに対応。
  • BE6500 デュアルバンドWi-Fi 7ルーター TP-LINK

    BE6500 デュアルバンドWi-Fi 7ルーター

    TP-LINK
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    9日以内出荷
  • Omadaハードウェアコントローラー OC200 TP-LINK

    Omadaハードウェアコントローラー OC200

    TP-LINK
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    3日以内出荷
    Wi-Fiネットワークの専門的な集中管理。場所や時間を選ばずに利用できる無料のクラウド管理機能。スマートな設置を可能にするPoE受電対応(802.3af/802.3at)。
  • トライバンドWi-Fi 7ルーター  Archer BE805 TP-LINK

    トライバンドWi-Fi 7ルーター Archer BE805

    TP-LINK
    ¥82,980税込¥91,278
    1台
    3日以内出荷
    Wi-Fiルーターの新しいカタチ:新デザインを採用し、パワフルなWi-Fi 7パフォーマンスと超高速有線接続を提供します。19GbpsトライバンドWi-Fi 7:接続デバイスにフルスピードを提供し、スムーズな4K/8Kストリーミング・快適なAR/VRゲーム・超高速ダウンロードを実現します。MLO(Multi-Link Operation):スループット向上・遅延低減・新しいアプリケーションでの信頼性アップをサポートします。デュアル10Gポート:10Gbps WANポート×1+10Gbps LANポート×1+ギガビットポート×4+USB 3.0ポート×2と豊富なインターフェースを搭載し、大容量ファイルの転送やダウンロード・シームレスなストリーミング・快適なオンラインゲーム等が楽しめます。もっと届く:独自のWi-Fi最適化+最適配置された10本のアンテナ+ビームフォーミングの組み合わせによって、今まで以上に多くの容量・強力で確かな接続・低遅延を実現します。EasyMesh互換:EasyMesh技術と互換性のあるネットワーク機器と連携させることて?、シームレスなメッシュWi-Fi環境を構築することも可能です。TP-Link HomeShield:TP-Linkのセキュリティサービスが、ご家庭のネットワークをサイバー攻撃から守ります。互換性もばっちり:全Wi-Fi世代と幅広いインターネットサービスプロバイダーに対応しています。
    仕様●VPNクライアント:Open VPNクライアント・ PPTP VPNクライアント・ L2TP VPNクライアント・ WireGuard VPNクライアント●VPNサーバー:OpenVPNサーバー・ PPTP VPNサーバー・ L2TP VPNサーバー・ WireGuard VPNサーバー●WANタイプ:動的IP・ 静的IP・ PPPoE・ PPTP・ L2TP・ v6プラス・ IPv6オプション・ OCNバーチャルコネクト・ Transix・ クロスパス・ v6コネクト●ゲストネットワーク:6GHzゲストネットワーク×1・ 5GHzゲストネットワーク×1・ 2.4GHzゲストネットワーク×1●サービスキット:HomeShield●ネットワークセキュリティ:SPIファイアウォール・ アクセスコントロール・ IP & MACバインディング・ アプリケーション層ゲートウェイセット内容Archer BE805本体、電源アダプター、LANケーブル、かんたん設定ガイド寸法(mm)104.3×297×264.5規格IEEE 802.11機能高度な機能:MLO(Multi-Link Operation)・ 320MHzチャンネル・ 4K-QAM・ Multi-RU・ EasyMesh互換・ Alexa&Googleアシスタント対応・ IoTネットワーク最大データ転送速度(Mbps)(理論値)19000動作モードルーターモード、ブリッジモード(アクセスポイントモード)周波数(GHz)2.4、5、6ポート有線ポート:10Gbps WANポート×1・ 10Gbps LANポート×1・ ギガビットLANポート×4Wi-FiWi-Fi暗号化:WPA・ WPA2・ WPA3・ WPA/WPA2-Enterprise(802.1x)、Wi-Fi速度:BE19000:6GHz:11520Mbps(802.11be)・ 5GHz:5760Mbps(802.11be)・ 2.4GHz:1376Mbps(802.11be)USBUSB 3.0ポート×2、対応フォーマット:NTFS・exFAT・HFS+・FAT32、機能:FTPサーバー、メディアサーバー、Sambaサーバー(ルーターの利用状況に応じて、利用可能なHDDサイズの上限やファイル数は上下します)
  • トライバンドWi-Fi 7ルーター  Archer  BE700 TP-LINK

    トライバンドWi-Fi 7ルーター Archer BE700

    TP-LINK
    ¥64,980税込¥71,478
    1台
    3日以内出荷
    15GbpsトライバンドWi-Fi 7:Wi-Fi 7によって6GHzのチャンネル幅が320MHzまで拡張され、最大15Gbpsの高速通信が可能になったことで、よりスムーズな8Kストリーミングや超高速ダウンロードを楽しむことができます。通信速度アップ:Wi-Fi 7対応デバイスはMLOによって2.4GHz/5GHz/6GHzから複数のWi-Fiバンドを同時に利用できるようになり、Wi-Fi 6/6Eルーターよりも3倍の高速通信が可能です。最小限のバッファリングで遅延を4分の1に:遅延が大幅に改善され、VR/AR・ビデオ会議・オンラインゲームなどでより安定した快適な通信が利用できます。より多くの端末で快適な接続:8ストリーム対応のトライバンドWi-Fiが複数のデバイスとの同時接続を可能にし、強力なCPUとWi-Fi 7の組み合わせによってノートPC・スマートTV・ベビーモニター等に混雑の少ない効率的な通信環境を提供します。EasyMesh互換:EasyMesh技術と互換性のあるネットワーク機器と連携させることて?、シームレスなメッシュWi-Fi環境を構築します。TP-Link HomeShield:TP-Linkのセキュリティサービスが、ご家庭のネットワークをサイバー攻撃から守ります。
    仕様●VPNクライアント:Open VPNクライアント・ PPTP VPNクライアント・ L2TP VPNクライアント・ WireGuard VPNクライアント●VPNサーバー:OpenVPNサーバー・ PPTP VPNサーバー・ L2TP VPNサーバー・ WireGuard VPNサーバー●ゲストネットワーク:6GHzゲストネットワーク×1・ 5GHzゲストネットワーク×1・ 2.4GHzゲストネットワーク×1●システム要件:Internet Explorer 11/Firefox 12.0/Google Chrome 20.0/Safari 4.0以上のJavaに対応したブラウザ●ネットワークセキュリティ:SPIファイアウォール・アクセスコントロール・ IP&MACバインディング・ アプリケーション層ゲートウェイセット内容Archer BE700本体・ 電源アダプター・ RJ45 LANケーブル・ かんたん設定ガイド寸法(mm)76×231.7×203電源12V = 3.3A機能高度な機能:MLO(Multi-Link Operation)・ 320MHzチャンネル・ 4K-QAM・ Multi-RU・ EasyMesh互換・ Alexa&Googleアシスタント対応・ IoTネットワーク動作モードルーターモード・ ブリッジモード(アクセスポイントモード)動作温度(℃)0~40プロトコルIPv4・ IPv6伝送方法IEEE 802.11ポート有線ポート:10Gbps WANポート×1・ 2.5Gbps LANポート×1・ ギガビットLANポート×3動作湿度(%RH)10~90(結露を避けてください)Wi-FiWi-Fi性能:高(High)、トライバンド、OFDMA、エアタイムフェアネス、DFS、8ストリーム、Wi-Fi暗号化:WPA・ WPA2・ WPA3・ WPA/WPA2-Enterprise(802.1x)、Wi-Fi範囲:4LDK、最適配置内蔵アンテナ×6、ビームフォーミング、高性能FEM、Wi-Fi速度:BE15000: 6GHz:11528Mbps(802.11be)・ 5GHz:2882Mbps(802.11be)・ 2.4GHz:688Mbps(802.11be)ボタン仕様電源オン/オフボタン・ Wi-Fiオン/オフボタン・ LEDボタン・ WPSボタン・ Reset(初期化)ボタンUSBUSB 3.0ポート×1、対応フォーマット:NTFS・exFAT・HFS+・FAT32、機能:FTPサーバー、メディアサーバー、Sambaサーバー(ルーターの利用状況に応じて、利用可能なHDDサイズの上限やファイル数は上下します)
  • BE9300 シーリング トライバンドWi-Fi 7 アクセスポイント TP-LINK

    BE9300 シーリング トライバンドWi-Fi 7 アクセスポイント

    TP-LINK
    ¥65,980税込¥72,578
    1台
    4日以内出荷
    トライバンドWi-Fi: Wi-Fi 7で最大9,300Mbps (6GHz: 5,760Mbps + 5GHz: 2,880Mbps + 2.4GHz: 574Mbps) の超高速通信を実現。快適な6GHzバンド: 広い帯域幅でWi-Fi通信をさらに効率化。2.5Gポート×1搭載: Wi-Fi 7の性能が大幅にアップ。320MHz通信対応: Wi-Fi 6/6Eの2倍に相当する帯域幅で、より多くの同時通信が可能に。低遅延で快適な通信: Multi-Link Operation・Multi-RU技術を用いた高いネットワーク性能を実現。便利な機能でラクに管理: 集中型クラウド管理・メッシュWi-Fi・AIローミングに対応。
    仕様●Wi-Fi範囲:140m2(1500 ft2)●ワイヤレスクライアント容量:380台●ワイヤレスセキュリティ:キャプティブポータル認証、アクセスコントロール、最大MACフィルター数: 4,000、クライアント間でのネットワーク分離、VLAN、不正アクセスポイント検出、WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise●ワイヤレス機能:MLO 、4K-QAM 、シームレスローミング (802.11k/v/r)、MU-MIMO 、320MHz (EHT320) 、メッシュWi-Fi、BSS Coloring 、OFDMA 、ロードバランス、バンドステアリング、ビームフォーミング、エアタイムフェアネス、マルチSSID: 合計24 (各バンドにつき最大8)、Wi-Fiスケジュール、再起動スケジュール、QoS (WMM)、レート制限、静的IP/動的IP、RADIUSアカウンティング、MAC認証●信号レート:6GHz: 最大5,760Mbps + 5GHz: 最大2,880Mbps + 2.4GHz: 最大574Mbps●管理機能:Omadaアプリ:対応、集中管理:Omadaハードウェアコントローラー(OC300)・Omadaハードウェアコントローラー(OC200)・Omadaソフトウェアコントローラー・Omadaクラウドベースコントローラー、クラウドアクセス:対応 (OC300、 OC200、Omadaソフトウェアコントローラー、Omadaクラウドベースコントローラーが必要)、Emailアラート:対応、LED オン/オフ切り替え:対応、管理 MAC アクセスコントロール:対応、SNMP:v1, v2c, v3、システムログ:対応、Webベース 管理:対応●送信パワー:< 20dBm (2.4GHz, EIRP)、< 23dBm (5GHz, バンド1&バンド2, EIRP)、< 28dBm (5GHz, バンド3, EIRP)、< 23dBm (6GHz, EIRP)セット内容EAP772本体、設定ガイド、天井取り付け/壁面取り付け (キット付属)規格IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be消費電力(W)24.05 PoE給電時、20.92 DC給電時電源802.3bt (PoE)、12V/2.5A (DC)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×220×32.5インターフェース2.5G LANポート×1周波数範囲2.4GHz及び5GHz (w52,w53,w56) 及び6GHz動作環境動作温度: 0-50℃ (32-122°F)、保存温度: -40-70℃ (-40-158°F)、動作湿度: 10-90% RH 結露を避けてください、保存湿度: 5-90% RH 結露を避けてください設置方式天井取り付け / 壁面取り付け (キット付属)アンテナ2.4GHz: 4.0dBi×2、5GHz: 5.0dBi×2、6GHz: 5.0dBi×2各種認証CE、FCC、RoHS、ICBluetooth4.0dBi×1, Bluetooth 5.2 ※ファームウェアのアップデートが必要な場合があります。ボタン仕様リセットボタン
  • BE3600 デュアルバンドメッシュWi-Fi 7システム(1-pack) TP-LINK

    BE3600 デュアルバンドメッシュWi-Fi 7システム(1-pack)

    TP-LINK
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    4日以内出荷
    3.6Gbps デュアルバンドWi-Fi: 最大3.6Gbps (5GHz: 2,882Mbps + 2.4GHz: 688Mbps) の高速通信を提供します。便利な有線接続: 2.5Gbps×2のWAN/LANポートを搭載。高い柔軟性とスループットを実現します。Wi-Fi&有線バックホール: Wi-Fiと有線接続によるバックホール通信で、ネットワーク全体の処理速度とレイテンシーを改善します。MLO (Multi-Link Operation) 機能: 複数帯域の電波を同時に利用し、通信効率・安定性の高いデータリンクを確立します。シームレスAIメッシュ: お家の中を移動しても常に快適なWi-Fi接続を維持できます。TP-Link HomeShield: ネットワーク保護・保護者による制限・IoTデバイスのセキュリティ強化などの機能を利用できます。互換性もバッチリ: 全Wi-Fi世代のデバイスと後方互換性を持ち、主要なIPoE IPv6サービスに対応しています。☆
    仕様●DDNS:TP-Link●DHCP:アドレス予約、DHCPクライアントリスト、サーバー●IPTV:IGMPプロキシ、IGMPスヌーピング、ブリッジ、タグVLAN●NAT転送:ポート転送 UPnP●QoS:HomeShield QoS デバイスごとのQoS●WANタイプ:動的IP、PPPoE、v6プラス、IPv6オプション、OCNバーチャルコネクト、Transix、クロスパス、v6コネクト、静的IP、L2TP、PPTP●Wi-Fi速度:BE3600:5GHz: 2882Mbps (802.11be)、2.4GHz: 688Mbps (802.11be)●クラウドサービス:OTAファームウェアアップグレード、TP-Link ID、DDNS●サービスキット:HomeShield●保護者による制限:HomeShield保護者による制限、YouTube制限、セーフサーチ、プロファイル作成、プロフェッショナルコンテンツフィルターライブラリ、ファミリータイム、就寝時間、オフ時間、利用時間割り当て、家族のオンライン時間ランキング、インターネット一時停止、週次・月次レポート●有線ポート:2.5Gbps WAN/LANポート×2 ※各Decoユニット WAN/LAN自動認識に対応●管理:Decoアプリ ※Android版のDecoアプリver 3.0以降はAndroid 5.0以降にのみ対応しています。セット内容Decoユニット×1、LANケーブル×1、電源アダプター×1、かんたん設定ガイド寸法(mm)150 × 150 × 62規格Wi-Fi 7:IEEE 802.11be/ax/ac/n/a (5GHz)、IEEE 802.11be/ax/n/b/g (2.4GHz)機能MLO (Multi-Link Operation)、160MHz帯域幅、4K-QAM、Multi-RU、Amazon Alexa&Google アシスタント対応、再起動スケジュール 、Tapo/Kasaオンボーディング 、IoTネットワーク&デバイス分離 、静的ルーティング機能 、接続ユニット/バンド設定動作環境動作温度:0℃~40℃、(32°F~104°F)、保存温度:-40℃~60℃、(-40°F~140°F)、動作湿度:10%~90%、結露を避けてください、保存湿度:5%~90%、結露を避けてください動作モードルーターモード ブリッジモードセキュリティネットワークセキュリティ:SPIファイアウォール、アクセスコントロール、HomeShieldセキュリティ(リアルタイムIoT保護・悪意のあるサイトのブロック・侵入防止システム・DDoS攻撃の防止・ホームネットワークスキャナー)、ゲストネットワーク:5GHzゲストネットワーク×1、2.4GHzゲストネットワーク×1、有効時間、帯域幅コントロール、VPNサーバー:OpenVPNサーバー、PPTP VPNサーバー、L2TP/IPSec VPNサーバー、VPNクライアント:OpenVPNクライアント、PPTP VPNクライアント、L2TP/IPSec VPNクライアント、Wi-Fi暗号化:WPA-Personal、WPA2-Personal、WPA3-PersonalプロトコルIPv4、IPv6各種認証CE、FCCボタン仕様リセットボタン×1、WPSボタン×1
  • Omada ギガビットVPNルーター TP-LINK

    Omada ギガビットVPNルーター

    TP-LINK
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    5日以内出荷
    ギガビットVPNルーター。

『無線ルーター』には他にこんなカテゴリがあります

無線LANルーター(親機)