絞り込み
伝送速度(Mbps)
- 866(1)
- 2401(1)
- 2402(1)
- 4803(1)
ブランド
- BUFFALO(バッファロー)(3)
- エレコム(1)
周波数(GHz)
- 2.4(2)
- 5(2)
伝送方法
- IEEE802.3u
- IEEE802.11a(10)
- IEEE802.11ac(11)
- IEEE802.11ax(7)
- IEEE802.11b(13)
- IEEE802.11be(1)
- IEEE802.11g(13)
- IEEE802.11n(13)
- IEEE802.3(4)
- IEEE802.3ab(3)
- その他(3)
「伝送速度(Mbps)」から絞り込む
866(1)
2401(1)
2402(1)
4803(1)

無線LAN中継機 11ac/n/a/g/b 866+300Mbps
BUFFALO(バッファロー)¥3,698税込¥4,0681台当日出荷から翌日出荷(1)Wi-Fi 5 2x2 対応モデル決定版 (2)設置場所を選ばないコンパクト筐体 (3)イサコン用途も可能、100Mbps対応有線LANポート搭載 (4)より快適な設置場所を見つけられる「中継機設置ガイド」(5)手動で確実に中継機に接続できる、中継機専用SSID対応 (6)LANポートキャップ付属
無線LAN中継機 11ax/ac/n/a/g/b 2401+573Mbps
BUFFALO(バッファロー)¥9,998税込¥10,9981台翌々日出荷(1)Wi-Fi 6・4ストリーム・5GHz 160MHz対応中継機 (2)3本の5GHzアンテナで遠距離通信も高速・安定化 (3)Wi-Fi EasyMesh R2対応 (4)Giga LANポート搭載、有線でもメッシュネットワークを構築可能 (5)EasyMesh ON/OFF切替スイッチ搭載 (6)内蔵アンテナのWEX-3000AX4/D、外付けアンテナのWEX-3000AX4EA/D電源(V)AC100 50/60Hz適合規格VCCI Class B保証期間1年間動作温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:10~85%
無線LAN中継機 11ax/ac/n/a/g/b 4803+573Mbps
BUFFALO(バッファロー)¥17,980税込¥19,7781台翌々日出荷Wi-Fi 6(11ax)でWi-Fiエリアを拡張できる。5GHzは最大4803Mbps(理論値)で高速中継。手軽にメッシュネットワークを実現する「Wi-Fi EasyMeshTM」。あなたのスマホを狙って高速Wi-Fiが届く。デュアルバンド同時接続に対応。より強固なセキュリティー「WPA3」対応。有線LANは余裕を持った Giga 5ポート。通信環境を調整できる物理スイッチ。スリムですっきり置ける。設置・設定が簡単にできる。中継機への切り替えを手動でできる。RoHS基準値準拠付属品スタンド、ACアダプター、取扱説明書 ※保証書は取扱説明書に記載色ブラック質量(g)約650(本体のみ)規格IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)適合規格VCCI Class B外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59×177×175(本体のみ・突起部除く)準拠規格5GHz:IEEE 802.11ax:4803Mbps (160MHz 4x4)、IEEE 802.11ac:3466Mbps (160MHz 4x4)、IEEE 802.11n:600Mbps (40MHz 4x4)、IEEE 802.11a:54Mbps、2.4GHz:IEEE 802.11ax:573Mbps (40MHz 2x2)、IEEE 802.11n:300Mbps (40MHz 2x2)、IEEE 802.11g:54Mbps、IEEE 802.11b:11Mbps最大消費電力(W)14.6保証期間1年間動作温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:10~85%(結露なきこと)セキュリティOPEN、WPA、WPA/WPA2-mixed、WPA2、WPA2/WPA3、WPA3、Any接続拒否、プライバシーセパレーター、MACアクセス制限 (最大登録許可台数:64台)伝送速度(Mbps)4803伝送方法CCK、DSSS、OFDM、OFDMA、MIMO周波数(GHz)5
Wi-Fi 中継器 Wi-Fi6 AX3000 コンセント直挿し 2402+574Mbps 離れ家モード2 EasyMesh対応 1Gbps LANポート
エレコム¥7,398税込¥8,1381個欠品中「電波が届かない」を解決するWi-Fi 6対応中継器。高速かつ家中どこでも安定した通信を実現する、AX3000モデル。「離れ家モード2」を搭載し、母屋と離れ家などの建物間でも接続が可能です。壁面コンセントに直接挿し込めるスリムな設計で、省スペースですっきりと設置できます。用途Wi-Fiルーターの電波を中継し、Wi-Fiの届くエリアを広げるWi-Fi 6対応のコンセント直挿し型中継器です。 。インターネットがつながりにくかった部屋にもWi-Fiの電波をしっかり届けるので、家中まるごと安定した通信環境を実現します。 。Wi-Fiルーターとの距離が離れた部屋がある住宅や、鉄筋構造や断熱材、床暖房などWi-Fiの電波を通しにくい住宅にお住まいで、「Wi-Fiの電波が届かない、届きにくい」とお困りのお客様におすすめです。 。Wi-Fi EasyMesh(TM)。電波の届きにくい場所でも、対応機器と連携することで、家中のWi-Fi通信エリアを効果的に拡大します。 。高速ローミングで、お部屋を移動して接続先が切り替わっても、再接続がスムーズ。快適な通信を維持できます。 。母屋と繋がっていない離れ家との通信は「屋外利用」として扱われるため、屋外利用禁止の電波も使う従来品では電波法違反になる可能性がありました。本製品は屋外利用が認められた電波帯域のみで動作する「離れ家モード」を搭載し、同環境でも安心して使えます。 。また、更に進化した「離れ家モード2」にも対応。屋外を含む敷地内での母屋と離れた建物間での利用に加え、玄関先やベランダなど敷地内屋外に設置されたデバイスとも、5GHz(W56のみ)を使用してWi-Fi接続が可能です。 。Wi-Fiルーター(親機)と本製品のWPSボタンを押すだけで接続ができます。 。WPSを搭載した製品であれば、他社製品ともかんたんに接続可能です。 。WPSが搭載されていない製品の場合、本製品の管理画面上から設定を行うことで接続可能です。 。本製品のランプ点灯状態で、Wi-Fiルーター(親機)との電波接続状況がわかるため、専用アプリが不要でかんたんに最適な設置場所を探すことができます。 。1Gbps対応LANポート付きで、テレビやレコーダーなどの有線機器をWi-Fi化し、イーサーネットコンバーターとしても利用できます。 。バンドステアリング機能を搭載し、状況に応じてより適した帯域(5GHz/2.4GHz帯)を自動で選択・接続します。 。集中して電波を送信する「ビームフォーミング」により、iPhoneやAndroid(TM)などの対応する端末では、離れた場所でも通信が途切れにくいのが特長です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、「THINK ECOLOGY」マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容Wi-Fi中継器本体1台、マニュアル1枚、かんたんセットアップシート1枚材質筐体:プラスチック色筐体:ホワイト質量(g)225規格【有線】IEEE 802.3ab(1000BASE-T)/IEEE 802.3u(100BASE-TX)/IEEE 802.3(10BASE-T) 準拠消費電力(W)最大9対応OS【Windows】11/10【iOS】 26/18/17/16/15【iPadOS】26/18/17/16/15【macOS】Tahoe 26/macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11【Android(TM)】16/15/14/13/12/11/10※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。外形寸法幅約78.0mm×奥行約32.0mm×高さ約150.0mm(ACプラグ部除く)設定方式WPS対応対応自動ファームウェア更新【機器(無線LAN)】iPhoneシリーズ、iPadシリーズ、Android端末、各種ゲーム機(PlayStation(R) 5/4、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM) 2)、各種無線LAN搭載機器機能【MU-MIMO】対応(Downリンクのみ対応) ※接続機器もMU-MIMOに対応している必要があります。【ビームフォーミング】対応 ※接続機器もビームフォーミングに対応している必要があります。その他の機能EasyMesh ※離れ家モード有効時はご利用いただけません。動作環境温度保証期間1年間コネクタ【電源】ACプラグ【有線】LAN:RJ-45型×1ポートモード通常モード/離れ家モード取得規格VCCI Class B/TELEC/JATEアンテナ内蔵タイプ(5GHz)セキュリティ【無線】WPA3 Personal(AES)、WPA2 Personal(AES)、WPA Personal(TKIP)伝送速度(Mbps)【無線】<802.11ac(理論値)>IEEE 802.11ac:5GHz帯 最大1733、IEEE 802.11n:5GHz帯 最大300 2.4GHz帯 最大300 <802.11ax(理論値)>IEEE 802.11ax:5GHz帯 最大2402 2.4GHz帯 最大574 <802.11g/b/a(理論値)>IEEE 802.11g:最大54、IEEE 802.11b:最大11、IEEE 802.11a:最大54【有線】1000、100、10伝送方法【無線】IEEE 802.11ax:MIMO-OFDMA、IEEE 802.11ac:MIMO-OFDM、IEEE 802.11n:MIMO-OFDM、IEEE 802.11g:OFDM、IEEE 802.11b:DS-SS、IEEE 802.11a:OFDM最大接続台数2台 ※3台数以上での接続の場合、ご使用の環境により通信が不安定となる場合がございます。設置形態コンセント直付けアクセス方式インフラストラクチャー無線規格IEEE 802.11ax/IEEE 802.11ac/IEEE 802.11n/IEEE 802.11a/IEEE 802.11b/IEEE 802.11g準拠入力電圧AC100V±10%~0.3A 50/60Hz周波数帯域(GHz)2.4対応ブラウザ【セットアップツール】Microsoft Edge、 Google Chrome 、Safari ※標準搭載のWebブラウザーを使った初期設定(インターネット接続設定)のみ対応しています。対応プロトコルTCP/IP(IPv4)チャンネルタイプ2.4GHz帯