絞り込み
伝送方法
  • IEEE802.11ac
  • IEEE802.1q(1)
  • IEEE802.11a(14)
  • IEEE802.11ah(1)
  • IEEE802.11ax(19)
  • IEEE802.11b(17)
  • IEEE802.11be(3)
  • IEEE802.11g(17)
  • IEEE802.11n(18)
  • IEEE802.3(1)
  • IEEE802.3ab(3)
  • IEEE802.3at(1)
  • IEEE802.3i(2)
  • IEEE802.3u(3)
  • IEEE802.3x(1)
  • その他(6)
ブランド
  • TP-LINK(8)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
  • NEC(1)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • CONTEC(コンテック)(1)
  • Abaniact(アバニアクト)(1)
  • アライドテレシス(1)
  • Advantech(アドバンテック)(1)
周波数(GHz)
  • 2.4(13)
  • 5(13)
  • 6(3)
  • その他(1)
伝送速度(Mbps)
  • 300(1)
  • 574(1)
  • 867(1)
  • 1000(1)
  • 1024(1)
  • 1201(2)
  • 2402(1)
  • 5765(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伝送方法から絞り込む
IEEE802.11a(14)
IEEE802.11ac
IEEE802.11ax(19)
IEEE802.11b(17)
IEEE802.11be(3)
IEEE802.11g(17)
IEEE802.11n(18)
IEEE802.3ab(3)
IEEE802.3u(3)
その他(6)
  • BE9300 壁面取り付け型 Wi-Fi 7アクセスポイント TP-LINK

    BE9300 壁面取り付け型 Wi-Fi 7アクセスポイント

    TP-LINK
    72,980税込80,278
    1個
    翌々日出荷
    6ストリームトライバンドWi-Fi 7対応で最大9.3Gbps(6GHz:5765Mbps+5GHz:2882Mbps+2.4GHz:688Mbps)を提供。壁面に調和する洗練されたデザインで、付属カバーのペイントにも対応。盗難防止用隠しロック搭載でデバイスの物理的セキュリティを強化。2.5Gポートx2(PoE+/PoE++ Inx1)+ギガビットポートx3(PoE Outx2またはPoE+ Outx1)の柔軟な有線接続。320MHzチャンネル幅・MLO・Multi-RU・4K-QAMで低遅延の快適な通信環境を実現。Omada SDNとの連携により手軽にセットアップ可能。集中型クラウド管理・Omadaメッシュ・シームレスローミングに対応。380台以上の同時接続と最大100m2のカバレッジで安定したWi-Fiを提供。
    規格IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be伝送速度(Mbps)6GHz:最大5765、5GHz:最大2882、2.4GHz:最大688周波数(GHz)6、5、2.4
  • IoT ワイヤレスモジュール(Wi-Fi 2.4GHz/5GHz)WISE-4250シリーズ Advantech(アドバンテック)

    IoT ワイヤレスモジュール(Wi-Fi 2.4GHz/5GHz)WISE-4250シリーズ

    Advantech(アドバンテック)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    「デュアルバンド Wi-Fi」対応!WISE-4250 「WISE-4250」は、産業向けに設計されたデュアルバンド Wi-Fi I/O モジュールです。 2.4GHz帯(IEEE 802.11 b/g/n)と 5GHz帯(IEEE 802.11 a/n/ac)に対応し、 安定性の高いワイヤレス通信を提供します。柔軟に色んなI/Oが対応可能です。 また、802.11k/v/r によるスマートローミングに対応しており、 複数のアクセスポイント間をシームレスに移動しても通信が途切れることなく、工場や倉庫など広範囲での利用に適しています。 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 【主な特長】 ●デュアルバンド Wi-Fi (2.4GHz / 5GHz) 対応 2.4GHz / 5GHz の両帯域に対応し、干渉を避けながら安定通信を実現。 ●強固なセキュリティ: WPA3(Personal/Enterprise)、TLS1.3、AES-128 P2P 暗号化通信に対応、安全なデータ送受信を実現。 ●豊富な通信プロトコル:MQTT、Modbus/TCP、SNMP、HTTP/HTTPS、RESTful API などに対応。 ●リアルタイム制御:ミリ秒レベルのデータ収集とアップロードを実現(最適化時 約30ms)。 ●フェイルセーフ設計:障害発生時も出力を安全状態に維持。 ●エッジ to クラウド:デバイス単体でのP-P接続や、統合的なクラウド管理が可能。 ●インダストリアルグレード設計:過酷な温度・湿度条件下でも安定稼働できる設計で、工場やプラントなどの現場に最適。 ●フル互換性:AI/DI/DO/Relay/RS-485 入出力 ====================【仕様】===================================== WISE-4250-S250 (6DI/2DO 、RS-485×1) WISE-4250-S251 (6DI 、RS-485×1) WISE-4250-S214 (4AI/4DI) WISE-4250-S252 (12DI/12DO) WISE-4250-S260 (4DI/4Relay Output) WISE-4250-S232 (温度・湿度検出モジュール) ===============================================================
    伝送方法IEEE 802.11 a/b/g/n/acRoHS指令(10物質対応)対応周波数(GHz)2.4/5
  • Wi-Fi 6対応 法人向け無線LANアクセスポイント I ・O DATA(アイオーデータ)

    Wi-Fi 6対応 法人向け無線LANアクセスポイント

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    48,980税込53,878
    1台
    翌々日出荷
    法人向けモデルでは嬉しいACアダプター付きのWi-Fi6(IEEE802.11ax)対応アクセスポイントです。また、PoE受電にも対応していますので、PoE給電対応スイッチやインジェクターと接続いただければ電源が確保しづらい場所での設置の際もLANケーブル1本で電源供給が可能。設置場所にあわせた給電方法が選べるので、便利です。本商品は、Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)に対応し、5GHz最大1201Mbps(規格値)、2.4GHz最大574Mbps(規格値)の高速通信ができる法人向けのアクセスポイントです。内蔵アンテナのため見た目はシンプルで、すっきりとしたデザインを採用しました。IEEE802.1X(EAP)認証のセキュリティ方式やWPA3(パーソナル/エンタープライズ)にも対応し、セキュリティにも配慮した商品です。SOHOなどの小規模なオフィス、事業者様におすすめです。
    付属品ACアダプター(ケーブル長:約3m)、取付キット、取付キット用ネジ一式、取扱説明書質量(g)約370規格有線:IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3i(10BASE-T)ポート数1(コネクタ形状:RJ-45)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)、PoE利用時DC37~57対応OSWindows11、Windows10、MacOS11~13、ChromeOS、iOS14~16、iPadOS14~15、android10~13対応機種有線または無線LANインターフェイスを有した機器(Windowsパソコン、Mac、Chromebookなど)、iOS、Android搭載のスマホ、タブレット端末外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×160×33(取付キット含まず)消費電流(mA)ACアダプター使用時:710(Typ)、PoE使用時:11.2W(Typ)使用機器動作確認済みPoE:ETG-POE04、BSH-GP08MB伝送速度(Mbps)【理論値】IEEE802.11ax(5GHz帯):最大1201Mbps、IEEE802.11ax(2.4GHz帯):最大574Mbps、IEEE802.11ac(5GHz帯):最大867Mbps、IEEE802.11n(5GHz帯):最大300Mbps、IEEE802.11n(2.4GHz帯):最大300Mbps、IEEE802.11a/g:最大54Mbps、IEEE802.11b:最大11Mbps伝送方法IEEE802.11ax:直交周波数分割多元接続(OFDMA)、IEEE802.11ac/n/a/g:直交周波数分割多重(OFDM)、IEEE802.11b:直接拡散スペクトラム拡散方式(DS-SS)RoHS指令(10物質対応)対応周波数(GHz)2.4/5伝送速度有線LAN/(理論値):1Gbps、100Mbps、10Mbpsグリーン購入法適合無線規格IEEE802.11ax/ac/n/a/g/bアンテナ方式内蔵アンテナ(2.4GHz送受信用×2、5GHz送受信用×2)対応プロトコルTCP/IP(IPv6/IPv4)、TCP/IP通信周波数帯域(GHz)2.4、5(W52/W53/W56)
  • AX1800 屋内外対応 Wi-Fi 6 アクセスポイント TP-LINK

    AX1800 屋内外対応 Wi-Fi 6 アクセスポイント

    TP-LINK
    28,980税込31,878
    1台
    翌日出荷
    高速WiFi 6:デュアルバンドに対応し合計で最大1.8Gbpsの速度をお届け。 効率の高いネットワーク:OFDMAとMU-MIMOによって、より多くのデバイスに遅延の少ない快適な接続を提供。 長距離カバレッジ:IP67の耐候性エンクロージャを備えた専用のハイパワーアンプとアンテナを搭載。 Omadaメッシュ:アクセスポイント間でシームレスなワイヤレス接続が可能となり、柔軟なカバーエリア拡張と展開を実現。 高速ローミングでスムーズに:複数のアクセスポイント間を移動したとしても接続が途切れずスムーズに切り替え。 便利な管理システム:Omada SDNに統合することでクラウドアクセスやリモート管理が可能に。
    伝送方法IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a周波数(GHz)2.4/5
  • Wi-Fi 7 アクセスポイント BE9300 シーリング トライバンド TP-LINK

    Wi-Fi 7 アクセスポイント BE9300 シーリング トライバンド

    TP-LINK
    65,980税込72,578
    1台
    3日以内出荷
    トライバンドWi-Fi: Wi-Fi 7で最大9,300Mbps (6GHz: 5,760Mbps + 5GHz: 2,880Mbps + 2.4GHz: 574Mbps) の快適な超高速通信。10ギガビットポート×1搭載: Wi-Fi 7の性能を最大限引き出します。快適な6GHzバンド: より広い帯域幅でWi-Fi通信をより効率化。320MHzチャンネル幅: 旧規格の2倍に相当する帯域幅で、高速で安定した同時通信を実現。超低遅延: Multi-Link Operation・Multi-RU技術により、ネットワーク性能が大幅に向上。便利な機能でラクに管理: 集中型クラウド管理・メッシュWi-Fi・AIローミングに対応。
    仕様●Coverage:約140m2●Emailアラート:Yes●LED オン/オフ切り替え:Yes●Omadaアプリ:Yes●SNMP:v1、 v2c、 v3●Webベース 管理:Yes●クラウドアクセス:Yes (OC300、 OC200、Omadaソフトウェアコントローラー、Omadaクラウドベースコントローラーが必要)●システムログ:Yes●ボタン:リセット●同時クライアント数:380+●管理 MAC アクセスコントロール:Yes●送信パワー:< 20dBm (2.4GHz、 EIRP)、< 23dBm (5GHz、 バンド1&バンド2、 EIRP)、< 28dBm (5GHz、 バンド3、 EIRP)、< 23dBm (6GHz、 EIRP)●集中管理:Omadaハードウェアコントローラー(OC300)、Omadaハードウェアコントローラー(OC200)、Omadaソフトウェアコントローラー、Omadaクラウドベースコントローラー●信号レート:6GHz: 最大5,760Mbps、5GHz: 最大2,880Mbps、2.4GHz: 最大574Mbps●【ワイヤレスクライアント容量】2GHz: 128、5GHz: 128、6GHz: 128セット内容EAP773本体、設置ガイド、天井取り付け/壁面取り付けキット電源802.3bt PoE、12V/2.5A DC消費電力スマート電力調整に対応、24.05W (802.3bt, full functionality)、20.92W (12/2.5A, full functionality)、22.4W (802.3at decrease 6GHz Power)、10.1W (802.3af, radio off, only main chip and LAN working)機能【ワイヤレス機能】MLO、4K-QAM、MU-MIMO、HE320、Mesh、BSS Coloring、OFDMA、ロードバランス、バンドステアリング、ビームフォーミング、エアタイムフェアネス、マルチSSID: 合計24 (各バンドにつき最大8)、Wi-Fiスケジュール、再起動スケジュール、QoS(WMM)、レート制限、静的IP/動的IP、RADIUSアカウンティング、MAC認証インターフェース10ギガビットポート×1動作環境動作温度: 0~50℃ (32~122°F)、保存温度: -40~70℃ (-40~158°F)、動作湿度: 10~90% RH 結露を避けてください、保存湿度: 5~90% RH 結露を避けてください設置方法天井取り付け / 壁面取り付け (取り付けキット付属)アンテナ2.4GHz: 3.0dBi×2、5GHz: 3.0dBi×2、6GHz: 3.0dBi×2セキュリティワイヤレスセキュリティ:キャプティブポータル認証△、アクセスコントロール、最大MACフィルター数: 4,000、クライアント間でのネットワーク分離、VLAN、不正アクセスポイント検出、WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise伝送方法規格:IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be周波数(GHz)6/5/2.4Bluetooth4.0dBi, Bluetooth 5.2 ×1 ※ファームウェアアップデートが必要な場合があります。寸法(幅×奥行×高さ)(mm)220×220×32.5
  • AT-TQm6702 GEN2 無線LANアクセスポイント アライドテレシス

    AT-TQm6702 GEN2 無線LANアクセスポイント

    アライドテレシス
    86,980税込95,678
    1台
    翌日出荷
    AT-TQm6702 GEN2(RoHS対応)は、最新規格であるIEEE 802.11ax 8x8ストリームに対応し、最大4.8Gbpsの大容量・高速化を実現した2.4GHz帯と5GHz帯の同時使用が可能な2ラジオ搭載無線アクセスポイント(AP)です。
    周波数帯域(MHz)2400~2483.5、5150~5350、5470~5730伝送方法IEEE802.11a/b/g/n/ac/axRoHS指令(10物質対応)対応
  • 法人向け 11ax 2x2 デュアルバンド無線LANアクセスポイント BUFFALO(バッファロー)

    法人向け 11ax 2x2 デュアルバンド無線LANアクセスポイント

    BUFFALO(バッファロー)
    69,980税込76,978
    1台
    翌日出荷
    手頃に高速のWi-Fiを提供できる法人向けのアクセスポイント。無線の切断を防ぎ、安定した接続を提供できる。外付けアンテナで柔軟な電波設計が可能。機密情報をしっかり守るセキュリティー。ネットワーク運用の負担を減らす遠隔管理。来客用のWi-Fi提供を手軽にできるゲストポート機能
    付属品外付アンテナ、取扱説明書、保証書、壁掛け金具、壁取付用ねじ、アンカーホワイト規格VCCI Class B端子形状RJ-45型8極コネクター本体質量(g)858(外付アンテナ、壁掛け金具含まず)、1071(外付アンテナ、壁掛け金具含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×200×45 ※本体のみ(セキュリティーカバー・突起部除く)準拠規格【無線LAN】IEEE802.11ax /IEEE802.11ac /IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11b、【有線LAN】IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3x Flow Control、IEEE802.1Q VLAN tagging最大消費電力(W)16.3インターフェース2.4GHz及び5GHz同時通信周波数範囲5GHz:5180MHz~5720MHz(36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch)、2.4GHz:2412~2472MHz(1~13ch)保証期間5年間(標準保証3年間、Web上の5年保証登録により2年延長)動作温度(℃)0~50(壁掛け時/天井設置時)動作湿度(%)10~90(結露なきこと)アンテナ外部(External)、送受信(Tx / Rx):2 本、レーダー波監視用アンテナ×1(内蔵)セキュリティWPA3 Personal、WPA2/WPA3 Personal、WPA3 Enterprise、WPA2/WPA3 Enterprise、WPA3 Enterprise 192-bit Security、WPA2 Personal(WPA2-PSK AES)、WPA/WPA2 Personal(WPA/WPA2 mixed mode-PSK AES/TKIP)、WPA2 Enterprise(WPA2-EAP AES)、WPA/WPA2 Enterprise(WPA/WPA2 mixed mode-EAP AES/TKIP)、Enhanced Open、Any接続拒否、プライバシーセパレーター、MACアドレスフィルター端子数2(AUTOMDIX対応) ※PoE受電対応はLAN 1端子のみデータ転送速度【無線LAN(理論値)】最大1201Mbps(IEEE802.11ax)、最大866Mbps(IEEE802.11ac)、最大400Mbps(IEEE802.11n)、最大54Mbps(IEEE802.11a、IEEE802.11g)、最大11Mbps(IEEE802.11b)、【有線LAN(規格値)】10M/100M/1000Mbps(オートセンス)伝送方法【無線LAN】CCK、DSSS、OFDM、OFDMA、MIMO、【有線LAN】1000BASE-T(8B1Q4/4D-PAM5)、100BASE-TX(4B5B/MLT-3)、10BASE-T(マンチェスターコーディング)アクセス方式【無線LAN】インフラストラクチャモード ※WDSモードは非対応、【有線LAN】CSMA/CD
  • WifiAP Unit Abaniact(アバニアクト)

    WifiAP Unit

    Abaniact(アバニアクト)
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    仕様コンセント埋め込み型 Wi-Fi アクセスポイント適合WPSボタン:付、認証取得:VCCI クラスB、技術基準適合証明、RoHS指令準拠質量(g)約168.0外形寸法(mm)最大部 : W43.6×H69×D53.5(突起部含まず)規格有線LAN仕様 サポート:IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3i (10BASE-T)、無線LAN サポート:IEEE802.11ac、IEEE802.11n、IEEE802.11g、IEEE802.11b消費電力(W)最大 約6入力リセットスイッチ:2モード入力伝送速度(Mbps)有線LAN仕様:1000/100/10Mbps(オートネゴシエーション、オートMDI/MDI-X)、(無線LAN)IEEE802.11ac: MAX 866Mbps、IEEE802.11n: MAX 300Mbps、IEEE802.11g: 54/48/36/24/18/12/9/6Mbps、IEEE802.11b: 11/5.5/2/1MbpsポートRJ-45ポート×2(前面・背面)周波数帯域(GHz)無線LAN :2.4GHz(2412 - 2472MHz)、5GHz(5180 - 5700MHz)
  • AX1800 Wi-Fi 6  縦置き/ 壁面取り付け GPONアクセスポイント TP-LINK

    AX1800 Wi-Fi 6 縦置き/ 壁面取り付け GPONアクセスポイント

    TP-LINK
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    最大通信速度1.8GbpsのシームレスWi-Fi 6: 574Mbps(2.4GHz)。1201Mbps(5GHz)。GPONポート×1: 高速・長距離通信を実現。広帯域幅Wi-Fi 6: MU-MIMOテクノロジーでシームレスローミング。1本の光ファイバーで多機能対応: 有線接続・Wi-Fi・ 音声通信・VoIP・データ通信・HD対応動画サービス。VoIP電話: 複数VolPアカウントとさまざまな通話機能に対応。かんたん利用: ワンクリックでペアリング&自動設定 。スマートO&M: PPSK&複数のポータル認証でセキュリティを強化。スッキリ置ける2-Way仕様: 縦置きと壁掛けに対応しているので、環境に合わせて柔軟に設置できます。集中型管理: クラウドアクセスとOmadaアプリで手軽な管理が可能
    仕様●GPON Interface:ポートタイプ:SC-APC 、規格および通信規約: ITU-984.x, G.988, Class B+ 、データ速度: 2.488Gbps(ダウンストリーム); 1.244Gbps(アップストリーム) 、ファイバータイプ:9/125umシングルモード 、最大ケーブル距離:20km●Wi-Fi範囲:140m2 (1500ft2)●システム要件:Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Windows11, Linux●ワイヤレスセキュリティ:キャプティブポータル認証、アクセスコントロール 、ワイヤレスMACアドレスフィルタリング 、各ワイヤレスクライアント間のアクセス制限 、VLAN 、不正AP検知 、802.1X対応 、WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise●ワイヤレス機能:2×2(2.4G&5G) MU-MIMO 、HE80(80MHz帯域幅) 、OFDMA 、シームレスローミング、複数SSID(16SSID、各バンド8つ) 、SSIDブロードキャストのオン/オフ 、Wi-Fiのオン/オフ 、ゲストネットワーク 、チャンネル自動設定 、ビームフォーミング 、レート制限 、バンドステアリング 、ロードバランス 、エアタイムフェアネス 、Transmit Power Control (dBmのTransmit Powerの調整) 、QoS(WMM) 、RADIUSアカウンティング 、MAC認証 、再起動スケジュール 、ワイヤレススケジュールおよび統計 、静的IP/動的IP●信号レート:5GHz:1201Mbps、2.4GHz:574Mbps●同時クライアント数:120+●管理機能:Omadaアプリ:対応、集中管理:Omadaハードウェアコントローラー(OC300, OC200)・ Omadaソフトウェアコントローラー・ Omadaクラウドベースコントローラー、クラウドアクセス 対応:OC300・OC200・Omadaクラウドベースコントローラー・Omadaソフトウェアコントローラーいずれかの利用が必要です。Emailアラート:対応、LED オン/オフ切り替え:対応、管理 MAC アクセスコントロール:対応、SNMP:v1, v2c, v3、システムログ:システムログ、SSH:対応、Webベース 管理:対応、ゼロタッチプロビジョニング 対応:Omadaクラウドベースコントローラーの利用が必要です。●送信パワー:CE:<20dBm(2.4GHz, EIRP)、<23dBm(5GHz,バンド1&バンド2,EIRP)、<27dBm(5GHz,バンド3,EIRP)、FCC:<25dBm(2.4GHz)、<25dBm(5GHz)セット内容EAP610GP-Desktop本体、縦置き/壁面取り付けキット、設置ガイド質量(g)492消費電力(W)17.3 (PoE Out Off)電源53.5V/ 0.81A DC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×140×33インターフェースGPONポート×1、FXSポート×1、ギガビットRJ45ポート×4(うち1つは802.3af PoE出力対応)周波数範囲2.4GHz及び5GHz動作環境動作温度:0~40℃(32~104°F) 、保存温度:-40~70℃(-40~58°F) 、動作湿度:10~90% RH 結露を避けてください 、保存温度:5~90% RH 結露を避けてください設置方式縦置き/ 壁面取り付け対応(キット付属)アンテナ内蔵オムニアンテナ:2.4GHz:5dBi×2、5GHz:4.5dBi×2伝送方法IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax各種認証CE、FCC、RoHS、ICボタン仕様リセット、LED
  • AX1800 Wi-Fi 6 壁面取り付け型 GPONアクセスポイント TP-LINK

    AX1800 Wi-Fi 6 壁面取り付け型 GPONアクセスポイント

    TP-LINK
    32,980税込36,278
    1台
    4日以内出荷
    最大通信速度1.8GbpsのシームレスWi-Fi 6: 574Mbps(2.4GHz)+1201Mbps(5GHz)。GPONポート×1: 高速・長距離通信を実現。広帯域幅Wi-Fi 6: MU-MIMOテクノロジーでシームレスローミング。1本の光ファイバーで多機能対応: 有線接続・ワイヤレス接続・ 音声通信・VoIP・データ通信・HD対応動画サービス。VoIP電話: 複数VolPアカウントとさまざまな通話機能に対応。かんたん利用: ワンクリックでペアリング&自動設定 。スマート O&M: PPSK△&複数のポータル認証でセキュリティを強化。集中型管理: クラウドアクセスとOmadaアプリで手軽な管理が可能。壁面取り付け型、ACアダプターによる電源供給
    仕様●GPON Interface:ポートタイプSC-APC 、規格および通信規約: ITU-984.x, G.988, Class B+ 、データ速度: 2.488Gbps(ダウンストリーム); 1.244Gbps(アップストリーム) 、ファイバータイプ:9/125umシングルモード 、最大ケーブル距離:20km●Wi-Fi範囲:50m2(600ft2)●システム要件:Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Windows11, Linux●ワイヤレスセキュリティ:キャプティブポータル認証、アクセスコントロール 、ワイヤレスMACアドレスフィルタリング 、各ワイヤレスクライアント間のアクセス制限 、VLAN 、不正AP検知 、802.1X対応 、WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise●ワイヤレス機能:2×2(2.4G&5G) MU-MIMO 、HE80(80MHz帯域幅)、OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)、シームレスローミング 、複数SSID(16SSID、各バンド8つ) 、SSIDブロードキャストのオン/オフ 、Wi-Fiのオン/オフ 、ゲストネットワーク 、チャンネル自動設定 、ビームフォーミング 、レート制限 、バンドステアリング 、ロードバランス 、エアタイムフェアネス 、出力制御(dBmの送信出力) 、QoS(WMM) 、RADIUSアカウンティング 、MAC認証 、再起動スケジュール 、ワイヤレススケジュールおよび統計 、静的IP/動的IP●信号レート:5GHz:1201Mbps、2.4GHz:574Mbps●同時クライアント数:120+●管理機能:Omadaアプリ:対応、集中管理:Omadaハードウェアコントローラー(OC300, OC200)・Omadaソフトウェアコントローラー・Omadaクラウドベースコントローラー、クラウドアクセス 対応:OC300・OC200・Omadaクラウドベースコントローラー・Omadaソフトウェアコントローラーいずれかの利用が必要です。Emailアラート:対応、LED オン/オフ切り替え:対応、管理 MAC アクセスコントロール:対応、SNMP:v1, v2c, v3、システムログ:システムログ、SSH:対応、Webベース 管理:対応、ゼロタッチプロビジョニング 対応:Omadaクラウドベースコントローラーの利用が必要です。●送信パワー:CE:<20dBm(2.4GHz, EIRP)、<23dBm(5GHz,バンド1&バンド2,EIRP)、<24dBm(5GHz,バンド3,EIRP)、FCC:<21dBm(2.4GHz)、<21dBm(5GHz)セット内容EAP615GP-Wall本体、壁面取り付けキット、設置ガイド質量(g)320電源(V)100~240(50/60Hz)0.5A消費電力(W)12.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×86×37.6インターフェースGPONポート×1、FXSポート×1 、ギガビットRJ45ポート×2周波数範囲2.4GHz及び5GHz動作環境動作温度:0~40℃(32~104°F) 、保存温度:-40~70℃(-40~58°F) 、動作湿度:10~90% RH 結露を避けてください 、保存温度:5~90% RH 結露を避けてください設置方式壁面取り付け型(キット付属)アンテナ内蔵オムニアンテナ:2.4GHz: 4dBi×2、5 GHz: 6.5dBi×2伝送方法IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax各種認証CE、FCC、RoHS、ICボタン仕様リセット、LED
  • AX3000 コンセント埋め込み型 Wi-Fi 6アクセスポイント TP-LINK

    AX3000 コンセント埋め込み型 Wi-Fi 6アクセスポイント

    TP-LINK
    21,980税込24,178
    1台
    3日以内出荷
    高速Wi-Fi 6:Wi-Fi 6テクノロジーに対応し、合計2976Mbps (5GHz: 2402Mbps & 2.4GHz: 574Mbps) 高速通信を実現します。取り付けかんたん: AC給電対応のコンセント埋め込み型設計なので、柔軟な設置が可能です。高速有線接続:デバイスをギガビット対応のLANポートに接続することで高速通信を実現します。遠くまで届く:お部屋の隅々まで安定したWi-Fi環境を整えます。集中型クラウド管理:Omada SDNに統合することでクラウドアクセスやリモート管理が可能になります。ゲストネットワーク機能:優れたセキュリティ技術を備えた複数の認証方法 (SMS/バウチャー) を実装しています。SSID&パスワード表面記載なし、Omadaコントローラーを使用してSSIDとパスワードを設定して利用可能です。ホテルや寮など、集中設定やリモート管理が必要の案件に好適です。
    仕様●Wi-Fi範囲:30m2 (330 ft2)●システム要件:Microsoft Windows XP・Vista・Windows 7・Windows 8・Windows10・Windows 11・Linux●ワイヤレスセキュリティ:キャプティブポータル認証、アクセスコントロール、ワイレスMACアドレスフィルタリング(最大4000件)、各無線クライアント間のアクセス制限、VLAN不正AP検知、ワイヤレス暗号化:WPA-Personal/Enterprise・WPA2-Personal/Enterprise・WPA3-Personal/ Enterprise、802.1X対応●ワイヤレス機能:16個のSSID: 各バンド最大8つ、Wi-Fiのオン/オフ、SSID表示のオン/オフ、ゲストネットワーク、チャンネルの自動割り当て、送信出力の操作:dBmで送信電力を調整、QoS(WMM)、メッシュ、シームレスローミング、ビームフォーミング、MIMO:2 x 2 MU-MIMO DL/UL、MU-MIMO: 2 x 2 (2.4G and 5G) MU-MIMO、OFDMA、レート制限: SSID/クライアントごと、ロードバランス、バンドステアリング、RADIUSアカウンティング、MAC認証、再起動スケジュール、ワイヤレススケジュール、ワイヤレス統計、静的IP/動的IP●信号レート:2.4GHz:最大574Mbps、5GHz:最大2402Mbps●同時クライアント数:250+●物理セキュリティロック:なし●管理機能:Omadaアプリ:対応、集中管理 :Omadaハードウェアコントローラー (OC300)・Omadaハードウェアコントローラー (OC200)・Omadaソフトウェアコントローラー・Omadaクラウドベースコントローラー・Omadaアプリ、クラウドアクセス 対応:OC300・OC200・Omadaクラウドベースコントローラー・ Omadaソフトウェアコントローラーいずれかの利用が必要です。Emailアラート:対応、LED オン/オフ切り替え:対応、管理 MAC アクセスコントロール:対応、SNMP:v1, v2c, v3、システムログ:対応、SSH:対応、Webベース 管理:対応、ゼロタッチプロビジョニング 対応:Omadaクラウドベースコントローラーの利用が必要です。●送信パワー:2.4GHz:19dBm (EIRP)、5GHz:20dBm (EIRP)セット内容EAP655-WE-AC本体、設置ガイド寸法(mm)43.5× 46.8 × 69電源(V)AC100~120(50/60Hz)消費電力(W)JP版: 10インターフェースギガビットLANポート×2、AC受電ポート×1周波数範囲2.4GHzおよび5GHz動作環境動作温度: 0~45℃ (32~113 °F)、保存温度: -40~70℃ (-40~158 °F)、動作湿度: 10~90% RH 結露を避けてください、保存湿度:5~90% RH 結露を避けてください設置方式コンセント埋め込み型アンテナ内蔵アンテナ:2.4GHz:3dBi×2、5GHz:4dBi×2伝送方法IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax各種認証VCCI、JRFボタン仕様LED (20秒間長押しするとリセットモードになります)
  • IEEE802.11ax/ac/n/a/b/g準拠 無線アクセスポイント外付けアンテナタイプ(親局/子局/中継局) CONTEC(コンテック)

    IEEE802.11ax/ac/n/a/b/g準拠 無線アクセスポイント外付けアンテナタイプ(親局/子局/中継局)

    CONTEC(コンテック)
    85,980税込94,578
    1個
    当日出荷
    無線LAN 標準規格のIEEE802.11ax/ac/n/a/b/g に準拠し、ワイド入力電源(5-30VDC)やPoEに対応した外付けアンテナ対応の無線LAN アクセスポイントです。スマートローミング(二重化)、メッシュWi-Fi ネットワーク対応などさまざまな機能を有し、高度なセキュリティ、安定した通信、優れたメンテナンス性をもつ製品です。オプションアンテナも充実。電波環境に応じて、機器の外部にアンテナを引き出すことも可能ですモード切り替えにより、アクセスポイント(親局)だけでなくステーション(子局)やリピータ(中継局)としても運用可能。アクセスポイントや中継機として使用できます。また、「デュアルステーションモード」では5GHz/6GHz インターフェイスと 2.4GHz インターフェイスとを同時に使用することができます。軽量でコンパクトな設計で、同梱のマグネットやタッピングネジなどでスマートに設置できます。また、コネクタ部を保護するカバーや盗難防止のセキュリティスロットを装備しています。
    伝送方法IEEE802.11ax/ac/n/a/b/g周波数(GHz)2.4、5、6
  • 無線LANアクセスポイント QX-W1110 NEC

    無線LANアクセスポイント QX-W1110

    NEC
    98,980税込108,878
    1台
    翌日出荷
    BLEインタフェース搭載(将来予定)、Wi-Fi6(IEEE.802.11ax)対応、最大1.7Gbps、デュアルBand(5GHz1.2Gbps、2.4GHz573Mbps)対応 無線LANアクセスポイント。自立型/集中管理型の両モード対応()、取付ブラケット標準添付。NetMeister対応。PoE受電ポートを1ポート実装。
    規格IEEE 802.11a/b/g/n/ac(wave2)/ax周波数ラジオ1:5G、ラジオ2:2.4G伝送速度(Mbps)300
  • AX3000 壁面埋め込み型 Wi-Fi 6アクセスポイント TP-LINK

    AX3000 壁面埋め込み型 Wi-Fi 6アクセスポイント

    TP-LINK
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    AX3000 壁面埋め込み型 Wi-Fi 6アクセスポイント。高速AX3000 WiFi 6スピード:合計最大速度2976 Mbps(574 Mbps:2.4 GHz&2402 Mbps:5 GHz)を提供、高効率:より少ない遅延で、より多くのデバイスに同時にデータを配信、居室内をカバー:コンパクトながら広範囲をWiFiでカバー、ギガビットポートx3:ギガビット対応の有線LANポートを3つ備えており有線接続も可能(うち1ポートはPoEパススルー対応)、クラウド集中管理:クラウドアクセスとOmadaアプリで非常に手軽な管理が可能、ゲストネットワーク:複数の認証オプション(SMS/Facebook WiFi/バウチャー)と豊富なワイヤレスセキュリティ技術を搭載、手軽に取り付け可能:86mm・EU・US標準のジャンクションボックスと802.3af/at PoEに対応しているため、大掛かりな工事は不要
    規格IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a伝送速度(Mbps)5GHz: 最大2402、2.4GHz: 最大574周波数(GHz)2.4&5
  • Omada AC1200 MU-MIMO対応 壁面取り付け型 無線LANアクセスポイント GbE対応 TP-LINK

    Omada AC1200 MU-MIMO対応 壁面取り付け型 無線LANアクセスポイント GbE対応

    TP-LINK
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    無線LANアクセスポイント。 【英語パッケージ 法人限定】 一般的な日本のスイッチやコンセントの取付枠のサイズ(ワイドタイプ不可)に適合、コンパクトで落ち着いたデザインなのであらゆるインテリアに調和します。機能性に優れたクラウド型の集中管理ソフトウェアや、利便性に優れたOmadaアプリから管理が可能、PoE対応なので(802.3af/802.3at)設置場所選びがかんたんに、Facebook Wi-Fi/SMS認証とワイヤレスアイソレーションがゲストネットワークを安全に保ちます。エンタープライズクラスのWi-Fiセキュリティがネットワークを脅威から遠ざけます。詳細なネットワーク管理を可能にする管理VLAN対応。
    伝送速度(Mbps)5 GHz:最大 867 Mbps、2.4 GHz:最大 300 Mbps伝送方法IEEE 802.11a/b/g/n/ac周波数(GHz)2.4/5商品タイプ法人向けアクセスポイント

無線ルーター』には他にこんなカテゴリがあります

アクセスポイント