絞り込み
伝送方法
- IEEE802.11ax(1)
ブランド
- ICOM(アイコム)(1)
周波数(GHz)
- 2.4(1)
- 5(1)
伝送速度(Mbps)
- 1200
- 150(1)
- 300(2)
- 574(3)
- 866(6)
- 867(1)
- 1000(2)
- 1024(1)
- 1201(4)
- 1775(2)
- 2402(3)
- 2976(1)
- 3570(1)
- 5765(1)
- 9300(1)
- 10000(2)
- 12200(1)
「伝送方法」から絞り込む
IEEE802.11ax(1)

Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)準拠 無線LANアクセスポイント
ICOM(アイコム)¥36,980税込¥40,6781台19日以内出荷IEEE802.11ax規格に準拠し、通信速度1.2Gbps(理論値)を実現しています。2波同時通信にも対応しているため、超高速で安定したデータ通信が可能です。WPA3/WPA2(パーソナル/エンタープライズ)に対応しているほか、IEEE 802.1Xにも対応。高度なセキュリティーを実現しました。5GHz帯(W52/W53/W56)※1は144chを含む20チャンネルと最大80MHzの帯域幅を、2.4GHz帯※2では13 チャンネルと最大40MHzの帯域幅を利用可能です。トラフィックの多いチャンネルを避けたスムーズな通信や、相互に干渉しない通信が可能です。規格IEEE802.11ax周波数(GHz)5/2.4伝送速度1.2Gbps(理論値)