122件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤレスHDMI to HDMI プリンストンワイヤレスHDMI to HDMIプリンストン(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット(2個)
欠品中
HDMI映像出力機器の画面をワイヤレスでHDMIディスプレイにミラーリング/拡張ができる。1対1でのワイヤレス接続なのでネットワーク環境がない場所でも設置が可能。ソフトウェアのインストール不要。煩わしい設定作業は一切なく、本体を接続するだけですぐに使用が可能。HDCP対応で様々な映像コンテンツを大型ディスプレイにミラーリングできる。
電源USB対応HDCP:V1.4解像度入力最大:1920×1080/60p、出力:1920×1080/60p、1280×720/60pインターフェイス送信機:USB-C/HDMI、受信機:USB-C/HDMI接続台数1伝送距離(m)約10(見通し距離)無線LAN802.11n(5GHz帯[1T1R])
ワイヤレス HDMI to HDMI【 USB/AC変換アダプタ付属モデル】 プリンストンワイヤレス HDMI to HDMI【 USB/AC変換アダプタ付属モデル】プリンストン
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
EZCastPocketはPCやタブレットなどの映像・音声をワイヤレスモニターに伝送(ミラーリング)できる製品です。煩わしい設定無し、本商品を接続するだけですぐにPCやタブレットの映像をモニターにミラーリングや拡張が可能です。ネットワークの設定が全く必要ないのでIT機器に詳しくない方でもすぐに使用可能。自宅使用以外にもプレゼンやセミナーにもおすすめ。1対1のワイヤレス接続なのでネットワーク環境が無い場所でも設置が可能です。本商品はUSB/AC変換アダプターを2個付属。付属アダプターはモニター側(受信機)、端末側(送信機)に電源供給時に使用し、購入後すぐのご利用ができます。
仕様HDCP:V1.4付属品受信機、送信機、USB-CtoAケーブル×2、USB-ACアダプター×2質量(g)送信機:約43、受信機:約43電源DC5V1A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×40×16(本体ケーブルコネクター含む)対応HDCP:V1.4機能拡張/複製解像度入力最大:1920×1080/60p、出力:1920×1080/60p、1280×720/60pインターフェイス送信機、受信機:HDMI伝送距離(m)約10(見通し距離)無線LAN802.11n(5GHz帯[1T1R])
ワイヤレス USB-C to HDMI【 USB/AC変換アダプタ付属モデル】 プリンストンワイヤレス USB-C to HDMI【 USB/AC変換アダプタ付属モデル】プリンストン
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
EZCastPocketはPCやタブレットなどの映像・音声をワイヤレスモニターに伝送(ミラーリング)できる製品です。煩わしい設定無し、本商品を接続するだけですぐにPCやタブレットの映像をモニターにミラーリングや拡張が可能です。ネットワークの設定が全く必要ないのでIT機器に詳しくない方でもすぐに使用可能。自宅使用以外にもプレゼンやセミナーにもおすすめ。1対1のワイヤレス接続なのでネットワーク環境が無い場所でも設置が可能です。本商品はUSB/AC変換アダプターを1個付属。付属アダプターはモニター側(受信機)電源供給時に使用し、購入後すぐのご利用ができます。端末側(送信機)はUSB Type-CでのPD対応です。
仕様HDCP:V1.4付属品受信機、送信機、USB CtoAケーブル×1、USB-ACアダプター×1質量(g)送信機:約36、受信機:約43電源DC5V1A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×40×16(本体ケーブルコネクター含む)対応HDCP:V1.4機能拡張/複製解像度入力最大:1920×1080/60p、出力:1920×1080/60p、1280×720/60pOSサポート:Android/Windows/MacOS/ChromeOSインターフェイス送信機:USB-C、受信機:HDMI伝送距離(m)約10(見通し距離)無線LAN802.11n(5GHz帯[1T1R])
ワイヤレスHDMI送受信機(HDMI to HDMI) ラトックシステムワイヤレスHDMI送受信機(HDMI to HDMI)ラトックシステム
11,980税込13,178
1個
欠品中
映像・音声をテレビにワイヤレス接続(HDMI to HDMI)HDMIを簡単ワイヤレス化会議やプレゼン用途におすすめ最大5台の送信機と接続、USB Type-Cモデルとの組み合わせも可最大伝送距離は約30m レイアウトフリーで設置可能ネットワーク環境・HDMIケーブル不要ポートに挿すだけの簡単接続ミラーリング/拡張モードに対応Windows PCのほか、HDMI機器に対応人気の動画配信サービスを手軽に楽しめる
その他動画配信サービス:以下の動画配信サービスでの動作確認済み。YouTube、Amazon Prime Video、Netflix、Hulu、U-NEXT、Disney+など。 ※ご使用の端末やテレビがHDCPに対応している必要があります。 ※本製品はHDCP対応により多くの動画配信サービスでお楽しみいただけますが、一部のコンテンツでは著作権やコンテンツ保護の視点により、映像が出力されない、映像が中断される場合があります。付属品パッケージ内容:製品本体(送信機×1、受信機×1)、USB給電ケーブル×1、ユーザーズマニュアル / 保証書質量(g)約57電源USB電源電圧[送信機]DC+5V ※パソコンや映像出力機器のUSBポートまたは別途5V1AのUSBアダプターから供給。 [受信機]DC+5V ※ディスプレイなど映像出力機器のUSBポートまたは別途5V1AのUSBアダプターから供給。対応OSOSに依存せず映像出力機器で使用可適合機器HDMI出力端子を搭載したWindows PC、映像機器、スマートフォン(iPhone、Android)・タブレット、Mac、iPad、Chromebook、Nintendo Switch ※Mac、iPhone、Android、タブレットなどHDMI出力端子がない機器の場合、機器に適合したHDMI変換アダプターが別途必要です。(機器側がDP Altモードに対応している必要もあります)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)60× 60×15.1対応HDCP1.4対応消費電流(A)[送信機]最大0.35 [受信機]最大0.25ディスプレイHDMI入力端子を搭載したテレビ、プロジェクター、ディスプレイ ※CEC、HEC、ARCには対応していません。動作環境[温度]0~40℃ [湿度]20~80%(ただし結露しないこと)インターフェイス[送信機/受信機]HDMI無線通信方式5GHz帯無線接続台数最大5伝送距離(m)最大:約30 (見通し、障害物なきこと) ※ご使用環境により異なります。対応解像度1920×1080p@60Hz、1280×720p@60Hz使用周波数(MHz)5180~5240 ※本製品は5GHz帯無線を使用しているため屋外での使用は電波法により禁止されています。屋内で使用してください。遅延時間(ms)映像:最大100
USB Type-C ワイヤレスHDMI 送受信機セット 1080p/30m転送 無線化 アプリ不要 簡単接続 エレコムUSB Type-C ワイヤレスHDMI 送受信機セット 1080p/30m転送 無線化 アプリ不要 簡単接続エレコム
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
パソコンやタブレット、スマホの配信動画をワイヤレスで大画面表示!USB Type-C(TM)搭載のパソコンやスマートフォン、タブレットなどの映像・音声を、テレビやディスプレイ、プロジェクターなどのHDMI(R)搭載映像機器に出力できる、コンパクトなワイヤレスHDMI送受信機です。アプリやドライバー不要で、ワンタッチ接続できます。
用途USB Type-C(TM)搭載のパソコンやスマートフォン、タブレットなどの映像・音声を、1台のテレビ、ディスプレイやプロジェクターなどのHDMI(R)搭載映像機器に、ワイヤレスで出力できる送信機と受信機のセットです。 ※HDR、CEC、ARC、HECは非対応です。 つなげるだけの簡単接続で、アプリやドライバー、設定が不要。ワンタッチ接続で大きな画面に映像を伝送します。 有料コンテンツの伝送ができます。HDCP 1.4対応により、テレビ番組や映画などの著作権保護コンテンツにも使用できます。 ※入力映像コンテンツのHDCP保護有無にかかわらず、すべての映像出力にHDCP保護を掛けて出力します。 ※ディスプレイなど入力機器とパソコンなど出力機器が、それぞれHDCPに対応している必要があります。 会議室など障害物のない空間で、最大30m転送できるので長いケーブルを使わずに接続できます。 FullHD(1920×1080px)/60Hzまでの解像度の映像データを最大で表示可能です。 5GHz周波数帯の使用で、安定した伝送が可能です。 ※屋内専用です。 送信機のボタンを押すと、伝送がストップ。会議中に誤った画面を投影してしまった場合など、すぐに画面オフにできます。 パソコンご使用時は、ミラーリング、マルチディスプレイのどちらの出力画面設定でも使用できます。 ※USB Type-Cコネクターからの映像出力に対応しないパソコン本体の場合、本製品の映像出力ポートは動作しません。映像出力を行う際は機器がDisplayPort(TM) Alt Modeに対応している必要があります。 受信機に接続するHDMIケーブルは5m以内のHigh Speed HDMIケーブル以上のものをご使用ください。 ※HDMIケーブルは付属しておりません。別途ご用意ください。 ※受信機に給電する必要があります。テレビのUSBポートに付属の給電用ケーブルを接続する、または別売5V/1A以上の充電器を使用してください。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 法人で導入を検討されるお客様は、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめします。仕様●伝送遅延:最大200ms●最大ペアリング台数:1台適合映像表示機器:HDMI(R)入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなどセット内容受信機×1、送信機×1、受信機給電用ケーブル(約9cm)×1ブラック質量(g)1:【受信機】約22、2:【送信機】約36対応OS(Windows)Windows 11/10、(Android)Android 15、(iOS)iOS 18、(iPadOS)iPadOS 18、(macOS)macOS Sequoia 15コネクタ形状1:【受信機】映像出力:HDMI タイプA 19ピンポート×1、電源入力:USB Type-Cポート×1、2:【送信機】映像入力:USB Type-Cプラグ×1、電源入力:USB Type-Cポート×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1:【受信機】約55×約55×約12、2:【送信機】約76×約35×約16※ケーブル含まず適合機器USB Type-C(TM)ポートを搭載し、DisplayPort(TM) Alt Modeに対応したパソコン、スマートフォン、タブレット解像度最大出力表示:FullHD(1920×1080px)/60Hz保証期間1年間使用環境温度(℃)0~40ケーブル長(cm)【送信機】:約5 ※コネクター含まず使用環境湿度(%)10~85(結露なきこと)周波数(GHz)無線:5伝送距離(m)最大:30(障害物のない状態)設置条件屋内専用HDCP対応HDCP1.4
ワイヤレスHDMI送受信機(USB-C to HDMI) ラトックシステムワイヤレスHDMI送受信機(USB-C to HDMI)ラトックシステム
11,980税込13,178
1個
欠品中
映像・音声をテレビにワイヤレス接続(USB-C to HDMI)ワイヤレスでHDMI入力端子搭載のディスプレイに簡単出力会議やプレゼン用途におすすめ最大5台の送信機と接続、HDMIモデルとの組み合わせも可最大伝送距離は約30m レイアウトフリーで設置可能ネットワーク環境・HDMIケーブル不要ポートに挿すだけの簡単接続ミラーリング/拡張モードに対応人気の動画配信サービスを手軽に楽しめるWindows、Mac、Chromebook、Android、iPad、iPhoneに対応
その他動画配信サービス:以下の動画配信サービスでの動作確認済み。YouTube、Amazon Prime Video、Netflix、Hulu、U-NEXT、Disney+など。 ※ご使用の端末やテレビがHDCPに対応している必要があります。 ※本製品はHDCP対応により多くの動画配信サービスでお楽しみいただけますが、一部のコンテンツでは著作権やコンテンツ保護の視点により、映像が出力されない、映像が中断される場合があります。付属品パッケージ内容:製品本体(送信機×1、受信機×1)、ユーザーズマニュアル / 保証書質量(g)約53電源USB電源電圧[送信機]DC+5V ※パソコンやスマートフォンなどのUSB Type-Cポートから供給。 [受信機]DC+5V ※ディスプレイなど映像出力機器のUSBポートまたは別途5V1AのUSBアダプターから供給。対応OSAndroid 10以降、iOS 17以降、Windows 11/10、macOS 10.12(Sierra)以降、iPadOS 16以降、Chrome OS ※32ビット/64ビット両対応 ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください。適合機器映像出力対応のUSB Type-Cポートを装備したスマートフォン(iPhone、Android)・タブレット、Windows PC、Mac、iPad、Chromebook ※USB Type-Cポートの仕様については、各メーカーの仕様をご確認ください。 ※使用するには、USB Type-C/USB-Cポートが、DP Altモード(DisplayPort Alternate Mode)に対応している必要があります。 ※Nintendo Switchには使用できません。外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)60× 60×15.1対応HDCP1.4対応消費電流(A)[送信機]最大0.51 [受信機]最大0.25ディスプレイHDMI入力端子を搭載したテレビ、プロジェクター、ディスプレイ ※CEC、HEC、ARCには対応していません。動作環境[温度]0~40℃ [湿度]20~80%(ただし結露しないこと)インターフェイス[送信機]USB Type-C [受信機]HDMI無線通信方式5GHz帯無線接続台数最大5伝送距離(m)最大:約30 (見通し、障害物なきこと) ※ご使用環境により異なります。対応解像度1920×1080p@60Hz、1280×720p@60Hz使用周波数(MHz)5180~5240 ※本製品は5GHz帯無線を使用しているため屋外での使用は電波法により禁止されています。屋内で使用してください。遅延時間(ms)映像:最大100
フルHD対応 HDMI 50M延長器 テック(TEC)フルHD対応 HDMI 50M延長器テック(TEC)
5,198税込5,718
1台
当日出荷
HDMI信号をCAT6以上のLANケーブルを使用することで、LANケーブル1本でさいだい50mまでHDMI信号を延長することが可能です。
用途PCなどのHDMI出力機器の映像を離れた場所にあるモニターへ表示する環境でお使いいただけます。最大延長(m)50(CAT6ケーブル使用時)セット内容送信機×1、受信器×1、microUSBケーブル×2、説明書兼保証書(本書)接続端子送信機:HDMI× 1、LANポート × 1、受信機:HDMI× 1、LANポート × 1周波数範囲(Hz)垂直: 50/60解像度インターレース:(50&60Hz)480i、576i、1080i、プログレッシブ:(50&60Hz)480p、576p、720p、1080p電源マイクロUSBポート経由で給電最大消費電力(W)5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)62×27×17質量(g)送信機:18、受信機:17適合ケーブルLANケーブル(CAT6以上)接続台数1
Miracastレシーバー HDMI 挿すだけ KD-236 カシムラMiracastレシーバー HDMI 挿すだけ KD-236カシムラ
3,298税込3,628
1個
当日出荷
ワイヤレスでミラーリング、簡単接続のMiracastレシーバー。 Wi-Fiダイレクト接続またはルーター接続の2通りで接続できます。 Wi-Fiダイレクト接続はネット環境不要。 Wi-Fi規格の電波を用いて本製品とスマートフォンを直接接続します。 そのため、無線LANルーターの無い環境でもご使用になれます。 Wi-Fiルーター接続 無線LANルーターのアクセスポイントを経由して本製品とスマートフォンを接続します。 スマートフォンは無線LANルーターを通してインターネットに接続するため、スマートフォンのデータ通信量を抑えられます。 モニターへの接続は本体をHDMI端子に挿すだけ。 iPhone / Androidスマホのどちらにも対応。 スマホのアプリも大画面で観れます。 (スマホやアプリのバージョンにより視聴環境は異なります。)
無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)適合規格IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz通信周波数帯域(GHz)2.4※5非対応最大解像度Full HD (1920×1080ピクセル)通信距離(m)最大約10端子HDMI端子電源USB-A 5V/0.5A対応著作権保護:HDCP対応※動画コンテンツによっては表示できません動作温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)付属品アンテナケーブルケーブル長(cm)約50本体質量(g)18本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×13.5×39接続台数1伝送距離(m)最大約10
エクステンダー サンワダイレクトエクステンダーサンワダイレクト(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1個
当日出荷
HDMI信号をフルHD(1920×1080ドット)解像度で最大15mまで、ワイヤレスで延長することができます。 HDMIを搭載したパソコン、書画カメラなどの映像出力機器側と送信機を、液晶テレビやプロジェクターと受信機を接続するだけですぐにワイヤレス化できます。 送信機と受信機はペアリング済みなので接続するだけで相互リンクを開始します。 ソフトウェアなど面倒な設定は不要です。 USB給電で動作し電源スイッチがないため通電と同時に送受信機間をワイヤレスで接続します。 定期的に再起動を行う環境やスイッチ操作をしにくい環境でのワイヤレス接続に最適です。 高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで延長できます。 日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。
仕様HDCP1.3、3D信号対応、増設台数不可、(同一空間内使用台数)4セット+EL338:EL359セット内容送信機×1、受信機×1、給電用USBケーブル(約70cm×2)、HDMI延長ケーブル(約10cm×2)、取扱説明書×1電源USB適合機器HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン、(出力)HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど対応HDCP1.3入力信号HDMI最大消費電力(W)2.5インターフェース入力:HDMIタイプA(19pin)オス×1出力:HDMIタイプA(19pin)オス×1最大解像度1920×1080(1080p)出力信号HDMI動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~80結露なきこと保管温度(℃)-10~60無線通信方式ワイヤレス接続台数4セット(200平方メートル内※動作保証外)伝送距離(m)最大15(障害物なし)※ご使用環境により異なります。伝送距離最大15m(障害物なし)※ご使用環境により異なります。対応解像度1920×1080(1080p)、1280×720(720p)、720×576(576p)、720×480(480p)周波数帯域(GHz)5.1~5.25HDMI規格HDMI Ver1.4湿度範囲(%)(保管)5~90%結露なきこと遅延時間(ms)(映像)100以内
ミラキャストHDMIレシーバー フィールドスリーミラキャストHDMIレシーバーフィールドスリー(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
スマホやタブレットの動画や画像をテレビ等に送信できるワイヤレスHDMIレシーバー。ルーター不要、HDMI端子に本製品を組み込むだけの簡単接続。改正された日本の電波法に準拠。お手持ちの端末がWi-Fiに対応していれば使用可能。Windows/ios/Andoroidと幅広いOSに対応。手のひらサイズの小型でコンパクト。テレビの背面に接続したままでも目立ちません。
用途ミラーキャスト、HDMIレシーバーとして。映画鑑賞、動画視聴、スポーツ観戦、会議などに。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.92×3.83×1.33質量(g)16対応OSAndroid9.0以降 / iOS13.0以降 / Windows10(1903以降)使用機器HDMI端子搭載のTVまたはモニタ、2.4GHz(b/g/n対応)無線LANルーター、上記対応OSを搭載したスマートフォンまたはタブレット端末電源マイクロ(B)USB端子供給(専用ケーブル)付属品アンテナ付給電用マイクロUSBケーブル、簡易マニュアル兼保証書ブラックコネクタ形状HDMI、マイクロ(B)USB解像度1080pWi-Fi2.4GHz
HDMIエクステンダー(セットモデル) サンワサプライHDMIエクステンダー(セットモデル)サンワサプライ(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
当日出荷
付属品ACアダプタ×2、取付け部品×4、取付けネジ×8材質スチール質量(g)送信機/234、受信機/234消費電力(W)送信機/1.86、受信機/4.24電源ACアダプタコネクタ形状送信機(入力)/HDMI TypeA(メス)×1、送信機(出力)/RJ45(メス)×1、受信機(入力)/RJ45(メス)×1、受信機(出力)/HDMI TypeA(メス)×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)送信機/100.7×68.4×29、受信機/100.7×68.4×29延長ケーブル(m)70(最大)最大解像度3840×2160適合ケーブルLANケーブル(カテゴリ6A/6/5eストレートケーブル)アズワン品番64-0903-14接続台数1取扱説明書取扱説明書/組立説明書
エクステンダー サンワサプライエクステンダーサンワサプライ
55,980税込61,578
1個
当日出荷
HDMI信号をフルHD(1920×1080ドット)解像度で最大15mまで、ワイヤレスで延長することができます。※1HDMIを搭載したパソコン、書画カメラなどの映像出力機器側と送信機を、液晶テレビやプロジェクターと受信機を接続するだけですぐにワイヤレス化できます。送信機と受信機はペアリング済みなので接続するだけで相互リンクを開始します。ソフトウェアなど面倒な設定は不要です。USB給電で動作するためノートパソコンやタブレットなどを使用した会議システム・プレゼンテーション環境に最適です。簡単なペアリング操作で別売りの送信機(単品)を最大20台まで追加することが可能。複数のHDMI機器をボタン一つで切替えて次々にワイヤレス出力させることが可能です。送信機側のボタン操作で延長出力表示を一時的にOFFにする機能を搭載。プレゼン時など不必要な表示をしたくない場合などに便利な機能を搭載しています。※2高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで延長できます。日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。※1・・ご使用環境によります。※2・・表示OFF時は本製品のデフォルト画面がテレビ・プロジェクターに表示されます。
仕様HDCP:HDCP1.3対応 映像遅延:100ms以内 機器間制御:CEC非対応 使用周波数帯域:5.1GHz~5.25GHz 重量:約27g 増設台数:最大20台まで(受信機1台に対し送信機を最大20台まで増設可能) 対応音声フォーマット:PCM 同一空間内使用台数:4台200平方メートル内に最大4セットまで※動作保証外。セット内容送信機×1、受信機×1、給電用USBケーブル(約70cm×2)、HDMI延長ケーブル(約10cm×2)、取扱説明書×1寸法(mm)W32×D83×H13電源USB消費電力最大2.5W対応HDCP1.3インターフェースHDMIタイプA(19pin)オス×1動作環境動作時/0~40℃湿度10%~80%以下(結露なきこと)保管時/-10~60℃湿度5%~90%以下(結露なきこと)無線通信方式ワイヤレス伝送(5GHz帯の電波帯域を使用)接続台数最大20台まで(受信機1台に対し送信機を最大20台まで増設可能)伝送距離(m)最大15(障害物なし)※ご使用環境により異なります。伝送距離最大15m(障害物なし)※ご使用環境により異なります。対応解像度1920×1080(1080p)、1280×720(720p)、720×576(576p)、720×480(480p)HDMI規格HDMI1.4
POCKET MINI  ワイヤレスHDMI to HDMI プリンストンPOCKET MINI ワイヤレスHDMI to HDMIプリンストン
15,980税込17,578
1組
当日出荷
送信機1台と受信機1台のセット品です。従来品CastPocketに比べ小型軽量化しており、さらに便利になりました。送信機と受信機を機器に接続するだけのシンプルな仕組みで面倒な設定が一切不要です。子機6台まで増設が可能(合計7台)。PC受信機を接続した場合は「拡張」「複製」に対応しています。。また、受信機の上部ボタンをクリックすると画像共有の停止が可能です。伝送距離は最大30m※より広い部屋での使用が可能です。(※電波干渉がない見通し距離)
仕様HDCP:v1.4 ※ディスプレイ、出力機器もHDCPに対応している必要があります寸法(mm)送信機:幅128×奥行40×高さ10、受信機:幅128×奥行40×高さ10質量(g)送信機:44、受信機:44電源受信機:DC5V1A(USB-C⇔Aケーブル)、送信機:USBバスパワーDC5V1A(USB-C⇔Aケーブル)機能拡張/複製解像度入力最大:1920×1080Pixel@60pインターフェイス送信機:HDMI、受信機:HDMI ※変換アダプターを使用した場合は動作保証外となります無線LANIEEE802.11n(5Ghz帯1T1R)
エクステンダー_HDMI(ワイヤレス)-USB TypeC接続 サンワサプライエクステンダー_HDMI(ワイヤレス)-USB TypeC接続サンワサプライ
62,980税込69,278
1個
当日出荷
DisplayPort Alternate Mode対応のType-Cポートから映像・音声信号をワイヤレスで送信し、HDMI出力で大型テレビ等に出力することができます。 入力信号は4K/30Hz(3840×2160/30Hz)までに対応。接続されたテレビ等が4K/60Hzに対応する場合は自動的に4K/60Hz(3840×2160/60Hz)解像度にアップスケーリングして大型テレビなどに表示することができます。 ※パソコン側の映像出力を4K/30Hzにする必要があり、テレビ側が4K/60Hzの映像入力に対応している必要があります。 ※接続されたテレビ・ディスプレイのEDID情報を判断し、自動的に適切な解像度にアップスケール/ダウンスケールされます。フルHDテレビ(1080p)に接続した際は自動的に1080p解像度(1920×1080/60Hz)にダウンスケールして表示することができます。 DisplayPort Alternate Mode対応のType-Cポートを搭載したパソコンなどと送信機を、液晶テレビやプロジェクターと受信機を接続するだけですぐにワイヤレス化できます。 送信機と受信機はペアリング済みなので接続するだけで相互リンクを開始します。ソフトウェアなど面倒な設定は不要です。 Type-CポートからのUSB給電で動作するためケーブル1本で接続でき、ノートパソコンやタブレットなどを使用した会議システム・プレゼンテーション環境に最適です。 USB Power Delivery(USB PD)規格の最大60WまでのPDアダプタ入力に対応し、別途USB PD対応ACアダプタを接続することで本製品からワイヤレスで映像出力を行いながらノートパソコンへ給電を行うことができます。 簡単なペアリング操作で別売りの送信機(単品)を最大20台まで追加することが可能。複数のHDMI機器をボタン一つで切替えて次々にワイヤレス出力させることが可能です。 送信機側のボタン操作で延長出力表示を一時的にOFFにする機能を搭載。プレゼン時など不必要な表示をしたくない場合などに便利な機能を搭載しています。 高画質な4K解像度HDMI信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで伝送できます。 ※HDMI機器の映像出力OFF時は本製品のデフォルト画面がテレビ・プロジェクターに表示されます。日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。<ご注意>本製品は4K/60Hzの高解像度映像出力に対応しますが映像をワイヤレスで伝送する特性上、有線接続と同レベルの高画質で表示することはできません。有線接続時と比較し画質については低下することをあらかじめご理解の上ご使用ください。
セット内容送信機×1、受信機×1、給電用Type-Cケーブル(約1m×1)、取扱説明書×1質量(g)送信機/約54、受信機/約54規格【HDCP】【HDCP】HDCP1.4電源USB電力(W)PC最大供給電力(USB PD規格):PC最大供給電力(USB PD規格):55.5使用範囲同一空間内使用台数:同一空間内使用台数:4セット、200平方メートル内に最大4セットまで ※動作保証外材質(ケース)ABS、PC適合機器●対応:対応:Type-C●対応出力:対応出力:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど●USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alternate Mode(DP1.4以上、DSC搭載)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、タブレット、スマートフォンなど ※Nintendo Switch非対応制御機器間制御(CEC):機器間制御(CEC):非対応対応HDCP1.4最大消費電力(W)4.5 5V/0.9A ※USB 5Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠のポート、または5V/1A以上の出力を持つUSB-ACアダプタからの給電を推奨インターフェース送信機 入力/USB Type-Cオス×1、USB Type-Cメス×1(PD受電専用)、受信機 出力/HDMIタイプA(19pin)オス×1動作/保管温度(℃)環境条件:環境条件:動作時/0~40、保管時/-10~60出力信号対応:対応:HDMI音声規格対応:対応:PCMサイズ(mm)W100×D34×H13(ケース部のみ)無線通信方式ワイヤレス接続台数増設:増設:最大20台まで(受信機1台に対し送信機を最大20台まで増設可能)伝送距離(m)最大15(障害物なし) ※ご使用環境により異なります。対応解像度●入力:入力:最大3840×2160(30Hz)●出力:出力:最大3840×2160(60Hz)※アップスケーリングして表示使用周波数(GHz)帯域:帯域:5.1GHz~5.25GHz入力電力(W)対応入力電力(USB PD):対応入力電力(USB PD):最大60設置条件屋内専用HDMI規格HDMI Ver1.4湿度範囲(%)環境条件:環境条件:動作時/10~80以下(結露なきこと)、保管時/5~90以下(結露なきこと)遅延時間(ms)映像:映像:1080p時/約1004K時/約250入力ポートUSB PD:USB PD:あり(送信機側)
ワイヤレススプリッター HDMI to HDMI プリンストンワイヤレススプリッター HDMI to HDMIプリンストン
23,980税込26,378
1組
当日出荷
フルHD出力に対応し、従来品より小型軽量化された「SP Cast Poket Mini」です。Tx(送信機)とRx(受信機)で構成された商品でネットワークの設定を必要とせず、接続するだけですぐにPCやタブレットなどの映像を2分配して配信することができます。
仕様●HDCP:v1.4 ※ディスプレイ、出力機器もHDCPに対応している必要があります●映像音声スプリット機能:対応●入力最大解像度:1920×1080Pixel@60p寸法(mm)幅145×奥行尾40×高さ16質量(g)送信機:39、受信機:39電源送受信機:DC5V1A機能拡張/複製インターフェース送受信:HDMI(DisplayportAltMode対応)無線LANIEEE802.11n(5Ghz帯1T1R)
HDMI延長アダプタ コンパクト 最大40m延長 エレコムHDMI延長アダプタ コンパクト 最大40m延長エレコム
5,598税込6,158
1個
当日出荷
最大40mまで延長可能!お持ちのHDMIケーブルを中継・延長できるコンパクトサイズのHDMI延長アダプタ。 HDMIケーブルを中継・延長するアダプタです。 接続しても邪魔になりにくいコンパクトサイズです。 HDMIケーブル2本を接続し、最大40mまで延長が可能です。 ※入力側は20m以下のHDMIケーブルをご使用下さい。20mを超えると動作が不安定になる、または動作しない場合があります。 接続する機器のHDMI端子からの電力で動作するため、外部電源は不要です。 ※一部のHDMI機器では、電力が十分に得られず本製品が正しく動作しない場合があります。その場合は、本体側面のUSB[MicroB]端子にパソコンもしくは、5V0.5A以上のACアダプタから給電してご使用下さい。 ソフトやドライバは不要です。接続するだけで使用が可能です。 ARC(Audio Return Channel)に対応しています。 HDCP2.0に対応しています。
電源不要※一部のHDMI機器では、電力が十分に得られず本製品が正しく動作しない場合があります。その場合は、本体側面のUSB[MicroB]端子にパソコンもしくは、5V0.5A以上のACアダプタから給電してご使用下さい。コネクタ形状HDMIタイプA(19pin)メス/電源端子:USB[microB]メス対応【映像出力機器】HDMI出力端子を搭載したパソコン・タブレット等、【映像表示機器】HDMI入力端子を搭載した液晶テレビ・ディスプレイ・プロジェクター等保証期間6カ月間適合ケーブルHDMI接続台数1
POCKET MINI PD給電対応ワイヤレスUSB-C to HDMI プリンストンPOCKET MINI PD給電対応ワイヤレスUSB-C to HDMIプリンストン
16,980税込18,678
1組
当日出荷
PD給電機能付きワイヤレスUSB-C to HDMIならPCに充電しながら出力が可能。送信機1台と受信機1台のセット製品です。従来品CastPocketに比べ小型軽量化しており、さらに便利になりました。送信機と受信機を機器に接続するだけのシンプルな仕組みで面倒な設定が一切不要です。子機6台まで増設が可能(合計7台)。PC受信機を接続した場合は「拡張」「複製」に対応しています。伝送距離は最大30m※より広い部屋での使用が可能です。(※電波干渉がない見通し距離)
仕様HDCP:v1.4 ※ディスプレイ、出力機器もHDCPに対応している必要があります寸法(mm)送信機:幅91×奥行40×高さ10、受信機:幅128×奥行40×高さ10質量(g)送信機:36、受信機:44電源受信機:DC5V1A(USB-C⇔Aケーブル)、送信機:USBバスパワーDC5V1A(USB-C⇔Aケーブル)機能拡張/複製解像度入力最大:1920×1080Pixel@60pインターフェイス送信機:USB-C、受信機:HDMI ※変換アダプターを使用した場合は動作保証外となります無線LANIEEE802.11n(5Ghz帯1T1R)
エクステンダー_HDMI(ワイヤレス)-USB TypeC接続_送信機のみ サンワサプライエクステンダー_HDMI(ワイヤレス)-USB TypeC接続_送信機のみサンワサプライ
39,980税込43,978
1個
当日出荷
ワイヤレスHDMIエクステンダーVGA-EXWHD12・12Cに追加・増設できる送信機(単体)です。簡単なペアリング操作で既存のVGA-EXWHD12・12C環境に追加・増設が可能。複数のHDMI機器をボタン一つで切替えて次々にワイヤレス出力させることが可能です。Type-CポートからのUSB給電で動作するためケーブル1本で接続でき、ノートパソコンやタブレットなどを使用した会議システム・プレゼンテーション環境に最適です。USB Power Delivery(USB PD)規格の最大60WまでのPDアダプタ入力に対応し、別途USB PD対応ACアダプタを接続することで本製品からワイヤレスで映像出力を行いながら同時に接続のノートパソコンへ給電を行うことができます。Type-C出力からのHDMI映像信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで延長できます。日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。
セット内容送信機×1、取扱説明書×1対応製品VGA-EXWHD12C、VGA-EXWHD12質量(g)約54規格【HDCP】【HDCP】HDCP1.4電源USB電力(W)PC最大供給電力(USB PD規格):PC最大供給電力(USB PD規格):55.5材質(ケース)ABS、PC適合機器●対応:対応:Type-C●USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alternate Mode(DP1.4以上、DSC搭載)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、タブレット、スマートフォンなど ※Nintendo Switch非対応制御機器間制御(CEC):機器間制御(CEC):非対応対応HDCP1.4最大消費電力(W)4.5 5V/0.9A ※USB 5Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠のポート、または5V/1A以上の出力を持つUSB-ACアダプタからの給電を推奨インターフェース入力/USB Type-Cオス×1、USB Type-Cメス×1(PD受電専用)動作/保管温度(℃)環境条件:環境条件:動作時/0~40、保管時/-10~60音声規格対応:対応:PCMサイズ(mm)W100×D34×H13(ケース部のみ)無線通信方式ワイヤレス接続台数最大20伝送距離(m)最大15(障害物なし) ※ご使用環境により異なります。対応解像度入力:入力:最大3840×2160(30Hz)使用周波数(GHz)帯域:帯域:5.1GHz~5.25GHz入力電力(W)対応入力電力(USB PD):対応入力電力(USB PD):最大60設置条件屋内専用HDMI規格HDMI Ver1.4湿度範囲(%)環境条件:環境条件:動作時/10~80以下(結露なきこと)、保管時/5~90以下(結露なきこと)遅延時間(ms)映像:映像:1080p時/約1004K時/約250入力ポートUSB PD:USB PD:あり(送信機側)
エクステンダー サンワサプライエクステンダーサンワサプライ
49,980税込54,978
1個
当日出荷
HDMI信号をフルHD(1920×1080ドット)解像度で最大15mまで、ワイヤレスで延長することができます。※1HDMIを搭載したパソコン、書画カメラなどの映像出力機器側と送信機を、液晶テレビやプロジェクターと受信機を接続するだけですぐにワイヤレス化できます。送信機と受信機はペアリング済みなので接続するだけで相互リンクを開始します。ソフトウェアなど面倒な設定は不要です。USB給電で動作し電源スイッチがないため通電と同時に送受信機間をワイヤレスで接続します。定期的に再起動を行う環境やスイッチ操作をしにくい環境でのワイヤレス接続に最適です。高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで延長できます。日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。※1・・ご使用環境によります。※2・・本製品の起動時や送受信機間が未接続時は本製品のデフォルト画面がテレビ・プロジェクターに表示されます。
適合機器HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコンなど、出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど入力信号HDMI出力信号HDMIインターフェース入力:HDMIタイプA(19pin)オス×1、出力:HDMIタイプA(19pin)オス×1最大解像度1920×1080(1080p)対応解像度1920×1080(1080p)、1280×720(720p)、720×576(576p)、720×480(480p)伝送距離(m)最大15(障害物なし)※ご使用環境により異なります周波数帯域(GHz)5.1~5.25(使用)規格HDMI Ver1.4対応フォーマットPCM(音声)最大消費電力(W)2.5動作温湿度範囲0~40℃/10~80%(結露なきこと)保管温湿度範囲-10~60℃/5~90%(結露なきこと)セット内容送信機×1、受信機×1、給電用USBケーブル(約70cm×2)、HDMI延長ケーブル(約10cm×2)、取扱説明書×1仕様映像遅延:100ms以内、増設台数:不可、同一空間内使用台数:4セット200m2内に最大4セットまで(※動作保証外)、機器間制御(CEC):非対応電源USB対応HDCP1.3最大表示4セット(200平方メートル内※動作保証外)無線通信方式ワイヤレス伝送(5GHz帯の電波帯域を使用)
HDMI リピーター(信号増幅器・イコライザー内蔵) 1080pで最大35m延長できるHDMIブースター StarTech.comHDMI リピーター(信号増幅器・イコライザー内蔵) 1080pで最大35m延長できるHDMIブースターStarTech.com
4,698税込5,168
1個
当日出荷
中継機能:HDMIデバイス間に配置してHDMI信号を増幅。ビデオ入力側で25m、ビデオ出力側で10mの距離に対応簡単設置:取付金具が製品に付属、カテゴリ5/6配線インフラ不要。標準的な用途では電源不要。簡単カスタマイズ:10段階レベルのイコライザースイッチ内蔵。ケーブルの長さに応じて信号の増幅レベルを調整可能長距離伝送:ブースターで1080p(60Hz)のHD解像度をキープ。HDMIを長距離で伝送する場合に解像度が劣化する問題を解決ITプロのための製品:業務用に適した設計のHDMIエクステンダー。2年間保証と無期限無料技術サポートを提供
用途標準HDMIケーブルでブースターを使用し、ビデオ信号延長のためのネットワークケーブル敷設を回避教室、オフィス、会議室などのディスプレイ用にHDMI信号を増幅長さ(mm)54.2幅(mm)42.2質量(g)74電源不要出力電流(A)1保存温度(℃)-10~80解像度1080p適合ケーブル標準HDMIケーブル高さ(cm)2.6動作温度(℃)0~70最大延長(m)35コネクタAHDMI (19ピン)コネクタBHDMI (19ピン)接続台数1
エクステンダー_HDMI(ワイヤレス) サンワサプライエクステンダー_HDMI(ワイヤレス)サンワサプライ
62,980税込69,278
1個
当日出荷
HDMIの映像・音声信号をワイヤレスで送信し、HDMI出力で大型テレビなどに表示することができます。 入力信号は4K/30Hz(3840×2160/30Hz)までに対応。接続されたテレビ等が4K/60Hzに対応する場合は自動的に4K/60Hz(3840×2160/60Hz)解像度にアップスケーリングして大型テレビなどに表示することができます。 ※パソコン側の映像出力を4K/30Hzにする必要があり、テレビ側が4K/60Hzの映像入力に対応している必要があります。 ※接続されたテレビ・ディスプレイのEDID情報を判断し、自動的に適切な解像度にアップスケール/ダウンスケールされます。 フルHDテレビ(1080p)に接続した際は自動的に1080p解像度(1920×1080/60Hz)にダウンスケールして表示することができます。 HDMI出力を搭載したパソコン、書画カメラなどの映像出力機器側と送信機を、液晶テレビやプロジェクターと受信機を接続するだけですぐにワイヤレス化できます。 送信機と受信機はペアリング済みなので接続するだけで相互リンクを開始します。ソフトウェアなど面倒な設定は不要です。 USB給電で動作するためノートパソコンやタブレットなどを使用した会議システム・プレゼンテーション環境に最適です。 簡単なペアリング操作で別売りの送信機(単品)を最大20台まで追加することが可能。複数のHDMI機器をボタン一つで切替えて次々にワイヤレス出力させることが可能です。 送信機側のボタン操作で延長出力表示を一時的にOFFにする機能を搭載。プレゼン時など不必要な表示をしたくない場合などに便利な機能を搭載しています。 ※HDMI機器の映像出力OFF時は本製品のデフォルト画面がテレビ・プロジェクターに表示されます。 高画質な4K解像度HDMI信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで伝送できます。日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。
セット内容送信機×1、受信機×1、給電用Type-Cケーブル(約1m×2)、取扱説明書×1質量(g)送信機/約58、受信機/約54規格【HDCP】【HDCP】HDCP1.4電源USB使用範囲同一空間内使用台数:同一空間内使用台数:4セット、200平方メートル内に最大4セットまで ※動作保証外材質(ケース)ABS、PC適合機器●対応:対応:HDMI●対応出力:対応出力:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど●HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・パソコン・書画カメラなど制御機器間制御(CEC):機器間制御(CEC):非対応対応HDCP1.4最大消費電力(W)4.5 5V/0.9A ※USB 5Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠のポート、または5V/1A以上の出力を持つUSB-ACアダプタからの給電を推奨インターフェース送信機 入力/HDMIタイプA(19pin)オス×1、受信機 出力/HDMIタイプA(19pin)オス×1動作/保管温度(℃)環境条件:環境条件:動作時/0~40、保管時/-10~60出力信号対応:対応:HDMI音声規格対応:対応:PCMサイズ(mm)W100×D34×H13(ケース部のみ)無線通信方式ワイヤレス接続台数増設:増設:最大20台まで(受信機1台に対し送信機を最大20台まで増設可能)伝送距離(m)最大15(障害物なし) ※ご使用環境により異なります。対応解像度●入力:入力:最大3840×2160(30Hz)●出力:出力:最大3840×2160(60Hz)※アップスケーリングして表示使用周波数(GHz)帯域:帯域:5.1GHz~5.25GHz設置条件屋内専用HDMI規格HDMI Ver1.4湿度範囲(%)環境条件:環境条件:動作時/10~80以下(結露なきこと)、保管時/5~90以下(結露なきこと)遅延時間(ms)映像:映像:1080p時/約1004K時/約250
HDMIエクステンダー サンワサプライHDMIエクステンダーサンワサプライ
19,980税込21,978
1個
当日出荷
HDMI信号をWUXGA(1920×1200ドット)/フルハイビジョン(1920×1080ドット)解像度で最大40mまで、720p(1280×720ドット)解像度なら最大60mまで延長することができるHDMIエクステンダーです。 送信機と受信機のセットからなり、ユニット間にLANケーブルを2本使用して延長することができます。 高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号も延長できます。 伝送周波数帯域幅が250MHzのLANケーブル(カテゴリ6)を使用することで、高画質なHDMI信号を信号損失を極力抑えた状態で長距離伝送できます。 LANケーブル(カテゴリ6)を使用するので、取り回しが簡単でコストパフォーマンスにも優れています。※本製品はLANケーブル(カテゴリ6)が2本必要です。(付属していません。別途ご購入ください。) HDMI Ver.1.3bに対応しておりDeep ColorやDolbyTrueHDにも対応しています。 ウォールマウントキットを同梱しており壁掛け設置も可能です。 工場や建築現場などHDMI機器の設置が難しい環境には、延長先のディスプレイのみを設置し、環境の良い離れた場所にHDMI出力機器を設置する場合などに最適です。 HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。※ディスプレイ側もHDCPに対応している必要があります。 RoHS指令対応製品です。
ケーブル延長(m)60(最大)※最大表示解像度参照仕様PCM:8ch(7.1ch)Dolby Digital/DTS:対応DVDオーディオ:対応SACD:対応※Dolby Digital Plus、Dolby True HD 対応※DTS-HD High Resolution Audio、DTS-HD Master Audio 対応HDMI Ver.1.3b/DVI Ver.1.0解像度:1080p(1920×1020)、WUXGA(1920×1200)色深度:12bit/RGB36bit、Deep color ※接続するHDMI入出力機器がディープカラーに対応している場合のみ。色域規格:xvYCC対応機器間制御:対応していません。リップシンク:対応していません。HDCP:対応 ※ディスプレイ側もHDCPに対応していること。HDMI Ver.1.3b/DVI Ver.1.0帯域幅:最大2.25Gbps付属品ACアダプタ(DC5V 2.6A)×2、HDMIケーブル(1.8m)×1、ウォールマウントキット×4適合機種HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコンHDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど材質ケース/スチール質量(g)送信機/160、受信機/160消費電力(W)送信機/1.22(最大)受信機/0.95(最大)電源ACアダプタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)送信機/90×55×24(本体サイズ)受信機/90×55×24(本体サイズ)対応HDCP1.2インターフェース【送信機】入力/ HDMIタイプA(19pin)メス×1出力/ RJ-45メス×2【受信機】入力/ RJ-45メス×2出力/ HDMIタイプA(19pin)メス×1最大解像度1920×1200ドット(WUXGA)※最大40m延長可1920×1080ドット(フルハイビジョン/1080p)※最大40m延長可1280×720ドット(720p)※最大60m延長可周囲環境動作時/温度050℃、湿度80%以下(結露なきこと)保管時/温度-2060℃、湿度85%以下(結露なきこと)適合ケーブルLANケーブル(カテゴリ6・ストレート)※本製品はカテゴリ6ストレートケーブルが2本必要です。(付属していません。別途ご購入ください。)アズワン品番64-0860-11RoHS指令(10物質対応)対応接続台数1取扱説明書取扱説明書/組立説明書HDMI規格HDMI Ver.1.3b
RS-WLHDシリーズオプション USB-C接続ワイヤレスHDMI送信機(1台) ラトックシステムRS-WLHDシリーズオプション USB-C接続ワイヤレスHDMI送信機(1台)ラトックシステム
6,898税込7,588
1個
欠品中
RS-WLHDシリーズオプション USB-C接続ワイヤレスHDMI送信機(1台)
用途USB Type-C接続ワイヤレスHDMI送信機付属品パッケージ内容:製品本体(送信機×1)質量(g)約31適合機器RS-WLHD1、RS-WLHD2外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)60× 60×15.1電源電圧(V)DC+5 ※パソコンやスマートフォンなどのUSB Type-Cポートから供給。消費電流(A)[送信機]最大0.51動作環境[温度]0~40℃ [湿度]20~80%(ただし結露しないこと)
エクステンダー サンワサプライエクステンダーサンワサプライ
31,980税込35,178
1個
当日出荷
ワイヤレスHDMIエクステンダーVGA-EXWHD9に追加・増設できる送信機(単体)です。簡単なペアリング操作で既存のVGA-EXWHD9環境に追加・増設が可能。複数のHDMI機器をボタン一つで切替えて次々にワイヤレス出力させることが可能です。USB給電で動作するためノートパソコンやタブレットなどを使用した会議システム・プレゼンテーション環境に最適です。高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで延長できます。日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。
仕様HDCP:HDCP1.3対応 映像遅延:100ms以内 機器間制御(CEC):非対応 使用周波数帯域:5.1GHz~5.25GHz 重量:約27g 対応音声フォーマット:PCMセット内容送信機×1、給電用USBケーブル(約70cm×1)、HDMI延長ケーブル(約10cm×1)、取扱説明書×1寸法(mm)W32×D83×H13電源USB消費電力2.5W(最大)対応HDCP1.3対応インターフェースHDMIタイプA(19pin)オス×1動作環境動作時/0~40℃、湿度10%~80%以下(結露なきこと)保管時/-10~60℃、湿度5%~90%以下(結露なきこと)無線通信方式ワイヤレス伝送(5GHz帯の電波帯域を使用)接続台数最大20台まで(受信機1台に対し送信機を最大20台まで増設可能)伝送距離(m)最大15(障害物なし)※ご使用環境により異なります。伝送距離最大15m(障害物なし)※ご使用環境により異なります。対応解像度1920×1080(1080p)、1280×720(720p)、720×576(576p)、720×480(480p)HDMI規格HDMI1.4
エクステンダー_HDMI(ワイヤレス)_送信機のみ サンワサプライエクステンダー_HDMI(ワイヤレス)_送信機のみサンワサプライ
39,980税込43,978
1個
当日出荷
ワイヤレスHDMIエクステンダーVGA-EXWHD12・12Cに追加・増設できる送信機(単体)です。 簡単なペアリング操作で既存のVGA-EXWHD12・12C環境に追加・増設が可能。複数のHDMI機器をボタン一つで切替えて次々にワイヤレス出力させることが可能です。 USB給電で動作するためノートパソコンやタブレットなどを使用した会議システム・プレゼンテーション環境に最適です。 HDMI画像信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで延長できます。 日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。
セット内容送信機×1、給電用Type-Cケーブル(約1m×1)、取扱説明書×1対応製品VGA-EXWHD12C、VGA-EXWHD12質量(g)約58規格【HDCP】【HDCP】HDCP1.4電源USB材質(ケース)ABS、PC適合機器●対応:対応:HDMI●HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・パソコン・書画カメラなど制御機器間制御(CEC):機器間制御(CEC):非対応対応HDCP1.4最大消費電力(W)4.5 5V/0.9A ※USB 5Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠のポート、または5V/1A以上の出力を持つUSB-ACアダプタからの給電を推奨インターフェースHDMIタイプA(19pin)オス×1動作/保管温度(℃)環境条件:環境条件:動作時/0~40、保管時/-10~60音声規格対応:対応:PCMサイズ(mm)W100×D34×H13(ケース部のみ)無線通信方式ワイヤレス接続台数最大20伝送距離(m)最大15(障害物なし) ※ご使用環境により異なります。対応解像度入力:入力:最大3840×2160(30Hz)使用周波数(GHz)帯域:帯域:5.1GHz~5.25GHz設置条件屋内専用HDMI規格HDMI Ver1.4湿度範囲(%)環境条件:環境条件:動作時/10~80以下(結露なきこと)、保管時/5~90以下(結露なきこと)遅延時間(ms)映像:映像:1080p時/約1004K時/約250
4K60Hz/HDCP2.2対応 HDMIリピーター ラトックシステム4K60Hz/HDCP2.2対応 HDMIリピーターラトックシステム
3,698税込4,068
1個
当日出荷
4K60Hz映像も延長できるHDCP2.2対応HDMIリピーター。 4K60Hz信号を最大15m、フルHD信号を最大35mまで延長可能 伝送速度 最大18Gbps対応 HDCP2.2対応 HDR10対応 USB給電ケーブル(約150cm)標準添付 本体重量 約16gのコンパクト設計。
仕様ビデオアンプ帯域:18Gbps、ピクセルクロック:600MHzセット内容RS-HDRP2-4K本体、USB給電ケーブル(約150cm)、ユーザーズマニュアル / 保証書質量(g)約16(本体のみ)電源USB電源電圧DC +5V(micro USBポートから給電)コネクタ形状HDMIタイプAメス適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン対応HDCP2.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約52×29×14(突起部含まず)最大解像度4096×2160(60Hz, 4:4:4 / 24bit)適合ケーブルHDMIコネクタ入力: HDMIタイプAメス×1/出力: HDMIタイプAメス×1アズワン品番64-8072-12総延長距離【4Kの場合】HDMI入力側:10mまで HDMI出力側:5mまで/【1080p以下の場合】HDMI入力側:20mまで HDMI出力側:15mまで接続台数1消費電流Max:110mA(最大/外部電源供給時)HDMI規格HDMI2.0ディスプレイサイズ(目安)HDMI入力端子を搭載したテレビ、パソコン用ディスプレイ、プロジェクター
4KHDR対応 HDMI50m延長器 テック(TEC)4KHDR対応 HDMI50m延長器テック(TEC)
17,980税込19,778
1個
欠品中
4KHDR規格のHDMI信号を、LANケーブルで最大50m延長を行うことができます。 離れた場所のモニターに映像を表示したい場合などにご使用できます。
仕様対応速度:18Gbps、【色区間】RGB / YCbCr 4:4:4、YCbCr 4:2:2/4:2:0、YUV 4:4:4付属品ACアダプター、取り扱い設営書兼保証書ブラック出力送信機:HDMI Type A (19ピン メス)×1、IR OUT (3.5mm ステレオミニジャック)×1、LAN OUT (RJ45、8pinメス)、受信機:HDMI Type A (19ピン メス)×1電源ACアダプタ入力送信機:HDMI Type A (19ピン メス)×1、SERVICE×1 ※本ポートは使用しません。、受信機:IR 入力(3.5mm ステレオミニジャック)×1、LAN 入力 (RJ45、8pinメス)、SERVICE ×1※本ポートは使用しません。対応HDCP2.2解像度対応入力:最大4K60Hz 4:4:4適合ケーブルLANケーブル(カテゴリ5e/6以上)対応フォーマットHDMI音:LPCM 2.0/2.1/5.1/6.1/7.1、Dolby Digital、Dolby TrueHD、 Dolby Digital Plus(DD+)、DTS-ES、DTS HD Master、 DTS HD-HRA、DTS-Xアズワン品番65-1693-76最大延長(m)50(LANケーブルカテゴリ5e以上)接続台数1HDMI規格HDMI2.0色深度8/10/12-bit (1080P60Hz, 4K30Hz, 4K60Hz YCbCr 4:2:2/4:2:0) 8-bit (4K60Hz 4:4:4 )
ワイヤレスHDMIエクステンダー サンワサプライワイヤレスHDMIエクステンダーサンワサプライ
46,980税込51,678
1個
当日出荷
最大解像度1920×1080
POCKET MINI用 HDMI子機X2台セット プリンストンPOCKET MINI用 HDMI子機X2台セットプリンストン
16,980税込18,678
1箱(2台)
6日以内出荷
PocketMini増設用のHDMI子機2台セットです。FullHD出力に対応し、従来製品より小型軽量化しています。
仕様HDCP:v1.4 ※ディスプレイ、出力機器もHDCPに対応している必要があります寸法(mm)幅128×奥行40×高さ10質量(g)44電源送信機:USBバスパワーDC5V1A(USB-C⇔Aケーブル)機能拡張/複製解像度入力最大:1920×1080Pixel@60pインターフェイスHDMI ※変換アダプターを使用した場合は動作保証外となります無線LANIEEE802.11n(5Ghz帯1T1R)
RS-WLHDシリーズオプション HDMI接続ワイヤレスHDMI送信機(1台) ラトックシステムRS-WLHDシリーズオプション HDMI接続ワイヤレスHDMI送信機(1台)ラトックシステム
6,898税込7,588
1個
欠品中
RS-WLHDシリーズオプション HDMI接続ワイヤレスHDMI送信機(1台)
用途HDMI接続ワイヤレスHDMI送信機付属品パッケージ内容:製品本体(送信機×1)、USB給電ケーブル×1質量(g)約35電源電圧DC+5V ※パソコンや映像出力機器のUSBポートまたは別途5V1AのUSBアダプターから供給。適合機器RS-WLHD1、RS-WLHD2外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)60× 60×15.1消費電流(A)[送信機]最大0.35動作環境[温度]0~40℃ [湿度]20~80%(ただし結露しないこと)
Nebula 公式プロジェクタースタンド NebulaNebula 公式プロジェクタースタンドNebula
4,536税込4,990
1個
欠品中
簡単に装着 / 角度調節:お持ちのプロジェクターに簡単に装着しお好みの角度に調節することができます。※スタンドの足を前後に開くことでプロジェクターが安定します。軽量 / コンパクト設計:重量約90g / 直径約85mmの軽量 / コンパクト設計で、手軽にお使いいただくことができます。天井にも投影可能:スタンドの角度を調整するか、プロジェクターを倒して使用することで、天井に映像を投影することが可能です。対応機種:Nebula Capsule 3 / Nebula Capsule 3 Laser / Capsule Ⅱ / Capsule / Capsule Pro
セット内容Nebula 公式プロジェクタースタンド、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) 、カスタマーサポートブラック質量(g)約90寸法(cm)約 8.5 × 8.5 × 2
POCKET MINI用 USB-C子機X2台セット プリンストンPOCKET MINI用 USB-C子機X2台セットプリンストン
17,980税込19,778
1箱(2台)
欠品中
PocketMini増設用のUSB-C子機2台セットです。FullHD出力に対応し、従来製品より小型軽量化しています。
仕様HDCP:v1.4 ※ディスプレイ、出力機器もHDCPに対応している必要があります寸法(mm)幅91×奥行40×高さ10質量(g)36電源USBバスパワーDC5V1A(USB-C⇔Aケーブル)機能拡張/複製解像度入力最大:1920×1080Pixel@60pインターフェイスUSB-C ※接続機器はDisplayportAltModeに対応している必要があります。無線LANIEEE802.11n(5Ghz帯1T1R)
エクステンダー サンワサプライエクステンダーサンワサプライ
99,980税込109,978
1個
当日出荷
HDMI信号をフルHD(1920×1080ドット)解像度で最大30mまで、2か所にワイヤレス分配出力することができます。※1送信機と受信機2台はペアリング済みなので接続するだけで相互リンクを開始します。面倒な設定は不要です。HDDレコーダーやゲーム機などの映像出力機器と送信機を、液晶テレビやプロジェクターと受信機を接続するだけですぐにワイヤレス化できます。高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで延長できます。3D映像・フルハイビジョンの高画質映像に対応しています。 5GHz帯の無線伝送規格技術を採用しており、長距離伝送でも安定してHDMI信号(映像・音声)の送受信が行えます。赤外線リモコンもワイヤレスで送受信できるため、離れた場所にいたまま送信機側の機器を操作することができます。HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。※2日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。※1ご使用環境によります。※2ディスプレイ、出力機器もHDCPに対応している必要があります。
仕様■対応機器:HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン■対応出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど(2台のディスプレイ機器は同一機種を使用することを推奨します。)■分配内容:2分配■対応入力信号:HDMI■対応出力信号:HDMI■インターフェース:送信機/HDMIタイプA(19pin)メス×1受信機/HDMIタイプA(19pin)メス×1■最大解像度:1920×1080■対応解像度:TV/1080P、1080i、720p、576p、480pパソコン/1920×1080、1600×900、1280×1024、1024×768■伝送距離:最大30m(障害物なし)最大10m(壁・仕切り等)※ご使用環境により異なります。■使用周波数帯域:5.1GHz~5.25GHz■HDMI規格:HDMI Ver1.4■HDCP:HDCP1.4■3D信号:対応■同一空間内使用台数:1セット■機器間制御(CEC):非対応■赤外線伝送効率:30KHz~60KHz■対応音声フォーマット:PCM、AAC、DOLBY DIGITAL2.0■動作温度:0~40℃■保管温度:-20~80℃■動作湿度:0~80%結露なきこと■保管湿度:0~80%結露なきこと■セット内容:送信機×1、受信機×2、ACアダプタ(DC5V 2A)×3、USB給電ケーブル×3、IR送信機×1、IR受信機×2、HDMIケーブル(約1.5m)×2、スタンド×3、取扱説明書、保証書●分配出力する2台のディスプレイ機器については同一機種を使用することを推奨します。異なる機種を使用した場合、ディスプレイ認識の差異により正常に出力できない場合があります。 ●本製品は同一部屋内での複数セット(送信機×2台、受信機×4台など)使用はできません。電波が干渉し正常に送信機・受信機間が認識できなくなります。 ●隣接する部屋同士の場合も電波が干渉する距離範囲内の場合は1セット(送信機×1台、受信機×2台)しか使えないことがあります。 ●本製品は送信機・受信機が個々にペアリングされているため、ペアリング外の機器と混信することはありません。 ●すべての機器での動作を保障するものではありません電源USB対応HDCP1.4インターフェース送信機/HDMIタイプA(19pin)メス×1、受信機/HDMIタイプA(19pin)メス×1最大解像度1920×1080(1080p)分配数2無線通信方式ワイヤレス伝送(5GHz帯の電波帯域を使用)伝送距離(m)30(最大)HDMI規格HDMI Ver1.4
エクステンダー_HDMI(ワイヤレス) サンワサプライエクステンダー_HDMI(ワイヤレス)サンワサプライ
59,980税込65,978
1個
当日出荷
HDMI信号をフルHD(1920×1080ドット)解像度で最大60mまで、ワイヤレスで延長することができます。※1 HDMIを搭載したパソコン、書画カメラなどの映像出力機器側と送信機を、液晶テレビやプロジェクターと受信機を接続するだけですぐにワイヤレス化できます。 送信機と受信機はペアリング済みなので接続するだけで相互リンクを開始します。面倒な設定は不要です。 高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで延長できます。 赤外線リモコンもワイヤレスで送受信できるため、離れた場所にいたまま送信機側の機器を操作することができます。 HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。※2 日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。 ※1・・ご使用環境によります。 ※2・・ディスプレイ、出力機器もHDCPに対応している必要があります。
仕様●対応機器:HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン●対応出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど※EIZO製モニタについては動作保証対象外。●対応入力信号:HDMI●対応出力信号:HDMI電源USB対応HDCP1.3インターフェース送信機:入力 HDMIタイプA(19pin)メス×1受信機:出力 HDMIタイプA(19pin)メス×1最大解像度1920×1080(1080p)最大表示2セット(200平方メートル内※動作保証外)無線通信方式ワイヤレス伝送距離(m)最大60(障害物なし)※ご使用環境により異なります。伝送距離最大60m(障害物なし)※ご使用環境により異なります。HDMI規格HDMI Ver1.3
ワイヤレスHDMIエクステンダー サンワサプライワイヤレスHDMIエクステンダーサンワサプライ
89,980税込98,978
1個
当日出荷
映像出力可能なUSB3.1/3.0Type-Cポートを持つパソコンからケーブル1本でHDMI信号をワイヤレス送信し、離れた場所に設置した液晶ディスプレイやプロジェクターにワイヤレス出力することができます。 ※DisplayPortAlternateMode対応のUSB3.1/3.0Type-Cポートを持つ機種に限ります。 USB3.1/3.0Type-Cポートからの給電(5V/900mA)で動作するためノートパソコンやタブレットパソコンなどを使用した会議システム・プレゼンテーション環境に最適です。 ※送信機のみUSB3.1/3.0Type-Cポートからの給電で動作します。受信機は同梱ACアダプタからの給電が必要です。 送信機と受信機はペアリング済みなので接続するだけで相互リンクを開始します。ソフトウェアなど面倒な設定は不要です。 簡単なペアリング操作で別売りの送信機(単品)を最大64台まで追加することが可能です。またサンワサプライ製ワイヤレスHDMIエクステンダー「VGA-EXWHD6/6TX」との組み合わせも可能です。複数のHDMI機器をボタン一つで切り替えて次々にワイヤレス出力させることが可能です。 切り替え時間・切り替え表示は1秒以下で行われ、次の映像出力を待つことなくスムーズに会議やプレゼンテーションを行えます。 ※映像表示時間は平均1秒以下(HDMI機器が常時映像出力状態にある場合に限る)。ただし全ての機器での動作を保証するものではありません。 送信機側のボタン操作で延長出力表示を一時的にOFFにする機能を搭載しています。プレゼン時など不必要な表示をしたくない場合などに便利な機能を搭載しています。 ※表示OFF時は本製品のデフォルト画面がテレビ・プロジェクターに表示されます。 USB3.1/3.0Type-Cポートから出力されたHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで延長できます。 HDCP(High-bandwidthDigitalContentProtection)対応製品です。 日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。
接続台数送信機:最大64台まで(受信機1台に対し送信機を最大64台まで増設可能)、受信機:増設不可仕様映像遅延100ms以内、同一空間内使用台数:受信機N台+送信機を1セットとし200平方メートル内に最大4セットまで(動作保証外。)付属品送信機×1、受信機×1、ACアダプタ(DC5V1.5A・受信機用)×1、給電用USBケーブル(約150cm)×1、USB3.1/3.0Type-Cケーブル(約18cm)×1、HDMIケーブル(約60cm)×1、アンテナ×2、ベルクロストラップ×1、ブラケット×1、ネジ×4、取扱説明書×1寸法(mm)送信機:直径90×高さ25mm、受信機:直径90×高さ25(突起・アンテナ含まず)質量(g)送信機/約82、受信機/約100電源USB材質(ケース)ABS、PVC対応HDCP1.4インターフェース送信機/USBType-Cコネクタメス×1、受信機/HDMIタイプA(19pin)メス×1周囲環境動作時:0~40℃湿度10%~80%以下(結露なきこと)、保管時:-10~60℃湿度5%~90%以下(結露なきこと)対応フォーマットPCMアズワン品番64-0906-06無線通信方式ワイヤレス伝送(5GHz帯の電波帯域を使用)伝送距離(m)最大15(障害物なし)※ご使用環境により異なります。伝送距離最大15m(障害物なし)※ご使用環境により異なります。取扱説明書取扱説明書/組立説明書対応解像度1920×1080、1680×1050、1440×1050、1440×900、1360×768、1280×768、1280×720、1184×666、1024×768、960×600、800×600使用周波数(GHz)5.1~5.25
Nebula Capsule 3 公式トラベルケース NebulaNebula Capsule 3 公式トラベルケースNebula
3,627税込3,990
1個
当日出荷
Nebula Capsule 3 専用ケース:Nebula Capsule 3 専用に設計された公式ケースです。本体をしっかり保護:軽量なポリウレタン素材を使用。外部からの傷や水滴から本体をしっかり保護するので、安心して持ち運び可能です。付属品も収納可能:プロジェクターだけでなく リモコン、アダプタ、ケーブル スタンドも収納いただけます。※Nebula 公式プロジェクタースタンドのみ収納可能。Nebula 公式三脚スタンド / デスクトップスタンド / フロアスタンドは収納いただけません。対応機種:Nebula Capsule 3 ※Capsule 3 Laser / Capsule ll / Capsule / Capsule Pro / Capsule Maxには対応しておりません。
セット内容Nebula Capsule 3 公式トラベルケース、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) 、カスタマーサポートブラック質量(g)約314寸法(cm)約29 × 15 × 10.6
エクステンダー_HDMI サンワサプライエクステンダー_HDMIサンワサプライ
59,980税込65,978
1個
当日出荷
4K/60Hz解像度のHDMI信号を最大120mまで、または1080p(1920×1080ドット)解像度であれば最大150mまで延長することができるHDMIエクステンダーです 送信機側から受信機側に対しLANケーブルを経由して電源供給を行うPoC(Power Over Cable)機能により、受信機側にはACアダプタ接続が必要ありません。 受信機設置環境の近くに電源がない場合でも本製品を設置することができます。 ※電力供給が安定しない場合、別売りのACアダプタ(P-VGA-AC5) で安定供給することもできます。 赤外線リモコン伝送にも対応。送信機側から受信機側機器を操作、または受信機側から送信機側機器を操作が可能。 HDMI-CEC PASS-Through(機器間制御:リンク機能)対応 ※接続機器・機能により動作しない場合もあります。ウォールマウント機能(壁面取り付け)を考慮した外形構造になっています。 HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。 ※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。
セット内容送信機×1、受信機×1 ACアダプタ(DC24V/1A)×1、赤外線受信機×2、赤外線発信機×2、壁面取付け金具セット(2セット)、取扱説明書(保証書付き)×1材質スチール質量(g)約248規格【HDCP】HDCP1.4、HDCP2.2※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。電源PoCケーブル長(m)延長ケーブル:延長ケーブル:【カテゴリ6Aストレートケーブル】 4K時/120(最大)、1080p時/150(最大) 【カテゴリ6ストレートケーブル】 4K時/100(最大)、1080p時/120(最大)適合機器●対応:HDMI●対応出力:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど●HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン制御機器間制御(CEC):機器間制御(CEC):対応 PASS Through ※接続機器・機能により動作しない場合もあります。対応HDCP1.4、HDCP2.2※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。最大消費電力(W)送信機/4.36、受信機/5インターフェース【送信機】 入力/HDMIタイプA(19pin)メス×1、出力/ RJ-45メス×1 HDMIタイプA (19pin)メス×1、赤外線/ IR IN(3.5mmステレオミニジャック)×1、IR OUT(3.5mmステレオミニジャック)×1 【受信機】 入力/RJ-45メス×1、出力/ HDMIタイプA(19pin)メス×1、赤外線/IR IN(3.5mmステレオミニジャック)×1、IR OUT(3.5mmステレオミニジャック)×1最大解像度4K/4096×2160・3840×2160(60Hz、4:4:4) 最大120mまで、1080p/ 1920×1080(60Hz) 最大150mまで ※LANケーブルにより延長できる距離・解像度が異なります。適合ケーブル対応LANケーブル:CAT6Aストレート、CAT6ストレート出力信号対応:HDMI音声規格対応:対応:LPCM2.0動作温度(℃)0~40動作湿度(%)0~80%(結露なきこと)サイズ(mm)W140×D65×H18保管温度(℃)-20~60接続台数1対応解像度4K/4096×2160・3840×2160(60Hz、4:4:4)、4K/4096×2160・3840×2160(30Hz、4:4:4)、1080p(1920×1080)、720p(1280×720)データレート(Gbps)最大:18HDMI規格HDMI Ver2.0b湿度範囲(%)保管:0~80 (結露なきこと)
ワイヤレスHDMI延長器 テック(TEC)ワイヤレスHDMI延長器テック(TEC)
45,980税込50,578
1台
当日出荷
HDMI出力機器の映像を本製品を使用することで最大150mまでワイヤレスで信号を延長することができます。 これによりご自宅のHDMI出力機器と離れた場所にあるテレビや、会議室、プレゼンのプロジェクターなどにご使用いただけます。
仕様送信器:HDMI入力×1、HDMI出力×1、リモコン操作用IRケーブル接続端子×1(5m以内)、USB接続端子×1※別途HDMI出力デバイスに接続するmicroUSBケーブルが必要です。※器器によっては動作しない場合があります。受信器:HDMI出力×1、リセットボタン×1、USB接続端子×1※キーボードやマウスは付属いたしません。電源ACアダプタ対応HDCP2.0解像度送信器入力解像度(HDMI IN):4K60/1080p/1080i/720p/576p/480p、送信器出力解像度(HDMI OUT):最大4K(パススルー)、受信器出力解像度:1080i/1080p/720p/576p/480p電源(V)/電流(A)送信器:DC 5/1、受信器:DC 5/1接続端子【送信機】HDMI×2、microUSB×1、IR×1、microUSB電源×1【受信機】:USB×1、HDMI×1、microUSB×1RoHS指令(10物質対応)対応接続台数1伝送距離(m)送信器:最大150※障害物や電波干渉が無い場合、受信器:最大150※障害物や干渉電波が無い場合使用周波数(GHz)送信器:5(802.11ac)、受信器:5(802.11ac)Wi-Fi5GHzHDMI規格HDMI2.0遅延時間(ms)送信器:120(理論値)、受信器:120(理論値)
4K60Hz対応 HDMI延長器(100m) ラトックシステム4K60Hz対応 HDMI延長器(100m)ラトックシステム
34,980税込38,478
1個
当日出荷
4K映像を最大100m、フル HD最大150m延長できるHDMI延長器。 4K(4:4:4)HDMI信号を最大100m(フルHD解像度では150mまで)伝送可能 送信機と受信機との接続はLANケーブル(Cat5e/6)を使用 LANケーブル1本でHDMI・IR信号を延長 HDCP2.2、CEC対応 HDR3方式に対応(HDR10、放送用HLGハイブリッド・ログ・ガンマ、Dolby Vision) スクリューロック付きACアダプター標準添付。
仕様ビデオアンプ帯域:18Gbps、ピクセルクロック:600MHzセット内容RS-HDE×100-4K(受信機 × 1、送信機 × 1)、ACアダプター(24V 1A)× 2、IR 送信ケーブル × 2、IR 受信ケーブル × 2、専用 RS-232C(M)ケーブル × 1、専用 RS-232C(F)ケーブル × 1、フェニックスコネクタ × 2、ユーザーズマニュアル、保証書質量(g)約350(本体のみ)電源PoC電源電圧DC +24V 1A(添付のACアダプターから供給)※PoCに対応。ACアダプターは送信機・受信機どちらかに接続してください。適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン対応HDCP2.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約157×90×20(突起部含まず)最大解像度4096×2160(60Hz, 4:4:4 / 24bit)適合ケーブルLANケーブル(カテゴリ5e/6)LEDPOWER(赤)点灯:電源ON, 消灯:電源OFFLINK(緑)点灯:安定的に通信中, 点滅:通信不安定, 消灯:未通信状態LINK(橙)点灯:HDCP保護映像表示, 点滅:HDCP無し映像表示, 消灯:HDCP無映像表示コネクタ【送信機】HDMI 入力:HDMIタイプAメス × 1/ループアウト出力用:HDMIタイプAメス × 1/ユニット間接続(非IP方式):RJ-45(CAT5e/6)×1 /電源:DCジャック×1/IR(赤外線)通信:3.5mm IRジャック × 2/シリアル:フェニックス(3P)×1【受信機】HDMI 入力:HDMIタイプAメス × 1/ユニット間接続(非IP方式):RJ-45(CAT5e/6)×1 /電源:DCジャック×1/IR(赤外線)通信:3.5mm IRジャック × 2/シリアル:フェニックス(3P)×1/オーディオ出力(ステレオのみ):3.5mmステレオミニ×1信号方式HDMI, シリアル, 赤外線リモコン信号アズワン品番64-8072-13最大延長(m)100インターフェイス[送信機]HDMIタイプAメス×1入力用、HDMIタイプAメス×1出力用、RJ-45(CAT5e/6)×1、DCジャック×1、3.5mm IRジャック×1、フェニックス(3P)×1[受信機]HDMIタイプAメス×1出力用、RJ-45(CAT5e/6)×1、DCジャック×1、3.5mm IRジャック×1、フェニックス(3P)×1、3.5mmステレオミニ×1総延長距離4K時:100m/フルHD時:最大150m接続台数1消費電流Typ.480mAHDMI規格HDMI(HDCP2.2、HDR10、HLG、Dolby VISION、CEC対応)※HEC、ARCには対応していません映像:非圧縮で延長、Deep Color(1080p)音声:非圧縮で延長、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、PCM(~7.1ch)ディスプレイサイズ(目安)HDMI入力端子を搭載した、テレビ・パソコン用ディスプレイ
HDMI+USB2.0エクステンダー サンワサプライHDMI+USB2.0エクステンダーサンワサプライ
29,980税込32,978
1個
欠品中
質量(g)送信機:160、受信機:160消費電力(W)1(送信機最大)、3.9(受信機最大)電源ACアダプタコネクタ形状HDMITypeA(メス)×2、USBB(メス)×1、受信機:HDMITypeA(メス)×2、USBA(メス)×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)送信機:90×55×24、受信機:90×55×24対応HDCP1.2延長ケーブル(m)60(最大)最大解像度1920×1200適合ケーブルLANケーブル(カテゴリ6A・6ストレートケーブル)※本製品はLANケーブル(カテゴリ6A・6ストレートケーブル)を2本使用します。別途ご購入ください。アズワン品番64-0873-73接続台数1取扱説明書取扱説明書/組立説明書

エクステンダー』には他にこんなカテゴリがあります

HDMIエクステンダー