絞り込み
ブランド
- サンワサプライ(25)
- StarTech.com(18)
- プリンストン(11)
- ラトックシステム(9)
- ATEN(8)
- イメージニクス(7)
- ADTECHNO(エーディテクノ)(5)
- j5 create(5)
- ブラックボックス(5)
- BLACK BOX(4)
- アイ・ディ・ケイ(4)
- テック(TEC)(3)
- エレコム(2)
- カシムラ(2)
- エアージェイ(1)
- スター精密(1)
- SMART[自動車用品](1)
- JTT(1)
- ジャパンマテリアル(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「最大延長(m)」から絞り込む

HDMI Cat 6エクステンダー(4K対応)
ATEN¥59,980税込¥65,9781個5日以内出荷VE1821は1本のCat 6ケーブルで4KのHDMI信号を1対1で最大40m延長できる製品です。
HDMIエクステンダー レシーバー(IP対応/オーディオ)
BLACK BOX¥119,800税込¥131,7801台6日以内出荷AV over IP 映像延長器の受信機ユニットです 分配や同時配信も可能。ACアダプタ別売 。HDMIエクステンダ 。over IP 。ビデオウォール・デジタルサイネージに最適 。FullHD対応仕様【DDC】DDC DDC2 DDC2B質量(kg)0.47電源パワーオーバーイーサネット:IEEE 802.3at 標準 クラス 4 に準拠、電源: 通常入力:48V DC、入力範囲: 36~57V DC、消費: 10.5W CAT6 100m、電源アダプタは別売寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)32×98×180保存温度(℃)-20~60コントロール(ユーザ)B1:セット/リセットプッシュボタン、B2:機能選択プッシュボタン、ロータリースイッチ:16 のビデオチャンネル(HEX 0~F)から選択し、ペアの TX と RX ユニットは同じチャンネルを使用する必要があります。延長ケーブル(m)100までの CAT5e / 6 イーサネットケーブル相対湿度0~80% 結露なきこと解像度ビデオ:1080pコネクタトランスミッタ、HDMI メス ビデオ入力 (1)、RJ-45 イーサネットネットワークポート (1)、レシーバ、HDMI メス ビデオ出力 (1)、RJ-45 イーサネットネットワークポート (1)動作温度(℃)0~50インジケータトランスミッタ:ステータス LED:電源(青色)、リンク(青色)、機能選択 LED:EDID アップデート(青色)、ビデオプロファイルの選択(ビデオまたはグラフィックモード)(青色)、レシーバ:、ステータス LED:電源(青色)、リンク(青色)、機能選択 LED:EDID アップデート(青色)、ビデオプロファイルの選択(ビデオまたはグラフィックモード)(青色)- IEEE8023 クラス 4 に準拠ケース金属シャーシオーディオ高精細オーディオ(HD)5.1 / 6.1 / 7.1 サラウンドサウンド対応、ドルビー TrueHD、DTS-HD マスターオーディオ LPCM チャンネル最大 7.1 チャンネル 192kHz
HDMIエクステンダー トランスミッタ(IP対応/オーディオ)
BLACK BOX¥119,800税込¥131,7801台6日以内出荷AV over IP 映像延長器の送信機ユニットです 分配や同時配信も可能。ACアダプタ別売 。HDMIエクステンダ 。over IP 。ビデオウォール・デジタルサイネージに最適 。FullHD対応仕様【DDC】DDC DDC2 DDC2B質量(kg)0.47電源パワーオーバーイーサネット:IEEE 802.3at 標準 クラス 4 に準拠、電源: 通常入力:48V DC、入力範囲: 36~57V DC、消費: 10.5W CAT6 100m、電源アダプタは別売寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)32×98×180保存温度(℃)-20~60コントロール(ユーザ)B1:セット/リセットプッシュボタン、B2:機能選択プッシュボタン、ロータリースイッチ:16 のビデオチャンネル(HEX 0~F)から選択し、ペアの TX と RX ユニットは同じチャンネルを使用する必要があります。延長ケーブル(m)100までの CAT5e / 6 イーサネットケーブル相対湿度0~80% 結露なきこと解像度ビデオ:1080pコネクタトランスミッタ、HDMI メス ビデオ入力 (1)、RJ-45 イーサネットネットワークポート (1)、レシーバ、HDMI メス ビデオ出力 (1)、RJ-45 イーサネットネットワークポート (1)動作温度(℃)0~50インジケータトランスミッタ:ステータス LED:電源(青色)、リンク(青色)、機能選択 LED:EDID アップデート(青色)、ビデオプロファイルの選択(ビデオまたはグラフィックモード)(青色)、レシーバ:、ステータス LED:電源(青色)、リンク(青色)、機能選択 LED:EDID アップデート(青色)、ビデオプロファイルの選択(ビデオまたはグラフィックモード)(青色)- IEEE8023 クラス 4 に準拠ケース金属シャーシオーディオ高精細オーディオ(HD)5.1 / 6.1 / 7.1 サラウンドサウンド対応、ドルビー TrueHD、DTS-HD マスターオーディオ LPCM チャンネル最大 7.1 チャンネル 192kHz
DVI-D エクステンダ・キット Audio RS-232
BLACK BOX¥199,800税込¥219,7801式6日以内出荷DVI-D映像延長機質量(kg)0.4消費電力(W)20電源トランスミッタ、レシーバ共通、AC 入力:100-240V AC 50-60Hz 0.8A、出力:5V DC 2A表示LED ランプ付 (2) トランスミッタ、レシーバ両方:電源 (1) リンク (1)インターフェーストランスミッタ:DVI-D メス 入力 (1) DB9 メス (RS-232) (1) 3.5mm 入力ジャック(ステレオ音声) (1) RJ-45 (CATx インターコネクト) (1)レシーバ:DVI-D メス 出力(1) DB9 オス (RS-232) (1) 3.5mm 出力ジャック(ステレオ音声) (1) RJ-45 (CATx インターコネクト) (1)解像度ビデオ:480p/720p/1080p @60Hz 1920×1200 1600×1200@60Hz寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)3.2×10.5×7.6最大延長(m)100音声(サポート)ステレオ 2チャンネル アナログ 音声ビデオ仕様帯域幅:340MHz (10.2 Gbps)
HDMIエクステンダ 専用コントローラ
BLACK BOX¥299,800税込¥329,7801台6日以内出荷MediaCentoシリーズのコントローラです。映像の切替やビデオウォール構築可能。MediaCento専用コントローラ電源入力:100-240V/50-60Hz、0.5A 出力:12V DC、1.5A寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)3×15.5×13コネクタRJ-45(2)、USB Type-A(2)、HDMI(1)、VGA(1)(現在サポートしていません)、DB9 シリアル(1)(現在サポートしていません)各種認証CE距離ポイントツーポイント:100m *さらに延長するにはイーサネットスイッチをお使いください。
3G SDI HDMI クロススプリッター
ADTECHNO(エーディテクノ)¥81,980税込¥90,1781個5日以内出荷入力された3G/HD/SD SDI 信号またはHDMI 信号から任意の信号を、SDI 4 系統及びHDMI 4 系統から同時に変換・分配出力するSDI/HDMI 分配器です。
HDMI HDBaseT レシーバー(オーディオ・ディエンベデッド&双方向PoH対応)
ATEN¥59,980税込¥65,9781個5日以内出荷VE2812PRは、4K HDMI信号をCat5e/6/6aまたはATEN Cat6ケーブル 2L-2910を介して最大100mの距離で受信できるHDMI HDBaseTレシーバーです。
デジタルオーディオエクステンダーセット
ADTECHNO(エーディテクノ)¥35,980税込¥39,5781個5日以内出荷光デジタルと同軸デジタル音声を 1 本の LAN ケーブル(Cat6/5e 以上)で最長 300m 伝送可能なオーディオ延長器です。最大延長(m)300
HDMI中継コネクタ
変換名人¥929税込¥1,0221個当日出荷HDMIを中継するコネクタです。 HDMIケーブルを延長する時に使用します。色ブラック規格HDMI ver1.4コネクタ形状HDMI(メス) - HDMI(メス)メス形状HDMI(メス)・HDMI(メス)変換タイプメス-メス
Blustream ARC対応HDBaseT CSC受信器
ADTECHNO(エーディテクノ)¥54,980税込¥60,4781個5日以内出荷LANケーブルでビデオ・オーディオ信号を延長。カラースペース変換(CSC)機能。最大 4K UHD 60Hz 4:4:4/HDCP 2.2対応。 最大伝送距離:70m(1080p)/40m(4K)。Dolby TrueHD、Dolby Atmos、Dolby Digital Plus、DTS-HD Masterのサラウンドオーディオフォーマットに対応。 オーディオディエンベデッド機能(光デジタルTOSLINK x1/3.5mmステレオミニジャック x1)。 双方向でのIR信号伝送。シリアル通信(RS-232)信号伝送。PoC(パワー・オーバー・ケーブル)対応。
Blustream HDBaseT CSC受信機
ADTECHNO(エーディテクノ)¥57,980税込¥63,7781個5日以内出荷CSC機能を搭載したHDBaseT受信機です。別途HDBaseT送信機が必要です。
3G/HD/SD-SDIアナログオーディオエンベダー
イメージニクス¥119,800税込¥131,7801台8日以内出荷SDI信号にアナログ音声を重畳(エンベデッド)させるオーディオエンベダー3G/HD/SD-SDIに自動対応。 アンバランス音声(2CH)をグループを選択して重畳。 設定により入力音声レベル、エンベデッドチャンネル、エンベデッドモードが選択可能。
2入力1出力CAT5e/6送信器
イメージニクス¥129,800税込¥142,7801台8日以内出荷HDMI信号およびVGA(アナログRGB)信号をCAT5e/6ケーブルで最長150m延長できる送信器です。 HDMI/VGAの入力状態に応じて2つのチャンネルを自動で切り替えて出力可能。 HDMIは4k30p4:4:4や4k60p4:2:0に対応。 1080@60p(24bit)やWUXGA@60p(RB)以下の信号はロングリーチモードを使用して最長150mまで伝送可能。
MediaCento IPX HD HDMI Over IP エクステンダ トランスミッタ
ブラックボックス¥119,800税込¥131,7801個5日以内出荷Full HD HDMI AV over IP LAN経由で HDIP トランミッターとレシーバーをつなげて 切替・延長、ビデオウォールを実現。 ビデオスプリッタとしても利用可。
MediaCento IPX HD HDMI Over IP エクステンダ レシーバ
ブラックボックス¥119,800税込¥131,7801個5日以内出荷Full HD HDMI AV over IP LAN経由で HDIP トランミッターとレシーバーをつなげて 切替・延長、ビデオウォールを実現。 ビデオスプリッタとしても利用可。
MediaCento IPS 4K レシーバー HDMI USBシリアルIRオーディオ
ブラックボックス¥159,800税込¥175,7801個5日以内出荷4K HDMI AV over IP LAN経由で 4KIP トランミッターとレシーバーをつなげて 切替・延長、ビデオウォールを実現。 ビデオスプリッタとしても利用可。
MediaCento IPS 4K トランスミッター HDMI USBシリアルIRオーディオ
ブラックボックス¥169,800税込¥186,7801個5日以内出荷4K HDMI AV over IP LAN経由で4KIPトランミッターとレシーバーをつなげて 切替・延長、ビデオウォールを実現。 ビデオスプリッタとしても利用可。
HDMI & VGA HDBaseTトランスミッター(USウォールプレート、POHタイプ、ブラウン)
ATEN¥68,980税込¥75,8781個3日以内出荷トランスミッター。VE2812AUSTは、1本のCat5e/6/6aまたはATEN製HDBaseTアライアンス推奨2L-2910 Cat6ケーブルを使用してVGA(オーディオ付き)とHDMI信号を最大100mまで送信するためのトランスミッターです。POH(Power over HDBaseT)機能を搭載した本製品は、HDBaseT出力ポートに接続されたデバイスから給電を行うことが可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
HDMI & VGA HDBaseTトランスミッター(POH、4K対応)HDBaseT Class A
ATEN¥53,980税込¥59,3781個3日以内出荷VE2812ATは、対応レシーバーと併用することで、VGAとオーディオ信号およびHDMI信号を1本のCat6aケーブルやATEN製HDBaseTアライアンス推奨Cat6 SF/UTPケーブル(型番:2L-2910)で、最大100m延長できるHDMI & VGA HDBaseTトランスミッターです。最大延長(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
IP対応HDMIエクステンダー 送受信機セット ビデオウォールシステム対応 1080p解像度 HDMI LAN 変換延長器
StarTech.com(1件のレビュー)¥93,980税込¥103,3781個9日以内出荷スケーラブルなビデオ分配システムでHDMIビデオ信号とRS232制御機能を複数のディスプレイに延長。単一/複数ビデオソースと複数受信機で印象的なビデオウォールを構成。直感的なモバイルアプリでデジタルサイネージを制御/管理。1080pビデオ解像度の鮮明な画質。付属の固定用金具ですっきりとしたプロ仕様の設置が可能用途学校、病院、オフィスビル、ショッピングセンター、スタジアムなどの施設でデジタルサイネージや娯楽コンテンツを展開。複数ディスプレイでビデオウォールを構成。RS-232シリアル制御を延長し、直感的なデジタルサイネージを構成。一点対一点、一点対複数点、複数点対複数点の構成が可能
HDMIエクステンダー カテゴリ6ケーブル使用 4K/60Hz対応 100m延長 HDMI over CAT6 Extender
StarTech.com¥69,980税込¥76,9781個翌々日出荷標準カテゴリ6ケーブルでの4K(UHD)伝送に対応。驚きの画質を100m離れた場所まで保持。1080pのHDビデオ解像度も140mまでサポート。付属の固定用ブラケットで手軽にプロ仕様の設置が可能。Dolby True HD、Dolby Digital、DTS-HDなど、HDMI音声フォーマットのすべてに対応。HDCP 1.4/2.2との互換性保証用途オフィス、建物ロビー、ショッピングセンター、空港などで4K HDMI信号を延長。展示会や講義室でデモを最適な場所に配置。既存のカテゴリ6インフラを使用してデジタルサイネージを構成
Cat5e/Cat6対応1ポートHDMIエクステンダー(延長器) UTPケーブルで電源供給 最大50mまで延長
StarTech.com¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷単一電源からPower-Over-Cable(パワー・オーバー・ケーブル)で受信機と送信機に給電 カテゴリ5e/6イーサネット配線対応(50m) ソフトウェア/ドライバ不要 最大解像度1080p(1920x1080)対応 送信機(ローカル)と受信機(リモート)のセット最大延長(m)50タイプ送受信機セット電源ACアダプタ最大解像度1920×1080(1080p)適合ケーブルLANケーブル(カテゴリ5e・6)端子HDMI [19ピン]、RJ-45
Cat5ケーブル対応HDMIエクステンダー延長器 HDBaseT規格対応 Power over Ethernet Ultra HD 4K
StarTech.com¥45,980税込¥50,5781個当日出荷単一の電源からパワーオーバーケーブルで受信機と送信機の両方に給電し、電源コンセントがない場所でもビデオ延長に対応 標準カテゴリ5e/6ケーブルを介し、最長で約35m離れた場所でも驚きの4K超HD画質を保持 70mの距離で1920x1200または1080pなどのHDビデオ解像度にも対応 1本のカテゴリ5ケーブルでビデオ信号のフル延長に対応。プロ仕様の設置が簡単にできる取り付け金具つき カテゴリ5ケーブルで最長70mの距離に対応 ソフトウェア/ドライバ不要 取り付け金具同梱 Dolby TrueHD、DTS-HD マスターオーディオ最大延長(m)35(4K)/70(HD)接続台数1幅(mm)67色ブラック質量(g)428長さ(m)80ポート数1消費電力(W)3電源ACアダプタ、パワーオーバーケーブル湿度(%RH)0%~80 (結露なし)出力電流(A)1.5保存温度(℃)-10~60適合ケーブル標準カテゴリ5e/6ケーブル高さ(cm)2.5入力電流(A)0.5動作温度(℃)0~40コネクタAHDMI (19ピン)、RJ-45コネクタBHDMI (19ピン)、RJ-45対応解像度4K超HD(35m)、1920×1200または1080pなどのHD(70m)伝送媒体LANケーブル
HDMIエクステンダー延長器 コンパクト送信機 HDBaseT規格対応 4K UHD対応
StarTech.com¥66,980税込¥73,6781個9日以内出荷本体一体型のHDMIケーブルがついたコンパクトなUSBパワー送信機。シンプルで柔軟な設置が可能 最大4KのUHD解像度サポートで驚きの画質を実現 既存のカテゴリ5/6/7インフラと統合が簡単 取り付け金具同梱 7.1chサラウンドサポート用途HDBaseT信号を会議室や教室のプロジェクタに伝送。ショッピングセンター、スタジアム、学校、病院など大型施設でデジタルサイネージを展開。ビデオソースのUSBポートから送信機に給電長さ(mm)80幅(mm)68質量(g)252ポート数1消費電力(W)18湿度(%RH)0 ~ 80 (結露なし)出力電流(A)1.5保存温度(℃)-10 ~ 60高さ(cm)2.5入力電流(A)0.6動作温度(℃)0~ 40コネクタAHDMI(19ピン)、RJ-45コネクタBHDMI(19ピン)、RJ-45
HDMI延長器/PoE/カテゴリ5e・6 LANケーブル使用/35m - 40m延長/4K/HDMIエクステンダー
StarTech.com¥71,980税込¥79,1781個9日以内出荷HDMIエクステンダー:カテゴリ5e/6のLANケーブルを使用し、HDMIビデオ信号と7.1chオーディオを延長(4K30Hzで最大35m、1080pで最大70m)。YUVビデオエンコード、RS-232 & IR延長制御、4:4:4クロマサブサンプリング、HDCP 1.4をサポート。ひとつの電源で送受信:コンセントの場所にあわせてリモート側とローカル側のどちらにでも電源アダプタを配置可能。イーサネットケーブルで受信機・送信機に給電。HDBaseT認証:HDBaseT Allianceによる検証・認証に対応。商業用、業務用のデジタルサイネージ、映像音響工事・インテグレーションに最適。製品内容:送信機 & 受信機(2点ダイレクト接続、ネットワーク装置不要)、テスト用カテゴリ5eケーブル、IRブラスター、IRレシーバー(設置金具付き、IRリモコンは製品に含まれません)。簡単導入:IP設定やドライバーが要らないHDMI延長器キット(送信機と受信機の両方を提供)。より長い距離の延長が必要な場合は、別売のHDBaseTリピーター(ST121HDBTRP)を使用可能用途HDBaseTを使用し、コンセントに限りがある場所でもケーブルを使用したビデオ信号の延長が可能。受信側または送信側いずれかの電源ひとつで、受信機と送信機両方に給電。ディスプレイは見やすい位置に配置し、システム装置はクリーンで安全な離れた場所に設置。展示会や講義室でデモを最適な場所に配置最大延長(m)35(4K)/70(HD)電源ACアダプタ対応HDCP 1.4適合ケーブルLANケーブル(カテゴリ5e・6)端子HDMI [19ピン]、DB9ピン(シリアル)、RJ-45、3.5mmステレオミニ(3極)対応解像度4K30Hz(35m)、1080p(70m)
HDBaseT規格対応3ポートHDMIエクステンダー(延長器)セット 送信機1台 & 受信機3台 CAT5ケーブル対応1x3HDMIスプリッター 4K2K対応
StarTech.com¥129,800税込¥142,7801個翌々日出荷HDMIビデオ信号を3箇所のリモートHDMIディスプレイに別ーに延長 送信機とリモート受信機3台を含む完全エクステンダキット カテゴリ5eまたはカテゴリ6の標準ケーブルで4K解像度を35m、1080pのHD解像度を70mまで延長 目立たないように装置を固定できるマウント対応設計 Dolby TrueHD、DTS-HD マスターオーディオ用途学校、病院、アリーナ、ショッピングセンターなどの大型施設でデジタルサイネージを展開。飲食店、ホテルなどの環境で単一のエンターテイメントソースを複数のロケーションに延長最大延長(m)35(4K)/70(HD)
IP対応HDMIエクステンダー用受信機 延長器キット(ST12MHDLAN4K)と使用 4K/30Hz対応 LAN回線経由型HDMI信号受信機
StarTech.com¥53,980税込¥59,3781セット9日以内出荷大型マルチスクリーン プレゼンテーション、ビデオウォール、ビデオ切り替え、ポイントツーポイント延長などに対応する柔軟なビデオ分配機能。4K/30Hz解像度に対応、IPを介して驚きの画質を実現。ビデオウォール制御が簡単にできる無料モバイルアプリ(iOS / Android)。同梱の取り付け金具でプロ仕様の設置に対応。ギガビットLANネットワークを使用して接続。簡単な設定(2点間設定、1点-複数点の設定に対応)。既存のネットワークインフラを活用してHDMIを拡張用途HDMI音声とは別に3.5mmオーディオソースを分配し、HDMI音声と3.5mm音声の切り替えが可能。レストランやショッピングモールなどで、複数ディスプレイのビデオウォールを使用し、来場者の目を引くエンターテイメントを表示。HDMIとRS-232シリアルを延長し、インタラクティブなデジタルサイネージを展開。空港、駅、バスターミナル、病院などで、時刻や日付など随時アップデートされる情報を複数のデジタル掲示板に表示。広い閲覧エリアで、ソーシャルメディアフィードを複数のスクリーンに表示
IP対応HDMI延長分配器キット 4K/30Hz対応 LAN回線経由型HDMI信号エクステンダー送受信機セット
StarTech.com¥119,800税込¥131,7801セット翌々日出荷大型マルチスクリーン プレゼンテーション、ビデオウォール、ビデオ切り替え、ポイントツーポイント延長などに対応する柔軟なビデオ分配機能。4K/30Hz解像度に対応、IPを介して驚きの画質を実現。ビデオウォール制御が簡単にできる無料モバイルアプリ(iOS / Android)。同梱の取り付け金具でプロ仕様の設置に対応。ギガビットLANネットワークを使用して接続。簡単な設定(2点間設定、1点-複数点の設定に対応)。既存のネットワークインフラを活用してHDMIを拡張用途HDMI音声とは別に3.5mmオーディオソースを分配し、HDMI音声と3.5mm音声の切り替えが可能。レストランやショッピングモールなどで、複数ディスプレイのビデオウォールを使用し、来場者の目を引くエンターテイメントを表示。HDMIとRS-232シリアルを延長し、インタラクティブなデジタルサイネージを展開。空港、駅、バスターミナル、病院などで、時刻や日付など随時アップデートされる情報を複数のデジタル掲示板に表示。広い閲覧エリアで、ソーシャルメディアフィードを複数のスクリーンに表示色ブラック質量(g)592ポート数1消費電力(W)18幅(cm)11.7長さ(cm)13出力電流(A)1.5保存温度(℃)-10 ~ 60高さ(cm)3入力電流(A)0.6動作温度(℃)0~ 40コネクタA3.5mm ミニジャック(3極)、HDMI(19ピン)、RJ-11、RJ-45コネクタB3.5mm ミニジャック(3極)、HDMI(19ピン)、RJ-11、RJ-45
HDMIエクステンダー
サンワサプライ¥269,800税込¥296,7801個翌々日出荷HDMI信号を4分配して、LANケーブル1本で長距離延長できるHDMI分配エクステンダー(送信機)です。 4K解像度に対応しており、4Kなら最大40mまで、1080p解像度なら最大70mまでLANケーブル1本でHDMI信号を延長できます。 本製品(送信機)と別売りの受信機(VGA-EXHDLTR)間をカテゴリ6A/6/5eストレートケーブル1本で延長することができます。 本製品のみではHDMI信号の送信はできません。別途受信機(VGA-EXHDLTR)が必要です。 高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号も延長できます。 複数のEDID選択機能を搭載しており、HDMI機器に対して任意のEDIDデータを認識させることができます。 19インチサーバーラックに設置ができる1Uサイズです。 HDCP1.4(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。 ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。 3段階のカスケード接続にも対応しています。 4Kでのカスケード接続は不可。1080p(1920×1080)解像度でのカスケード接続・延長のみの対応となります。 カテゴリ6ストレートケーブルを使用するので取り回しが簡単でコストパフォーマンスにも優れています。 電源内蔵型でACアダプタを必要としません。付属品電源ケーブル×1、アース線×1本、ラックマウント用金具×1セット、取扱説明書(保証書付き)×1材質スチール質量(g)3470対応機種【対応機器】 HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン、【対応出力機器】 HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど、【対応受信機】 VGA-EXHDLTR、【対応LANケーブル】 カテゴリ6A/6/5eストレートケーブル(単線)対応【HDCP】HDCP 1.4対応、【音声信号】LPCM、DTS Digital、Dolby Digital、DTS-HD、Dolby True HD最大消費電力(W)18.2インターフェース入力/HDMIタイプA(19pin)メス×1、出力/RJ-45メス×4 HDMIタイプA(19pin)メス×1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×262×44延長ケーブル(m)70(最大)最大解像度カテゴリ6A4K/4096×2160・3840×2160(60Hz、4:2:0)[40m] 4K/4096×2160・3840×2160(30Hz、4:4:4)[40m] 1080p(1920×1080)[70m] カテゴリ6/5e4K/4096×2160・3840×2160(60Hz、4:2:0)[35m] 4K/4096×2160・3840×2160(30Hz、4:4:4)[35m] 1080p(1920×1080)[60m]使用環境条件動作時/0~50℃ 湿度80%以下(結露なきこと)、保管時/-20~60℃ 湿度80%以下(結露なきこと)アズワン品番64-0909-04分配数4分配帯域幅(Gbps)シングルリンク 340MHz/3.4Gbps per channel (10.2Gbps all channel)
HDMI2.0延長器(送受セット/50m)
ジャパンマテリアル¥48,980税込¥53,8781台翌々日出荷1本のLANケーブルで4K60p(4:4:4)のHDMI/IR信号を最長50m延長可能。送信器にHDMI出力端子を備え分配表示も可能。片側給電モデルにより送信器または受信器のどちらか一方に電源アダプターを取付けるだけで動作します。仕様●環境自己主張マーク:なしRoHS指令(10物質対応)対応
4K対応 HDMI光延長器・送信器(シングルモードファイバー)
イメージニクス¥269,800税込¥296,7801個8日以内出荷CRO-UF2T/UF2RはHDMI信号をシングルモード光ファイバコード2本で伝送します。HDMI2.0の4K@60Hz(4:4:4)の非圧縮映像を最大2000mまで伝送可能です。ケーブル変換等によりDVI信号でも使用可能です。HDMI/DVI信号へのアナログ音声を重畳するエンベデッド(DVIの場合はHDMI1.4に自動変換して出力)、およびHDMI音声(リニアPCM)をアナログ音声に変換して出力するデエンベデッド機能にも対応します。RS-232C信号は双方向で通信可能です。
4K対応 HDMI光延長器・受信器(シングルモードファイバー)
イメージニクス¥269,800税込¥296,7801個8日以内出荷CRO-UF2R/UF2RはHDMI信号をシングルモード光ファイバコード2本で伝送します。HDMI2.0の4K@60Hz(4:4:4)の非圧縮映像を最大2000mまで伝送可能です。ケーブル変換等によりDVI信号でも使用可能です。HDMI/DVI信号へのアナログ音声を重畳するエンベデッド(DVIの場合はHDMI1.4に自動変換して出力)、およびHDMI音声(リニアPCM)をアナログ音声に変換して出力するデエンベデッド機能にも対応します。RS-232C信号は双方向で通信可能です。
『エクステンダー』には他にこんなカテゴリがあります
- HDMIエクステンダー
- KVMエクステンダー
- ディスプレイエクステンダー
- USBエクステンダー
- LANエクステンダー
PC周辺機器 の新着商品
HDMIエクステンダー/光ファイバー接続/送信機&受信機セット/4K60Hz/シングルモード 1km マルチモード 300m/赤外線 RS-232C対応/映像延長キットStarTech.com税込¥108,878¥98,980