絞り込み
最大延長(m)
- 100(2)
ブランド
- ダイヤトレンド
- ハイテクインター(22)
- PLANET Technology(7)
- TRENDnet(4)
- サンワサプライ(3)
- TP-LINK(2)
- StarTech.com(2)
- サンワダイレクト(1)
- アクシスコミュニケーションズ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価
「最大延長(m)」から絞り込む
100(2)

産業用PoEエクステンダー 防塵防水タイプ
ダイヤトレンド¥32,980税込¥36,2781台当日出荷最大4台接続で合計500mまでPoEを延長可能。IP67の保護構造・防水性能により耐環境性に優れ、屋外の設置が可能。IEEE802.3af/at/bt 準拠。本体電源不要規格IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE802.3af、IEEE802.3at、IEEE802.3bt保護構造IP67アルミニウムポート数【PoE対応】3(受電:ポート1、給電:ポート1、2)消費電力(W)3(PoE無)/63(PoE有)電源PoE電力(W)【PoE供給】ポート2:60(IEEE802.3bt準拠)、ポート3:30(IEEE802.3af/at準拠)、2ポート合計:60(@90入力)コネクタ形状RJ-45インターフェース10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T取付け方法壁掛け取り付け最大延長(m)100(最大接続4台接続500可能)伝送速度(Mbps)1000RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度1000Mbps動作温度範囲(℃)-40~75給電方式【PoE】IEEE802.3af/at:2ペア Alternative-A (1/2、3/6)、IEEE802.3bt:4ペア(1/2、3/6、4/5、7/8)
産業用PoEエクステンダー
ダイヤトレンド¥21,900税込¥24,0901台当日出荷最大4台接続で合計500mまでPoEを延長可能。IEEE802.3af/at/bt 準拠。本体電源不要規格IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE802.3af、IEEE802.3at、IEEE802.3bt保護構造IP30スチールポート数【PoE対応】5(受電:ポート5、給電:ポート1~4)消費電力(W)4(PoE無)/64(PoE有)電源PoE電力(W)【PoE供給】ポート1~4:30(IEEE802.3af/at準拠)、4ポート合計:60(@90入力)コネクタ形状RJ-45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×815×1035インターフェース10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T取付け方法DINレール取り付け、壁掛け取り付け最大延長(m)100(最大接続4台接続500可能)伝送速度(Mbps)1000RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度1000Mbps動作温度範囲(℃)-40~75給電方式【PoE】2ペア Alternative-A (1/2、3/6)
『エクステンダー』には他にこんなカテゴリがあります
PC周辺機器 の新着商品
HDMIエクステンダー/光ファイバー接続/送信機&受信機セット/4K60Hz/シングルモード 1km マルチモード 300m/赤外線 RS-232C対応/映像延長キットStarTech.com税込¥108,878¥98,980