絞り込み
ブランド
  • ADTECHNO(エーディテクノ)
  • Gefen(4)
  • ATEN(3)
  • 八光電機製作所(2)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
  • ラトックシステム(1)
  • StarTech.com(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続台数から絞り込む
  • AVMATRIX リクロック搭載3G-SDI 9分配器 ADTECHNO(エーディテクノ)

    AVMATRIX リクロック搭載3G-SDI 9分配器

    ADTECHNO(エーディテクノ)
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    AVMATRIX SD1191 リクロック搭載3G-SDI 9分配器。SDI 9分配。3G/HD/SD-SDIマルチフォーマット対応。リクロック&イコライザ機能搭載。入力信号のケーブル補償機能 3G-SDI 120m(5C-FB)。タイムコード及びエンベデッドオーディオの分配に対応。ネジロック式DCコネクタ採用の電源入力搭載。強固なメタル筐体で専用マウントブラケット付属。安心の3年保証。
    付属品ACアダプター×1/専用マウントブラケットx2/保証書寸法(mm)125.5×104×25質量(g)約600消費電力(W)最大5入力電圧(V)DC6~24V保存温度(℃)-30~70入力端子3G/HD/SD-SDI×1動作温度(℃)-20~6動作湿度(%)0~90保存湿度(%)0~90出力端子3G/HD/SD-SDI×9
  • AVMATRIX リクロック搭載12G-SDI 5分配器 ADTECHNO(エーディテクノ)

    AVMATRIX リクロック搭載12G-SDI 5分配器

    ADTECHNO(エーディテクノ)
    69,980税込76,978
    1個
    欠品中
    AVMATRIX SD1151-12G リクロック搭載12G-SDI 5分配器。リクロック搭載12G-SDI 5分配器は、リクロック機能を搭載し12G-SDIで最長60mまでのケーブル補償に対応。入力されたSDI信号を5分配出力する分配器です。12G/6G/3G/HD/SD-SDI マルチフォーマット対応。DVB-ASI信号対応。タイムコード/エンベデッドオーディオ対応。1入力5分配出力。リクロック&イコライザ機能搭載と入力信号のケーブル補償機能 12G-SDI 60m。SFP出力端子搭載(SFPモジュール別売り)。2系統のネジロック式DCコネクタ電源入力搭載で冗長化。専用マウントブラケット標準付属。
  • 1入力3出力SDI分配器 ADTECHNO(エーディテクノ)

    1入力3出力SDI分配器

    ADTECHNO(エーディテクノ)
    41,980税込46,178
    1台
    4日以内出荷
    ・超小型軽量マルチレート対応1入力3出力SDI分配器・1入力3出力SDI分配・イコライザ・リクロック機能内蔵・広範囲の入力電圧に対応(DC5~24V)・超小型軽量モデル(68×59.2×20mm、約95g)
    付属品ACアダプタ(12V/1.5A)質量(g)約95電源ACアダプタ適合規格FCC/CE/PSE(ACアダプタ)本体寸法(mm)68×59.2×20(突起物含まず)入力電圧(V)DC5~24入力信号SDI/DVB-ASI(BNC)×1最大消費電力(W)4保証期間1年間出力信号SDI/DVB-ASI(BNC)×3、対応SDI規格:「SMPTE125M」、NTSC(480i59.94),PAL(576i50)「SMPTE296M」720p50/59.94/60「SMPTE274M,SMPTE292M」、1080i50/59.94/60、1080p23.98/24/25/29.97/30「SMPTE424M」1080p59.94/60(3G)「SMPTE425M(レベルAのみ)」動作温度(℃)0~50動作湿度(%)0~90(結露なきこと)

切替器/分配器/コンバーター』には他にこんなカテゴリがあります

その他切替関連品