絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
![ハイアジャスター プラス[家具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58874542-190509-02.jpg)
ハイアジャスター
プラス[家具]¥1,798~税込¥1,978~1セット(4個)ほか当日出荷仕様H720、H740用※ハイアジャスターを付けることでH700mmタイプの机がH720でH720タイプの机がH740mmでご使用になれます。※ハイアジャスター(机の高さ調節)は両袖机、片袖机、平机、脇机に使用可能です。※両袖机には2セット必要です。適合フリースタイルデスク/システムファニチャー/スタンダードデスク 共通オプション
ワークステーション デスク用継脚
内田洋行¥779~税込¥857~1組6日以内出荷仕様1セット2個入質量(kg)0.1色ジェイドグレイ備考デスクによって継脚の必要数が異なります。(両袖デスク8個、片袖デスク6個、平デスク4個、ワークテーブル5個、L型デスクはそれぞれ+2個)
H740アジャスター 2入り
コクヨ¥1,198税込¥1,3181セット(2個)7日以内出荷材質PA質量(kg)0.17(1個当たり)直径(Φmm)42高さ(mm)60単位1セット(2個入)使用量(高さ740用)平机2セット/片袖机3セット/両袖机4セット/脇机2セット
アジャスター
サンワサプライ¥6,998税込¥7,6981セット(4個)当日出荷小型19インチサーバーラック(CP-SVNC1~6)・機器収納ボックス(CP-SBOX4510・6010)に取付可能。 ※床固定金具(CP-QL1)と同時に取付けることはできません。仕様アジャスターネジ径:M12(P:1.25mm) ※床固定金具かアジャスターのいずれかを選択して下さい。材質本体:ABS、ボルト:スチール質量(g)90寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ50×106ボルト長さ(mm)90
ワークステーション 継脚ずれ止めカバー【配送・組立サービス】
内田洋行¥1,098税込¥1,2081組6日以内出荷移動防止アジャスター カーペット用仕様1セット2個入質量(kg)0.01品番ずれ止めカバーC用(2) SGサービス分類組立・設置・取付
ワークステーション 継脚ずれ止めカバー【配送・組立サービス】
内田洋行¥1,698税込¥1,8681組6日以内出荷移動防止アジャスター Pタイル用仕様1セット2個入質量(kg)0.01品番ずれ止めカバーP用(2) SGサービス分類組立・設置・取付
ワークステーション クランプ補助スペーサー【配送・組立サービス】
内田洋行¥1,998税込¥2,1981台36日以内出荷質量(kg)0.06色CRメッキ本体寸法(mm)W50×D7×H22サービス分類組立・設置・取付
アジャスター
サンワサプライ¥6,798税込¥7,4781セット(4個)翌々日出荷CR-PLシリーズに取付け可能なアジャスターです。 ※対応機種(CR-PL3・PL20、PL24BK、PL28BK、PL31BK、PL32BK) 4個セットです。(1台分)仕様アジャスターネジ径:M12(P:1.25mm)材質本体:ABS、ボルト:スチール質量(g)107.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ50×101ボルト長さ(mm)85(ネジ切りは先端30mmのみ)
アジャスターキャップ
LION (ライオン事務器)¥1,698税込¥1,8681セット(2個)48日以内出荷仕様標準付属のアジャスターに取り付けて、地震などの際の移動やズレの危険性を軽減します。アズワン品番64-8107-88RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスター
LION (ライオン事務器)¥1,998税込¥2,1981台48日以内出荷仕様デスクの高さを760mmにする場合に、標準品のアジャスターに付け足します。タイプH760mm用アズワン品番64-8104-98RoHS指令(10物質対応)対応
防蜂用インナースペーサー
空調服¥9,498税込¥10,4481セット4日以内出荷発汗による冷却システムをサポートします。専用バッテリを使用して長時間・高出力の風を送ります。低ランニングコストの商品です。
重量用アジャスター付キャスターAF型
LAMP(スガツネ工業)¥5,998~税込¥6,598~1個4日以内出荷アジャスターの機能を備えたキャスターです。低重心、重量用のプレートタイプです。移動が頻繁に必要ない(固定期間の長い)什器や設備に適しています。車輪軸にベアリングを内蔵しているため回転性に優れ、動きがとてもスムーズです。アジャスターが取付プレートのセンターについているため、キャスターの旋回に関わりなく、筐体の4隅に設置できます。用途医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など。材質ポリアミド(PA)、鋼(SPHC)車輪幅(mm)45寸法(長さL×幅W)(mm)プレート:102×102許容荷重(N[kgf])255RoHS指令(10物質対応)対応
リードアジャスター/Oリング,ねじ,ストッパー付き
HAKKO(白光)¥1,498税込¥1,6481個25日以内出荷ワイヤーストリッパーFT-802用リードアジャスター Oリング、ねじ、ストッパー付きです。トラスコ品番543-3286適合機種FT-802品名リードアジャスター/Oリング・ねじ・ストッパー付きRoHS指令(10物質対応)対応
ラプコンドアダンパー用受座スペーサーLDD-S-P型
LAMP(スガツネ工業)¥149税込¥1641個4日以内出荷ラプコンドアダンバーLDD-S型用の受座スペーサーです。段差のあるドアにLDD-S型を取り付ける際に使用します。スペーサーを2枚組み合わせて使用でき、4、5、6mmの段差に対応します。本品を付けたまま、LDD-S型の受座を上下、左右に位置調整ができます。用途各種産業機器。トラスコ品番821-8096材質ABS樹脂/ブラック厚さ2mm用RoHS指令(10物質対応)対応
BMK-500U用インナースペーサー
空調服¥4,598税込¥5,0581セット4日以内出荷背中や肩の空気流通路を確保するための電設作業用空調服BMK-500U用インナースペーサーです。トラスコ品番123-9011
メディアラインハイアジャスター
LION (ライオン事務器)¥1,998税込¥2,1981台11日以内出荷旧JISデスク(H740mm)に対応するよう、高さを40mm上げるためのアジャスターです。仕様4個入り材質樹脂製タイプハイアジャスターアズワン品番64-8117-53




![ハイアジャスター プラス[家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58874542-190509-02.jpg)



















![アジャスターカバー プラス[家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58835218-200403-02.jpg)