絞り込み
ブランド
- SELECTED BY MARINTEC
- スターブライト(28)
- Clamcleat(20)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- オサダ[船舶用品・漁業資材](5)
- インターコムマリン(4)
- シンエイ・ジャパン(3)
- 第一精工(1)
- カナヱ塗料(1)
- サンエスエンジニアリング(1)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1)
- マリンテック(1)
- トップウォーター(1)
- ユニバーサルストーン(1)
- MDRアマゾンズ(1)
- 島田燈器工業(1)
- セッツ(1)
- トレール化成(1)
- GREASWEEP(1)
- ブランドをもっと見る
特価

多機能コードレスハンディクリーナー
SELECTED BY MARINTEC¥7,598税込¥8,3581式6日以内出荷片手で扱いやすく、車内や狭い場所の清掃に最適。細かなホコリやゴミ、キーボードの隙間までしっかり除去。高密度HEPAフィルターを搭載。18000Paの強力吸引。2段階モード切替!省エネモード/強力モードをワンタッチで使い分け。4WAY多機能設計。軽量&コードレスで取り回し自由。約3時間充電で最大40分使用可能。ボタンを押すだけのワンタッチごみ捨て。500mlペットボトル相当サイズ。60dB以下の低騒音設計。LED表示ランプ付き。USB Type-C充電式。ダストカップ/フィルターは丸洗い可能。1年保証用途車内清掃/キーボード/室内ホコリ取り など付属品ノズル6種/フィルター2個/Type-C充電ケーブル/取扱説明書型式VC-01寸法(mm)255×55×50質量(g)500電源USB Type-C充電式(急速充電可能)機能吸引/吹き出し/空気入れ/空気抜き吸引能力最大18000Pa使用時間約40分(省エネモード)、約20分(強力モード)充電時間約3時間モード2段階切替使用可能時間(分間)最大40
多機能コードレスハンディクリーナー
SELECTED BY MARINTEC¥6,598税込¥7,2581式6日以内出荷付属品アクセサリー7種類/ブラシ/フロアブラシ/小型ブラシノズル/ロングノズル/ブロワーノズル/インフレータブルノズル/排気ノズル/エアフィルター/USB Type-C充電ケーブル寸法(mm)222×185×69容量(mL)130/分質量(g)630備考乾湿両用対応騒音値(dB)≦65機能吸引力最大25000Pa連続使用時間(分)20充電時間(時間)2.5モード送風/加湿/冷却充電方式USB Type-C充電式