ユニバーサルストーン
天然素材使用のドイツ製ボートクリーニングソープ。植物から作られたフレーク石鹸、緑石鹸、パフュームオイル、植物油(オリーブオイル)、グリセリンなどの成分と天然のアルミナを含んだクレイ(粘土)が原料で、グレイ成分がボートのボディーについた頑強な水アカや汚れをしっかりと落とします。
強力な洗浄力を発揮しながら、体にも環境にも優しいエコ商品として、海外では多くのボートオーナーが愛用しており、ボートショーにおいても高い評価を得ています。
従来のボートソープは、ほとんどが界面活性剤を使用しているため、手荒れがひどく、環境にも悪影響を及ぼすものでしたが、ユニバーサルストーンの粒子は歯磨き粉の原料としても利用されており、人体に害を及ぼしません。
細かい粒子が、表面上の目に見えない細かな凹凸の部分にまで入り込み、頑固な汚れを浮き上がらせます。また、汚れが落ちた後は、表面を更にピカピカに磨き上げます。
洗浄後の金属表面は、グリセリン効果により、水をはじきます。
天然アルミナ粒子を更に細かく加工しているため、レール、パイプ、ロッドホルダーなど、ステンレス・アルミの汚れは、クレンザーで磨いたようにピカピカになります。
- 用途
- ボートの外装クリーニングだけではなく、内装部分やギャレー、シンク、さらには食器に至るまで使用できる万能クリーナーです。ご家庭の食器やキッチン回り、お風呂の水あかとりなど用途はいろいろあります。
- 成分
- 純石けん分(15%) 脂肪酸カリウム、クレイ、植物油、グリセリン、パフュームオイル
- 内容量
- 1個
船舶用品・漁業資材 の新着商品
カテゴリ
















![24 エメラルダス X DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 24 エメラルダス X DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono68739110-251215-02.jpg)










![26 ジリオン TW DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 26 ジリオン TW DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07046510-261030-02.jpg)