絞り込み
ブランド
- SELECTED BY MARINTEC
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1)
- Clamcleat(20)
- MDRアマゾンズ(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- インターコムマリン(4)
- オサダ[船舶用品・漁業資材](5)
- カナヱ塗料(1)
- サンエスエンジニアリング(1)
- シンエイ・ジャパン(3)
- スターブライト(28)
- セッツ(1)
- トップウォーター(1)
- トレール化成(1)
- マリンテック(1)
- ユニバーサルストーン(1)
- 伸榮産業(1)
- 島田燈器工業(1)
- 第一精工(1)
- ブランドをもっと見る

多機能コードレスハンディクリーナー
SELECTED BY MARINTEC¥11,980税込¥13,1781式6日以内出荷片手で扱いやすく、車内や狭い場所の清掃に最適。細かなホコリやゴミ、キーボードの隙間までしっかり除去。高密度HEPAフィルターを搭載。18000Paの強力吸引。2段階モード切替!省エネモード/強力モードをワンタッチで使い分け。4WAY多機能設計。軽量&コードレスで取り回し自由。約3時間充電で最大40分使用可能。ボタンを押すだけのワンタッチごみ捨て。500mlペットボトル相当サイズ。60dB以下の低騒音設計。LED表示ランプ付き。USB Type-C充電式。ダストカップ/フィルターは丸洗い可能。1年保証用途車内清掃/キーボード/室内ホコリ取り など付属品ノズル6種/フィルター2個/Type-C充電ケーブル/取扱説明書型式VC-01寸法(mm)255×55×50質量(g)500電源USB Type-C充電式(急速充電可能)機能吸引/吹き出し/空気入れ/空気抜き吸引能力最大18000Pa使用時間約40分(省エネモード)、約20分(強力モード)充電時間約3時間モード2段階切替使用可能時間(分間)最大40
マイクロファイバー グレー
SELECTED BY MARINTEC¥2,698~税込¥2,968~1式7日以内出荷【人気の定番洗車 タオル】日常洗車に使いやすく、多くのお客様に選ばれているT10シリーズ。洗車後の水滴を拭き上げるために設計された専用マイクロファイバークロス。自宅での洗車セルフ洗車にも適した一枚です。【超吸水でサッと拭き取り】ロングツイスト繊維を採用し、ボディに残った水滴をしっかりキャッチする吸水タオル。何度も往復して拭く手間を減らし、洗車後の拭き取りや仕上げ時間を短縮したい方におすすめです。水滴跡や水アカが気になる方にも使いやすく、日常の拭き上げに便利です。【大きすぎず扱いやすい50×60cm】大判すぎず、手に持って拭きやすいサイズ感。ボンネットルーフドアガラスなどの広い面にも対応。拭いた後の糸くずや毛羽残りが気になりにくく、日常洗車の拭き上げにちょうどよいサイズです。【やわらかな繊維でボディにやさしい】マイクロファイバー素材のやわらかな使い心地。水滴をしっかり吸収しやすい生地で、細部の拭き取りや仕上げ拭きにも使いやすい仕様です。縁までしっかりした縫製で、ほつれにくく耐久性にも配慮し、キズが気になる方にも選びやすい車用タオルです
多機能コードレスハンディクリーナー
SELECTED BY MARINTEC¥6,598税込¥7,2581式6日以内出荷付属品アクセサリー7種類/ブラシ/フロアブラシ/小型ブラシノズル/ロングノズル/ブロワーノズル/インフレータブルノズル/排気ノズル/エアフィルター/USB Type-C充電ケーブル寸法(mm)222×185×69容量(mL)130/分質量(g)630備考乾湿両用対応騒音値(dB)≦65機能吸引力最大25000Pa連続使用時間(分)20充電時間(時間)2.5モード送風/加湿/冷却充電方式USB Type-C充電式
コードレスハンディクリーナー
SELECTED BY MARINTEC¥9,998税込¥10,9981式7日以内出荷最大12,000Paの吸引力で、車内や室内のゴミやホコリをしっかり吸引。ブラシレスモーターを搭載し、高い回転効率で安定した吸引力を発揮。吸引とブロワーの2WAY仕様。吸い取りにくい隙間のホコリは風で吹き出して清掃可能。コードレスなので車内や狭い場所など電源コードが邪魔になりやすい場所での清掃に便利。スライド式のゴミ捨て機構を採用!清掃後のゴミを簡単に排出可能。ダストカップとフィルターは取り外して水洗い可能。充電時や使用しないときも省スペースに保管できるスタンド収納型。極細ノズルとブラシノズルの2種類を付属。細かな隙間やサッシ、エアコン周辺など場所に合わせて使い分け可能