絞り込み
ブランド
  • SELECTED BY MARINTEC
  • モノタロウ(266)
  • C’ultiva(カルティバ)(2,450)
  • SHIMANO(シマノ)(2,095)
  • ホンダ(1,604)
  • ユニット(1,464)
  • カツイチ(1,277)
  • 光(994)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](958)
  • エスコ(941)
  • つくし工房(815)
  • マリンテック(811)
  • がまかつ Gamakatsu(750)
  • 日本緑十字社(748)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(699)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(545)
  • ヤマリア(YAMASHITA)(481)
  • TRUSCO(477)
  • ブロードウォッチ(415)
  • TOA(412)
  • Maritime Progress(409)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
37件中 1~37件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリコン平行ケーブル 3m SELECTED BY MARINTEC

    シリコン平行ケーブル 3m

    SELECTED BY MARINTEC
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1式
    6日以内出荷
    ・柔軟性・屈曲性がかなり高く、摩耗・熱にも強い!。・ケーブル芯は錫メッキ銅。・ソフトなシリコン絶縁材。・多様な機器の配線・電源ケーブルに
    材質絶縁材:シリコン、導体:錫メッキ銅線長さ(m)3定格電圧(V)~600使用温度(℃)-60~200
  • シリコン平行ケーブル 10m SELECTED BY MARINTEC

    シリコン平行ケーブル 10m

    SELECTED BY MARINTEC
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1式
    6日以内出荷
    ・柔軟性・屈曲性がかなり高く、摩耗・熱にも強い!。・ケーブル芯は錫メッキ銅。・ソフトなシリコン絶縁材。・多様な機器の配線・電源ケーブルに
    材質絶縁材:シリコン、導体:錫メッキ銅線長さ(m)10定格電圧(V)~600使用温度(℃)-60~200
  • デジタルレーザー回転速度計 SELECTED BY MARINTEC

    デジタルレーザー回転速度計

    SELECTED BY MARINTEC
    ¥8,998税込¥9,898
    1式
    6日以内出荷
    接触/非接触レーザー測定可能。10-99999RPM対応の幅広い測定レンジ。非接触測定時は50-200mmまで測定可能。回転速度(RPM)/周波数(Hz)/表面速度/長さ測定など多機能測定可能。最大値/最小値/平均値表示/データホールド/メモリ機能搭載。バックライト付きLCDディスプレイ搭載で暗い場所でも見やすい。バックライトはON/OFF切替可能。1m落下テストをクリアした高耐久設計!現場でも安心して使用可能。自動パワーオフ機能搭載。保護カバー付き。1年保証
    付属品保護カバー/接続ヘッド/反射テープ/取扱説明書型式DLT-M522測定範囲10-99999 RPM【カウント】0ー99999質量(g)230電源(V)9電池測定項目RPM/REV/Hz/表面速度/長さ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×35×236機能自動レンジ/オートパワーオフ/ローバッテリー表示測定距離(mm)50-200(非接触時)各種認証CE/RoHS など
  • LED警告灯 SELECTED BY MARINTEC

    LED警告灯

    SELECTED BY MARINTEC
    ¥3,198税込¥3,518
    1式
    6日以内出荷
    360度全方位に強力発光!遠くからでもしっかり視認可能。マグネット付きで簡単設置。取付フック付き。点滅/フラッシュ/回転など6種類の点灯モード搭載!。ボタンを押すと用途に応じて発光パターン切替可能。発光色:赤色。乾電池式(単3電池×3)。電池式なので非常用ライトにもオススメ。1年保証
    用途夜間・工事現場・災害対策・防犯など多用途に材質ポリカーボネート(PC)/内蔵:強力マグネット型式LWL-6R寸法(mm)Φ93×50質量(g)130使用温度範囲(℃)-40-120電源単3電池×3本(別売)発光色赤色光源LED保証期間1年モード【点灯】6種類
  • ペン型 精密電動ドライバーセット SELECTED BY MARINTEC

    ペン型 精密電動ドライバーセット

    SELECTED BY MARINTEC
    ¥8,198税込¥9,018
    1式
    6日以内出荷
    寸法(mm)195×90×28質量(g)500ヘッド形状ドライバー トルクス/y字 トライウィング/星型 (5溝)/マイナス/プラス/六角/U型/三角/四角/スタンドオフMID回転速度(min-1[r.p.m])最大200ビット64種類(S2合金鋼)トルク(N・m)電動:0.05-0.35/手動:最大7ビット寸法(mm)H4×28(ロングビット:H4×48)トルク調整5段階充電方式USB Type-Cヘッド寸法(mm)28-45(6角対辺4)
  • 磁気式ラチェットドライバーセット SELECTED BY MARINTEC

    磁気式ラチェットドライバーセット

    SELECTED BY MARINTEC
    ¥4,098税込¥4,508
    1式
    6日以内出荷
    届かないネジにもしっかり届く!。取り回しに優れ、狭所作業に強いラチェット工具。前後切替可能!高効率ラチェット機構。最大約50Nmの高トルク対応。CNC加工による高精度設計で耐久性と握りやすさを両立したアルミ製ハンドル。ハンドルは約350gの軽量設計。高品質クロムモリブデン合金鋼製ビット付属(24種類)。強力マグネットホルダーでビットの脱落防止に。コンパクト収納ケース付き。左右スイッチで回転方向調節可能。1年保証
    用途精密機器/自転車/家具/家電修理まで幅広く対応質量(g)ハンドル:350材質(ビット)クロムバナジウム鋼機構ラチェット式(正転/逆転切替)材質(ハンドル)アルミニウムサイズ(mm)160×92×36最大トルク約50Nm
  • 水槽用LEDライト SELECTED BY MARINTEC

    水槽用LEDライト

    SELECTED BY MARINTEC
    ¥4,898税込¥5,388
    1式
    6日以内出荷
    水槽全体をムラなく照らす!。調光・タイマー機能搭載の多機能LEDライト。対応水槽サイズ45-60cm。取付簡単!水槽全体をしっかり照射。わずか11Wの省エネ設計。4色LED(白/赤/緑/青)で観賞魚や水草を美しく演出。スライド式伸縮ブラケットで幅調整可能。3種類の点灯モード搭載。10段階の調光機能付き。6/10/12時間のタイマー設定で自動ON/OFF可能。設定メモリー機能搭載。本体はアルミニウム合金製。1年保証
    用途水槽照明/アクアリウム/水草育成などに最適付属品ブラケット・電源アダプター質量(g)ハンドル:600消費電力(W)11コード長さ(m)電源:2入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)発光色白/赤/緑/青(4色)タイマー設定6/10/12時間LED60灯モード点灯:1三色点灯(昼白色・赤色・緑色)、2青色点灯、3全点灯(昼白色・赤色・緑色・青色)サイズ(mm)406×84×20防水保護等級IP67
  • 多機能コードレスハンディクリーナー SELECTED BY MARINTEC

    多機能コードレスハンディクリーナー

    SELECTED BY MARINTEC
    ¥7,598税込¥8,358
    1式
    6日以内出荷
    片手で扱いやすく、車内や狭い場所の清掃に最適。細かなホコリやゴミ、キーボードの隙間までしっかり除去。高密度HEPAフィルターを搭載。18000Paの強力吸引。2段階モード切替!省エネモード/強力モードをワンタッチで使い分け。4WAY多機能設計。軽量&コードレスで取り回し自由。約3時間充電で最大40分使用可能。ボタンを押すだけのワンタッチごみ捨て。500mlペットボトル相当サイズ。60dB以下の低騒音設計。LED表示ランプ付き。USB Type-C充電式。ダストカップ/フィルターは丸洗い可能。1年保証
    用途車内清掃/キーボード/室内ホコリ取り など付属品ノズル6種/フィルター2個/Type-C充電ケーブル/取扱説明書型式VC-01寸法(mm)255×55×50質量(g)500電源USB Type-C充電式(急速充電可能)機能吸引/吹き出し/空気入れ/空気抜き吸引能力最大18000Pa使用時間約40分(省エネモード)、約20分(強力モード)充電時間約3時間モード2段階切替使用可能時間(分間)最大40
  • LED懐中電灯 SELECTED BY MARINTEC

    LED懐中電灯

    SELECTED BY MARINTEC
    ¥6,898税込¥7,588
    1式
    6日以内出荷
    材質高耐久アルミ合金寸法(mm)Φ31×133質量(g)125電源Type-C充電式保証期間1年照射モード5種類(高・中・低・SOS・点滅)充電時間(時間)4明るさ(Lm)2000使用時間(時間)最大約8(低輝度時)防水保護等級IPX6照射距離(m)最大約500
  • ソーラー式センサーライト SELECTED BY MARINTEC

    ソーラー式センサーライト

    SELECTED BY MARINTEC
    ¥7,498税込¥8,248
    1式
    6日以内出荷
    付属品取付ホルダー・リモコン・プラスチック製プラグ×2・取付ネジ×2・取扱説明書材質プラスチック質量(g)425全光束(Lm)3000センサー人感センサー+光センサー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×120×175検知範囲120°保証期間1年モードセンサーモード:動きを検知すると高輝度点灯、約20秒後に消灯、DIMモード:常時弱光+検知時に高輝度、常灯モード:夜間は中輝度で点灯(約4時間後にセンサーモードへ)動作温度(℃)ー30~60バッテリー容量(mAh)2200(内蔵)LED使用数(個)210防水保護等級IP65高さ(m)推奨設置/3以内感知距離(m)約8(最大)発光方式3面発光(最大270°)
  • 18AWG シリコンケーブル5色セット SELECTED BY MARINTEC

    18AWG シリコンケーブル5色セット

    SELECTED BY MARINTEC
    ¥4,298税込¥4,728
    1式
    6日以内出荷
    柔らかく、高温環境でも扱いやすい。耐熱シリコン被覆を採用した18AWG配線ケーブル・5色各5mセット。各種DC機器や電子機器の電源配線に幅広く使用可能。・シリコン素材を採用し、優れた耐熱性と柔軟性を実現!。・狭いスペースでも取り回しやすく、さまざまな配線作業に最適。・はんだ付けしやすい設計!被覆が溶けにくく、スムーズな加工が可能。・曲げやすくクセが付きにくいため、電子機器や制御機器の内部配線にもオススメ。・電源線や信号線の識別がしやすい、赤/黒/黄/青/緑の5色を各5mずつセット。・必要な長さに合わせてカットして使用可能
  • 4桁デジタルタコメーター ホールセンサー付 SELECTED BY MARINTEC

    4桁デジタルタコメーター ホールセンサー付

    SELECTED BY MARINTEC
    ¥6,598税込¥7,258
    1式
    6日以内出荷
    リアルタイム回転数をデジタルで鮮明表示!。高精度&簡単設置の緑色LEDタコメーター。DC8-15V(12V対応)。低速から高速回転まで幅広く対応。5-9999RPMの広範囲測定。ホールセンサー付属(NPN)。非接触で安定した回転数検出が可能。最大0.06秒更新でリアルタイムに近い高速レスポンス表示。約10秒で表示リセットされる自動ゼロクリア機能搭載。0.56インチ高視認緑色LED表示で回転数が一目でわかる。簡単設置&コンパクト設計/パネル埋め込み可能。1年保証
    測定範囲5-9999RPM質量(g)100電圧(V)DC8-15(12対応)出力パルス信号本体寸法(mm)72×16×36精度±2(5000RPM未満)/±3(5000RPM以上)使用温度(℃)0-50表示0.56インチ 緑色LED(4桁)検出距離(mm)10センサーホール近接センサー(NPN/3線式)【配線】茶色:電源プラス / 青色:電源マイナス / 黒色:信号線センサー寸法(mm)M12×10×55速度【リフレッシュ】0.06-0.5秒応答周波数(Hz)100センサケーブル長さ(m)1.2パネルのカットアウトサイズ(mm)68×33
  • ボタン式デジタルタイマー SELECTED BY MARINTEC

    ボタン式デジタルタイマー

    SELECTED BY MARINTEC
    ¥6,498税込¥7,148
    1式
    6日以内出荷
    ボタン式で誰でも簡単操作!。15分/30分/1時間/2時間/3時間/4時間のタイマープログラム設定。「+」ボタンを押してから他の時間ボタンを押すと足し算設定が可能。最大10時間45分まで時間を足して設定可能。繰り返しボタンを押すと24時間後にプログラムが繰り返し稼働。常時通電モード搭載なので通常のコンセントとしても使用可能。定時ON/OFF機能でつけ忘れや消し忘れを防止。防雨構造採用/防水キャップ付き。スマホの過充電防止にも役立つ
    用途屋外イルミネーション/看板照明/スマホや家電の過充電防止などに仕様【足し算設定】最大10時間45分まで材質(本体)PC(ポリカーボネイト)質量(g)250使用温度範囲(℃)-5 - +45定格電圧(V)AC100・50/60Hz使用電力(W)1500(最大)定格入力電流(A)15(最大)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×35×90 ※突起物除く設定時間15分/30分/1時間/2時間/3時間/4時間保証期間1年タイマー設定誤差±2分以下/1ヶ月
  • アクアリウム用ポータブルエアーポンプ SELECTED BY MARINTEC

    アクアリウム用ポータブルエアーポンプ

    SELECTED BY MARINTEC
    ¥6,098税込¥6,708
    1式
    6日以内出荷
    最大吐出量1.5L/min×2ポート対応。推奨水深~90cm。魚の活性維持、輸送時の酸素供給に安定したエアーを供給。内径4mmホース用。最大約79時間の長時間稼働。連続モード/間欠モードの2モード運転。6段階風量調整可能。低振動モーター+防振ゴム足4点支持。夜間使用や屋内水槽でもストレスの少ない35dB以下静音仕様。USB Type-C充電対応でモバイルバッテリー充電可能。バッテリー残量はLEDインジケーター表示(4段階表示)。停電時は自動でDC(内蔵電源)に切替(AC/DC自動切替機能)。防水等級IPX4。軽量コンパクト。釣りバケツや水槽に簡単固定可能な金属フック付き。1年保証
    付属品逆止弁・金属フック型式PAP-2L寸法(mm)128×83×44質量(g)500切替方式【電源】AC/DC自動切替※AC接続時、通常エアーポンプ/停電時は自動でDC(内蔵電源)に切替騒音値(dB)≦35連続使用時間約12~37時間使用時間【間欠】約25~79時間送風量【最大】2L/min ×2ポート風量調整6段階適合ホース内径(Φmm)4充電方式USB Type-C充電運転モード連続/間欠(8秒ON・10秒OFF)防水保護等級IPX4深さ(cm)【推奨水深】~90
  • PLC Wi-Fiアダプターキット SELECTED BY MARINTEC

    PLC Wi-Fiアダプターキット

    SELECTED BY MARINTEC
    ¥11,980税込¥13,178
    1式
    6日以内出荷
    家の電気配線を使ってWi-Fi範囲を拡張。有線/無線どちらでもOK。コンセントに挿すだけのPLUG&PLAY!難しい配線は必要なし。ネットワークは壁や床も通過!新しく配線したり、穴を開けたりしなくてOK。Wi-Fi自動同期機能搭載!ボタンを押すだけの簡単設定。高速PLC通信/高速Wi-Fi対応。最大300Mbpsの無線速度で動画視聴/オンラインゲームも快適。10/100Mbps対応有線ポート×2搭載。最長300mの電気配線に対応。LEDコントロール機能搭載。MACフィルタリング可能
    付属品PLCアダプター(本体+プラグ)・LANケーブル×2・設定ガイド仕様●プラグサイズ(mm):W52×D28.5×H65●送信パワー:CE:<20dBm・FCC:<30dBm●無線速度:最大300Mbps(11n)規格PLC:HomePlug AV消費電力(W)最大7.608(通常7.216/待機4.610対応OSWindows 2000-10/Mac/Linux本体サイズ(mm)W54×D40×H94保証期間1年動作温度(℃)0-40動作湿度(%)10-90(結露不可)無線規格IEEE 802.11n / g / b有線LAN100BASE-TX / 10BASE-T ×2
  • 防水ケーブルBOX 黒色 SELECTED BY MARINTEC

    防水ケーブルBOX 黒色

    SELECTED BY MARINTEC
    ¥4,698税込¥5,168
    1式
    6日以内出荷
    ・耐腐食性や耐衝撃性に優れたABS樹脂製。・ケーブル範囲5-10mm。・抗紫外線材を使用しているので長期間使用しても変色しにくい。・取付簡単。・コーキング取付またはネジ取付可能。・白色/黒色 2色より選択可能。・1年保証
    材質ABS樹脂型式SB-2W(白)/SB-2B(黒)質量(g)65備考※ネジ穴は開いていません範囲(mm)ケーブル:5-10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×40×130取付け方法コーキングまたはネジ取付
  • ホースジョイント SELECTED BY MARINTEC

    ホースジョイント

    SELECTED BY MARINTEC
    ¥619~税込¥681~
    1式
    6日以内出荷
    ホースどうしを接続するステンレス製ジョイント金具!。サビに強い!エアー・液体で使用可能
  • SAE-SAE 極性反転アダプター SELECTED BY MARINTEC

    SAE-SAE 極性反転アダプター

    SELECTED BY MARINTEC
    ¥349税込¥384
    1式
    6日以内出荷
    SAEコネクタの極性を手軽に反転!。ソーラーパネルやバッテリーの接続変更に。ソーラーパネル・バッテリー・充電器などのSAEコネクタを使用する機器に対応。・SAEコネクタ同士を接続し、接続機器側の極性を反転させるためのアダプター。・配線を加工することなく、SAE接続の極性を変更可能。・12Vおよび24VのDCシステムで使用可能。・最大30Aの電流に対応。・ニッケルメッキ純銅端子を採用。・工具不要で簡単接続
  • プレッシャーポンプ SELECTED BY MARINTEC

    プレッシャーポンプ

    SELECTED BY MARINTEC
    ¥26,980税込¥29,678
    1式
    6日以内出荷
    パワフルな給水・排水を、もっとスマートに!。 最大18.9L/min・自吸式・自動圧力制御対応のダイヤフラムポンプ。 船舶・ヨット・キャンピングカー・農業・給排水設備・液体移送などに。。 最大約3mの自吸式!水槽やタンクからの吸い上げもスムーズ!呼び水不要。 最大吐出量18.9L/min、最大圧力70PSI(約0.48MPa)の高性能設計。 自動圧力スイッチ搭載(蛇口を開くと自動で運転、閉じると自動停止)。 用途に合わせて吐出圧力調整が可能。 運転音を低減し、振動を抑えるゴムベースを採用。 耐腐食性/高耐久性。 吸水側に取り付けるフィルターが異物の侵入を防止し、ポンプ内部の摩耗や故障リスクを軽減。 過熱保護機能搭載。 永久磁石モーター搭載。 1年メーカー保証。 使用可能液体例:不燃性で粒子を含まない清浄な水、弱酸性溶液、弱アルカリ性溶液、塩類液体(例:海水・水道水・雨水など)
  • ハンディ金属探知機 SELECTED BY MARINTEC

    ハンディ金属探知機

    SELECTED BY MARINTEC
    ¥7,798税込¥8,578
    1式
    6日以内出荷
    高感度DSPチップ搭載!小さな金属も高精度で検出。音+振動のダブルアラームで確実に検知。狭い場所や掘り起こした土の中など、ピンポイント探索に最適。360°全方位スキャンで見逃しなし。防水コイル採用!海岸/河川/水辺/雨天時など幅広い環境で使用可能(。本体操作部は防水ではありません)。コイル部分は防水等級IP68。約150gの軽量コンパクト設計!携帯性に優れ、長時間使用しても疲れにくい!。LEDライト内蔵。握りやすいシリコングリップ。初心者でも安心!電源を入れるだけですぐに探知を開始する簡単ワンタッチ操作。アウトドアレジャーや防災用品の探索などにもおすすめ
    付属品吊り下げストラップ / 収納ベルト / 9V電池 / 取扱説明書仕様インジケーター:比例ブザー/振動パルスレート材質ABS樹脂質量(g)150電源電池式(9V)検出方式DSPデジタル信号処理方式機能チューニング:自動動作温度-37-+70℃サイズ(mm)長さ245×厚み89防水保護等級IP68(コイル部)動作周波数(kHz)12kHz
  • 水槽用LED水中ライト SELECTED BY MARINTEC

    水槽用LED水中ライト

    SELECTED BY MARINTEC
    ¥2,798税込¥3,078
    1式
    6日以内出荷
    6つのモードで自然な成長環境を再現!。明るさ・色・時間を自在に設定できる水中ライト。水中/水槽蓋裏など自由な位置に取り付け可能(吸盤は水中のみ使用可)。RGB+白色LEDで自然な色彩を再現し、水中を鮮やかに演出。日の出/日中/夕暮れ/月光を再現する24/7自動調光モード搭載。6種類の照明モード搭載。10段階調光+8色カラー設定で好みの水槽演出が可能。自動ON/OFF管理できるタイマー機能付き。長さ18cmタイプ。防水等級IP68。対応水槽サイズ20-30cm。1年保証
    用途水槽照明/アクアリウム/水草育成などに最適付属品吸盤2個質量(g)280消費電力(W)3コード長さ(m)電源:3.3入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)タイマー設定6/9/12/24時間LED9灯サイズ(mm)180×15×15明るさ約140lm防水保護等級IP68
  • テトラ ミニヒーター 50W SELECTED BY MARINTEC

    テトラ ミニヒーター 50W

    SELECTED BY MARINTEC
    ¥2,998税込¥3,298
    1式
    6日以内出荷
    入れるだけで26℃キープ。サーモ不要!簡単設置で観賞魚に適した環境づくりに。適合水槽20L以下(42cm以下)。淡水水槽水中用。温度設定不要!水槽に入れるだけですぐに使用可能。サーモスタット不要!内蔵センサーにより約26℃前後を自動維持。温度ヒューズ搭載の安全設計。空焚き時はヒューズが作動し事故を防止。縦横どちら向きでも設置可能。安心安全な難燃性プラスチックカバー付き。破損防止のゴム製カバー付き。SP規格適合モデル。1年保証
    用途金魚やメダカ用水槽にも最適適合水槽:約20L以下(42cm以下)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)50設定温度(℃)約26(±1.5※周囲気温15以上
  • 低背ヒューズ電源 SELECTED BY MARINTEC

    低背ヒューズ電源

    SELECTED BY MARINTEC
    ¥999税込¥1,099
    1式
    6日以内出荷
    ヒューズボックスから電源を取り出せる!。ヒューズを差し替えるだけの簡単取付。配線加工不要。既存回路を活かしてスムーズに電装品を追加可能。ドラレコ/ETC/ナビ/追加メーターなど幅広い機器に対応。ヒューズボックス内にすっきり収まるコンパクト設計。5A保護用ヒューズ内蔵で機器側の安全にも配慮
    用途ドライブレコーダー/ETC/ナビ/バックカメラ等の電源取り出しに使用可能電力DC12V 60W以下/DC24V 120W以下ケーブル0.75sq相当ヒューズ低背ヒューズ(15A差し替え用)使用可能電流(A)5
  • 精密ドライバーセット SELECTED BY MARINTEC

    精密ドライバーセット

    SELECTED BY MARINTEC
    ¥2,598税込¥2,858
    1式
    6日以内出荷
    耐衝撃性/耐摩耗性に優れた高硬度素材を採用。サンドブラスト+陽極酸化処理により、防錆性UP。豊富な24種類ビット搭載。トルクス/Y字/ペンタローブ/六角/三角など、特殊ネジにも対応。ビット先端はネジをしっかり吸着できる磁気付きで作業効率UP。磁力は手動で強化可能。アルミ合金製の回転キャップ設計(スイベルキャップ)。滑り止め加工で握りやすく、精密作業でも安定操作可能なペン型一体成形ボディ。持ち運びしやすいマグネット式収納ケース付き
    用途電子機器・PC・カメラなど幅広い精密機器の分解や修理に対応材質S2合金鋼質量(g)200備考深さ18mm以上・直径5mm未満の深穴ネジには非対応外形寸法(mm)158×67×17硬度60HRCハンドル長さ(mm)125(ビットなし)ビットトルクス/Y字/ペンタローブ(5溝)/プラス/マイナス/六角/トルク(N・m)【ビット対応】≦2ビット寸法(mm)長さ:4×28(六角対辺4)
  • スマート電源タップ SELECTED BY MARINTEC

    スマート電源タップ

    SELECTED BY MARINTEC
    ¥9,398税込¥10,338
    1式
    6日以内出荷
    音声操作でハンズフリー!声だけで電源操作可能(Alexa/Google Home対応)。スマホアプリを使えば、外出先から遠隔操作で電源ON/OFFが可能!。消し忘れ対策や防犯用途にも便利!。Bluetooth&Wi-Fi(2.4GHz)対応。ACコンセント×3+USB-Aポート×3搭載。指定した時間に自動ON/OFFできるタイマー機能搭載。アプリを使えば、消費電力/電力量/使用時間をリアルタイムで確認可能。雷ガード/過負荷/過充電/過熱/過電圧/ショート保護を搭載。ブレーカー内蔵で、定格超過時は自動遮断。異常時はアプリで警告通知が届く
    用途アクアリウム/TV/スマホ/様々な家電や節電にもオススメ寸法(縦×横)(mm)100×100通信方式Bluetooth/Wi-Fi(2.4GHzのみ)操作【遠隔】アプリにて対応可能【音声】Alexa/Google Home対応保証期間1年保護機能雷ガード/過負荷保護/過電圧保護/過熱保護コンセント3口USBポート3ポート(USB-A)
  • 多機能キャンプ扇風機 SELECTED BY MARINTEC

    多機能キャンプ扇風機

    SELECTED BY MARINTEC
    ¥7,098税込¥7,808
    1式
    6日以内出荷
    大容量10000mAhバッテリー搭載!。フル充電で最大約24時間連続使用可能(弱風時)。風量3段階調節可能(強/中/弱)。地面に置きやすい三脚タイプ。吊り下げ/卓上使用可能。三脚取り外し可能で、様々な三脚やスタンドも使える(仕様要確認)。最大約40時間点灯可能なLEDライト付き。LEDライトは取り外し可能!単体でも使用可。暖色/白色の2WAY発光。スマホなどの充電も可能なモバイルバッテリー機能付き。ポータブル電源などに接続しても使えるので長時間利用可能。お手入れ簡単。USB Type-C充電式。アウトドアや停電時にも安心。テント内換気やデスクワーク中の送風機としてもおすすめ
    用途キャンプ・アウトドア・ボート・オフィス・防災などにおすすめ付属品USB Type-Cケーブル材質ABS+PP寸法(mm)171×154×357※ハンドル・突起部含む質量(g)730取付方式卓上/吊り下げ/三脚消費電力(W)4.5対応【三脚】38mm以内・1/4ネジ・丸形ベース対応発光色暖色/白色(無段階調光)連続使用時間(時間)【最大】約24(弱風時)/約12(中風時)/約6(強風時)充電時間約6.5時間バッテリー容量(mAh)10000充電方式USB Type-C充電式連続点灯時間(時間)【LED】約40(最大)
  • 吊り下げ式キャンプ扇風機 SELECTED BY MARINTEC

    吊り下げ式キャンプ扇風機

    SELECTED BY MARINTEC
    ¥8,098税込¥8,908
    1式
    6日以内出荷
    熱がこもりやすいテント内の空気を効率よく循環。吊り下げフックでテントや天井に簡単設置。付属三脚スタンドを装着すれば卓上扇風機としても使用可能。20000mAh大容量バッテリー内蔵。USB Type-C充電式。フル充電で最大約40時間連続使用可能。吊り下げ/卓上/スタンド3WAY対応。明るさ調節可能なLEDライト付き。4段階の風量調節可能。便利なタイマー機能付き。エアコンや暖房との併用で省エネ効果もアップ!。高性能ブラシレスDCモーター採用。リモコン付き。モバイルバッテリーとしても使用可能!防災用品としてもおすすめ
    用途キャンプ・アウトドア・ボート・防災用ライトなど多用途に活躍!備考屋内・屋外 両使用可能寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)258×263×108連続使用時間約40時間(最大)風量調整自然風/弱/中/強(4段階)LED無段階調光バッテリー容量(mAh)20000タイマー機能1H/2H/3H/5H
  • 3/8"デジタルトルクアダプター SELECTED BY MARINTEC

    3/8"デジタルトルクアダプター

    SELECTED BY MARINTEC
    ¥9,998税込¥10,998
    1式
    6日以内出荷
    重要な締結作業でも安心の高精度±2%測定。手動工具と併用することで、正確なトルク値を管理。オーバートルクによる部品の損傷を有効に防止。測定トルク範囲8-80Nm。N-m/kg-cm/in-lbs/ft-lbsをワンタッチ切替。設定トルク到達時に画面/LED警告灯/ブザーでお知らせ。ピーク&トラッキングモード搭載。正転/逆転対応であらゆる締結/緩め作業に対応。一般的なラチェットレンチと互換性がある3/8インチ差込角。使用停止後、60秒で自動OFFする省エネモード搭載。業界最小サイズ!軽量コンパクト設計。1年保証
    付属品ミニハード収納BOX/CR2032コイン電池2個/ISO6789校正証明書型式ARM602-3質量(g)205電源(V)9電池規格ISO6789準拠電圧(V)6精度【CW】全範囲20-100%で±2%表示LCDディスプレイ測定範囲(N)8-80m機能ブザー通知/LED警告/正逆転対応バッテリーコイン電池(CR2032)×2測定モードピーク/トラッキング表示単位N-m/kg-cm/in-lbs/ft-lbsドライブサイズ3/8" スクエア(9.53mm)
  • LED警告灯 SELECTED BY MARINTEC

    LED警告灯

    SELECTED BY MARINTEC
    ¥3,898税込¥4,288
    1式
    6日以内出荷
    360度全方位に強力発光!遠くからでもしっかり視認可能。マグネット付きで簡単設置。収納可能な取付フック付き。点滅/回転/常灯など9種類の点灯モード搭載!。ボタンを押すと用途に応じて発光パターン切替可能。発光色:青色。乾電池式(単4電池×3)。電池式なので非常用ライトにもオススメ。自転車やバイクに装着して夜間走行時の視認性UPにも最適。防水規格IP66。1年保証
    用途夜間・工事現場・災害対策・防犯など多用途に材質ポリカーボネート(PC)/内蔵:強力マグネット型式LWL-9B寸法(mm)Φ100×35質量(g)120使用温度範囲(℃)-40-120電源単4電池×3本(別売)発光色青色光源LED輝度12000mcd保証期間1年モード【点灯】9種類ボタン仕様電源ON→発光パターン9種類→電源OFF
  • ハイパワー携帯式エアーポンプ SELECTED BY MARINTEC

    ハイパワー携帯式エアーポンプ

    SELECTED BY MARINTEC
    ¥6,098税込¥6,708
    1式
    6日以内出荷
    最大風速約360L/min(13CFM)出力4.5kPaのハイスピード送風。約1分でエアマットを膨張、40秒で排気可能。大容量2600mAhバッテリー内蔵。USB Type-C急速充電対応。卵のようなミニボディで携帯性抜群。バックパックなどに装着可能なフック付き。600ルーメンLEDライト搭載で、夜間作業や停電時の照明としても活躍。LEDライトは3段階切替モード搭載!最長40時間使用可能。5種ノズル付き。電源は長押し起動で誤作動防止。充電中は起動不可設計で安全性を確保。1年保証
    用途キャンプ用品・アウトドア・エアマットなどに最適付属品ノズル5種・USB Type-C充電ケーブル・収納バッグ・取扱説明書型式AIR3-360L寸法(mm)54×65×91バッテリー容量(mAh)2600充電方式USB Type-C充電式最大風量(L/min)360(13CFM)明るさ(Lm)【LEDモード】60/200/600 ※3段階【LEDライト】600(最大)最大圧力(kPa)4.5(0.65PSI)
  • クイックバークランプ SELECTED BY MARINTEC

    クイックバークランプ

    SELECTED BY MARINTEC
    ¥3,398税込¥3,738
    1式
    6日以内出荷
    材質合金鋼質量(g)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×35×790締め付け範囲(mm)約600まで(押し広げ:約755まで)
  • Type-C充電式 小型スピーカー SELECTED BY MARINTEC

    Type-C充電式 小型スピーカー

    SELECTED BY MARINTEC
    ¥9,698税込¥10,668
    1式
    6日以内出荷
    付属品USB Type-Cケーブル/3.5mm AUXケーブル/取扱説明書質量(g)460最大出力(W)10(5×2)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×50×63入力端子USB Type-C/AUX/microSD再生周波数帯域(Hz)65Hz~20kHzS/N比80dBスピーカーユニット42×2mm連続再生時間約12時間(50%出力時)対応フォーマットMP3/WMA/APE/WAVバッテリー容量(mAh)2400防水保護等級IP67インピーダンス(Ω)4×2Bluetoothver.5.3通信距離(m)約10(障害物なし時)
  • ソーラー式点滅灯 SELECTED BY MARINTEC

    ソーラー式点滅灯

    SELECTED BY MARINTEC
    ¥5,198税込¥5,718
    1式
    6日以内出荷
    材質ポリカボネート(PC)/ポリエチレン(PE)寸法(mm)Φ40×W80×H150質量(g)140発光色赤色LED×2/緑色LED×2(交互点滅)光源LED保証期間1年給電方式ソーラー充電式点灯時間(時間)満充電時、無日照で100時間以上
  • 多機能コードレスハンディクリーナー SELECTED BY MARINTEC

    多機能コードレスハンディクリーナー

    SELECTED BY MARINTEC
    ¥6,598税込¥7,258
    1式
    6日以内出荷
    付属品アクセサリー7種類/ブラシ/フロアブラシ/小型ブラシノズル/ロングノズル/ブロワーノズル/インフレータブルノズル/排気ノズル/エアフィルター/USB Type-C充電ケーブル寸法(mm)222×185×69容量(mL)130/分質量(g)630備考乾湿両用対応騒音値(dB)≦65機能吸引力最大25000Pa連続使用時間(分)20充電時間(時間)2.5モード送風/加湿/冷却充電方式USB Type-C充電式
  • 防水ケーブルBOX 白色 SELECTED BY MARINTEC

    防水ケーブルBOX 白色

    SELECTED BY MARINTEC
    ¥4,698税込¥5,168
    1式
    6日以内出荷
    ・耐腐食性や耐衝撃性に優れたABS樹脂製。・ケーブル範囲5-10mm。・抗紫外線材を使用しているので長期間使用しても変色しにくい。・取付簡単。・コーキング取付またはネジ取付可能。・白色/黒色 2色より選択可能。・1年保証
    材質ABS樹脂型式SB-2W(白)/SB-2B(黒)質量(g)65備考※ネジ穴は開いていません範囲(mm)ケーブル:5-10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×40×130取付け方法コーキングまたはネジ取付
  • カラーモニター用スタンド SELECTED BY MARINTEC

    カラーモニター用スタンド

    SELECTED BY MARINTEC
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    11日以内出荷
    カラーモニター用スチール製品卓上スタンド!。 上下・左右・360度の角度調節が可能。 13インチから27インチまでのモニターに!。 スチール製。 モニター背面の規格穴(VESA)100mm×100mm・75mm×75mmに対応。 最大荷重10kg。 底板4.5mm・パイプ厚3.3mmの頑丈な作り。
    付属品L型レンチ質量(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)434×466×316VESAマウント(mm)100×100、75×75適合モニターサイズ10インチ~27インチ高さ調整範囲(mm)155~338最大荷重(kg)6
  • SAE延長ケーブル SELECTED BY MARINTEC

    SAE延長ケーブル

    SELECTED BY MARINTEC
    ¥519税込¥571
    1式
    6日以内出荷
    SAE接続を手軽に延長!。ソーラー・バッテリー配線の取り回しをスマートに。ソーラーパネル・バッテリー接続・自動車・オートバイ・RVなどの電源配線に。・SAEコネクタを使用した電源ケーブルを延長できる便利なアダプタケーブル。・短距離の延長や配線の取り回し調整に適した約30cmケーブル。・18AWG錫メッキ銅線を採用。・DC12V環境で最大10A/120Wまでの電源接続に対応。・複数箇所での使用や予備としての保管にも便利な5本セットも選択可能