絞り込み
ブランド
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
- マリンテック(175)
- 松本船舶電機製作所(26)
- KOITO(小糸製作所)(13)
- 船舶商事(13)
- 伊吹工業(8)
- はくでん(8)
- 三信船舶電具(6)
- 日本船燈(4)
- 明洋電器(3)
- SELECTED BY MARINTEC(3)
- 冨士電球工業(2)
- 舶用電球(1)
- 山田実業(1)
- 関西マリーン(1)

LEDオーバルサイドマーカー
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(7件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷LED4連を使用したオーバルタイプのトレーラー用車幅灯です。電圧(V)DC12ねじ穴間隔(mm)75寸法(高さ×幅×奥行)(mm)45×100×28
拡散LEDデッキライト
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷艇の壁面などへの取付にピッタリな拡散ライト!高輝度なLEDを52個も使用したLEDライトです。様々な艇のデッキを照らすのに最適な光量です。IP68の防水性能があるので、マリンユースに最適です。仕様LEDチップ:OSRAM質量(g)261消費電力(W)19入力電圧(V)DC10-30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×39.5×47コード長さ(mm)450色温度(K)6000光束(Lm)2296防水性IP67
拡散LEDライト6灯 II
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷従来品より大幅に光度UP!小型船のデッキライトに最適なスタイリッシュ横型LEDライトです。LEDを6つ使用した横長タイプのスタイリッシュなLEDライトです。小型のプレジャーボートのデッキを照らすのに最適な光量です。IP67の防水性能があるので、マリンユースに最適です。質量(g)530消費電力(W)25.7入力電圧(V)DC10~30取付ボルトM8コード長さ(mm)520色温度(K)6000照射モード拡散寸法(縦×横×奥行)(mm)159.8×47.5×63光束(Lm)3143灯数6防水保護等級IP67
リチウムイオンバッテリーバッグ (S)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷リチウムイオンバッテリー13.2Ah(10A0007/10Z0015)を入れて持ち運んだり、使用するのに便利なEVA素材のリチウムイオンバッテリーバッグです。手提げ用のベルトは調節可能です。電源コードをすっきと纏める事ができるコードバンド付きです。バッテリーをバッグにいれたままワニ口クリップを接続することが可能です。仕様ベルトサイズ:25mmx450-850mm材質EVA色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×150×160
LEDパイプ取付ベースN II
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥4,898税込¥5,3881セット8日以内出荷BMOフィッシングギアシリーズの純正パーツ同士を組み合わせた、LEDライト取付専用マウントセットです。船のレール(パイプ)にしっかり固定できる「パイプベース(ソケット)II」と、。LEDライトを装着するための「LEDライトアタッチメントN(樹脂製ブラケット)」がセットになっています。LEDライトアタッチメントNは、BMOオリジナルLEDライト(別売)をスマートに取付けできるブラケットです。視認性の向上や作業灯の設置に最適です。パイプベース(ソケット)IIはレール(パイプ)への取付に工具不要。ノブネジでレール(パイプ)にしっかり固定でき、船上でも安定した取り付けが可能です。LEDライトの機能を最大限に引き出し、ナイトフィッシングや夜間作業の安全性と快適性をしっかりサポートします。 パイプベース(ソケット)II 。?ノブネジで工具不要の簡単固定 。?対応パイプ径:Φ22・Φ25・Φ32mm 。?新形状スペーサーでズレにくく、安定した取付が可能 。?BMOフィッシングギア各種アタッチメントに対応。 LEDライトアタッチメントN(樹脂製ブラケット) 。?BMO製LEDライト(別売)をスマートに装着 。?樹脂製で、耐候性・耐久性に優れる。【こんな方におすすめ】。?レール付きボートでLEDライトの取り付け位置を自在に調整したい方 。?工具不要・脱着簡単なライト設置システムを求める方 。?BMOフィッシングギアシリーズでシステムを統一したい方セット内容LEDアタッチメントN、パイプベース(ソケット)II材質樹脂ねじ穴M8、M10サイズの取付ネジ穴(LEDライト用)があります。取付可能パイプ径(Φmm)22・25・32
拡散スーパーLEDライト15灯
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷大型船のデッキライトにピッタリな超高輝度の拡散ライト!超高輝度なLEDを15個も使用した角型タイプのLEDライトです。 大型のプレジャーボートや遊漁船のデッキを照らすのに最適な光量です。 IP67の防水性能があるので、マリンユースに最適です。質量(g)867消費電力(W)27入力電圧(V)(DC)10~30取付ボルトM10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×73×89コード長さ(mm)400色温度(K)6000LED【チップ】OSRAM光束(Lm)6750防水性IP67
LEDライト取付金具
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)¥899税込¥9891個10日以内出荷スタンダードなタイプの頑丈なステンレス製の取付金具です。材質ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×40×24角穴(mm)【LED取付ねじ】8.7×8.7ねじ穴間隔(mm)26.5×69.5取付ねじ径(Φmm)6.5
スーパーLEDライト24灯(スポット)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥24,980税込¥27,4781セット8日以内出荷遠方を力強く照らすマリン仕様サーチライト。遠距離照射に特化したスポットタイプのマリンLEDライトです。高輝度LEDを24灯搭載し、横長バータイプながら遠方まで光を届ける照射設計を採用。航行時の障害物確認や目標物の探索、夜間の監視業務などに適したサーチライトとして活躍します。IP67防水性能や高耐久アルミダイキャストボディを備え、プレジャーボートから業務船・漁船まで幅広い船舶に対応。過酷な海上環境でも安心して使用できます。また、DC10~30V対応のため、12V・24Vバッテリーシステムで使用可能です。用途船舶、夜間航行時の前方確認、航路上の障害物確認、港湾設備やブイの確認、漁船での探索・監視用途、業務船のサーチライト、キャンピングカーや作業車両の補助照明、農業機械・建設機械の遠距離照明
スーパーLEDライト(拡散)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥24,980~税込¥27,478~1セット8日以内出荷船舶向けに設計された高耐久マリンLEDライト。大型艇のデッキ照明や夜間作業に最適なマリン仕様のLEDライトです。広範囲を照らす横長バータイプを採用し、プレジャーボートから業務船・漁船まで幅広く対応。高光量LEDによる優れた照射性能に加え、IP67防水性能やアルミダイキャストボディを備え、過酷な海上環境でも安心して使用できます。また、DC10~30V対応のため、12V・24Vバッテリーシステムで使用可能。船舶はもちろん、キャンピングカーや作業車両など幅広い用途で活躍します。用途船舶、プレジャーボートのデッキ照明、漁船・業務船の作業灯、夜間作業時の補助照明、キャンピングカーの外部照明、作業車両やトレーラーの作業灯、農業機械・建設機械の補助照明セット内容LEDライト本体×1、配線コード×1、ベース金具R×1、ベース金具L×1、ボルトM8×2、六角穴付ネジ×2、六角レンチ×1、ナットM8×2、ワッシャー×4、スプリングワッシャー×4取付ボルトの呼びM8入力電圧(V)DC10~30レンズ拡散色温度(K)6000防水性IP67
ナビゲーションLEDライト
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷照射方向が360度なので、航海灯用のLEDライトとしても使用可能。 消費電力は従来のライトの1/4以下の省エネです。電圧(V)DC12消費電力(W)1.5LED使用数(個)10
LEDスリムドームライト
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(2件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個10日以内出荷夜間は目に優しい赤灯でキャビン内を照らします。 夜間航行中にキャビン内が明る過ぎるのは操縦に支障が出ます。 必要最低限の明るさで夜間航行に優しいLEDライトです。 停泊中は白灯、航行中は赤灯と使い分けられます。電圧(V)12色温度(K)5000~5500防塵防水性能IP66