絞り込み
ブランド
- 三信船舶電具
- マリンテック(26)
- はくでん(8)
- 三ツ星産業(6)
- ゼニライトブイ(3)
- SELECTED BY MARINTEC(3)
- 緑星社(2)
- ライト・サービス(1)
- エスケイジャパン(1)
- グリーンクロス(1)
- 日本船燈(1)

携帯型昼間信号灯(収納箱/蓄電池/充電器付) SPS-10A
三信船舶電具¥299,800税込¥329,7801セット6日以内出荷昼間信号灯は「海上における人命の安全のための国際条約」(SOLAS)に基づき、国際航海に従事する総トン数150トン以上の船舶に装備される法定船用品であります。 構造、形状は人間工学的な設計により取り扱いが容易です。 シャッター操作機構は、軽快でしかも、確実な信号が送れます。 ハロゲンランプを採用していますので、寿命が長く光束の変化 が少ない。 重量が軽く、信号操作が容易に行えます。 減光フィルタの取り付け、取り外しが簡単にでき、また、ランプ 交換も容易に出来ます。仕様望遠鏡:視覚:3°、コードNo.:1731-4A質量(kg)2.55定格電圧(V)24角度(°)光柱:6保護等級IP56望遠鏡:倍率4最大光度(cd)光柱:60000以上適合ランプ24V 60Wハロゲンランプ
LED探傷灯
三信船舶電具¥139,800税込¥153,7801台6日以内出荷40W型LED探照灯に比べ広範囲を照射でき、明るさも60Wにアップした事で、海上物を探索し易く、海面を照射できどこを照射しているか確認できます。電源(V)DC24電力(W)60光度(cd)230000
『船灯/信号器具/形象物』には他にこんなカテゴリがあります
- 船舶灯
- 救難信号
- 音響信号器具(号鐘など)
- 形象物/旗
- 航海灯/標識灯




















![Foojin'RS(フージンRS) 2026 APIA(アピア)[釣具] Foojin'RS(フージンRS) 2026 APIA(アピア)[釣具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono79413690-260519-02.jpg)