絞り込み
発光色
- イエロー(2)
- グリーン(7)
- ブルー(8)
- ホワイト(8)
- レインボー(1)
- レッド(8)
ブランド
- マリンテック
- はくでん(8)
- 三ツ星産業(6)
- ゼニライトブイ(3)
- SELECTED BY MARINTEC(3)
- 三信船舶電具(2)
- 緑星社(2)
- ライト・サービス(1)
- エスケイジャパン(1)
- グリーンクロス(1)
- 日本船燈(1)
特価
「発光色」から絞り込む
イエロー(2)
グリーン(7)
ブルー(8)
ホワイト(8)
レインボー(1)
レッド(8)

オリジナル点滅灯 M3011シリーズ 単色タイプ 赤色
マリンテック¥1,898税込¥2,0881式6日以内出荷2種類のパッキングの材質を見直し改良(2022.6月)。3回点滅(1秒間)休止(0.5秒)に1色→繰り返し。高輝度LED搭載・3V(単3電池2本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用可能。最大到達距離:約1km(※海上の視界条件により異なる)。360°照らす広指向角LED採用。1秒間隔で点滅仕様耐防水深(m):1寸法(mm)200×40質量(g)60電源単3(1.5V)アルカリ電池2本(3V)発光色赤耐用寿命10日間(10h/日)直径(mm)細部:23・太部:34
オリジナル点滅灯 M3011シリーズ 単色タイプ 白色
マリンテック¥1,898税込¥2,0881式欠品中2種類のパッキングの材質を見直し改良(2022.6月)。3回点滅(1秒間)休止(0.5秒)に1色→繰り返し。高輝度LED搭載・3V(単3電池2本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用可能。最大到達距離:約1km(※海上の視界条件により異なる)。360°照らす広指向角LED採用。1秒間隔で点滅仕様耐防水深(m):1寸法(mm)200×40質量(g)60電源単3(1.5V)アルカリ電池2本(3V)発光色白耐用寿命10日間(10h/日)直径(mm)細部:23・太部:34
オリジナル点滅灯 M3011シリーズ 単色タイプ 緑色
マリンテック¥1,898税込¥2,0881式6日以内出荷2種類のパッキングの材質を見直し改良(2022.6月)。3回点滅(1秒間)休止(0.5秒)に1色→繰り返し。高輝度LED搭載・3V(単3電池2本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用可能。最大到達距離:約1km(※海上の視界条件により異なる)。360°照らす広指向角LED採用。1秒間隔で点滅仕様耐防水深(m):1寸法(mm)200×40質量(g)60電源単3(1.5V)アルカリ電池2本(3V)発光色緑耐用寿命10日間(10h/日)直径(mm)細部:23・太部:34
点滅灯 HMLシリーズ 白色
マリンテック¥3,998税込¥4,3981式6日以内出荷1.5V点滅タイプ!他社製品と差別化可能!。高輝度LED搭載 1.5V(単1電池1本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約1.5km (※海上の視界条件により異なります)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。寸法(mm)144×55質量(g)95電源アルカリ電池 単1 1本(1.5V)発光色白色耐用寿命40日間(10h/日)点滅1.5秒間隔繰り返し耐用時間(時間)【目安】1日10時間連続使用
点滅灯 HMLシリーズ 緑色
マリンテック¥3,998税込¥4,3981式6日以内出荷1.5V点滅タイプ!他社製品と差別化可能!。高輝度LED搭載 1.5V(単1電池1本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約1.5km (※海上の視界条件により異なります)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。寸法(mm)144×55質量(g)95電源アルカリ電池 単1 1本(1.5V)発光色緑色耐用寿命40日間(10h/日)点滅1.5秒間隔繰り返し耐用時間(時間)【目安】1日10時間連続使用
点滅灯 センサーあり 青色
マリンテック¥4,898税込¥5,3881式6日以内出荷LED防水型点滅灯【HMS7M センサーあり】。4.5V高輝度タイプ!連続点灯時間 20日間(10h/日)です!。・高輝度LED搭載 4.5V(単1電池3本使用)。・点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。・1.5秒間隔点滅。・完全防水仕様なので水中でも使用できます。・耐防水50Mまで。・最大到達距離 約1.5km (※海上の視界条件により異なります)。・暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。・広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。乾電池は付属しません。※耐用時間は1日10時間連続使用が目安です。型式HMS7M寸法(mm)260×52質量(g)135電源(V)アルカリ電池 単一(1.5 3本(4.5センサー自動点灯:あり発光色青(2本)耐用寿命20日間(10h/日)点滅1.5秒間隔水深(m)耐防:50
点滅灯 CSXシリーズ 二段タイプ
マリンテック¥5,998税込¥6,5981式当日出荷から6日以内出荷高輝度【CSXシリーズ】2段タイプ新登場。2段タイプで上段、下段ともにレインボーカラーです。スイッチの仕様も選べます!。高輝度タイプ 条件が良ければ、4km先でも確認できます!。・高輝度LED搭載 6V レインボーカラー。・点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。・暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。・広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。乾電池は付きません。※耐用時間は1日10時間連続使用が目安です。寸法(mm)185×48質量(g)146点滅下段高速5回→上段高速5回→上下同時高速5回点滅
オリジナル点滅灯 M3013シリーズ 3色タイプ 赤+青+白
マリンテック¥2,198税込¥2,4181式6日以内出荷2種類のパッキングの材質を見直し改良(2022.6月)。1秒に3色で点滅。高輝度LED搭載・3V(単3電池2本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用可能。最大到達距離:約1km(※海上の視界条件により異なる)。360°照らす広指向角LED採用。1秒間隔で点滅仕様耐防水深(m):1寸法(mm)200×40質量(g)60電源単3(1.5V)アルカリ電池2本(3V)発光色赤/青/白耐用寿命10日間(10h/日)
点滅灯 HMLシリーズ 赤色
マリンテック¥3,998税込¥4,3981式6日以内出荷1.5V点滅タイプ!他社製品と差別化可能!。高輝度LED搭載 1.5V(単1電池1本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約1.5km (※海上の視界条件により異なります)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。寸法(mm)144×55質量(g)95電源アルカリ電池 単1 1本(1.5V)発光色赤色耐用寿命40日間(10h/日)点滅1.5秒間隔繰り返し耐用時間(時間)【目安】1日10時間連続使用
オリジナル点滅灯用 専用固定器具
マリンテック¥1,998税込¥2,1981本5日以内出荷点滅灯・標識灯・シーライトを固定する器具になります。仕様点滅灯:点滅灯専用固定器具適合機種CSXシリーズ、CMシリーズ、HMLシリーズ、CLシリーズ、CH4シリーズ、C4シリーズ
オリジナル点滅灯 M3011シリーズ 単色タイプ 青色
マリンテック¥1,898税込¥2,0881式6日以内出荷2種類のパッキングの材質を見直し改良(2022.6月)。3回点滅(1秒間)休止(0.5秒)に1色→繰り返し。高輝度LED搭載・3V(単3電池2本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用可能。最大到達距離:約1km(※海上の視界条件により異なる)。360°照らす広指向角LED採用。1秒間隔で点滅仕様耐防水深(m):1寸法(mm)200×40質量(g)60電源単3(1.5V)アルカリ電池2本(3V)発光色青耐用寿命10日間(10h/日)直径(mm)細部:23・太部:34
オリジナル点滅灯 M3011シリーズ 単色タイプ 黄色
マリンテック¥1,898税込¥2,0881式6日以内出荷2種類のパッキングの材質を見直し改良(2022.6月)。3回点滅(1秒間)休止(0.5秒)に1色→繰り返し。高輝度LED搭載・3V(単3電池2本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用可能。最大到達距離:約1km(※海上の視界条件により異なる)。360°照らす広指向角LED採用。1秒間隔で点滅仕様耐防水深(m):1寸法(mm)200×40質量(g)60電源単3(1.5V)アルカリ電池2本(3V)発光色黄耐用寿命10日間(10h/日)直径(mm)細部:23・太部:34
オリジナル点滅灯 M3013シリーズ 3色タイプ 赤+緑+白
マリンテック¥2,198税込¥2,4181式6日以内出荷2種類のパッキングの材質を見直し改良(2022.6月)。1秒に3色で点滅。高輝度LED搭載・3V(単3電池2本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用可能。最大到達距離:約1km(※海上の視界条件により異なる)。360°照らす広指向角LED採用。1秒間隔で点滅仕様耐防水深(m):1寸法(mm)200×40質量(g)60電源単3(1.5V)アルカリ電池2本(3V)発光色赤/緑/白耐用寿命10日間(10h/日)
オリジナル点滅灯 M3013シリーズ 3色タイプ 青+緑+白
マリンテック¥2,198税込¥2,4181式6日以内出荷2種類のパッキングの材質を見直し改良(2022.6月)。1秒に3色で点滅。高輝度LED搭載・3V(単3電池2本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用可能。最大到達距離:約1km(※海上の視界条件により異なる)。360°照らす広指向角LED採用。1秒間隔で点滅仕様耐防水深(m):1寸法(mm)200×40質量(g)60電源単3(1.5V)アルカリ電池2本(3V)発光色青/緑/白耐用寿命10日間(10h/日)
オリジナル点滅灯 M3013シリーズ 3色タイプ 赤+緑+青
マリンテック¥1,798税込¥1,9781式6日以内出荷2種類のパッキングの材質を見直し改良(2022.6月)。1秒に3色で点滅。高輝度LED搭載・3V(単3電池2本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用可能。最大到達距離:約1km(※海上の視界条件により異なる)。360°照らす広指向角LED採用。1秒間隔で点滅仕様耐防水深(m):1寸法(mm)200×40質量(g)60電源単3(1.5V)アルカリ電池2本(3V)発光色赤/青/緑耐用寿命10日間(10h/日)
オリジナル点滅灯 M3012シリーズ 2色タイプ 赤+緑
マリンテック¥1,898税込¥2,0881式6日以内出荷2種類のパッキングの材質を見直し改良(2022.6月)。0.5秒に2色が交互に点滅。高輝度LED搭載・3V(単3電池2本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用可能。最大到達距離:約1km(※海上の視界条件により異なる)。360°照らす広指向角LED採用仕様耐防水深(m):1寸法(mm)200×40質量(g)55電源単3(1.5V)アルカリ電池2本(3V)発光色赤/緑耐用寿命10日間(10h/日)
オリジナル点滅灯 M3012シリーズ 2色タイプ 赤+青
マリンテック¥1,898税込¥2,0881式6日以内出荷2種類のパッキングの材質を見直し改良(2022.6月)。0.5秒に2色が交互に点滅。高輝度LED搭載・3V(単3電池2本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用可能。最大到達距離:約1km(※海上の視界条件により異なる)。360°照らす広指向角LED採用仕様耐防水深(m):1寸法(mm)200×40質量(g)55電源単3(1.5V)アルカリ電池2本(3V)発光色赤/青耐用寿命10日間(10h/日)
オリジナル点滅灯 M3012シリーズ 2色タイプ 青+白
マリンテック¥1,898税込¥2,0881式6日以内出荷2種類のパッキングの材質を見直し改良(2022.6月)。0.5秒に2色が交互に点滅。高輝度LED搭載・3V(単3電池2本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用可能。最大到達距離:約1km(※海上の視界条件により異なる)。360°照らす広指向角LED採用仕様耐防水深(m):1寸法(mm)200×40質量(g)55電源単3(1.5V)アルカリ電池2本(3V)発光色青/白耐用寿命10日間(10h/日)
オリジナル点滅灯 M3012シリーズ 2色タイプ 緑+白
マリンテック¥1,898税込¥2,0881式6日以内出荷2種類のパッキングの材質を見直し改良(2022.6月)。0.5秒に2色が交互に点滅。高輝度LED搭載・3V(単3電池2本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用可能。最大到達距離:約1km(※海上の視界条件により異なる)。360°照らす広指向角LED採用仕様耐防水深(m):1寸法(mm)200×40質量(g)55電源単3(1.5V)アルカリ電池2本(3V)発光色緑/白耐用寿命10日間(10h/日)
オリジナル点滅灯 M3012シリーズ 2色タイプ 赤+白
マリンテック¥1,898税込¥2,0881式6日以内出荷2種類のパッキングの材質を見直し改良(2022.6月)。0.5秒に2色が交互に点滅。高輝度LED搭載・3V(単3電池2本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用可能。最大到達距離:約1km(※海上の視界条件により異なる)。360°照らす広指向角LED採用仕様耐防水深(m):1寸法(mm)200×40質量(g)55電源単3(1.5V)アルカリ電池2本(3V)発光色赤/白耐用寿命10日間(10h/日)
マリンテック製 LED調光器
マリンテック¥19,980税込¥21,9781式6日以内出荷DC12V/24Vで使用可。8Aまでの負荷で使用可。連続で使用される場合:定格電流の8割くらいの負荷でご使用願います。LED製品以外での使用不可。12V/24V兼用のLED製品では使用不可型式MMD-8A電流(A)8電圧(V)DC12-24対応LEDバーライト(MBシリーズ)/LEDテープライト(MRシリーズ)/LED電球(MLBシリーズ)/LEDドームライト(MIDシリーズ)※MID60のみ/LEDダウンライト(MDLシリーズ)/LEDミニライト(MINシリーズ)
点滅灯 HMLシリーズ 黄色
マリンテック¥3,998税込¥4,3981式6日以内出荷1.5V点滅タイプ!他社製品と差別化可能!。高輝度LED搭載 1.5V(単1電池1本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約1.5km (※海上の視界条件により異なります)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。寸法(mm)144×55質量(g)95電源アルカリ電池 単1 1本(1.5V)発光色黄色耐用寿命40日間(10h/日)点滅1.5秒間隔繰り返し耐用時間(時間)【目安】1日10時間連続使用
点滅灯 HMLシリーズ 青色
マリンテック¥3,998税込¥4,3981式6日以内出荷1.5V点滅タイプ!他社製品と差別化可能!。高輝度LED搭載 1.5V(単1電池1本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約1.5km (※海上の視界条件により異なります)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。寸法(mm)144×55質量(g)95電源アルカリ電池 単1 1本(1.5V)発光色青色耐用寿命40日間(10h/日)点滅1.5秒間隔繰り返し耐用時間(時間)【目安】1日10時間連続使用
『船灯/信号器具/形象物』には他にこんなカテゴリがあります
- 船舶灯
- 救難信号
- 音響信号器具(号鐘など)
- 形象物/旗
- 航海灯/標識灯