絞り込み
ブランド
  • マリンテック
  • 本多電子(31)
  • ノーブランド(28)
  • 松本船舶電機製作所(26)
  • ノボル電機(25)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(24)
  • はくでん(16)
  • PLASTIMO(14)
  • KOITO(小糸製作所)(13)
  • 船舶商事(13)
  • 三信船舶電具(12)
  • 伊吹工業(12)
  • ゼロワンオカダ(9)
  • SELECTED BY MARINTEC(8)
  • 国際化工(7)
  • SILVA(7)
  • 三ツ星産業(6)
  • 日本船燈(6)
  • 大航計器製作所(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
253件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED電源 D24V-3A マリンテック

    LED電源 D24V-3A

    マリンテック
    ¥7,898税込¥8,688
    1台
    当日出荷
    変換電源アダプター3Aまで AC100VをDC24Vに変換。72Wまで使用出来ます LED製品をAC100Vで使用するための変換電源です。 便利なオス・メスDCプラグ付き 屋内仕様なので屋外でのご使用は出来ません 通電確認ランプ付き PSE認証品 1連テープライト MR5-24シリーズ等に最適です
    質量(g)300周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC24入力電圧(V)AC100~240出力電流(A)3(MAX)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×32×45定格出力電力(W)72まで
  • 磁気式デジタル角度計 マリンテック

    磁気式デジタル角度計

    マリンテック
    ¥2,998税込¥3,298
    1式
    6日以内出荷
    90°角度/傾斜検出ポータブルデジタル。傾斜計 LCDディスプレイ 防水防塵 0-360°。高精度な角度測定が可能。幅広い用途に対応。コンパクト設計で持ち運びに便利。操作が簡単で初心者でも使いやすい。視認性に優れたデジタル表示を採用。超大型液晶見やすい。耐久性に優れた設計。防塵防水耐衝撃錆びにくく長持ち。5分無操作で自動電源オフ、省エネ設計。磁石付き金属面に取り付け可能で、両手が使えて便利。2027年モデル。1年保証
    用途持ち運び便利 読みやすい 絶対相対測定付属品説明書・ドライバー・テスト用単四乾電池2本色ブラック質量(g)75精度±0.2°保証期間1年間使用環境温度(℃)-10-+50サイズ(mm)58×58素材ABS
  • LEDテープライト用調光器 DM30 マリンテック

    LEDテープライト用調光器 DM30

    マリンテック
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    欠品中
    調光器 30Aまでの負荷で使用出来ます。
    寸法(mm)62×85×35定格電流(A)30入力電圧(V)DC12-24
  • 点滅灯 CSXシリーズ 一段タイプ マリンテック

    点滅灯 CSXシリーズ 一段タイプ

    マリンテック
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1式
    当日出荷から6日以内出荷
    高輝度【CSXシリーズ】。従来のCS型の約2倍の光力があります!横スイッチ仕様!。高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約2km (※海上の視界条件により異なります)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。LEDユニット、スイッチ部が青色になります。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。1秒間隔で点滅
    質量(g)110電源アルカリ電池 単3(1.5V) 4本(6V)使用可能日数20日間(10h/日)
  • LED調光器 マリンテック

    LED調光器

    マリンテック
    ¥1,898税込¥2,088
    1式
    当日出荷
    LED照明の明るさをボリュームで自由自在に調整!。LED照明用調光器。12V/24V兼用のLED製品では使用不可。連続で使用される場合は定格電流の8割ほどの負荷でご使用ください
    型式DM-8寸法(mm)88×58×35質量(g)50電圧(V)DC12-24出力19W(24V時)電源8A動作確認済機器LEDバーライト(MBシリーズ)、LEDテープライト(MRシリーズ)、LED電球(MLBシリーズ)、LEDドームライト(MID60-24Bのみ)、LEDダウンライト(MDLシリーズ)、LEDミニライト(MINシリーズ)
  • LED電源 D24V-6A マリンテック

    LED電源 D24V-6A

    マリンテック
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    変換電源アダプター6Aまで AC100VをDC24Vに変換。144Wまで使用出来ます。 LED製品をAC100Vで使用するための変換電源です。 便利なオス・メスDCラグ付き 屋内仕様なので屋外でのご使用は出来ません 通電確認ランプ付き PSE認証品 2連テープライト、3連テープライト MR5-24シリーズ等に最適です。
    質量(g)700周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC24入力電圧(V)AC100~240出力電流(A)6(MAX)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×45×80定格出力電力(W)144まで
  • ソケット(イカブタ) マリンテック

    ソケット(イカブタ)

    マリンテック
    ¥889税込¥978
    1個
    当日出荷
    E39口金用防湿ゴムキャップ 通称イカブタと呼ばれております。 ランプを取り外した際ソケット内部の腐食や塩害から守ります。
    口金E39
  • LED防水型点滅灯 CMシリーズ 赤+白色 マリンテック

    LED防水型点滅灯 CMシリーズ 赤+白色

    マリンテック
    ¥3,500税込¥3,850
    1式
    6日以内出荷
    LED防水型点滅灯【CMシリーズ】。1.5Vタイプ!赤が光ったあと、選択色が高速点滅します!他社製品と差別化可能!。高輝度LED搭載 1.5V(単1電池1本使用)。防水仕様なので濡れても問題なし。耐防水50Mまで。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約1.5km (※海上の視界条件により異なります)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。【点滅方法】。赤LED点滅(1秒)→白 LED高速点滅(1秒間6回)→(1秒後)→繰り返し
    型式CM-W寸法(mm)144×55質量(g)110電源アルカリ電池 単一 1本(1.5V)発光色赤+白使用可能日数30日間(10h/日)
  • LEDテープライト マリンテック

    LEDテープライト

    マリンテック(1件のレビュー)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1式
    当日出荷から8日以内出荷
    内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。船舶用に開発した高輝度LEDテープライトです。防滴仕様なので屋外で使用できます50cm間隔でお選びいただけます。カットした部分は切断面に防水加工を施し、シリコン製キャップを取付済みです。また、リード線の半田付もしております。本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっておりますご購入の際は色と長さをお選びください。専用の取付パーツ・シリコンキャップ:標準装備
    型式MR5-24W電圧(V)DC24~28LED標準白色
  • イカソケット マリンテック

    イカソケット

    マリンテック
    ¥6,598税込¥7,258
    1式
    6日以内出荷
    一般的なソケットです。通称イカソケットと言われます。白熱電球、ハロゲン電球など。E39口金の電球に適合します。ステンレス板付き
    口金E39
  • オリジナル点滅灯 M3011シリーズ 単色タイプ 赤色 マリンテック

    オリジナル点滅灯 M3011シリーズ 単色タイプ 赤色

    マリンテック
    ¥1,898税込¥2,088
    1式
    6日以内出荷
    2種類のパッキングの材質を見直し改良(2022.6月)。3回点滅(1秒間)休止(0.5秒)に1色→繰り返し。高輝度LED搭載・3V(単3電池2本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用可能。最大到達距離:約1km(※海上の視界条件により異なる)。360°照らす広指向角LED採用。1秒間隔で点滅
    仕様耐防水深(m):1寸法(mm)200×40質量(g)60電源単3(1.5V)アルカリ電池2本(3V)発光色赤耐用寿命10日間(10h/日)直径(mm)細部:23・太部:34
  • LED電球 MLBシリーズ E26口金 マリンテック

    LED電球 MLBシリーズ E26口金

    マリンテック(2件のレビュー)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    省エネ・ノイズレス・長寿命 三拍子揃った自信の一品 白熱電球40W以上の明るさ 従来の白熱電球と交換するだけで 消費電力を約10分の1に抑えることができます 白熱電球を1時間点灯する電力と、LED電球を約10時間点灯する電力が 同等となる計算です。夜間操業中のバッテリー負担が非常に軽くなります。 高配光型レンズカバー採用 配光角 約240度。 最新のSAMSUNG製チップ採用。 本製品は無線機に雑音(ノイズ)が入らないノイズレス構造となっております。 無極性回路により+・-の極性がありません。 E26口金の器具に適合します。 LED色は白色のみ。
    質量(g)60電圧(V)DC24~29口金E26全光束(Lm)485発光色白色色温度(K)6500
  • ソケット(サバソケット) マリンテック

    ソケット(サバソケット)

    マリンテック
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    4日以内出荷
    一般的なソケットです。 通称サバソケットと言われます。 白熱電球
    付属品吊り下げフック付き、専用ゴムさや付き口金E26
  • バラストレスランプ マリンテック

    バラストレスランプ

    マリンテック(1件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    バラストレスランプ(船上灯)! 安定器を必要としない画期的なランプ! メタハラに近い光となりますので、集魚灯としても使用できます。 安定器が必要ないので、白熱電球やハロゲンランプのように直接、 電源に接続して点灯可能です。 推奨ソケット:ラムダ1、ラムダG1
    周波数(Hz)60電圧(V)AC220口金E39安定器必要なし
  • LEDテープライト 取付パーツ20個入り マリンテック

    LEDテープライト 取付パーツ20個入り

    マリンテック
    ¥999~税込¥1,099~
    1式
    6日以内出荷
    1式20個入り。メーカー製LEDテープライト用
  • LED回転灯 マリンテック

    LED回転灯

    マリンテック
    ¥16,980税込¥18,678
    1式
    6日以内出荷
    プリズム式!効率的にLED光源を屈折・反射。強力な閃光を遠くまで照射。本体ベースはABS樹脂製。レンズはポリカーボネート製。高輝度LED素子3W×12個(36W)。防水仕様。各色発光ダイオード+各色カバーを使用。光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可。閃光パターン6種類切替可能。※回転灯のような旋回パターン付き。3か所で直接固定タイプ(マグネット固定タイプはこちら→TK-3YC)。オプションの切替スイッチにより船内でパターンを変更可能(準備中)。発光色は黄・青・赤・緑・白の5色から選択。12V/24V兼用電源。1年保証。2025年モデル
    寸法(mm)163×110質量(g)511切替方式黄色線(パターン切替線)を黒色線(マイナス線)に接触電圧(V)DC11-30保証期間1年発光パターンフラッシュパターン 4種類、旋回パターン 2種類
  • LED回転灯 青色 マリンテック

    LED回転灯 青色

    マリンテック
    ¥13,980税込¥15,378
    1式
    当日出荷
    新型フラッシュライト登場。モーターレスで長寿命!耐久性抜群!。高さ5cmコンパクトサイズで高出力。高輝度LED素子1W×24個(24W)。完全防水仕様の本格的回転灯。各色発光ダイオード+各色カバーを使用。光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可。閃光パターン11種類切替可能 ※常時点灯パターン・旋回パターン付き。3か所で直接固定タイプ。12V/24V兼用電源。2025年モデル
    型式CRS-B寸法(mm)Φ110×53.8色青色質量(g)390切替方式黄色線(パターン切替線)を赤色線(プラス線)に接触電流(A)3.3(12V時)規格CE、ECE R10、ECE R65 Class 1、Class2、SAE CLASS 1電圧(V)DC11-36構造発光部:青色LED+青色カバー本体黒色アルマイト処理アルミ製レンズポリカーボネート製保証期間1年ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替)LEDオスラム社製ケーブル長(cm)50防水保護等級IP67発光パターン11種類
  • LEDサーチライト MS70-1224 12/24V マリンテック

    LEDサーチライト MS70-1224 12/24V

    マリンテック
    ¥33,980税込¥37,378
    1式
    6日以内出荷
    塩害対策に関する技術の特許を出願!。固定型!70WスポットタイプLEDサーチライト。前方向を強力に照射!。特許申請中商品。本体は防水構造となっております。オスラム製5WLED素子を16個搭載 合計80W。マリンテック独自の防蝕構造。オリジナルステンレス金具付き。自社工場で防蝕処理後、長時間のエージングテスト済み。ノイズ対策品。12V/24V 共用電源。2021年モデル。AC100V電源でご使用の方は変換電源アダプター D24-6Aをお勧めします。
    寸法(mm)140×150×90質量(kg)1.3材質(本体)アルミダイキャスト製形式MS70-1224電圧(V)DC12~DC30角度(°)30全光束(Lm)7000色温度6000K到達距離(m)最高約320保証期間1年LEDオスラム社製指向性スポット
  • オリジナル点滅灯 M3011シリーズ 単色タイプ 白色 マリンテック

    オリジナル点滅灯 M3011シリーズ 単色タイプ 白色

    マリンテック
    ¥1,898税込¥2,088
    1式
    欠品中
    2種類のパッキングの材質を見直し改良(2022.6月)。3回点滅(1秒間)休止(0.5秒)に1色→繰り返し。高輝度LED搭載・3V(単3電池2本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用可能。最大到達距離:約1km(※海上の視界条件により異なる)。360°照らす広指向角LED採用。1秒間隔で点滅
    仕様耐防水深(m):1寸法(mm)200×40質量(g)60電源単3(1.5V)アルカリ電池2本(3V)発光色白耐用寿命10日間(10h/日)直径(mm)細部:23・太部:34
  • LEDテープライト用調光器 DM02 マリンテック

    LEDテープライト用調光器 DM02

    マリンテック
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    当日出荷
    調光器 12V専用 定格2Aまでの負荷で使用出来ます。 OFFスイッチ付ボリューム DCケーブル用コネクター付き
    寸法(mm)67×33×33
  • LEDミニライト マリンテック

    LEDミニライト

    マリンテック(1件のレビュー)
    ¥709税込¥780
    1個
    当日出荷
    取付簡単。LEDミニライトです。防水なので屋外で使用できます。 船舶用に開発したミニライトです。防滴仕様なので屋内外で使用できます。 天井や壁に簡単に取り付けできます。DC24V専用のためノイズレス仕様です。 コーキングやシリコン等で固定してください。
    寸法(mm)Φ16×20質量(g)5消費電力(W)0.2電源DC24~28Vレンズ120°取付穴径(Φmm)(推奨)12明るさ(Lm)20防水保護等級IP67
  • オリジナル LEDラインテープライト 24V用 カット品(長さ選択) マリンテック

    オリジナル LEDラインテープライト 24V用 カット品(長さ選択)

    マリンテック
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1式
    6日以内出荷
    内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。船舶/自動車/建設/建築/工務店など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト。サビや劣化に強いシリコン製。屋外でも使用可能。防水等級IP67。50cm間隔で注文可能。切断面に防水加工済。リード線取付済みなので簡単設置。1巻5mも販売中。結露防止対策済み。専用取付パーツ付き。ノイズレス品。DC24V専用。1年保証
    セット内容本体・シリコン取付パーツ電圧(V)DC24発光色電球色
  • オリジナル LEDテープライト 24V用 3連(昼白色5000K) マリンテック

    オリジナル LEDテープライト 24V用 3連(昼白色5000K)

    マリンテック
    ¥44,980税込¥49,478
    1式
    6日以内出荷
    2025年11月!耐久性向上対策に関する技術の特許を出願!。高輝度LED使用!明るさ抜群!。取付場所を選ばない多目的ライト。・特許出願中商品。・船舶/自動車/建設/建築/工務店など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト。・サビや劣化に強いシリコン製。・屋外でも使用可能。・防水等級IP67。・10cm間隔(ハサミマーク部)でカット可能。・カットして使用される場合、切断面にシリコンでの防水加工が必要。・1巻5m。・結露防止対策済み。・長時間のエージングテスト済み。・専用取付パーツ・シリコンキャップ付き。・ノイズレス品 →詳細はこちらをクリック。・DC24V専用。・1年保証
    セット内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンエンドキャップ(20個)・取扱説明書寸法(mm)5.5×28×5000質量(g)970電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大210全光束(Lm)21000LED昼白色(5000K)LED使用数(個)900
  • LED蛍光灯 マリンテック

    LED蛍光灯

    マリンテック(1件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1式
    欠品中
    デザインを一新!直流24V用LED蛍光灯。回転式口金の採用により、灯具に装着したまま約180度光の向きを調節可能に!。直管型20W蛍光灯と互換出来るように開発・設計した24V電源LED蛍光灯。口金に24Vを通電することで点灯・安定器は必要なし!。最新の高発光効率LEDチップ採用。従来の蛍光灯と交換するだけで消費電力は約半分に!。40℃までの環境で使用可能。非防水仕様(屋外使用の際は灯具の中にて使用可)。無線機にノイズが入らないノイズレス構造。無極性回路により+・-の極性なし。従来の20W蛍光灯G13口金の器具に適合。LED素子の期待寿命は約40000時間。AC電源24~29Vでも使用可
    型式MFL12W-24全長(mm)580質量(g)130電源(V)24 ※直流電源(DC)/交流電源(AC)共用電圧(V)DC24~29消費電力(W)12口金G13全光束(Lm)1200発光色白色色温度6,500K
  • LED回転灯 黄色 マリンテック

    LED回転灯 黄色

    マリンテック
    ¥13,980税込¥15,378
    1式
    当日出荷
    新型フラッシュライト登場。モーターレスで長寿命!耐久性抜群!。高さ5cmコンパクトサイズで高出力。高輝度LED素子1W×24個(24W)。完全防水仕様の本格的回転灯。各色発光ダイオード+各色カバーを使用。光のロスがなく、遠くからもはっきりと認識可。閃光パターン11種類切替可能 ※常時点灯パターン・旋回パターン付き。3か所で直接固定タイプ。12V/24V兼用電源。2025年モデル
    型式CRS-Y寸法(mm)Φ110×53.8色黄色質量(g)390切替方式黄色線(パターン切替線)を赤色線(プラス線)に接触電流(A)3.3(12V時)規格CE、ECE R10、ECE R65 Class 1、Class2、SAE CLASS 1電圧(V)DC11-36構造発光部:黄色LED+黄色カバー本体黒色アルマイト処理アルミ製レンズポリカーボネート製保証期間1年ケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替)LEDオスラム社製ケーブル長(cm)50防水保護等級IP67発光パターン11種類
  • LEDストロボライト 赤 マリンテック

    LEDストロボライト 赤

    マリンテック
    ¥5,698税込¥6,268
    1式
    欠品中
    バータイプの新型ストロボライト登場!。厚み12.3mmの超薄型ボディ!。コンパクトながら18Wと他商品を寄せ付けない強力な閃光!。本格的LEDストロボライト。高輝度LED素子3W×6個(18W)。完全防水仕様。エマージェンシー(緊急)ランプとしても使用可。複数台のストロボライトを同期可能(最大8台まで)※同じ点滅パターンで点灯可能。外部スイッチにより閃光パターン12種類切替可能 ※常時点灯パターン付き。12V/24V兼用電源。2025年モデル
    付属品ステンレス製取付ネジセット型式EL-R寸法(mm)130×28色赤色材質(本体)黒色アルマイト処理アルミ製質量(g)79規格ECE R10(EMC)/SAE Class1/ECE R65 Class2/SAE J595 Class1電圧(V)DC10-30構造発光部:赤色LED+透明カバーレンズポリカーボネート製モード切替緑色線(パターン切替線)を赤色線(プラス線)に接触保証期間1年点灯方式同期点灯:白色線-白色線を接続 ※最大8台までケーブル赤色(プラス)、黒色(マイナス)、緑色(パターン切替)LED3W×6指向角(°)180ケーブル長(cm)30防水保護等級IP67発光パターン12種類
  • LEDミニライト 白色 DC24V マリンテック

    LEDミニライト 白色 DC24V

    マリンテック
    ¥2,198税込¥2,418
    1式
    6日以内出荷
    取付簡単!LEDミニライトです!。防水なので屋外で使用できます。船舶用に開発したミニライトです。防滴仕様なので屋内外で使用できます。天井や壁に簡単に取り付けできます。DC24V専用のためノイズレス仕様です。 。コーキングやシリコン等で固定してください
    型式MIN-24WB寸法(mm)Φ16×20質量(g)5電源(V)DC24~28消費電力(W)0.2レンズ120°色温度白色 6000K取付穴径(Φmm)Φ12明るさ(Lm)20防水保護等級IP67
  • LEDドームライト 電球色 8.5W DC12/24V マリンテック

    LEDドームライト 電球色 8.5W DC12/24V

    マリンテック
    ¥11,980税込¥13,178
    1式
    6日以内出荷
    取付簡単!軽量・薄型(16mm厚)LED天井照明!。スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。取り付けが簡単です。天井や壁に簡単に取り付けできます。本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。スリム構造 (16mm厚)。電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。
    型式MID180-1224A寸法(mm)Φ180×16質量(g)200電源(V)DC12~24消費電力(W)8.5色温度3000K明るさ(Lm)850
  • LEDドームライト 電球色 1.8W DC12/24V マリンテック

    LEDドームライト 電球色 1.8W DC12/24V

    マリンテック
    ¥2,698税込¥2,968
    1式
    6日以内出荷
    取付簡単!軽量・薄型(11mm厚)LED天井照明!。スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。スリム構造で天井や壁に取り付け簡単。本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。天井や壁に簡単に取り付けできます。電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。
    型式MID60-1224A寸法(mm)Φ74×11質量(g)30電源(V)DC12~24消費電力(W)1.8色温度3000K明るさ(Lm)180
  • LED防水型点滅灯 CMシリーズ 赤+赤色 マリンテック

    LED防水型点滅灯 CMシリーズ 赤+赤色

    マリンテック
    ¥3,500税込¥3,850
    1式
    欠品中
    LED防水型点滅灯【CMシリーズ】。1.5Vタイプ!赤が光ったあと、選択色が高速点滅します!他社製品と差別化可能!。高輝度LED搭載 1.5V(単1電池1本使用)。防水仕様なので濡れても問題なし。耐防水50Mまで。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約1.5km (※海上の視界条件により異なります)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。【点滅方法】。赤LED点滅(1秒)→赤 LED高速点滅(1秒間6回)→(1秒後)→繰り返し
    型式CM-R寸法(mm)144×55質量(g)110電源アルカリ電池 単一 1本(1.5V)発光色赤+赤使用可能日数30日間(10h/日)
  • LEDバーライト 2連 白色 50cm DC24V マリンテック

    LEDバーライト 2連 白色 50cm DC24V

    マリンテック
    ¥13,980税込¥15,378
    1式
    当日出荷
    内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。取付場所を選ばない多目的ライト!。高輝度のLEDを搭載!2連タイプ。設計から生産まで自社で行った製品!。船舶用に開発した高輝度LEDバーライト。独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止。防滴仕様・屋外で使用可能。天井や壁などに簡単に取り付け可。DC24V用。無線機にノイズが入らないノイズレス回路 (船舶EMC検査済み)
    用途船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト型式MB50-24D寸法(mm)26×10×500質量(g)180電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大16内容本体・取り付けビス本体アルミニウム製/白色防蝕塗装全光束(Lm)1600発光色白ケーブル長(cm)16LED使用数(個)54
  • オリジナル点滅灯 M3011シリーズ 単色タイプ 緑色 マリンテック

    オリジナル点滅灯 M3011シリーズ 単色タイプ 緑色

    マリンテック
    ¥1,898税込¥2,088
    1式
    6日以内出荷
    2種類のパッキングの材質を見直し改良(2022.6月)。3回点滅(1秒間)休止(0.5秒)に1色→繰り返し。高輝度LED搭載・3V(単3電池2本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用可能。最大到達距離:約1km(※海上の視界条件により異なる)。360°照らす広指向角LED採用。1秒間隔で点滅
    仕様耐防水深(m):1寸法(mm)200×40質量(g)60電源単3(1.5V)アルカリ電池2本(3V)発光色緑耐用寿命10日間(10h/日)直径(mm)細部:23・太部:34
  • LEDデッキライト用 パイプ取付金具 白色 マリンテック

    LEDデッキライト用 パイプ取付金具 白色

    マリンテック
    ¥2,698税込¥2,968
    1式
    6日以内出荷
    本体はアルミダイキャスト製。パイプ径に応じて2種類のゴム製ブッシュ付き。※白色のみ3種類のゴム製ブッシュとゴム板付き(2022年3月仕様変更)。黒は外径25mm~38mm・白は外径25mm~50mmパイプに取付可能(取付部ボルトM8mm用)。白色・黒色/2種類から選択可能。防蝕対策品・オリジナル防蝕ステンレスネジ付き。メーカーデッキライトに使用可能(※MLC18W-1224Sは除く)
    付属品ステンレス製ネジ・樹脂製ワッシャー・ゴム製ブッシュ・六角レンチ型式MLブラケットL寸法(mm)105×25×73取付穴(mm)8適合パイプ25~50mm
  • 点滅灯 HMLシリーズ 白色 マリンテック

    点滅灯 HMLシリーズ 白色

    マリンテック
    ¥3,998税込¥4,398
    1式
    6日以内出荷
    1.5V点滅タイプ!他社製品と差別化可能!。高輝度LED搭載 1.5V(単1電池1本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約1.5km (※海上の視界条件により異なります)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
    寸法(mm)144×55質量(g)95電源アルカリ電池 単1 1本(1.5V)発光色白色耐用寿命40日間(10h/日)点滅1.5秒間隔繰り返し耐用時間(時間)【目安】1日10時間連続使用
  • 点滅灯 HMLシリーズ 緑色 マリンテック

    点滅灯 HMLシリーズ 緑色

    マリンテック
    ¥3,998税込¥4,398
    1式
    6日以内出荷
    1.5V点滅タイプ!他社製品と差別化可能!。高輝度LED搭載 1.5V(単1電池1本使用)。点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。最大到達距離 約1.5km (※海上の視界条件により異なります)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
    寸法(mm)144×55質量(g)95電源アルカリ電池 単1 1本(1.5V)発光色緑色耐用寿命40日間(10h/日)点滅1.5秒間隔繰り返し耐用時間(時間)【目安】1日10時間連続使用
  • LEDハンディライト マリンテック

    LEDハンディライト

    マリンテック
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷
    何と!驚愕の明るさ2750ルーメン!! ハンディ型ライトでは最大クラス出力30W・照度34500ルクス メーカー人気商品HL-15が2倍以上明るく! 本体はABS樹脂製・防水構造 業務用!類似商品とは異なる光束2750lmの明るさ! 水に浮く構造 30WLED素子 大容量リチウムイオンバッテリー(4400mA)付き 電池残量が確認できる5段階インジケーター付き 2系統USB充電ポート付き(USBポート×1・マイクロUSBポートタイプC×1) 黒色前面カバーはソフトシリコン製 スイッチは3段階切替:OFF/強/中/フラッシュ ロック機能付き ストラップ・吊り下げハンガー付き 緊急時はスマホなどの充電も可能! 2024年モデル
    付属品USB充電ケーブル1本仕様指向角:スポット寸法(mm)165×185×90質量(g)400全光束(Lm)2750バッテリーリチウムイオン電池(4400mA)色温度(K)7500(白色)到達距離(m)最大371バッテリー容量(Ah)4.4保証期間1年充電時間(時間)約5.5照度(Lux)34500点灯時間約1.5~3時間
  • 防水中間スイッチ マリンテック

    防水中間スイッチ

    マリンテック(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    丸型ケーブルなどの中間に取り付ける防水スイッチです。ON-OFF/2極4ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ付き。ケーブル接続:ギボシ端子・ハンダ付接続式。キャップタイヤーなど外径7mm~12mmまでのケーブルに使用出来ます。防水ケーブルグランド・シリコン製パッキング・防水ロッカースイッチのトリプル防水仕様です。手のひらサイズ・ハンディスイッチ・固定スイッチとして使用出来ます。
    用途中間スイッチ型式WPSW-16A電圧(V)10-250まで本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×55×52電流容量(A)スイッチ:16ケーブルPG-9付きケーブル外径(Φmm)7~12
  • 防水中間スイッチ マリンテック

    防水中間スイッチ

    マリンテック
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    丸型ケーブルなどの中間に取り付けるスイッチです。ON-OFF-ON/単極3ターミナル型/ロッカースイッチ付き。ケーブル接続:ハンダ付キャップ。タイヤーなど外径5mm~8mmまでのケーブルに使用出来ます。手のひらサイズ・ハンディスイッチとして使用出来ます。組み立て時にシリコンなどでコーキングすると防水を強化出来ます。
    用途室外照明器具などの中間スイッチとして使用出来ます。型式WSW2-6A電圧(V)200まで外径(Φmm)パッキング:4.5電流容量(A)【スイッチ】6
  • LEDドームライト MID60-1224B マリンテック

    LEDドームライト MID60-1224B

    マリンテック
    ¥3,500税込¥3,850
    1台
    当日出荷
    取付簡単!軽量・薄型(11mm厚)LED天井照明! スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。 船舶用に開発したLEDドームライトです 本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。 スリム構造で天井や壁に取り付け簡単 DC12~24V専用 ノイズ対策品 天井や壁に簡単に取り付けできます。 電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。
    質量(g)30電圧(V)DC12~24消費電力(W)1.8色温度(K)6000サイズ(mm)Φ74×11防水仕様IP65相当明るさ(Lm)180
  • LED電球 MBA2.8W-1224BS マリンテック

    LED電球 MBA2.8W-1224BS

    マリンテック(1件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    7日以内出荷
    省エネ・長寿命BA15S口金 LED電球 LED露出型。 <高輝度LED(SMD7020)を36個搭載 BA15S口金LED電球> 船舶用に開発・設計したLED電球です。 船舶特有のサージ電流対策済です。 従来の白熱電球と交換するだけで 消費電力を約10分の1に抑えることができます 白熱電球を1時間点灯する電力と、LED電球を約10時間点灯する電力が 同等となる計算です。夜間操業中のバッテリー負担が非常に軽くなります。 本製品は無線機に雑音(ノイズ)が入らないノイズ対策品となっております。 無極性回路の採用により+・-の極性がありません。
    電圧(V)DC12~24消費電力(W)2.8電源直流電源(DC)/交流電源(AC)口金BA15S外径×全長(mm)19×43全光束(Lm)280発光色白色色温度(K)6000LED使用数(個)36
航海計器