2ページ目: 航海灯/標識灯

47件中 4147
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
発光色から絞り込む
  • 標識灯 200-2 キセノン 電池付属 はくでん

    標識灯 200-2 キセノン 電池付属

    はくでん
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    小型で強い光を放つ標識灯です。筏・ブイ・障害物の目印に最適です。内部センサーにより昼間は点灯しません。周囲が暗くなり夜間になると自動的に点灯します。
    寸法(mm)188×52使用電池単1×2個電池寿命20日間(目安)点灯方法赤色LED+キセノン点滅
  • 標識灯 200-1 キセノン 電池付属 はくでん

    標識灯 200-1 キセノン 電池付属

    はくでん
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    小型で強い光を放つ標識灯です。筏・ブイ・障害物の目印に最適です。内部センサーにより昼間は点灯しません。周囲が暗くなり夜間になると自動的に点灯します。
    寸法(mm)128×53使用電池単1×1個電池寿命20日間(目安)点灯方法赤色LED+キセノン点滅
  • シーライト エスケイジャパン

    シーライト

    エスケイジャパン
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    水と塩を入れて軽く振るだけでしっかり光る!最大約72時間使用できて何度でも再利用できる次世代LEDライト「シーライト」です。軽量コンパクト、LED点灯と緊急アラーム機能も付いています。キャンプ・釣りなどアウトドアでの使用はもちろん、災害準備品にもおすすめです。塩水とアルミニウムイオンにより電気エネルギーに変えて点灯します。塩水を含む水分(海水・泥水・尿)などでも点灯可能なため緊急時に備えて安心です。
    付属品本体、塩仕様【1回の投入量】塩:約20g、水:約300ml質量(g)約55電力(W)0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×22×215LED白色LED×3灯モード搭載:LED点灯ライト、緊急アラーム標準容量(mAh)電流:100明るさ(Lm)最大70※塩分濃度により音量・点灯時間・明るさ等異なる連続点灯時間(時間)最大約72※使用常用等により異なる
  • 操船信号灯 日本船燈

    操船信号灯

    日本船燈
    25,980税込28,578
    1灯
    6日以内出荷
    法定船用品で海上交通安全法に基づき、全長50M以上で航行区域は遠洋/近海の船舶に対し搭載しなければならない。
  • 小型標識灯 乾電池仕様 緑星社

    小型標識灯 乾電池仕様

    緑星社
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    仕様(灯質)4秒1閃光全長(mm)約400高さ(mm)(灯高)約350質量(g)約850(電池含む)電源単1乾電池×4個(別売)レンズ径(Φmm)49(フレネルレンズ)主要材質ABS樹脂光源LED電池寿命約3ヶ月光度(cd)4(保守率0.77含まず)点灯色距離(km)光達/約2.7(大気透過度T=0.74)
  • 携帯型昼間信号灯(収納箱/蓄電池/充電器付) SPS-10A 三信船舶電具

    携帯型昼間信号灯(収納箱/蓄電池/充電器付) SPS-10A

    三信船舶電具
    299,800税込329,780
    1セット
    6日以内出荷
    昼間信号灯は「海上における人命の安全のための国際条約」(SOLAS)に基づき、国際航海に従事する総トン数150トン以上の船舶に装備される法定船用品であります。 構造、形状は人間工学的な設計により取り扱いが容易です。 シャッター操作機構は、軽快でしかも、確実な信号が送れます。 ハロゲンランプを採用していますので、寿命が長く光束の変化 が少ない。 重量が軽く、信号操作が容易に行えます。 減光フィルタの取り付け、取り外しが簡単にでき、また、ランプ 交換も容易に出来ます。
    仕様望遠鏡:視覚:3°、コードNo.:1731-4A質量(kg)2.55定格電圧(V)24角度(°)光柱:6保護等級IP56望遠鏡:倍率4最大光度(cd)光柱:60000以上適合ランプ24V 60Wハロゲンランプ
  • LED探傷灯 三信船舶電具

    LED探傷灯

    三信船舶電具
    139,800税込153,780
    1台
    6日以内出荷
    40W型LED探照灯に比べ広範囲を照射でき、明るさも60Wにアップした事で、海上物を探索し易く、海面を照射できどこを照射しているか確認できます。
    電源(V)DC24電力(W)60光度(cd)230000

船灯/信号器具/形象物』には他にこんなカテゴリがあります

航海灯/標識灯