絞り込み
ベルト長さ(inch)
ベルト長さ(mm)
「ベルト形」から絞り込む

三ツ星ベルト ポリマックスベルト 7M形
三ツ星ベルト¥3,198~税込¥3,518~1個5日以内出荷から9日以内出荷ポリマックスベルト。・ベルト角度を60°系の高角度とすることで、ベルトとプーリ側壁面の垂直圧力を小さく抑えています。・これにより、ベルトの変形が少なく、心線への力が均一になり、ベルト、プーリ共に摩擦が減少します。コンパクト伝動で、コストも低減。・小プーリでの駆動が可能で、しかも回転比も大きく設計できます。・このため減速装置が不要で、コスト低減が図れるとともに省スペース設計ができます。高速で高効率。・摩擦係数が高く、ベルト質量が軽いので、効率の高い高速伝動が可能です。・心線の害列が均一で振動が少ない滑らかな運転が可能です。優れた耐候性、耐摩耗性。・オゾンや紫外線に強く、耐摩耗性の高いポリウレタンエラストマがが主材料です。構成材料。・背面コグ・・材質はポリウレタン。コグ形状により、屈曲性が向上しています。また、放熱効果もあります。・心線・・・・伸びが少なく、屈曲疲労にも強い、特殊処理を施したポリエステルコード。・芯ゴム・・・耐摩耗性が高く、摩擦係数の大きいポリウレタン。・補強帆布・・幅方向の剛性を増し、安定走行を確保するポリアミド繊維。形状7M寸法a(mm)7寸法b(mm)5最小プーリ径(mm)42.5
ファンベルト
BESTFIX¥2,698~税込¥2,968~1本ほか4日以内出荷から10日以内出荷耐磨耗性、耐熱性、静粛性にすぐれ、確実な伝達能力を発揮します。主要部分の素材にはオイルやグリースに強いゴムを使用しているため、過酷な使用条件下でも安定した性能を維持します。
三ツ星ベルト マックスターウェッジベルト 8V形
三ツ星ベルト¥149,800税込¥164,7801個51日以内出荷マックスターウェッジベルト(ラップドタイプ)。・Vベルトよりも上幅を狭くすることで、ベルトの自重の軽減、心線への張力の均一化により、楔効果が増しグリップ力が強くなりました。・強度、耐久性、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に合格)などのすぐれた性能をもっています。Vベルトのすぐれたくさび効果によってプーリへのグリップ力が増し、標準Vベルトの2倍以上の伝達性能を発揮します。伝達能力が高いので、スペースが小さく、コンパクトな設計ができます。また装置重量が軽くなり、省エネ効果も期待できます。独自の幅狭形状でベルト重量が軽くなり、最高速度40m/secの高速伝達が可能です。伝達容量が大きく、減速比も大きくとれるので、二段減速やギヤ減速機を置き換えることができます。構成材料。・カバー布:伸縮性に富み、ベルト回転中の屈伸に無理なく対応し、摩耗に対して強い抵抗力があります。・心線 :ベルト強力・動力伝動の中心部分です。この役割を十分満足させるため、高抗張力で伸びの少ない、耐屈曲疲労に富んだ心線を用いています。・V芯ゴム :高負荷時の変形が少なく、屈曲性に富んだ配合ゴムを使用し、耐久力が優れています。形状8V
ベルト セカンダリードライブ 140丁 560-0398
エスアンドエスサイクル¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:560-0398。ゲイツ社製ファイナルドライブベルトは、X7Nカーボンを採用しておりベルトの伸びが少なく耐久性にもすぐれています。
ベルト セカンダリードライブ 134丁 560-0397
エスアンドエスサイクル¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:560-0397。ゲイツ社製ファイナルドライブベルトは、X7Nカーボンを採用しておりベルトの伸びが少なく耐久性にもすぐれています。
ベルト セカンダリードライブ 133丁 560-0396
エスアンドエスサイクル¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:560-0396。ゲイツ社製ファイナルドライブベルトは、X7Nカーボンを採用しておりベルトの伸びが少なく耐久性にもすぐれています。販売備考:ブレイクアウト(FXSB/SE)は適合外です。
ベルト セカンダリードライブ 133丁 560-0395
エスアンドエスサイクル¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:560-0395。ゲイツ社製ファイナルドライブベルトは、X7Nカーボンを採用しておりベルトの伸びが少なく耐久性にもすぐれています。
ベルト セカンダリードライブ 137丁 560-0393
エスアンドエスサイクル¥28,980税込¥31,8781個欠品中メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:560-0393。ゲイツ社製ファイナルドライブベルトは、X7Nカーボンを採用しておりベルトの伸びが少なく耐久性にもすぐれています。
ベルト セカンダリードライブ 136丁 560-0392
エスアンドエスサイクル¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:560-0392。ゲイツ社製ファイナルドライブベルトは、X7Nカーボンを採用しておりベルトの伸びが少なく耐久性にもすぐれています。
ベルト セカンダリードライブ 133丁 560-0391
エスアンドエスサイクル¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:560-0391。ゲイツ社製ファイナルドライブベルトは、X7Nカーボンを採用しておりベルトの伸びが少なく耐久性にもすぐれています。
ベルト セカンダリードライブ 131丁 560-0390
エスアンドエスサイクル¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:560-0390。ゲイツ社製ファイナルドライブベルトは、X7Nカーボンを採用しておりベルトの伸びが少なく耐久性にもすぐれています。
パワステベルト
BESTFIX¥2,098税込¥2,3081本4日以内出荷耐磨耗性、耐熱性、静粛性にすぐれ、確実な伝達能力を発揮します。主要部分の素材にはオイルやグリースに強いゴムを使用しているため、過酷な使用条件下でも安定した性能を維持します。主な適合純正品番8-97085131-0メーカーイスズ