33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
草刈機 マキタ草刈機マキタ(27件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
ナイロンコード式。ナイロン製コードの高速回転で草を刈るため、庭木や塀などの障害物に当たっても反発が少なく、庭木や塀を傷つけにくいのが特長です。2本出しナイロンコードで低振動です。 コード自動送出し&カット。回転時に先端部を地面で軽く叩くと、ロックがはずれ、遠心力でナイロンコードが伸び出します。伸びすぎた場合はセフティカバーのカッタで自動的にカットされます。また、スプール先端は金属製で摩耗耐久性がアップしました。
回転数(min-1[r.p.m])11000刈込み幅(mm)250電源(V)単相100電流(A)3.8消費電力(W)400コード長さ(m)0.3刈込み方式ナイロンコード寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1016~1256×266×239仕様ナイロンコード式付属品ツナギコード10m(ロックコネクタ付)、肩かけベルト、保護メガネ、予備ナイロンコード(15m)質量(kg)2.3
まる刈りくん 本体 ムロヤまる刈りくん 本体ムロヤ(5件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
驚異的な切れ味と力強さを実現 一般的な雑草の草刈りや、除草作業に困難なすきま草の処理、コンクリートや歩道脇などにも対応できます。 石などが多い場所では、本体を逆に装着していただくと、石はねを軽減できます。 夏場に繁茂する大型の雑草や繊維質の多い厄介な雑草も簡単に刈り取りができます。 フェンスやガードレール際の除草作業に大きな効果を発揮します。 田んぼの草刈りや、芝刈りにも最適です。 本体はアルミ合金により、軽量で劣化しにくく、半永久的にご使用いただけます。次回からは替刃(別売り)で対応可能です。 6ヶ所の差し込み口があり、用途に応じて2方出し、3方出しを選択可能で、時短できます。
用途ハンドル付、動力式エンジン付草刈機にそのまま取り付けるだけ。刃先がブラシなので、お年寄りや女性にも安全に、安心してご使用いただけます。ブラシ刃だから、すきま草の処理や、コンクリート構造物の際刈り、フェンス草際の草など、気にせずこれ1枚でOK。チップソーや金属刃をお使いの方もこれ1枚あれば多用途にご使用いただけます。仕様本製品は、替刃(2方出し、クリスタルドラゴン)が取り付けられた状態でのお届けになります。ラベルが貼付されている面が上です。材質ブラシ刃/特殊ナイロン、パイプ/ポリウレタン、接続ゴム/ポリ塩化ビニル、本体盤/アルミ(合金)本体質量(g)約240排気量(cc)エンジン:22以上
電気草刈機 マキタ電気草刈機マキタ(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
切れ味の良い8枚刃式。 キワ刈りガード付。障害物への傷つけ防止とキックバック(跳ね返り)を防止!使わない時は後部に取付け。 ループハンドル。平地、傾斜地で握りやすい形状。 大型スイッチ。手袋をしても操作しやすい形状。 工具収納。六角棒レンチ・ロックナットレンチ収納可能。 ロック付きコネクタツナギコード10m付。着脱はワンタッチ。
回転数(min-1[r.p.m])6500刈込み幅(mm)160電源(V)単相100電流(A)3.4消費電力(W)320刈込み方式金属製8枚刃全長(mm)1297本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1297×229×367付属品草刈刃160(A-20797)、ガード(DA00001097)、刃押金具(DA00000744)、ロックナットレンチ(DA00000718)、キワ刈りガード(DA00000748)、刃物カバー(DA00000747)、ロックコネクタ付10mツナギコード(A-56546)、肩かけバンド(DA00000037)、六角棒レンチ(DA00000719)、保護メガネ(DA00000036)質量(kg)2.1
草刈機 マキタ草刈機マキタ(10件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
庭木や、縁石などが多いお庭に最適なナイロンコード式。スプール先端の摩耗耐久性アップ!。ワンタッチで長さ調整最大240mmの範囲でスムーズにスライド
回転数(min-1[r.p.m])9000刈込み幅(mm)300電源(V)単相100電流(A)4.3消費電力(W)450コード長さ(m)0.3刈込み方式ナイロンコード式(2本出)仕様二重絶縁付属品ロックコネクタ付ツナギコード(10m)、肩掛けバンド、保護メガネ、予備ナイロンコード 15m巻質量(kg)2.5
草刈機 マキタ草刈機マキタ(4件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
先端のフリーローラーは回転しないから、地面に沿わせて作業でき、疲労も軽減。 先端部はアルミ製。衝撃や摩耗に強い。コードの送り出しは先端を地面で軽くたたくだけ。 切れ味のよい8枚刃式。キワ刈りガード付。障害物への傷つけ防止と、キックバック(跳ね返り)を防止。 ループハンドル、大型スイッチ、工具収納。
回転数(min-1[r.p.m])5500(ナイロンコード)、6500(金属製8枚刃)刈込み幅(mm)280(ナイロンコード)、160(金属製8枚刃)電源(V)単相100電流(A)3.4消費電力(W)320刈込み方式ナイロンコード、金属製8枚刃本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1300×229×380(ナイロンコード)、1297×229×367(金属製8枚刃)付属品ロックコネクタ付ツナギコード(10m)、ウルトラメタルローラー4(A-58241)、草刈刃160(A-20797)、ガード(DA00001097)、刃押金具(DA00000744)、ロックナットレンチ(DA00000718)、キワ刈りガード(DA00000748)、刃物カバー(DA00000747)、肩かけバンド、六角棒レンチ、保護メガネ質量(kg)2.1
2WAY 電動草刈り機 AC電源タイプ 10m延長コード付き YAMAZEN(山善)2WAY 電動草刈り機 AC電源タイプ 10m延長コード付きYAMAZEN(山善)(3件のレビュー)
9,980税込10,978
1台
5日以内出荷
金属刃と樹脂ブレードの2WAY仕様だから太い雑草も壁のキワ刈りも可能。 電源をつなげておけばいつでも使用可能。 刈幅160mmの金属刃で広範囲を効率よく作業可能。 太い雑草もサクサク草刈り。樹脂刃は「Xカッターフィート」を採用。 ”遠心力で切る”カッター回転が始まると爪が鋭く立ち上がり、芝生や雑草や固い草も刈ることができる。 本体は2分割仕様なのでおうちでの収納時や車のトランクに載せての移動時などに便利。 刈った草が飛び散りにくい大型安全カバー搭載。重量約1.9kgなので女性でも軽々持ち運びでき、使いやすいループハンドルで取り回しもラクラク。 安全ボタンと運転ボタンの2アクション式で安全面にも配慮。 取付穴径25.4mmの刈込幅160mmに適合する金属刃であれば、お客様ご自身にて簡単に刃の交換が可能。
用途お庭のお手入れや壁のキワ刈り、剪定に。電源コード式、草刈り機、芝刈機、芝刈り機。グラストリマー、コンセント、軽量、ガーデン用品。付属品刈刃160mm×8P(内径25.4mm)、樹脂ブレード(Xカッターフィート)×1個、安全カバー、ループハンドル、ボックスレンチ、六角棒レンチ(ハンドル部に取付済)、延長コード10m、保護メガネ、肩掛けバンド、コードストラップ、ベルトフック、取扱説明書質量(kg)1.9ホワイト電流(A)2.5消費電力(W)250電源AC100V(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000刈込み幅(mm)(金属刃)約160、(樹脂刃)約210寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×1310×225絶縁方式二重絶縁取付穴径(Φmm)25.4定格時間30分
グラスバリカン YAMAZEN(山善)グラスバリカンYAMAZEN(山善)
5,298税込5,828
1台
5日以内出荷
芝や雑草のキワ刈りに最適な手持ち芝刈り機。軽くてコンパクトで使いやすい。両刃駆動でスムーズな刈り込みを実現。AC電源タイプなのでバッテリー切れの心配なし。
用途芝や雑草のキワ刈りに。芝刈り、両刃駆動、ガード付き、電動芝刈り機。材質刃:特殊鋼、クロムコーティング質量(kg)1.2電流(A)1.65消費電力(W)150刈込み幅(mm)約160刈込み高さ(mm)約15から30絶縁方式回二重絶縁電源(AC V)100(50/60Hz)定格時間(分)30振幅数(min-1[回/分])(無負荷)約1200寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×31×13
交換用替え刃 YLB-164用 (対象機種 YLB-164、YLB-160、YLB-161、YLB-162、TMGB-160、TMGB-161) YAMAZEN(山善)交換用替え刃 YLB-164用 (対象機種 YLB-164、YLB-160、YLB-161、YLB-162、TMGB-160、TMGB-161)YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1ピース
当日出荷
グラスバリカンYLB-160/161/162/TMGB-160/161用専用替刃
用途YLB-164用 替刃
電気式刈払機 京セラインダストリアルツールズ電気式刈払機京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
●用途に合わせて金属刃とナイロンコードを使い分け出来る1台2役の低騒音仕様の刈払機(草刈機)です ●雑草刈りは金属8枚刃で効率よく、キワ刈りはあんぜんローターを使い安全な作業ができます ●場所や時間を気にせず使える静かな動作音なので住宅地などでも気兼ねなく使えます ●ハンドルは握りやすいソフトグリップを採用しています
用途芝から雑草までの刈込み消費電力(W)320回転数(min-1[回/分])7800(金属8枚刃使用時)・7500(ナイロンコード使用時)付属品レンチ(本体収納)×1・レンチピン(本体収納)×1・延長コード(10m)×1・金属8枚刃(外径200mm)×1・あんぜんローター×1・ナイロンコード(径2mm×長さ105mm)×10本・保護めがね×1・刈刃カバー×1・肩掛けバンド×1・飛散防護カバー×1・補助ハンドル(蝶ボルト付)×1材質ハウジング:PA/ハンドルシャフト:アルミ/金属8枚刃/ナイロンコード:鉄/ナイロン電流(A)3.4電源(V)単相100回転数(min-1[r.p.m])(金属刃使用時)7800、(あんぜんローター使用時)7500コード長さ(m)0.25型番AK-3000刈込み幅(mm)(金属刃使用時)200(あんぜんローター使用時)250電源(単相/V)100延長コード(m)10電源タイプAC電源式刈刃外径(Φmm)200
ナイロンコード式 グラストリマー 軽量 YAMAZEN(山善)ナイロンコード式 グラストリマー 軽量YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
5日以内出荷
約1.3kgの軽量設計!お庭のお手入れに。安全なナイロンコード式
用途お庭の柔らかい草・芝生のお手入れに。グラスカッター 草刈り機 草刈器 芝刈り機 刈払い機 除草 雑草 簡単組立付属品安全カバー、ハンドル、ネジ×5本、スプール×4(1個は本体に装着済み)質量(kg)1.3電流(A)3電圧(V)100(50/60Hz)消費電力(W)300無負荷回転数(min-1[r.p.m])約12500刈込み幅(mm)220寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)83×24×65
刈払機 京セラインダストリアルツールズ刈払機京セラインダストリアルツールズ(22件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
●エンジン式刈払機と同等のパワーで密集した雑草も快適に刈れる動作音が静かな刈払機(草刈機)です ●高速7800回転でかたい密集した草でも回転数が落ちにくく快適に刈れます ●切れ味が持続する軽量チップソーを標準付属しています ●別販売品のナイロンコードを使えば壁や立ち木など障害物の多い所の安全・安心な草刈作業ができます ●場所や時間を気にせず使える静かな動作音です ●電源を繋いでセーフティロックボタンを押しながらトリガーを引くだけで始動できます
用途雑草の刈込み消費電力(W)560回転数(min-1[回/分])7800付属品軽量チップソー(外径230mm×刃数36)×1・刈刃カバー×1・保護めがね×1・肩掛けバンド×1・六角棒レンチ(4mm)×1・六角棒レンチ(5mm)×1・ドライバ付ソケット×1・飛散防護カバー×1・延長コード(10m)×1・左手ハンドル×1・付属品袋×1材質ハウジング:PA/ハンドルシャフト:アルミ/チップソー:鉄電流(A)5.8電源(V)単相100回転数(min-1[r.p.m])7800コード長さ(m)0.25型番AK-6000電源(単相/V)100刃の種別軽量チップソー延長コード(m)10電源タイプAC電源式刈刃外径(Φmm)230
刈払機(ナイロンカッタ専用) 京セラインダストリアルツールズ刈払機(ナイロンカッタ専用)京セラインダストリアルツールズ(10件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
●塀や障害物のある所の草刈りに適した音の静かなナイロンカッター専用の刈払機(草刈機)です ●ワンタッチで身長に合わせて長さ調整ができる伸縮機能付きです(伸縮幅8cm) ●キワ刈りに便利なエッジガイド付きです ●ヘッド部が180度回転して縁刈りが容易に行えます ●刈った草がかかりにくい右回転仕様です ●低騒音なので住宅地での草刈りも気兼ねなくできます
用途芝・柔らかい草の刈り込み、キワ刈り、フチ刈り消費電力(W)400回転数(min-1[回/分])11000付属品ナイロンカッター(直径1.65mm×7m)×1・保護メガネ×1・飛散防護カバー×1・延長コード(10m)×1・エッジガイド(ネジワッシャー付)×1・六角棒レンチ(本体収納)×1材質ハウジング:ABS/ハンドルシャフト:アルミ/ナイロンコード:ナイロン電流(A)4.3電源(V)単相100回転数(min-1[r.p.m])11000コード長さ(m)0.25型番AK-3710電源(単相/V)100刃の種別ナイロンカッタ延長コード(m)10電源タイプAC電源式
エンジン刈払機 UMK425H(UTHT) ホンダエンジン刈払機 UMK425H(UTHT)ホンダ
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
仕様片肩掛けバンド質量(kg)5.3刃形刈刃:ナイロンコードカッター乾燥質量(kg)5.3ハンドル形状U字ハンドル排気量(cm3)25.0
「AKT-18V」用リチウムイオンバッテリー アルミス「AKT-18V」用リチウムイオンバッテリーアルミス(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
「AKT-18V」専用のバッテリーです。 リチウムイオンバッテリー:18V/2000mAh
RoHS指令(10物質対応)対応
草刈機 マキタ草刈機マキタ(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
金属刃より安心。ナイロンコードより切れ味シャープ&手軽にセット。 切れ味シャープ。ナイロンコード比で作業能率2~3割アップ。 硬いものに当たっても反発の少ないスイングバックタイプ。際刈りも安心です。 ブレードはネジ留めで外れにくく、コインでも取り外し可能。 ループハンドル、大型スイッチ、工具収納。
回転数(min-1[r.p.m])5500刈込み幅(mm)255電源(V)単相100電流(A)3.4消費電力(W)320刈込み方式樹脂製3枚刃本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1344×229×380付属品ロックコネクタ付ツナギコード(10m)、樹脂刃255(A-59813)、ガード(DA00001098)、肩かけバンド、六角棒レンチ、保護メガネ質量(kg)2.1
エンジン刈払機 UMK425(UWJT) ホンダエンジン刈払機 UMK425(UWJT)ホンダ
55,980税込61,578
1台
4日以内出荷
仕様両肩掛けバンド刃形刈刃:チップソー乾燥質量(kg)4.9ハンドル形状U字ハンドル排気量(cm3)25.0
エンジン刈払機 UMK435(UWJT) ホンダエンジン刈払機 UMK435(UWJT)ホンダ
53,980税込59,378
1台
4日以内出荷
仕様両肩掛けバンド刃形刈刃:チップソー乾燥質量(kg)6.7ハンドル形状U字ハンドル排気量(cm3)35.8
ガーデンポールソー AC電源タイプ 高枝切りバサミ YAMAZEN(山善)ガーデンポールソー AC電源タイプ 高枝切りバサミYAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
14,880税込16,368
1台
5日以内出荷
着脱式伸縮延長ポールの着脱、伸縮によって枝の高さに合わせて高さ調節が可能。 付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単。 木の枝や切断した枝のカットなどは本体のみでの使用が最適。 トリガースイッチでスピード調節も可能。枝切り刃は安心の日本製。
用途庭などの剪定作業に。電動式の高枝切りバサミ、高枝切りばさみ、太枝切りバサミ、太枝切りばさみ、剪定バサミとして。ガーデンポールソー。コンセント 軽量 切断 工具 ガーデン用品。仕様枝切り刃:無電解ニッケルメッキ、衝撃焼入れセット内容本体一式、延長コード10m ×1、210mm枝切り刃(製)×1、枝キャッチャー×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、コードストラップ ×1、ベルトフック ×1、取扱説明書質量(kg)2.7ホワイトピッチ(mm)3電流(A)1.5消費電力(W)150電源AC100V(50/60Hz)切断能力(mm)庭木:80板厚(mm)0.9絶縁方式回二重絶縁作業量(目安)角材(ホワイトウッド)幅27mm×厚さ38mm 260カット ※カット本数は条件によって異なります定格時間30分ストローク長(mm)約20ストローク数(min-1)約0~2500刃渡り(mm)210本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)2365~3000×70×165
電気刈払機 分割仕様 京セラインダストリアルツールズ電気刈払機 分割仕様京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
3日以内出荷
●エンジン式刈払機と同等のパワーで密集した雑草も快適に刈れる動作音が静かで収納に便利な分割タイプの刈払機(草刈機)です ●高速7800回転でかたい密集した草でも回転数が落ちにくく快適に刈れます ●切れ味が持続する軽量チップソーを標準付属しています ●別販売品のナイロンコードを使えば壁や立ち木など障害物の多い所の安全・安心な草刈作業ができます ●場所や時間を気にせず使える静かな動作音です ●電源を繋いでセーフティロックボタンを押しながらトリガーを引くだけで始動できます
用途雑草の刈込み消費電力(W)560回転数(min-1[回/分])7800付属品軽量チップソー(外径230mm×刃数36)×1・刈刃カバー×1・保護めがね×1・肩掛けバンド×1・六角棒レンチ(4mm)×1・六角棒レンチ(5mm)×1・ドライバー付ソケット×1・飛散防護カバー×1・延長コード(10m)×1・左手ハンドル×1・付属品袋×1材質ハウジング:PA/ハンドルシャフト:アルミ/チップソー:鉄電流(A)5.8電源(V)単相100回転数(min-1[r.p.m])7800コード長さ(m)0.25定格電流(A)5.8型番AKS-6000刃物外径(mm)230刃物内径(mm)25.4電源(単相/V)100絶縁方式二重絶縁延長コード(m)10電源タイプAC電源式刈刃外径(Φmm)230
家庭用電動草刈機 パオック家庭用電動草刈機パオック
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
軽量2kgでらくらく草刈り作業ができる電気式草刈機です。軽量&コンパクトなので女性や年配の方でも片手で持てます。長時間作業も安心の電気式AC100V。コンセントにつなぐだけですぐにお使いいただけます。草に合わせて選べる2WAY替刃付き(2枚刃:やわらかい草に、8枚刃:硬い草に)
用途丈の低い雑草等の草刈りに付属品金属8枚刃(本体取付済)、金属2枚刃、金属刃取り付けキャップ(本体取付済)、保護メガネ、肩掛けベルト材質スチール、ABS樹脂消費電力(W)300定格電圧(V)AC100本体寸法(mm)幅260×奥行230×長さ1030~1300本体質量(g)2000定格周波数(Hz)50/60刈込み幅(mm)160電源コード(m)0.36絶縁方式二重絶縁定格時間(分)30無負荷回転速度(min-1[r.p.m])13000
エンジン刈払機 UMK425H(UVHT) ホンダエンジン刈払機 UMK425H(UVHT)ホンダ
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
仕様片肩掛けバンド刃形刈刃:チップソー乾燥質量(kg)5.4ハンドル形状U字ハンドル排気量(cm3)25.0
「ABT-1802」用充電器 アルミス「ABT-1802」用充電器アルミス
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
「ABT-1802」専用の充電器です。
RoHS指令(10物質対応)対応
エンジン刈払機 UMK425(UVJT) ホンダエンジン刈払機 UMK425(UVJT)ホンダ
52,980税込58,278
1台
4日以内出荷
仕様片肩掛けバンド刃形刈刃:チップソー乾燥質量(kg)4.9ハンドル形状U字ハンドル排気量(cm3)25.0
高枝ポールトリマー・ポールソー AC電源タイプ YAMAZEN(山善)高枝ポールトリマー・ポールソー AC電源タイプYAMAZEN(山善)(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
ヘッドを切り替えるだけで4つの剪定作業ができるAC電源式 ガーデンポールトリマー&ポールソー 4WAYセット。 生け垣の高さや使用場所に応じてガーデントリマー本体のヘッジ角度が調節可能。 切込み幅約30cmとワイドで効率の良い剪定が可能。ガーデントリマーは両面駆動。 先端ブレードはあらゆる方向で刈り込みできる。 ガーデンソーは付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単。
用途庭などの剪定作業に。高枝切り電動チェーンソー、高枝切りばさみ、太枝切りバサミ、太枝切りばさみ、剪定バサミとして。ポールトリマー ポールソー。コンセント 軽量 切断 工具 ガーデン用品。仕様ガーデンソー枝切り刃:無電解ニッケルメッキ、衝撃焼入れセット内容ガーデントリマーポール付本体(ヘッジトリマー刃はガーデントリマーポール付本体に取付済)×1、ブレードカバー(ヘッジトリマー刃に取付済)×1、ガーデンソーポール付本体×1、枝切り刃210mm×1、枝キャッチャー×1、着脱式伸縮延長ポール×1、ハンドル×1、延長コード(VCT7A 2×0.72mm2)×1、コードストラップ×1、ベルトフック×1、保護メガネ×1、肩掛けバンド×1、取扱説明書×1質量(kg)2.7 (各ヘッド取付時)ホワイトピッチ(mm)3電流(A)1.5消費電力(W)150電源AC100V(50/60Hz)切断能力(mm)ガーデントリマー:最大約12/ガーデンソー:最大約80刈込み幅(mm)約300板厚(mm)0.9絶縁方式回二重絶縁振幅数(min-1[回/分])約1500定格時間30分ストローク長(mm)ガーデンソー:約20ストローク数(min-1)ガーデンソー:約2500刃渡り(mm)210本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)ポールトリマーヘッド使用時:2360~3000×85×130/ポールソー使用時:2360~3000×70×170
電気式刈払機 京セラインダストリアルツールズ電気式刈払機京セラインダストリアルツールズ
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
●身長・作業姿勢に合わせてメインパイプの長さが調整出来る伸縮機能付きの刈払機(草刈機)です ●身長にあわせてパイプ長さを300mmの範囲で調節できます ●地面を滑らせて楽に草が刈れる安定板付きなので作業時の重量負担を軽減できます ●キワ刈りガードで安全なキワ刈り作業ができます ●場所や時間を気にせず使える静かな動作音なので住宅地などでも気兼ねなく使えます ●ハンドルは握りやすいソフトグリップを採用しています
用途芝から雑草までの刈込み消費電力(W)200回転数(min-1[回/分])3600付属品金属8枚刃(外径160mm)×1・六角棒レンチ(本体収納)×1・レンチピン(本体収納)×1・延長コード(10m)×1・キワ刈りガード×1・刈刃カバー×1・肩掛けバンド×1・飛散防護カバー×1・補助ハンドル(蝶ボルト付)×1・安定板×1材質ハウジング:PA/ハンドルシャフト:アルミ/金属8枚刃:鉄電流(A)2.2電源(V)単相100回転数(min-1[r.p.m])3600外径×内径(Φmm)(刈刃)160×20コード長さ(m)0.25型番AK-2000電源(単相/V)100電源コード(m)0.25延長コード(m)10電源タイプAC電源式刈刃外径(Φmm)160
電動草刈り機 草刈機 AC電源 コード式 伸縮式 刈込み幅160mm 穴径20mm 10m延長コード付き 保護メガネ 肩掛けバンド YAMAZEN(山善)電動草刈り機 草刈機 AC電源 コード式 伸縮式 刈込み幅160mm 穴径20mm 10m延長コード付き 保護メガネ 肩掛けバンドYAMAZEN(山善)
8,998税込9,898
1セット
4日以内出荷から6日以内出荷
金属刃と樹脂刃が両方使えるAC電源の電動草刈機。2WAY仕様で、壁のキワ刈りから、広範囲の草刈りまで活躍。10mの延長コード付属で広範囲で作業可能。1.9kgで女性でも操作しやすい。安定した作業を支える肩掛けベルト付き。ポールの長さを調整できる伸縮式。ハンドルの角度も調整可能。◇電圧:AC100V 50/60Hz。◇消費電力:250W。◇電流:2.5A。◇刈り込み幅:約160mm(金属刃、樹脂刃共通)。◇穴径:20mm。◇無負荷回転数:6000回/分。◇定格時間:30分。◇絶縁構造:二重絶縁。◇標準付属品:金属刃×1、樹脂刃(6枚入り)×1、安全カバー×1、ループハンドル、ボックスレンチ、六角棒レンチ、10m延長コード×1、保護メガネ×1、肩掛けバンド×1、ロールガイド、ナット保護ボス、座付ナット、コードストラップ、ベルトフック
用途草刈り、芝刈りに。芝刈機 芝刈機 除草 雑草 電動刃数【チップソー】8枚電流(A)2.5消費電力(W)250外径×内径(Φmm)【チップソー】160×20構造絶縁構造:二重絶縁無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000回電圧(V)(50/60Hz)AC100刈込み幅(mm)約160定格時間(分)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【草刈機本体】21×96.5-131×21.5、【ナイロンブレード】11×1×0.3穴径(mm)20
エンジン刈払機 UMK425H(LVHT) ホンダエンジン刈払機 UMK425H(LVHT)ホンダ
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
仕様片肩掛けバンド刃形刈刃:チップソー乾燥質量(kg)5.3ハンドル形状ループハンドル排気量(cm3)25.0
エンジン刈払機 UMK435(UTJT) ホンダエンジン刈払機 UMK435(UTJT)ホンダ
65,980税込72,578
1台
4日以内出荷
仕様両肩掛けバンド刃形刈刃:ナイロンコードカッター乾燥質量(kg)6.6ハンドル形状U字ハンドル排気量(cm3)35.8
背負式エンジン刈払機 UMR425(LTJT) ホンダ背負式エンジン刈払機 UMR425(LTJT)ホンダ
78,980税込86,878
1台
4日以内出荷
仕様背負式バンド刃形刈刃:ナイロンコードカッター乾燥質量(kg)8.1ハンドル形状ループハンドル排気量(cm3)25.0
背負式エンジン刈払機 UMR425(LWJT) ホンダ背負式エンジン刈払機 UMR425(LWJT)ホンダ
78,980税込86,878
1台
4日以内出荷
仕様背負式バンド刃形刈刃:チップソー乾燥質量(kg)8.1ハンドル形状ループハンドル排気量(cm3)25.0
エンジン刈払機 UMK425(LVJT) ホンダエンジン刈払機 UMK425(LVJT)ホンダ
53,980税込59,378
1台
4日以内出荷
仕様片肩掛けバンド刃形刈刃:チップソー乾燥質量(kg)4.8ハンドル形状ループハンドル排気量(cm3)25.0
電動刈払機 HHT36AXB (バッテリー・充電器付) ホンダ電動刈払機 HHT36AXB (バッテリー・充電器付)ホンダ
169,800税込186,780
1台
4日以内出荷
電動刈払機 HHT36AXB (本体のみ) ホンダ電動刈払機 HHT36AXB (本体のみ)ホンダ
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷
電動式刈払機・草刈機