絞り込み
消費電力(W)
  • 560
  • 150(3)
  • 200(1)
  • 250(2)
  • 300(2)
  • 320(4)
  • 400(1)
  • 450(1)
質量(kg)
  • 5~5.9(2)
ブランド
  • 京セラインダストリアルツールズ(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 刈払機 京セラインダストリアルツールズ

    刈払機

    京セラインダストリアルツールズ(22件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    ●エンジン式刈払機と同等のパワーで密集した雑草も快適に刈れる動作音が静かな刈払機(草刈機)です ●高速7800回転でかたい密集した草でも回転数が落ちにくく快適に刈れます ●切れ味が持続する軽量チップソーを標準付属しています ●別販売品のナイロンコードを使えば壁や立ち木など障害物の多い所の安全・安心な草刈作業ができます ●場所や時間を気にせず使える静かな動作音です ●電源を繋いでセーフティロックボタンを押しながらトリガーを引くだけで始動できます
    用途雑草の刈込み付属品軽量チップソー(外径230mm×刃数36)×1・刈刃カバー×1・保護めがね×1・肩掛けバンド×1・六角棒レンチ(4mm)×1・六角棒レンチ(5mm)×1・ドライバ付ソケット×1・飛散防護カバー×1・延長コード(10m)×1・左手ハンドル×1・付属品袋×1材質ハウジング:PA/ハンドルシャフト:アルミ/チップソー:鉄電流(A)5.8電源(V)単相100消費電力(W)560回転数(min-1[r.p.m])7800コード長さ(m)0.25型番AK-6000電源(単相/V)100刃の種別軽量チップソー延長コード(m)10電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])7800刈刃外径(Φmm)230
  • 電気刈払機 分割仕様 京セラインダストリアルツールズ

    電気刈払機 分割仕様

    京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    3日以内出荷
    ●エンジン式刈払機と同等のパワーで密集した雑草も快適に刈れる動作音が静かで収納に便利な分割タイプの刈払機(草刈機)です ●高速7800回転でかたい密集した草でも回転数が落ちにくく快適に刈れます ●切れ味が持続する軽量チップソーを標準付属しています ●別販売品のナイロンコードを使えば壁や立ち木など障害物の多い所の安全・安心な草刈作業ができます ●場所や時間を気にせず使える静かな動作音です ●電源を繋いでセーフティロックボタンを押しながらトリガーを引くだけで始動できます
    用途雑草の刈込み付属品軽量チップソー(外径230mm×刃数36)×1・刈刃カバー×1・保護めがね×1・肩掛けバンド×1・六角棒レンチ(4mm)×1・六角棒レンチ(5mm)×1・ドライバー付ソケット×1・飛散防護カバー×1・延長コード(10m)×1・左手ハンドル×1・付属品袋×1材質ハウジング:PA/ハンドルシャフト:アルミ/チップソー:鉄電流(A)5.8電源(V)単相100消費電力(W)560回転数(min-1[r.p.m])7800コード長さ(m)0.25定格電流(A)5.8型番AKS-6000刃物外径(mm)230刃物内径(mm)25.4電源(単相/V)100絶縁方式二重絶縁延長コード(m)10電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])7800刈刃外径(Φmm)230
電動式刈払機・草刈機