絞り込み
消費電力(W)
  • 150
  • 180(1)
  • 200(1)
  • 250(2)
  • 300(2)
  • 320(4)
  • 400(1)
  • 450(1)
  • 560(2)
質量(kg)
  • 1~1.9(1)
  • 2~2.9(2)
ブランド
  • YAMAZEN(山善)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グラスバリカン YAMAZEN(山善)

    グラスバリカン

    YAMAZEN(山善)
    5,298税込5,828
    1台
    5日以内出荷
    芝や雑草のキワ刈りに最適な手持ち芝刈り機。軽くてコンパクトで使いやすい。両刃駆動でスムーズな刈り込みを実現。AC電源タイプなのでバッテリー切れの心配なし。
    用途芝や雑草のキワ刈りに。芝刈り、両刃駆動、ガード付き、電動芝刈り機。材質刃:特殊鋼、クロムコーティング質量(kg)1.2電流(A)1.65消費電力(W)150刈込み幅(mm)約160刈込み高さ(mm)約15から30絶縁方式回二重絶縁電源(AC V)100(50/60Hz)定格時間(分)30振幅数(min-1[回/分])(無負荷)約1300寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×31.5×14.2
  • ガーデンポールソー AC電源タイプ 高枝切りバサミ YAMAZEN(山善)

    ガーデンポールソー AC電源タイプ 高枝切りバサミ

    YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
    14,880税込16,368
    1台
    5日以内出荷
    着脱式伸縮延長ポールの着脱、伸縮によって枝の高さに合わせて高さ調節が可能。 付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単。 木の枝や切断した枝のカットなどは本体のみでの使用が最適。 トリガースイッチでスピード調節も可能。
    用途庭などの剪定作業に。電動式の高枝切りバサミ、高枝切りばさみ、太枝切りバサミ、太枝切りばさみ、剪定バサミとして。ガーデンポールソー。コンセント 軽量 切断 工具 ガーデン用品。仕様枝切り刃:無電解ニッケルメッキ、衝撃焼入れセット内容本体一式、延長コード10m ×1、210mm枝切り刃(製)×1、枝キャッチャー×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、コードストラップ ×1、ベルトフック ×1、取扱説明書質量(kg)2.7ホワイトピッチ(mm)3電流(A)1.5消費電力(W)150電源AC100V(50/60Hz)切断能力(mm)庭木:80板厚(mm)0.9絶縁方式回二重絶縁作業量(目安)角材(ホワイトウッド)幅27mm×厚さ38mm 260カット ※カット本数は条件によって異なります定格時間30分ストローク長(mm)約20ストローク数(min-1)約0~2500刃渡り(mm)210本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)2365~3000×70×165
  • 高枝ポールトリマー・ポールソー AC電源タイプ YAMAZEN(山善)

    高枝ポールトリマー・ポールソー AC電源タイプ

    YAMAZEN(山善)(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    ヘッドを切り替えるだけで4つの剪定作業ができるAC電源式 ガーデンポールトリマー&ポールソー 4WAYセット。 生け垣の高さや使用場所に応じてガーデントリマー本体のヘッジ角度が調節可能。 切込み幅約30cmとワイドで効率の良い剪定が可能。ガーデントリマーは両面駆動。 先端ブレードはあらゆる方向で刈り込みできる。 ガーデンソーは付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単。
    用途庭などの剪定作業に。高枝切り電動チェーンソー、高枝切りばさみ、太枝切りバサミ、太枝切りばさみ、剪定バサミとして。ポールトリマー ポールソー。コンセント 軽量 切断 工具 ガーデン用品。仕様ガーデンソー枝切り刃:無電解ニッケルメッキ、衝撃焼入れセット内容ガーデントリマーポール付本体(ヘッジトリマー刃はガーデントリマーポール付本体に取付済)×1、ブレードカバー(ヘッジトリマー刃に取付済)×1、ガーデンソーポール付本体×1、枝切り刃210mm×1、枝キャッチャー×1、着脱式伸縮延長ポール×1、ハンドル×1、延長コード(VCT7A 2×0.72mm2)×1、コードストラップ×1、ベルトフック×1、保護メガネ×1、肩掛けバンド×1、取扱説明書×1質量(kg)2.7 (各ヘッド取付時)ホワイトピッチ(mm)3電流(A)1.5消費電力(W)150電源AC100V(50/60Hz)切断能力(mm)ガーデントリマー:最大約12/ガーデンソー:最大約80刈込み幅(mm)約300板厚(mm)0.9絶縁方式回二重絶縁振幅数(min-1[回/分])約1500定格時間30分ストローク長(mm)ガーデンソー:約20ストローク数(min-1)ガーデンソー:約2500刃渡り(mm)210本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)ポールトリマーヘッド使用時:2360~3000×85×130/ポールソー使用時:2360~3000×70×170
電動式刈払機・草刈機