絞り込み
消費電力(W)
  • 150(2)
  • 250(1)
  • 300(1)
質量(kg)
  • 1~1.9(2)
  • 2~2.9(2)
ブランド
  • YAMAZEN(山善)
  • マキタ(5)
  • 京セラインダストリアルツールズ(4)
  • ムロヤ(2)
  • アルミス(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2WAY 電動草刈り機 AC電源タイプ 10m延長コード付き YAMAZEN(山善)

    2WAY 電動草刈り機 AC電源タイプ 10m延長コード付き

    YAMAZEN(山善)(3件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    5日以内出荷
    金属刃と樹脂ブレードの2WAY仕様だから太い雑草も壁のキワ刈りも可能。 電源をつなげておけばいつでも使用可能。 刈幅160mmの金属刃で広範囲を効率よく作業可能。 太い雑草もサクサク草刈り。樹脂刃は「Xカッターフィート」を採用。 ”遠心力で切る”カッター回転が始まると爪が鋭く立ち上がり、芝生や雑草や固い草も刈ることができる。 本体は2分割仕様なのでおうちでの収納時や車のトランクに載せての移動時などに便利。 刈った草が飛び散りにくい大型安全カバー搭載。重量約1.9kgなので女性でも軽々持ち運びでき、使いやすいループハンドルで取り回しもラクラク。 安全ボタンと運転ボタンの2アクション式で安全面にも配慮。 取付穴径25.4mmの刈込幅160mmに適合する金属刃であれば、お客様ご自身にて簡単に刃の交換が可能。
    用途お庭のお手入れや壁のキワ刈り、剪定に。電源コード式、草刈り機、芝刈機、芝刈り機。グラストリマー、コンセント、軽量、ガーデン用品。付属品刈刃160mm×8P(内径25.4mm)、樹脂ブレード(Xカッターフィート)×1個、安全カバー、ループハンドル、ボックスレンチ、六角棒レンチ(ハンドル部に取付済)、延長コード10m、保護メガネ、肩掛けバンド、コードストラップ、ベルトフック、取扱説明書質量(kg)1.9色ホワイト電流(A)2.5消費電力(W)250電源AC100V(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000刈込み幅(mm)(金属刃)約160、(樹脂刃)約210寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×1310×225絶縁方式二重絶縁取付穴径(Φmm)25.4定格時間30分
  • 交換用替え刃 YLB-164用 (対象機種 YLB-164、YLB-160、YLB-161、YLB-162、TMGB-160、TMGB-161) YAMAZEN(山善)

    交換用替え刃 YLB-164用 (対象機種 YLB-164、YLB-160、YLB-161、YLB-162、TMGB-160、TMGB-161)

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1ピース
    当日出荷
    グラスバリカンYLB-160/161/162/TMGB-160/161用専用替刃
    用途YLB-164用 替刃
  • ナイロンコード式 グラストリマー 軽量 YAMAZEN(山善)

    ナイロンコード式 グラストリマー 軽量

    YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    5日以内出荷
    約1.3kgの軽量設計!お庭のお手入れに。安全なナイロンコード式
    用途お庭の柔らかい草・芝生のお手入れに。グラスカッター 草刈り機 草刈器 芝刈り機 刈払い機 除草 雑草 簡単組立付属品安全カバー、ハンドル、ネジ×5本、スプール×4(1個は本体に装着済み)質量(kg)1.3電流(A)3電圧(V)100(50/60Hz)消費電力(W)300無負荷回転数(min-1[r.p.m])約12500刈込み幅(mm)220寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)83×24×65
  • 高枝ポールトリマー・ポールソー AC電源タイプ YAMAZEN(山善)

    高枝ポールトリマー・ポールソー AC電源タイプ

    YAMAZEN(山善)(3件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    5日以内出荷
    ヘッドを切り替えるだけで4つの剪定作業ができるAC電源式 ガーデンポールトリマー&ポールソー 4WAYセット。 生け垣の高さや使用場所に応じてガーデントリマー本体のヘッジ角度が調節可能。 切込み幅約30cmとワイドで効率の良い剪定が可能。ガーデントリマーは両面駆動。 先端ブレードはあらゆる方向で刈り込みできる。 ガーデンソーは付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単。
    用途庭などの剪定作業に。高枝切り電動チェーンソー、高枝切りばさみ、太枝切りバサミ、太枝切りばさみ、剪定バサミとして。ポールトリマー ポールソー。コンセント 軽量 切断 工具 ガーデン用品。仕様ガーデンソー枝切り刃:無電解ニッケルメッキ、衝撃焼入れセット内容ガーデントリマーポール付本体(ヘッジトリマー刃はガーデントリマーポール付本体に取付済)×1、ブレードカバー(ヘッジトリマー刃に取付済)×1、ガーデンソーポール付本体×1、枝切り刃210mm×1、枝キャッチャー×1、着脱式伸縮延長ポール×1、ハンドル×1、延長コード(VCT7A 2×0.72mm2)×1、コードストラップ×1、ベルトフック×1、保護メガネ×1、肩掛けバンド×1、取扱説明書×1質量(kg)2.7 (各ヘッド取付時)色ホワイトピッチ(mm)3電流(A)1.5消費電力(W)150電源AC100V(50/60Hz)切断能力(mm)ガーデントリマー:最大約12/ガーデンソー:最大約80刈込み幅(mm)約300板厚(mm)0.9絶縁方式回二重絶縁振幅数(min-1[回/分])約1500定格時間30分ストローク長(mm)ガーデンソー:約20ストローク数(min-1)ガーデンソー:約2500刃渡り(mm)210本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)ポールトリマーヘッド使用時:2360~3000×85×130/ポールソー使用時:2360~3000×70×170
  • ガーデンポールソー AC電源タイプ 高枝切りバサミ YAMAZEN(山善)

    ガーデンポールソー AC電源タイプ 高枝切りバサミ

    YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
    ¥14,880税込¥16,368
    1台
    5日以内出荷
    着脱式伸縮延長ポールの着脱、伸縮によって枝の高さに合わせて高さ調節が可能。 付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単。 木の枝や切断した枝のカットなどは本体のみでの使用が最適。 トリガースイッチでスピード調節も可能。
    用途庭などの剪定作業に。電動式の高枝切りバサミ、高枝切りばさみ、太枝切りバサミ、太枝切りばさみ、剪定バサミとして。ガーデンポールソー。コンセント 軽量 切断 工具 ガーデン用品。仕様枝切り刃:無電解ニッケルメッキ、衝撃焼入れセット内容本体一式、延長コード10m ×1、210mm枝切り刃(製)×1、枝キャッチャー×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、コードストラップ ×1、ベルトフック ×1、取扱説明書質量(kg)2.7色ホワイトピッチ(mm)3電流(A)1.5消費電力(W)150電源AC100V(50/60Hz)切断能力(mm)庭木:80板厚(mm)0.9絶縁方式回二重絶縁作業量(目安)角材(ホワイトウッド)幅27mm×厚さ38mm 260カット ※カット本数は条件によって異なります定格時間30分ストローク長(mm)約20ストローク数(min-1)約0~2500刃渡り(mm)210本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)2365~3000×70×165
電動式刈払機・草刈機