絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • マリンテック(417)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(167)
  • 浅野金属工業(77)
  • 岩崎製作所(48)
  • 光電(41)
  • 報商製作所(36)
  • ノーブランド(35)
  • 日本船具(34)
  • ONE GAIN(ワンゲイン)(28)
  • ファインジャパン[釣具](25)
  • PLASTIMO(21)
  • オーシャンライフ(19)
  • ノムラ(19)
  • 関西マリーン(18)
  • BLUE SEA Systems(17)
  • 高階救命器具(15)
  • インターコムマリン(15)
  • LiTime(14)
  • RENOGY JAPAN(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(86)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
水害対策特集/台風・大雨の準備、後片付けに。詳しく見る
1,370件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スイッチ(メインレバースイッチE108W) マリンテック

    スイッチ(メインレバースイッチE108W)

    マリンテック
    3,798税込4,178
    1式
    当日出荷
    ナイフスイッチ(ダブル接点式)。主回路 ON-OFF レバー式
    付属品8mm取り付けボルト付き寸法(mm)78×85×83電圧(V)12・24・48許容電流(A)最大700/連続100ボルト寸法最適ターミナル:8mm×2 (R8)
  • 自動膨張式ショルダータイプ オーシャンライフ

    自動膨張式ショルダータイプ

    オーシャンライフ(5件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    水を感知し、自動膨張する補助機能付タイプ。船舶検査対応OK。
    用途作業用救命胴衣(小型船舶兼用)各種認証桜マーク装着方式ショルダー
  • ゴム製 町野式金具用 Uパッキン 岩崎製作所

    ゴム製 町野式金具用 Uパッキン

    岩崎製作所(7件のレビュー)
    97税込107
    1本
    当日出荷
    町野式メス用のゴム製Uパッキンです。日本工業規格(JIS)に準拠した製品です。
    材質ゴム製
  • 船用アイプレート 大洋製器工業

    船用アイプレート

    大洋製器工業(2件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    溶接タイプ
    用途ロープの端末、シャックルなどと構造物を固定する場合や、吊ピースとして吊る場合の吊手などにRoHS指令(10物質対応)対応
  • 岩崎製作所 散水/消防用ホース【ゴルフ】未検品一般ホース 黄銅製 町野式金具 アルミ加締め 岩崎製作所

    岩崎製作所 散水/消防用ホース【ゴルフ】未検品一般ホース 黄銅製 町野式金具 アルミ加締め

    岩崎製作所
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    消防ホースと同じ製法で作られた製品で使用圧力1.3MPaの高圧対応 消防/散水用のホースです。ホース接続部分は黄銅製町野式金具仕様でホースとはアルミリングで加締めております。防災・農業・工場・船舶・学校グラウンド・工事現場などの粉じん対策などの散水に幅広く活用されております。
    用途検索キーワード:散水ホース/町野式/消防ホース/未検定品/互換/放水/粉じん/メンテナンス/排水/一般ホース/内面ゴム引き/高圧/グランド/農業/金具付/中島/ANSI/特殊/船/消火取付方式アルミ加締規格一般品材質(ホース)ポリエステル耐圧(MPa)1.3金具町野式材質(金具)黄銅製
  • LG-1型・WR-1型用 ボンベ&カートリッジセット オーシャンライフ

    LG-1型・WR-1型用 ボンベ&カートリッジセット

    オーシャンライフ
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    オーシャン新基準対応LG-1型・WR-1型用(自動式)交換用ボンベ&自動膨張スプールセット
    質量(g)137内容量(g)33(炭酸ガス)
  • 媒介金具(カップリング) 町野女×外ネジ 報商製作所

    媒介金具(カップリング) 町野女×外ネジ

    報商製作所(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    町野式カップリングははめるだけで装着ができる使いやすいカップリングになります! 差込式カップリング・ワンタッチタップリングと言われる事もあります。 20A~100Aまでご用意しており、標準品はPTガスネジ(管用テーパーネジ・R)となります。
    主材質CAC203圧力1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 救命浮環(ハードタイプ) 関西マリーン

    救命浮環(ハードタイプ)

    関西マリーン
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    大サイズのプラスチック樹脂製の救命用浮環(浮き輪)です。中空式、ハードタイプ(表面が固い)のため、「浮力が高い」、「パンクしない」、「遠くまで投げやすい」の3点が特長です。SOLAS条約適合品。外周ロープ、反射材付き。メーカー取り扱いの「ケース付救命浮環ロープ(ポリプロピレン製/Φ6mm×30メートル)」とのセットでのご購入をおすすめいたします。・サイズ:外径720mm×内径440mm×厚さ105mm。・重量:約2.5kg
  • 黄銅製 町野式カップリング A101 メスのみ(町野式メス×タケノコ) 岩崎製作所

    黄銅製 町野式カップリング A101 メスのみ(町野式メス×タケノコ)

    岩崎製作所(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    黄銅製町野式(差込式)カップリングのメス金具です。農業・消防・船舶等、幅広い分野でご利用いただけます。 日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。
    用途海水吸込口・ボイラー等の機器掃除用材質黄銅製
  • バッテリーターミナル マリンテック

    バッテリーターミナル

    マリンテック(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    ナイフスイッチ式 バッテリーターミナルへ直接取り付けます。 放電を回避する確実な方法です。(バッテリーへ直接取り付ける為) ナイフスイッチ(シングル接点式)なのでダイヤル式BS-1、BS-2に比べ接触不良に強くなっています。 放電防止用スイッチとしてご使用ください。
    寸法(mm)60×110電圧(V)12、24許容電流(A)最大:750/連続:250適応ボルトサイズDターミナル(マイナス端子専用)
  • 作業用救命衣(小型船舶兼用) オーシャンライフ

    作業用救命衣(小型船舶兼用)

    オーシャンライフ(5件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    港湾・海上工事でも使用できます。船舶検査対応OK。
    胴囲(cm)120まで各種認証桜マーク
  • 小型船舶用救命胴衣 オーシャンライフ

    小型船舶用救命胴衣

    オーシャンライフ(10件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    定番のオレンジベスト。船舶検査対応OK。 脇部にも浮力材があり安定した浮遊姿勢を保ちます。 前側×2、脇部×2、背中×2の6分割浮力材で作業性が良くコンパクトに収納できます。
    仕様再帰反射材(高輝度マイクロプリズム方式)、笛、胴ヒモ胴囲(cm)120まで型式承認番号第3670号適応体重(kg)90まで各種認証桜マーク
  • G&Yuバッテリー G&Yu

    G&Yuバッテリー

    G&Yu(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    大切な航海を力強くサポートする船舶用バッテリー! G&Yu BATTERYは世界中の過酷な気象条件とあらゆるロード走行に適応する為「耐久性」「信頼性」「安全性」の向上を基本理念として先端技術による環境調和型生産ラインのもと日夜生産性向上に取り組んでいます。その優れた品質と生産能力は世界150の国々から高い評価を得ています。 長年にわたり北部九州で輸入バッテリー(G&Yu製バッテリー)を 地元船舶に販売し、近年には、舶用電球メーカーを通じ全国に販売してきました。大手輸入メーカー製船舶用大型バッテリーは、国産品と比べ価格が大幅に異なるにも関わらず、性能差含めクレームなど殆どありません。 電解液比重値を低くすることで充電受入性能の改善を図り、業務用車両特有の過酷な使用状況にも適応します。満充電時比重:1.26。 PROシリーズ専用設計の極板を採用し減液特性に優れ、メンテナンス性能を向上しました。高密度化を実現したエキスパンド極板採用により、優れた耐腐食性能を実現しました。 PEエンベロープセパレーター(-)と高密度不織布(+-)の併用により活物質の脱落を防ぎ、過酷なバッテリー使用条件に耐えるよう設計されました。 ハードペースト採用による耐久性の向上と、ペーストの結合力を高め、脱落を防ぐ特殊繊維を配合しました。改良型ペースト採用により深放電時におこる結合力の低下を抑えました。 メンテナンス性に優れた液栓キャップ採用。
  • バッテリーターミナル マリンテック

    バッテリーターミナル

    マリンテック(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    標準タイプ バッテリーターミナルへ直接取り付けます。 工具を使わず取り付けができます。 放電防止用スイッチとしてご使用ください。
    寸法(mm)60×110電圧(V)12、24許容電流(A)最大:500/連続:125適応ボルトサイズDターミナル(マイナス端子専用)
  • 媒介金具(カップリング) 町野女×内ネジ 報商製作所

    媒介金具(カップリング) 町野女×内ネジ

    報商製作所(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    町野式カップリングははめるだけで装着ができる使いやすいカップリングになります! 差込式カップリング・ワンタッチタップリングと言われる事もあります。 20A~100Aまでご用意しており、標準品はPTガスネジ(管用テーパーネジ・Rc)となります。
    圧力1.6主材質CAC203RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動膨張式ウエストタイプ オーシャンライフ

    自動膨張式ウエストタイプ

    オーシャンライフ(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    水を感知し、自動膨張する補助機能付タイプ。船舶検査対応OK。
    用途作業用救命胴衣(小型船舶兼用)浮力(N)166胴囲(cm)75~120型式承認番号第4791号浮力(kg)19.6適応体重(kg)200まで各種認証桜マーク装着方式ウエスト
  • MIDIヒューズホルダー マリンテック

    MIDIヒューズホルダー

    マリンテック(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    安心の防水型!湿度の高い場所・船舶や自動車等にオススメ! DC用過電流保護用MIDIヒューズ付ボックス! 4か所のゴムパッキングとシリコン製ケーブルパッキング付きで、インバーター・カーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスには必須なアイテムです。 ヒューズ付き。
    付属品カバー・ケーブル調整用ライナー・ヒューズ(選択式)サイズ72×24電圧(V)12/24/36/48(直流用)ケーブル接続方法挟み込み接続式防水性防水型
  • ディープサイクルバッテリー マリン・キャンピングカー用 モノタロウ

    ディープサイクルバッテリー マリン・キャンピングカー用

    モノタロウ(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    少量の電流を長時間供給する能力に優れ、繰り返し放充電が可能なバッテリーです。 ボートやキャンピングカーの電源として適しています。
    用途キャンピングカーの補助電源に ボートの始動用電源に 魚群探知機の電源に バスボートのエレキモーターの電源に奥行(mm)173販売区分業務用
  • 交換用ボンベキット シーウルフマリン

    交換用ボンベキット

    シーウルフマリン
    3,598税込3,958
    1セット
    欠品中
    シーウルフ ライフジャケット・ベルト専用ボンベキット。交換用ボンベセット。対応モデル SW-J-F03 SW-J-F06 DF-2608
    セット内容炭酸ガスボンベ18gx1・カートリッジx1・安全ロックピンx1
  • バッテリースイッチ Bターミナル マリンテック

    バッテリースイッチ Bターミナル

    マリンテック
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ターミナル切断型バッテリー主回路のON-OFFスイッチ! 標準タイプ バッテリーターミナルへ直接取り付け ダイヤルを緩めると切断 放電を回避する確実な方法(バッテリーへ直接取り付けるため) 工具を使わず取り付け可能 放電防止用スイッチとしてご使用ください。 主回路ON-OFF用 Bターミナル用:細径用端子(自動車用)
    許容電流(A)最大500/連続125電圧(V)12・24ボルト寸法(最適ターミナル)Bターミナル(マイナス端子専用)直径(Φmm)ターミナル:13寸法(mm)82×20
  • ライフジャケット オーシャンライフ

    ライフジャケット

    オーシャンライフ(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1着
    当日出荷
    手でひもを引いて膨張させるタイプ。船舶検査対応OK。
    用途小型船舶用法定備品護岸工事等水際での安全対策自分でヒモを引く手動膨張式の為、最初から水に濡れる事が想定される場所胴囲(cm)75~120型式承認番号第4792号浮力(kg)10適応体重(kg)100まで装着方式ウエスト
  • フタ イケダ商会

    フタ

    イケダ商会
    379税込417
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途長年実績のイケダ式プラスチックスカッパー類です、用途に合わせてご使用ください。
  • 防水中間スイッチ マリンテック

    防水中間スイッチ

    マリンテック(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチです! 丸型ケーブルなどの中間に取り付けるスイッチです。 ON-OFF ロッカースイッチ付き キャップタイヤーなど外径5mm~8mmまでのケーブルに使用出来ます。
    用途室外照明器具などの中間スイッチとして使用出来ます。電圧(V)200まで外径(Φmm)パッキング:4.5電流容量(A)6
  • オーディオANL ヒューズボックス RENOGY JAPAN

    オーディオANL ヒューズボックス

    RENOGY JAPAN
    1,098税込1,208
    1セット
    翌日出荷
    RenogyオーディオANLヒューズボックスは、ヒューズとヒューズホルダーのセットになります。ヒューズは交換可能で、60/80/100A/300Aの規格から選べます。【高品質で使いやすいデザイン】。RenogyANLヒューズは、高品質の合金と真鍮銅材料で構成されており、透明な非導電性抵抗保護カバーが付属しています。ヒューズ+ホルダーセット(ANLヒューズの単独販売は行っておりません)。ヒューズ交換可能。ソーラーパネルとチャージコントローラー間に接続可能。バッテリーとチャージコントローラー間に接続可能。インバーターとバッテリー間に接続可能。4種類の規格、60/80A/100A/300A
    用途大電流によるチャージコントローラーへのダメージを防止するために、ソーラーパネル、チャージコントローラー間、またバッテリーとチャージコントローラーの間、そしてバッテリーとインバーター間で使用します。サイズ配線(最大):38SQ、配線端子:M8ホルダー寸法(mm)124×37×40RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)72
  • ヒューズボックス 6回路 マリンテック

    ヒューズボックス 6回路

    マリンテック(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    平型ヒューズ付きのヒューズボックスです。 12-24V 用 6回路用(予備ヒューズ付き)
    付属品カバー・表示用ステッカー・取り付け用タッピングネジ電圧(V)12/24
  • メガヒューズホルダー マリンテック

    メガヒューズホルダー

    マリンテック(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1式
    当日出荷から6日以内出荷
    セラミック製DC用過電流保護用ANLヒューズ付きホルダー。 大容量インバーターカーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスには必須なアイテム!。 250Aまでのヒューズが使用可能!。。 ・高遮断性・高品質セラミックタイプヒューズ。 ・DC12V/24V/36V/48V直流用。 ・端子M8ボルト部分は金メッキ仕様。 ・ケーブル接続: 圧着ターミナル接続式。 ・上蓋(透明の樹脂カバー)材質:耐熱アクリル製。 ・台座(黒色の樹脂)材質:難燃性強化ナイロン製。 ・最大250Aのヒューズまで装着可(250A以上の容量の場合はメーカー商品MF-2やMF-3を推奨)
    付属品透明カバー・セラミック製ヒューズ(選択式)寸法(mm)150×43×37電圧(V)12/24/36/48
  • 小型船舶用救命浮環 P-300 高階救命器具

    小型船舶用救命浮環 P-300

    高階救命器具
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    小型船舶用救命浮環、大きいサイズモデル
    用途ゴルフ場の池、臨海施設、海洋土木現場浮力(kg)約13.1仕様国土交通省型式承認品付属品4mm×15mロープ質量(g)約880外径(mm)550内径(mm)300
  • 船用トグルピン ステンレス製 本体のみ ノーブランド

    船用トグルピン ステンレス製 本体のみ

    ノーブランド
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    日本工業規格(JIS)F3905に準拠して製作しております
    用途船に用いるハッチ及び船用丸窓、その他の固定に使用します材質SUS303
  • シガーソケットプラグ マリンテック

    シガーソケットプラグ

    マリンテック(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    4mケーブル付きシガーソケットプラグ!シガーソケットやアクセサリーソケットから電源を取り出すことが可能! シガーソケットに接続して使用 4mケーブル付き(必要に応じてケーブル切断可) 0.75SQ(18AWG) 電流は約7.5A!市販品ソケットでは最長4mケーブル付き ・赤色LEDパイロットランプ付き(15Aガラス管ヒューズ内蔵) 24Vでは約180Wまでの機器に使用可
    電圧(V)DC12-24最大電流(A)13ケーブル長(m)4ソケットサイズ(mm)Φ26×67質量(g)30ケーブル0.75SQ(18AWG)
  • 密閉型ディープサイクルバッテリー 電菱

    密閉型ディープサイクルバッテリー

    電菱(2件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    電菱ブランドの高い信頼性とコストパフォーマンスを備えたメンテナンスフリーのAGM式ディープサイクルバッテリーです。 繰り返し充電の耐久性にすぐれており、深放電でも長寿命です。 豊富なラインアップを揃えており、従来のバッテリーの置き換えが容易です。
    用途独立型太陽光発電システム、蓄電システム、エレベーター、電動リール、電話交換機、電気柵材質ABS(難燃性UL94 HBクラス)定格電圧(V)12充電電圧(V)サイクル用途推奨充電電圧/(充電電圧)14.4~15.0、(温度補正)-5.0mV/℃/セルスタンバイ用途推奨充電電圧/(フロート充電電圧)13.5~13.8、(温度補正)-3.0mV/℃/セル動作温度範囲(℃)(充電)-15~40、(放電)-15~50、(保管)-15~40
  • 平型ヒューズホルダー マリンテック

    平型ヒューズホルダー

    マリンテック
    1,298税込1,428
    1式
    当日出荷から6日以内出荷
    安心の簡易防水型!船舶や自動車等にオススメ!。DC用過電流保護用平型インラインヒューズホルダーとしては最大容量!。DC12V・24V・36V・48V直流用。インライン接続。ヒューズ選択式(2~40Aまで)。ケーブルAWG10・5.5SQ付き。40Aヒューズまでに使用可
    付属品専用ヒューズ(2~40A選択式)型式ILF-10全長(mm)300備考防水型外形寸法(mm)51×34×13(※実測値)電圧(V)12/24/36/48最大電流(A)40まで電線仕様AWG10・5.5SQ
  • 配線カプラー BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    配線カプラー

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    7ピンタイプのトレーラ側配線カプラーです。 磨耗や錆など、経年劣化での交換の際などにご使用ください。
    ピン数(ピン)7
  • プライマーホース 汎用タイプ C34634 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    プライマーホース 汎用タイプ C34634

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(6件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    両端にコネクターがない汎用タイプのホースセットです。
    全長(mm)2100タイプ汎用内径(inch)3/8
  • ライフジャケット オーシャンライフ

    ライフジャケット

    オーシャンライフ(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1着
    当日出荷
    手でひもを引いて膨張させるタイプ。船舶検査対応OK。
    用途小型船舶用法定備品護岸工事等水際での安全対策自分でヒモを引く手動膨張式の為、最初から水に濡れる事が想定される場所胴囲(cm)120まで型式承認番号第4672号浮力(kg)10.6適応体重(kg)100まで装着方式ショルダー
  • オリジナル 防水レセプタクル 3Pプラグ マリンテック

    オリジナル 防水レセプタクル 3Pプラグ

    マリンテック
    1,898税込2,088
    1式
    当日出荷
    DC12V・24V/AC100V・250Vで使用可能!。3Pレセプタクル用プラグ。規格品。他社製品(大阪電機製)などと互換性あり
    型式MPG-3P防水保護等級IP56定格容量(A)20まで電線口Φ14~16mm
  • パワーリレー DC12V マリンテック

    パワーリレー DC12V

    マリンテック
    3,500税込3,850
    1式
    欠品中
    船舶・自動車・その他用途に。。接点は銀接点仕様。本体は樹脂製カバー。直流電源専用タイプ(12V)。防滴仕様。電源端子:圧着ターミナル接続式。リレー端子:銅製6mmボルト
    用途船舶・ヨット・大型車両など寸法(mm)76×43×43取付本体:6mm穴付き電圧(V)DC12電流容量(A)200動作電流(A)0.35(DC12V時)
  • 電圧計&電流計 RENOGY JAPAN

    電圧計&電流計

    RENOGY JAPAN
    6,998税込7,698
    1個
    翌日出荷
    様々なタイプのバッテリーに対応:鉛酸、リン酸鉄リチウム、リチウムイオン、ニッケル水素電池 高精度の電流が検出できます バッテリー容量のアラームが設定可能-バッテリー残量がアラーム設定値に達した場合、ブザーが10秒毎に鳴ります。 データストレージ-システムがシャットダウンする時に、最後のテストデータを自動的に保存することができます 複数のパラメーター(電圧、電流、消費電力、バッテリー容量)を表示できます 幅広い応用範囲-電圧範囲10V-120V、最大電流500A 正確なバッテリーSOC% 大きなバックライト付きのLCD液晶画面、またバックライトを ≪ ボタンよりON/OFFで切り替えられます バックライトは8段階の明るさ調整が可能です
    用途RENOGY バッテリーモニター電圧計&電流計【G3モデル】は、バッテリーバンクへ流れる電圧、電流、バッテリー容量などの情報を監視するための機器です。仕様設定容量範囲:0.1-9999 AH適合B-、P- : M10圧着端子適用質量(g)(LCDモニター): 75使用温度範囲(℃)-10~+60電流(A)ご利用推奨:350ケーブル長(m)B+:1精度電圧:±1%、電流:±1%、容量:±1%寸法(m)シールド線 :6寸法(cm)(LCDモニター): 9.9×6.1×1.8消費電流(mA)待機中:1-2、作動中:10-15、バックライト :100保証期間1年間各種認証EMC動作電圧(V)10-120
  • メインスイッチ マリンテック

    メインスイッチ

    マリンテック(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    欠品中
    主回路 ON-OFF-OUT(取り外し) ロータリー型 キャップ(ノブ)は安全性のためON-OFFの位置では抜けない構造ですが、OFFから45度のOUTの位置で取り外し可能です。
    寸法(mm)45×45×60電圧(V)12、24許容電流(A)最大:300/連続:200適応ボルトサイズ8mm×2本 (R端子)埋込穴(Φmm)40
  • 業務用パワーリレー DC24V マリンテック

    業務用パワーリレー DC24V

    マリンテック
    6,798税込7,478
    1式
    欠品中
    DC回路用大容量パワーリレー。接点部は接触抵抗の少ない銀接点仕様!。200Aまでの回路の電流・電圧を遮断・通電
    用途船舶・ヨット・大型車両・建設機械など寸法(mm)90×143×78取付本体:10mm穴付き電圧(V)DC24電流容量(A)200動作電流(A)0.59(DC12V時)
  • WANDERER シリーズ 10A PWMチャージコントローラー RENOGY JAPAN

    WANDERER シリーズ 10A PWMチャージコントローラー

    RENOGY JAPAN(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
    12V/24Vシステムに適用しています。バッテリータイプ(Sealed、Gel、Flooded、LFP)の設定が可能です。バルク、ブースト、フロート、イコライゼーションの4段階PWM充電です。自動的に充電と放電のパラメーターを修正し、バッテリーの寿命を延長させることができます。逆電流保護、過充電保護、負荷短絡保護、逆極性保護の機能がついています。システム稼働中のPV、バッテリーの短絡は保護機能対象外です。バックライトLCD液晶画面付きで、システムの動作状態、エラーコードが鮮明に見えます。コンパクトな設計で、どこでも簡単に取り付け可能です。バッテリータイプ(Sealed、Gel、Flooded、LFP)の設定が可能です。
    用途PWMチャージコントローラー10A WANDERER シリーズは、PWM充電方式を採用しており、バッテリーの寿命を延長してシステムのパフォーマンスを向上させます。【最大電流・入力電圧・入力電力】。最大電流は10A、最大入力電圧は50VDC、最大入力電力は12Vシステムで120W、24Vシステムで240Wの仕様となります。【LCD画面付き】。使いやすいLCD画面付きで、バッテリーの情報を簡単に把握することができます。またオフグリッドソーラーアプリケーション向けに設計されており、12V / 24Vバッテリーに適用しています。【コンパクトで障害に強い】。コンパクトなサイズなので、設置の際に幅を取りません。自己診断機能および様々な保護機能を搭載しており、設置ミスやシステム障害による損傷を防ぐことができます。【負荷端子、USBポート付き】。負荷接続端子(負荷ポート)には、直流(DC)電球などの小型電気を接続することができます。USBポートは、スマートフォンやタブレットなどの充電が可能です。負荷モードの設定により、負荷の動作時間や手動、自動の切り替えなどが設定できます。(各モードの詳細は説明書をご参照ください)。【PWMチャージコントローラーのメリット】。PWMチャージコントローラーは、バッテリーや電圧の負荷に影響されることなく、一定の効率で充電でき、MPPTよりも価格が比較的安いというのが特徴です。ただし、気象条件に応じて充電の効率に影響を与えるため、曇りや雨天時には充電量が少なくなります。仕様【自己消耗S】<10mA寸法(mm)119×75×27.5質量(g)122.47入力(最大PV)50VDC保存温度(℃)-35~80端末【ケーブル】最大12AWG(3.5SQ)公称電圧(V)12/24(自動認識)充電電流(A)10動作温度(℃)-35~-45RoHS指令(10物質対応)対応
...
船舶艤装・船舶係留設備特集
おすすめ人気ランキング
船舶艤装品