絞り込み
ブランド
- COTEK(コーテック)
- モノタロウ(1)
- マリンテック(406)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(167)
- 浅野金属工業(77)
- 岩崎製作所(48)
- 光電(41)
- 報商製作所(36)
- ノーブランド(35)
- 日本船具(34)
- ONE GAIN(ワンゲイン)(28)
- ファインジャパン[釣具](25)
- PLASTIMO(21)
- オーシャンライフ(19)
- ノムラ(19)
- 関西マリーン(18)
- BLUE SEA Systems(17)
- 高階救命器具(15)
- インターコムマリン(15)
- LiTime(14)
- SELECTED BY MARINTEC(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)

インバーター
COTEK(コーテック)(1件のレビュー)¥64,980~税込¥71,478~1台当日出荷から6日以内出荷従来のSKシリーズに比べ約15%軽量化。バッテリーの電気を電化製品にも使用可能に変換! 災害時はもちろんアウトドアや車中泊にも使える非常用電源。 正弦波・軽量・小型化・高効率。出力電圧および周波数切替・動作温度範囲の拡張。用途非常用電源、アウトドア、自家発電仕様LED表示、AC切替機能オプション、遠隔操作、絶縁設計、熱を逃がす冷却ファン、保護回路周波数(Hz)50/60(±5%・ディップスイッチで選択可)規格UL458、FCC_Class_A出力波形純正弦波 (歪率5%以下通常負荷)保管温湿度範囲温度:'-30~70、湿度:10~95(結露なきこと)定格出力電圧(AC V)100、110、115、120(±5%・ディップスイッチで選択可)動作温度範囲(℃)(定格負荷)-20~40、(40%負荷)~60
高機能リモートコントローラー(ON/OFF切替及び各種表示機能付き)
COTEK(コーテック)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷出力電力を表示 過電圧、低電圧、過負荷、過温状態を表示 出力電圧および周波数切替 動作状態を表示(インバーター、GRID、パワーセーブ)用途SPシリーズインバーター専用のリモートコントローラー (適用機種:SP700/SP1000/SP1500/SP2000/SP3000/SP4000)付属品モジュラージャック(ケーブル)7.7m×1適合機種SP700/SP1000/SP1500/SP2000/SP3000/SP4000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)98×85×25.6動作/保管温度(℃)動作:0~40、保管:-30~70入力電圧範囲(V)10.5~66(12V/24V/48V)RoHS指令(10物質対応)対応待機電流80mA
リモートコントローラー(ON/OFF切替機能のみ)
COTEK(コーテック)(1件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷インバータのON/OFFを遠隔操作します。 イグニッションロックアウトとリターンオーバーライド機能の作動状態を表示。 ケーブルの長さは約7.7Mです。用途・SK-700~SK-3000及びSP700~SP4000にご利用いただけます。適合機種SK700/SK1000/SK1500/SK2000/SK3000/SP700/SP1000/SP1500/SP2000/SP3000/SP4000寸法(mm)57×73.5×2.6質量(g)270動作/保管温度(℃)動作:0~40、保管:-30~70入力電圧範囲(V)10.5~60RoHS指令(10物質対応)対応待機電流40mA未満
COTEK製 リモートコントローラー
COTEK(コーテック)¥15,980税込¥17,5781式6日以内出荷インバータのON/OFFを遠隔操作。イグニッションロックアウトとリターンオーバーライド機能の作動状態を表示。バッテリー電圧を表示。出力電圧を表示。高電圧、低電圧、過温、過負荷状態を表示。動作状態を表示。(インバータ、GRID、パワーセーブ)。接続不良状態を表示。イグニッションロックアウト。ケーブル7.7m付き適合機種SPシリーズ寸法(mm)130×120×31質量(g)360保存温度範囲(℃)-30~70入力電圧範囲(V)10.5~30dc待機電流80mA未満動作温度範囲(℃)0~40
リモートコントローラー SCシリーズインバータ専用(LCDディスプレイ)
COTEK(コーテック)¥24,980税込¥27,4781個6日以内出荷各動作の詳細設定・変更が可能に LCDディスプレイで電圧・電力などの監視が可能 SCシリーズインバーターに対応寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)149.0×98.0×30.9RoHS指令(10物質対応)対応
リモートコントローラー SCシリーズインバータ専用(レベルメーター)
COTEK(コーテック)¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷SCシリーズインバーターのON・OFF以外に動作確認が可能 LEDランプで動作状態を表示 充電3段階モード寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98.0×85.0×25.6RoHS指令(10物質対応)対応
充電器内蔵型インバーター SCシリーズ
COTEK(コーテック)¥199,800~税込¥219,780~1台6日以内出荷インバーター・充電器の機能が一つに AC電源が来ている間はバッテリーチャージャーとして蓄電 停電時にはACバイパス回路が自動で働く 設定によりインバータ優先としてのAC切替も可能出力波形純正弦波保護機能入力:過電圧/低電圧/逆接、温度:本体過温度/バッテリー過温度、出力:短絡/過負荷安全規格UL458 & Supplement SA/UL1741、FCC class A歪率(%)<5モード(バッテリー充電)3段階充電動作湿度(%)93(非結露)保管温度範囲(℃)-30~70RoHS指令(10物質対応)対応