10ページ目: 船舶艤装品

1,367件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチコネクター 3線用 マリンテックワンタッチコネクター 3線用マリンテック
179税込197
1式
6日以内出荷
専用工具やハンダ付け不要単線/より線混在使用OK簡単ワンタッチ結線レバーを引き上げ/電線を差し込み/レバーを戻す 3ステップで結線完了!面倒な圧着接続は必要なしパラレル(並列)接続も簡単!色付きレバーで配線状態がすぐに判別可能!プラス線/マイナス線を同時に接続可お得なまとめ買いもあり!
材質(本体)ナイロン質量(g)5電流(A)32(最大)電圧(V)~250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18.6×39×14保証期間1年接点材質
8SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 50cm マリンテック8SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 50cmマリンテック
999税込1,099
1式
6日以内出荷
KIVケーブル8SQ端子は丸型端子(R8-8)バッテリー接続の定番!丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい赤黒2本セットなので、すぐ使える!
仕様ケーブル:50cm/1m/2m/5m/10m より選択可能型式R8.0-R0.5(50cm)、R8.0-R1(1m)、R8.0-R2(2m)、R8.0-R5(5m)、R8.0-R10(10m)定格電圧(V)~600定格電流(A)~70ケーブルKIV 8SQ 赤黒2本セット端子丸型(ボルト):R8-8(M8用)
5.5SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 50cm マリンテック5.5SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 50cmマリンテック
899税込989
1式
6日以内出荷
KIVケーブル5.5SQ端子は丸型端子(R5.5-8)バッテリー接続の定番!丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい赤黒2本セットなのですぐ使える!
仕様ケーブル:50cm/1m/2m/5m/10m より選択可能型式R5.5-R0.5(50cm)、R5.5-R1(1m)、R5.5-R2(2m)、R5.5-R5(5m)、R5.5-R10(10m)定格電圧(V)~600定格電流(A)~50ケーブルKIV 5.5SQ 赤黒2本セット端子丸型(ボルト):R5.5-8(M8用)
14SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 50cm マリンテック14SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 50cmマリンテック
2,198税込2,418
1式
6日以内出荷
KIVケーブル14SQ端子は丸型端子(R14-8)バッテリー接続の定番!丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい赤黒2本セットなので、すぐ使える!ケーブル長さは50cm/1m/2m/5m/10mから選択可能
仕様ケーブル:50cm/1m/2m/5m/10m より選択可能型式R14-R0.5(50cm)、R14-R1.0(1m)、R14-R2.0(2m)、R14-R5.0(5m)、R14-R10(10m)定格電圧(V)~600定格電流(A)~100ケーブルKIV 14SQ 赤黒2本セット端子丸型(ボルト):R14-8(M8用)
LED防水プッシュスイッチ 13A モーメンタリー式 青色 マリンテックLED防水プッシュスイッチ 13A モーメンタリー式 青色マリンテック
3,500税込3,850
1式
6日以内出荷
プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製LEDがリングで点灯LEDリングライトを常時点灯・押したとき点灯することが可能DC12~24V用スイッチ容量は13Aまでモーメンタリー式はボタンを押している間ON状態を保持ロックしないのでボタンから指を離すとOFF状態になるタイプ推奨取り付け穴:19mmオプションとして面倒なハンダ付けが不要な専用配線カプラーもあり4接点仕様(端子部分は防水ではありません)
型式MPS5-1224WB-WPM(白色)、MPS5-1224R-WPM(赤色)、MPS5-1224Y-WPM(黄色)、MPS5-1224G-WPM(緑色)、MPS5-1224B-WPM(青色)質量(g)5電源(V)DC12/24スイッチモーメンタリー発光色白・青・赤・黄・緑の5色から選択寸法(Φ×mm)19×20取付穴径(Φmm)推奨:19防水性IP67相当スイッチ容量13Aまで
LED防水プッシュスイッチ 20A モーメンタリー式 マリンテックLED防水プッシュスイッチ 20A モーメンタリー式マリンテック
3,698税込4,068
1式
6日以内出荷
プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製LEDがリングで点灯スイッチの面積が広く押しやすい!DC12~24V用ノイズレス回路スイッチタッチ部分はステンレス製スイッチ容量は20Aまでモーメンタリー式:ロックしないのでボタンを押している間ON状態・離すとOFF状態発光色:4色から選択オプションの配線カプラーは防水用20Aが使用可能
質量(g)26スイッチモーメンタリー式ねじ切り能力M16×1(ネジ山ピッチ1mm)寸法(Φ×mm)22×40取付穴径(Φmm)推奨:22防水性IP64相当スイッチ容量20Aまで
MIDIヒューズボックス マリンテックMIDIヒューズボックスマリンテック
4,198税込4,618
1式
6日以内出荷
DC用過電流保護用MIDIヒューズ付きボックス。最大80Aのヒューズまで対応・大型ブロック付きインバーター・カーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスに必須なアイテム!真鍮製ブロックタイプ透明耐熱保護アクリルハウジング80Aまでのヒューズが使用可能DC12V/DC24V兼用ケーブル接続: 挟み込み接続式赤色インジケーター付き2IN1機能:2入力/4出力優れた耐久性・高い防塵性MIDIヒューズ付き(30A/60A/80A)1年保証
付属品六角レンチ質量(g)445定格電流(A)80まで(最大)入力電圧(V)DC12/24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×35×90保証期間1年間配線方式入力:0-4AWG、出力:4-8AWG
バッテリー切替スイッチ 表面型 マリンテックバッテリー切替スイッチ 表面型マリンテック
4,998税込5,498
1式
6日以内出荷
大型ロータリースイッチ本体にロック機構が装備!操作時は赤色のボタンを押しながら回す機構下記4段階に切り替え可能1 Aバッテリーへ接続2 Bバッテリーへ接続3 BOTH(A,Bの2台を接続)4 A,Bの両バッテリー切断 → OFF。 取り付け方法パネル表面取り付けタイプ:配線を背面から取り出すタイプです。
寸法(mm)134×134×75取付パネル表面取り付けタイプ:配線を背面から取り出すタイプです。材質(本体)ABS樹脂製電圧(V)12・24・32許容電流(A)最大300/連続175ボルト10mm(3/8インチ)×3本取付穴5mm×4個ボディーカラー白色
安定化電源 DPS-150 マリンテック安定化電源 DPS-150マリンテック
14,980税込16,478
1式
6日以内出荷
手のひらサイズの小型軽量デザイン!電源はType-CがあればOK!高性能!0-30V出力電圧と0-5V出力電流を正確に調整可能!・軽量コンパクトなポータブルタイプ!簡単操作・高品質の放熱シリコーンパッド/アルミニウムシェルを採用・2.8インチ高解像度IPSカラーディスプレイ搭載・90°回転デザインでどんな角度からもはっきりと視認・4桁電圧電流表示(精度:0.01V/0.001A)・電力は出力電圧と電流に応じて自動的に計算・静音タイプ・20mVの低リップルで効率的で安定した電力を供給・Type-C(PD)/QC/DC電源入力可能・充電できるので外出先での修理やデバッグにも便利・4.0mmバナナプラグ/圧着端子Y型/細銅線出力対応・PCで基本機能や高度な機能をもつソフトウェア操作/ファームウェア更新可能・よく使う設定をプリセット登録可能(最大6セットまで)・過電圧/過電流/不足電圧/過負荷/過熱/短絡保護機能搭載・入力/出力逆接続防止機能搭載・温度センサー内蔵・1年保証
用途研究・テスト・修理・屋外作業・電子DIYなど幅広い用途に付属品テストケーブル・USBケーブル・取扱説明書型式DPS-150質量(g)約180出力(W)0-150出力電圧(V)0-30入力電圧(V)DC5-32出力電流(A)0-5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×76×28入力100mA~5A入力方式Type-C(PD)/QC/モバイルバッテリー対応機能安全保護:過電圧/過電流/不足電圧/過負荷/過熱/入出力逆接防止ディスプレイ2.8インチ(320×240)保証期間1年動作温度(℃)0-40動作湿度(%RH)0~75
防水平型ヒューズホルダー マリンテック防水平型ヒューズホルダーマリンテック
879税込967
1式
6日以内出荷
強力防水型!固定式!DC用過電流保護用平型インラインヒューズホルダー40Aまでの回路へシリコン製シーリングガスケット付きDC12V・24V・36V・48V直流用インライン接続ネジなどで固定可能ケーブルAWG10・5.5SQ付き40Aヒューズまでに使用可
型式ILF-10W備考強力防水型電圧(V)12/24/36/48最大電流(A)40まで電線仕様サイズ:AWG10・5.5SQケーブル長(mm)130×2本防水保護等級IPX4
防水型ヒューズボックス6回路 平型ヒューズボックス 防水型IP65 マリンテック防水型ヒューズボックス6回路 平型ヒューズボックス 防水型IP65マリンテック
3,298税込3,628
1式
6日以内出荷
防水型登場!平型ヒューズ付きのヒューズボックス本体は絶縁性・耐熱性・難燃性に優れたPBT樹脂製透明なPCカバーはノブボルト付き防水型IP65シリコン製パッキングによる防塵・防水機能搭載!ボート・自動車・ヨット・キャンピングカーなどに最適!6回路用/ヒューズ付き(5A・10A・20A入り)LEDインジケーター付き(ヒューズが切断すると赤色LEDランプが点灯)マイナスアース・バスバー内蔵
付属品カバー・表示用ステッカー(71種類入り)・取り付け用ステンレス製タッピングネジ4本型式FB-6W寸法(mm)85×51×112電圧(V)12/24最大電流(A)1回路:30まで、6回路合計:100まで防塵防水性能IP65
防水型ヒューズボックス12回路 平型ヒューズボックス 防水型IP65 マリンテック防水型ヒューズボックス12回路 平型ヒューズボックス 防水型IP65マリンテック
4,598税込5,058
1式
6日以内出荷
防水型登場! 平型ヒューズ付きのヒューズボックス 本体は絶縁性・耐熱性・難燃性に優れたPBT樹脂製 透明なPCカバーはノブボルト付き 防水型IP65シリコン製パッキングによる防塵・防水機能搭載!ボート・自動車・ヨット・キャンピングカーなどに最適! 12回路用/ヒューズ付き(5A・10A・15A・20A入り) LEDインジケーター付き(ヒューズが切断すると赤色LEDランプが点灯) マイナスアース・バスバー内蔵
付属品カバー・表示用ステッカー(71種類入り)・取り付け用ステンレス製タッピングネジ4本型式FB-12W寸法(mm)129×87×42電圧(V)12/24防塵防水性能IP65
MIDIヒューズホルダー 100Aヒューズ付 マリンテックMIDIヒューズホルダー 100Aヒューズ付マリンテック
1,398税込1,538
1式
6日以内出荷
DC用過電流保護用MIDIヒューズ付ホルダー!インバーター・カーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスに必須なアイテム!MD-1型より大きな電流容量タイプ!真鍮製ブロックタイプ透明耐熱保護アクリルハウジングDC12V・24V・36V・48V直流用ケーブル接続: 挟み込み接続式シリコン製パッキング付き金メッキネジ仕様
付属品カバー・MIDIヒューズ(100A)型式MD-2質量(g)70寸法83×33×28電圧(V)12/24/36/48ケーブルサイズ(SQ)【最大】入力側:22・4/8GA、出力側:22・4/8GA
LED防水プッシュスイッチ 13A オルタネイト式 黄色 マリンテックLED防水プッシュスイッチ 13A オルタネイト式 黄色マリンテック
3,500税込3,850
1式
6日以内出荷
待望の防水LEDプッシュスイッチ登場!プッシュ部がすり鉢状(テーパー)になり指先で押しやすい形状に改良!304ステンレス製!19mmタイプではクラス最大電流13A仕様プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製LEDがリングで点灯LEDリングライトを常時点灯・押したとき点灯することが可能ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持するオルタネイト式オプションとして面倒なハンダ付けが不要な専用配線カプラーもあり→13A用配線カプラー4接点仕様(端子部分は防水ではありません)
型式MPS5-1224Y-WP寸法(mm)Φ19×20質量(g)5電源(V)DC12/24発光色取付穴径(Φmm)19推奨スイッチング方式オルタネイト防水保護等級IP67相当スイッチ容量13Aまで
LED防水プッシュスイッチ 13A オルタネイト式 青色 マリンテックLED防水プッシュスイッチ 13A オルタネイト式 青色マリンテック
3,500税込3,850
1式
6日以内出荷
待望の防水LEDプッシュスイッチ登場!プッシュ部がすり鉢状(テーパー)になり指先で押しやすい形状に改良!304ステンレス製!19mmタイプではクラス最大電流13A仕様プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製LEDがリングで点灯LEDリングライトを常時点灯・押したとき点灯することが可能ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持するオルタネイト式オプションとして面倒なハンダ付けが不要な専用配線カプラーもあり→13A用配線カプラー4接点仕様(端子部分は防水ではありません)
型式MPS5-1224B-WP寸法(mm)Φ19×20質量(g)5電源(V)DC12/24発光色取付穴径(Φmm)19推奨スイッチング方式オルタネイト防水保護等級IP67相当スイッチ容量13Aまで
LEDプッシュスイッチ オルタネイト式 赤色 25mm 20A マリンテックLEDプッシュスイッチ オルタネイト式 赤色 25mm 20Aマリンテック
3,798税込4,178
1式
6日以内出荷
取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ!防滴なので船舶で使用可能!最大25mmサイズ登場!大きなLEDのリングが特徴スイッチの面積が広く押しやすい!スイッチ部形状:フラットタイプスイッチON時→LEDリング点灯・OFF時→LEDリング消灯ノイズレス回路スイッチタッチ部分はステンレス製オルタネイト式:ボタンを押すとON状態を保持・もう一度押すとOFF状態
型式MPS-1224R-O25寸法(mm)Φ25×40質量(g)36電圧(V)DC12/24スイッチ形状フラットタイプ(平面)発光色赤色消費電流(mA)LED:15取付穴径(Φmm)Φ25スイッチング方式オルタネイト防水保護等級IP64相当スイッチ容量20Aまで
LEDプッシュスイッチ オルタネイト式 白色 25mm 20A マリンテックLEDプッシュスイッチ オルタネイト式 白色 25mm 20Aマリンテック
3,798税込4,178
1式
6日以内出荷
取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ!防滴なので船舶で使用可能!最大25mmサイズ登場!大きなLEDのリングが特徴スイッチの面積が広く押しやすい!スイッチ部形状:フラットタイプスイッチON時→LEDリング点灯・OFF時→LEDリング消灯ノイズレス回路スイッチタッチ部分はステンレス製オルタネイト式:ボタンを押すとON状態を保持・もう一度押すとOFF状態
型式MPS-1224WB-O25寸法(mm)Φ25×40質量(g)36電圧(V)DC12/24スイッチ形状フラットタイプ(平面)発光色白色消費電流(mA)LED:15取付穴径(Φmm)Φ25スイッチング方式オルタネイト防水保護等級IP64相当スイッチ容量20Aまで
大阪電機製 2P本体スイッチなし 防水レセプタクル 大阪電機工業大阪電機製 2P本体スイッチなし 防水レセプタクル大阪電機工業
3,998税込4,398
1式
6日以内出荷
防水タイプでキャップ(蓋付)です。DC12V・24V・AC100V・200Vで使えスイッチ付は水中ポンプ用などで使用します!
型式防水レセプタクル 2Pスイッチなし定格容量(A)20まで電線口12mm (3.5SQケーブルまで)
防水レセプタクル 2P本体スイッチなし 15A用 マリンテック防水レセプタクル 2P本体スイッチなし 15A用マリンテック
4,198税込4,618
1式
6日以内出荷
防水タイプでキャップ(蓋付)です。DC12V・24V・AC100V・200Vで使えスイッチ付は水中ポンプ用などで使用します!
型式SGE-WR-60定格容量(A)15まで電線口12mm (3.5SQケーブルまで)
防水3路スイッチ マリンテック防水3路スイッチマリンテック
4,998税込5,498
1式
6日以内出荷
防水仕様です。3路スイッチなのでご注意ください!
型式防水レセプタクル 3路スイッチ定格容量(A)10まで電線口12mm (3.5SQケーブルまで)
3極6ターミナル 防水ロッカースイッチ ON-OFF マリンテック3極6ターミナル 防水ロッカースイッチ ON-OFFマリンテック
999税込1,099
1式
6日以内出荷
3極6ターミナル防水のON-OFFスイッチ!シリコン製アコーデオンカバー付き3極6ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ
型式WRS4-30A極数3極電圧(V)250までスイッチON-OFF電流容量(A)スイッチ:30ケーブルネジ式接続式取付可能スイッチ防水中間スイッチWPSW・WSWシリーズ
ロッカースイッチ AC100V用 防水カバー付き マリンテックロッカースイッチ AC100V用 防水カバー付きマリンテック
469税込516
1式
6日以内出荷
ON-OFF/ロッカースイッチケーブル接続:ハンダ付スイッチ電流容量6AスイッチON時赤色LED点灯・OFF時消灯直流DC12-24V用/交流AC100V用の2種類あり(購入時選択式)シリコン製防水カバー付きも選択可
タイプ防水カバー付き極数1極電圧(V)交流AC100(選択式)スイッチON-OFF使用温度(℃)-20~70電流容量(A)【スイッチ】6
ロッカースイッチ 防水カバー付き マリンテックロッカースイッチ 防水カバー付きマリンテック
479税込527
1式
6日以内出荷
OFF-ON-OFF/ロッカースイッチハンダ付が必要シリコン製防水カバー付きも選択可
タイプ防水カバー付き極数2極-6P電圧(V)200までスイッチOFF-ON-OFF電流容量(A)【スイッチ】6
平型ヒューズ(5個入り) 5A マリンテック平型ヒューズ(5個入り) 5Aマリンテック
299税込329
1式
6日以内出荷
DC用過電流保護用平型ヒューズ!ボート・自動車・カーオーディオ等に必須なアイテム!高品質ヒューズDC12V・24V・36V・48V直流用汎用インラインヒューズ
平型ヒューズ(5個入り) 40A マリンテック平型ヒューズ(5個入り) 40Aマリンテック
299税込329
1式
6日以内出荷
DC用過電流保護用平型ヒューズ!ボート・自動車・カーオーディオ等に必須なアイテム!高品質ヒューズDC12V・24V・36V・48V直流用汎用インラインヒューズ
平型ヒューズ(5個入り) 7.5A マリンテック平型ヒューズ(5個入り) 7.5Aマリンテック
299税込329
1式
6日以内出荷
DC用過電流保護用平型ヒューズ!ボート・自動車・カーオーディオ等に必須なアイテム!高品質ヒューズDC12V・24V・36V・48V直流用汎用インラインヒューズ
平型ヒューズ(5個入り) 30A マリンテック平型ヒューズ(5個入り) 30Aマリンテック
299税込329
1式
6日以内出荷
DC用過電流保護用平型ヒューズ!ボート・自動車・カーオーディオ等に必須なアイテム!高品質ヒューズDC12V・24V・36V・48V直流用汎用インラインヒューズ
バッテリーターミナル プラス・マイナス セット品 マリンテックバッテリーターミナル プラス・マイナス セット品マリンテック
999税込1,099
1式
6日以内出荷
バッテリーターミナルへ直接取り付けDターミナルはプラス側・マイナス側でサイズが異なります65D/75D~115D/130F51/155G51/210H52などのバッテリーへ工具を使わずに取り付け可能蝶ネジ部分は色付けされているのでプラスマイナスを間違える心配なし(赤:プラス・黒:マイナス)
仕様推奨ターミナル:R型/8mm備考大電流用・サブバッテリー用・エンジン始動用等ターミナルタイプD型
シリコン平行ケーブル 10m マリンテックシリコン平行ケーブル 10mマリンテック
2,698税込2,968
1式
6日以内出荷
・柔軟性・屈曲性がかなり高く、摩耗・熱にも強い!・ケーブル芯は錫メッキ銅・ソフトなシリコン絶縁材・多様な機器の配線・電源ケーブルに
材質絶縁材:シリコン、導体:錫メッキ銅線長さ(m)10定格電圧(V)~600使用温度(℃)-60~200
安全ブレーカー 15A マリンテック安全ブレーカー 15Aマリンテック
899税込989
1式
6日以内出荷
形式15A電圧(V)110接続方式表面型電流容量(A)15/30
メガヒューズホルダー ANL-50A マリンテックメガヒューズホルダー ANL-50Aマリンテック
2,498税込2,748
1式
6日以内出荷
セラミック製DC用過電流保護用ANLヒューズ付きホルダー大容量インバーターカーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスには必須なアイテム!250Aまでのヒューズが使用可能!高遮断性・高品質セラミックタイプヒューズDC12V/24V/36V/48V直流用端子M8ボルト部分は金メッキ仕様最大250Aのヒューズまで装着可(250A以上の容量の場合はメーカー商品MF-2やMF-3を推奨)
付属品透明カバー・セラミック製ヒューズ(選択式)材質【上蓋(透明の樹脂カバー)】耐熱アクリル製【台座(黒色の樹脂)】難燃性強化ナイロン製型式MF-1寸法(mm)150×43×37備考ヒューズ容量選択可電圧(V)12/24/36/48ケーブル接続方法圧着ターミナル接続式ボルト(mm)M8 (R端子)
LED防水プッシュスイッチ 13A モーメンタリー式 緑色 マリンテックLED防水プッシュスイッチ 13A モーメンタリー式 緑色マリンテック
3,500税込3,850
1式
6日以内出荷
望の防水LEDプッシュスイッチ登場!プッシュ部がすり鉢状(テーパー)になり指先で押しやすい形状に改良!304ステンレス製!19mmタイプではクラス最大電流13A仕様プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製LEDがリングで点灯LEDリングライトを常時点灯・押したとき点灯することが可能DC12~24V用スイッチ容量は13Aまでモーメンタリー式はボタンを押している間ON状態を保持ロックしないのでボタンから指を離すとOFF状態になるタイプ推奨取り付け穴:19mmオプションとして面倒なハンダ付けが不要な専用配線カプラーもあり→13A用配線カプラー4接点仕様(端子部分は防水ではありません)
寸法(mm)Φ19×20質量(g)5スイッチモーメンタリー方式発光色白・青・赤・黄・緑の5色から選択電源(DC-V)12/24取付穴径(Φmm)推奨:19防塵防水性能IP67相当スイッチ容量13Aまで
ADS-120A付きバッテリーケーブル 1m マリンテックADS-120A付きバッテリーケーブル 1mマリンテック
2,998税込3,298
1式
6日以内出荷
KIV14SQケーブルアンダーソンコネクタはオスメス併用・電源側/負荷側関係なし!機器同士の延長コード代わりにも使える!
規格アンダーソンコネクター:80A/~600Vケーブル長(m)1ケーブルKIV 14SQ
8SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 2m マリンテック8SQ丸型端子付きバッテリーケーブル 2mマリンテック
2,498税込2,748
1式
6日以内出荷
KIVケーブル8SQ端子は丸型端子(R8-8)バッテリー接続の定番!丸型端子でバッテリー接続などに使いやすい赤黒2本セットなので、すぐ使える!
規格丸型端子:R8-8定格電圧(V)~600定格電流(A)~70ケーブルKIV 8SQ 赤黒2本セット
DCプラグ付きケーブル マリンテックDCプラグ付きケーブルマリンテック
159税込175
1式
6日以内出荷
平行ケーブル AWG18規格 0.75sq相当メスDCプラグ仕様
電流(A)7まで規格外径5.5mm×内径2.1mmケーブル平行ケーブル(VVF)AWG18/0.75SQ
配線カバー マリンテック配線カバーマリンテック
1,498税込1,648
1式
6日以内出荷
紫外線や熱に強く柔らかい樹脂製排水受けにも使用可能使用用途:ボート・ヨットなどのデッキ(甲板)から海水を排水する場所で配線ケーブルなどを船内へ引き込む時の防水カバー
材質ナイロン
ADS-50A付きバッテリーケーブル 2m マリンテックADS-50A付きバッテリーケーブル 2mマリンテック
1,998税込2,198
1式
6日以内出荷
KIVケーブル5.5SQアンダーソンコネクタはオスメス併用・電源側/負荷側関係なく使える!機器同士の延長コード代わりにも使える!
規格アンダーソンコネクター:50A/~600Vケーブル長(m)2ケーブルKIV 5.5SQ
DCプラグ付きケーブル マリンテックDCプラグ付きケーブルマリンテック
219税込241
1式
6日以内出荷
平行ケーブル AWG16規格 1.25sq相当メスDCプラグ仕様
電流(A)12まで規格外径5.5mm×内径2.1mmケーブル平行ケーブル(VVF)AWG16/1.25SQ
DCプラグ付きケーブル マリンテックDCプラグ付きケーブルマリンテック
169税込186
1式
6日以内出荷
キャップタイヤ型ケーブル・AWG18規格・0.75sq相当7Aまでの負荷で使用可能(2連・3連テープライト24V 5mまで)オスプラグ
規格外径5.5mm×内径2.1mm
シガーソケットケーブル マリンテックシガーソケットケーブルマリンテック(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1式
6日以内出荷
シガーソケットに接続して使用3mケーブル付き・ケーブルはPVCで燃焼耐性に優れる電流は約5Aまで対応!最大120Wまでの機器に使用可出力はDCプラグ DC7909赤色LEDパイロットランプ付き(15Aガラス管ヒューズ内蔵)
電流(A)5まで(保護ヒューズ内蔵)規格【DCコネクタ】外径7.9×内径0.9mm【ケーブル】AWM2464・VW-1適合電力(W)最大120ケーブル長(m)3出力電圧(V)DC12-24ソケット規格品
船舶艤装品