絞り込み

パンカールーブル(パンカールーバー)
ミヤマエ(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から6日以内出荷日本工業規格(JIS)F2902に準拠した製品で、良質なアルミ材を使用、表面にアルマイト被膜を施しシルバー色仕上げです。球体本体を360度回転させる事で自由な方向に温・冷風を送り、つまみを操作する事で簡単に風量調整が可能です。用途温風・冷風の吹き出し口に用いられています。(船舶内・事務所・工場・学校・体育館・厨房室等)
オリジナル 小型ベンチレーター MFN-24L DC24V用
マリンテック¥9,998税込¥10,9981式6日以内出荷ボートやヨットのエンジンルーム・キッチンなどの室内換気。その他機械の冷却用ダクトファンとして使用可能。ABS樹脂製。水平設置・垂直設置可能。インラインタイプ送風機(ダクトの途中に設置可能タイプ)。推奨ケーブル:ビニールキャプタイヤーなど1.25SQ(16AWG)以上。フロアマウントタイプ・ブラケット取り付け。風量備考。普通の6畳の部屋(天井高2.4m) ≒ 約25~26m3の空間。その部屋の約1/3の空気を1分で交換できる風量。工場の送風機・大型換気扇・業務用エアダスターなどで見られる風量レベル寸法(mm)204×152×135質量(kg)0.75取付5mm穴(4ヶ所)出力(W)70電流(A)3電圧(V)DC24風量270CFM(約 7.65 m3/min)ケーブル推奨ケーブル:ビニールキャプタイヤーなど1.25SQ(16AWG)以上口径(mm)102(4インチ)
オリジナル 小型ベンチレーター MFN-12L DC12V用
マリンテック¥9,998税込¥10,9981式6日以内出荷ABS樹脂製。水平設置・垂直設置可能。インラインタイプ送風機(ダクトの途中に設置可能タイプ)。推奨ケーブル:ビニールキャプタイヤーなど1.25SQ(16AWG)以上。フロアマウントタイプ・ブラケット取り付け。吸入・排出口径:102mm(4インチ)寸法(mm)204×152×135質量(kg)0.75取付5mm穴(4ヶ所)出力(W)70電流(A)6電圧(V)DC12風量270CFM(456m3/m)ケーブル推奨:ビニールキャプタイヤーなど1.25SQ(16AWG)以上口径(mm)102(4インチ)
オリジナル 小型ベンチレーター MFN-12 DC12V用
マリンテック¥8,398税込¥9,2381式6日以内出荷横型送風機。ABS樹脂製。水平設置・垂直設置可能。インラインタイプ送風機(ダクトの途中に設置可能タイプ)。推奨ケーブル:ビニールキャプタイヤーなど1.25SQ(16AWG)以上。フロアマウントタイプ・ブラケット取り付け寸法(mm)209×116×135質量(kg)0.31取付4mm穴(4ヶ所)出力(W)30電流(A)2.5電圧(V)DC12風量130CFM(220m3/m)ケーブル推奨ケーブル:ビニールキャプタイヤーなど1.25SQ(16AWG)以上口径(mm)76(3インチ)
ベンチレーター
ナニワ¥68,980~税込¥75,878~1台4日以内出荷から5日以内出荷エンジンルームに新鮮な空気を送り込み酸欠を防ぎ、エンジントラブルをなくす最新型ファンです。 分布曲線補正板つきの羽根及び増圧風向制御板の採用により約28~75立法メートル/分の吸・排気量を確保することに成功。 しかもMTH樹脂製なので高温にも強くねじれなどによる変形のおそれはありません。 ナニワ独自の構造は、海水の浸入を防ぎ、S-25・50型は緊急時の開孔部閉鎖はワンタッチででき、開閉式換気窓の操作で節電運転が可能です。 ベアリング入回転軸使用モーター(27・28・100MHz,無線雑音防止装置付の採用で静かでスムーズな運転ができます。 外装は最高級のABS樹脂製で傷がつきにくく、いつまでも美しく塗装の必要もありません。 1枚羽根仕様電圧(V)DC24
ルーバーベンチレーター
マリンテック¥2,698税込¥2,9681式6日以内出荷ルーバー(スリット)の向きを変えるだけで、吸気・排気を簡単に切り替え可能。エンジンルーム内の空気循環を促進し、熱気や湿気を効率よく排出。耐候性/耐衝撃性に優れたABS樹脂を採用。潮風や紫外線などの厳しい海洋環境でも長期間安心して使用可能。各種船舶のエンジンルームや換気口として幅広く使用可能
カウルベントカバー
マリンテック¥3,098税込¥3,4081式6日以内出荷船内やエンジンルームの空気循環を促進し、熱気や湿気を効率よく排出。耐候性/耐衝撃性に優れたABS樹脂製!紫外線や潮風など過酷な海洋環境でも安心して使用可!。シンプルでスタイリッシュなカウルデザイン。開口径約86mm(3インチ)。特別な工具や複雑な作業を必要とせず、スムーズに設置可能。さまざまな船舶や車両の換気口として使用可能
ルーバーベンチレーター
マリンテック¥4,198税込¥4,6181式6日以内出荷ボートのエンジンルームなどの換気用ベンチレーター!RV車のボディの外装・内装などにも最適!。紫外線耐性のあるABS樹脂製。壁取付タイプ。熱気を素早く排出し、高効率な換気を実現。簡単取付。省スペース設置可能。耐衝撃性/高耐久性用途ボート・ヨット・船舶・RV車・キャンピングカー・トラックなどに質量(g)160寸法(幅W×高さH)(mm)264×126.5
光電製 横型ベンチレーター KDB-24 カバーなし
光電¥75,980税込¥83,5781式6日以内出荷<雑音防止>新技術によりモーター回転時による雑音を徹底して排除しました。<吸排両用>吸気、排気の両方タイプですから必要に応じて切替えできます。<耐久性抜群>モーターは防錆塗装、他は耐熱・耐圧プラスチック製ですから。防錆はもちろん耐久性は抜群です。質量(kg)2.5タイプカバーなし出力(W)72電流(A)3電圧(V)DC24回転数(min-1[r.p.m])2100風量排気25立法メートル/min、吸気15立法メートル/min
光電製 横型ベンチレーター KDB-12 カバー付き
光電¥74,980税込¥82,4781式6日以内出荷<雑音防止>新技術によりモーター回転時による雑音を徹底して排除しました。<吸排両用>吸気、排気の両方タイプですから必要に応じて切替えできます。<耐久性抜群>モーターは防錆塗装、他は耐熱・耐圧プラスチック製ですから。防錆はもちろん耐久性は抜群です。質量(kg)2.5タイプカバー付き出力(W)72電流(A)6電圧(V)DC12回転数(min-1[r.p.m])2100風量排気25立法メートル/min、吸気15立法メートル/min
光電製 横型ベンチレーター KDB-24 カバー付き
光電¥75,980税込¥83,5781式6日以内出荷<雑音防止>新技術によりモーター回転時による雑音を徹底して排除しました。<吸排両用>吸気、排気の両方タイプですから必要に応じて切替えできます。<耐久性抜群>モーターは防錆塗装、他は耐熱・耐圧プラスチック製ですから。防錆はもちろん耐久性は抜群です。質量(kg)2.5タイプカバー付き出力(W)72電流(A)3電圧(V)DC24回転数(min-1[r.p.m])2100風量排気25立法メートル/min、吸気15立法メートル/min
光電製 横型ベンチレーター KDB-12 カバーなし
光電¥75,980税込¥83,5781式6日以内出荷<雑音防止>新技術によりモーター回転時による雑音を徹底して排除しました。<吸排両用>吸気、排気の両方タイプですから必要に応じて切替えできます。<耐久性抜群>モーターは防錆塗装、他は耐熱・耐圧プラスチック製ですから。防錆はもちろん耐久性は抜群です。質量(kg)2.5タイプカバーなし出力(W)72電流(A)6電圧(V)DC12回転数(min-1[r.p.m])2100風量排気25立法メートル/min、吸気15立法メートル/min
ナニワ製 ベンチレーター S-25
ナニワ¥63,980税込¥70,3781式6日以内出荷エンジンルームに新鮮な空気を送り込み酸欠を防ぎ、エンジントラブルをなくす最新型ファンです。分布曲線補正板つきの羽根及び増圧風向制御板の採用により約28~75立法メートル/分の吸・排気量を確保することに成功。しかもMTH樹脂製なので高温にも強くねじれなどによる変形のおそれはありません。ナニワ独自の構造は、海水の浸入を防ぎ、S-25・50型は緊急時の開孔部閉鎖はワンタッチででき、開閉式換気窓の操作で節電運転が可能です。ベアリング入回転軸使用モーター(27・28・100MHz,無線雑音防止装置付の採用で静かでスムーズな運転ができます。外装は最高級のABS樹脂製で傷がつきにくく、いつまでも美しく塗装の必要もありません。1枚羽根仕様仕様開閉式換気窓付き出力(W)120電流(A)5電圧(V)DC24風量31/min回転数3,500r.p.m
ベンチレーター
高澤¥159,800税込¥175,7801台5日以内出荷必要な時だけ換気ができ、燃費が経済的 プラスチック製で耐久性は抜群です。 完全密閉式防水型 羽根ガラス繊維入りポリカーボネイト製で強度化・耐熱化・対変形化に成功 雑音防止コンデンサーとラインフィルターをセット。 しかも自動停止装置(実用新案申請)により雑音防止効果が30%向上しました。 ダンパーなし質量(kg)12出力(W)262電流(A)14電圧(V)DC24モーター高澤開発品、雑音防止装置付風量70立法メートル/min回転数3,000r.p.m
ベンチレーター
高澤¥71,980~税込¥79,178~1台4日以内出荷プラスチック部及び取付金具の強化によりモーター脱落が生じません。 モーター部は全開式ボールベアリング軸受け。 雑音防止コンデンサーとラインフィルターをセットし雑音防止効果が45%向上しました。 マグネットタイプから直巻タイプのモーターとなりモーター寿命がアップしました。 ダンパーなし電圧(V)DC24モーター高澤開発品、雑音防止装置付
『舶用補機』には他にこんなカテゴリがあります
- 船用ポンプ
- 送風機/ベンチレーター