絞り込み
ケーブル種類
長さ(m)
ブランド
- モノタロウ(1)
- サギサカ(SAGISAKA)(17)
- ALLIGATOR(アリゲーター)(13)
- SHIMANO(シマノ)(8)
- 敷島(6)
- Campagnolo(カンパニョーロ)(5)
- CAPTAIN STAG(3)
- アサヒサイクル(3)
- Ruler(ルーラー)(3)
- NOGUCHI(2)
- FOGLIA(2)
- TOP(2)
- YPK(2)
- ParkTool(パークツール)(1)
- WINTEC(ウインテック)(1)
- grunge(グランジ)(1)
- AVEDIO(エヴァディオ)(1)
「ケーブル種類」から絞り込む

カラーシフトアウター2M
FOGLIA(1件のレビュー)¥799税込¥8791個5日以内出荷から7日以内出荷カラーコーディネートに最適なカラーシフトアウター。自転車1台分として切断して使います。付属品真鍮製アウターキャップ8個付仕様ナイロンライナー入り全長×太さ(mm)2000×Φ4(自転車1台分)
31SUPERIOR SHINEインナーワイヤー ロード用シフト2000mm 100本/箱
AVEDIO(エヴァディオ)¥69,980税込¥76,9781箱(100本)23日以内出荷31本の細いワイヤーを束ねてあるインナーワイヤーにさらにスムーズになるようにスペリアルシャイン加工を施したワイヤー。触ると滑りの良さがわかるほど、抵抗がなくタッチがよい。用途シマノ用。長さ(mm)2000
カラーシフトアウター2M
FOGLIA¥799税込¥8791個7日以内出荷カラーコーディネートに最適なカラーシフトアウター。自転車1台分として切断して使います。付属品真鍮製アウターキャップ8個付仕様ナイロンライナー入り色グリーン長さ(m)2太さ(Φmm)4(自転車1台分)
SPARES CG-FRD700/シフトケーブルセット ブラック
Campagnolo(カンパニョーロ)¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷12speed用シフトケーブルセット 1台分 ブレーキケーブルセットは従来のCG-BR201をご使用ください。色ブラック
SPARES CG-CB101 ケーブルテンションアジャスター(5pcs)
Campagnolo(カンパニョーロ)¥9,498税込¥10,4481セット7日以内出荷CG-CB101 ケーブルテンションアジャスター 5個入り色ブラック
EPS フレームマウントケーブルforインターナル インターフェイス
Campagnolo(カンパニョーロ)¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷EPS V4用フレームマウント用ケーブル色ブラック
EPS EPS ケーブルパワーキット(コンセント先端)
Campagnolo(カンパニョーロ)¥1,498税込¥1,6481本4日以内出荷電子制御システム(EPS)専用ケーブルパワーキットです。RECORD共用。色ブラック
デュラエースDI2 バッテリーチャージャー本体 SM-BCR1
SHIMANO(シマノ)¥9,498税込¥10,4481個8日以内出荷7970電子制御シフティングシステム専用バッテリーチャージャー用ケーブル
変速用アウタケーブル 2メートル
サギサカ(SAGISAKA)¥849税込¥9341個当日出荷2mのロングサイズなので必要な長さにカットしてご使用できます。用途修理交換用色シルバータイプ外装用寸法(m)2ケーブル種類アウターケーブル
ATB/MTB/ROADシフト用インナーケーブル(P.T.F.E.コート)
ALLIGATOR(アリゲーター)(7件のレビュー)¥729税込¥8021本4日以内出荷から5日以内出荷「Slick Galvanized」ケーブルに、耐久性に優れ、最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングしています。 自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。 初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。付属品インナーエンドキャップ×2個材質スチール長さ(mm)2000寸法(mm)Φ1.2×2000ケーブル種類インナーケーブル
SLEEK GLIDE シフト用アウターケーブル
ALLIGATOR(アリゲーター)(8件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本4日以内出荷から5日以内出荷SLEEK GLIDEシリーズのシフト用アウターケーブルを単品にしました。同色でドレスアップしたり、違う色を組み合わせて個性を引き立たせたドレスアップが可能です。 カラーの繊維を編み込んだ「4重構造(ライナー、スチールワイヤー、ファイバーメッシュブレイド、クリアーコーティング)」で強度に優れています。 カラーは「SLEEK GLIDE シフトケーブルキット」同様、豊富な7色展開です。付属品アウターキャップ4個材質スチール長さ(mm)2000寸法(mm)2000寸法(Φmm)5ケーブル種類アウターケーブル
SLEEK GLIDE シフト用アウターケーブルBOX
ALLIGATOR(アリゲーター)¥9,698税込¥10,6681本5日以内出荷SLEEK GLIDEシリーズのアウターケーブルを必要に応じて切って使える1本巻きにした30メートルのロングタイプ仕様です。 カラーの繊維を編み込んだ「4重構造(ライナー、スチールワイヤー、ファイバーメッシュブレイド、クリアーコーティング)」で強度に優れています。 カラーは「SLEEK GLIDE シフトケーブルキット」同様、豊富な7色展開です。寸法(Φmm)5寸法(m)30ケーブル種類アウターケーブル
ATB/MTB/ROADシフト用インナーケーブル(P.T.F.Eコート)BOX
ALLIGATOR(アリゲーター)¥42,980税込¥47,2781箱(100本)4日以内出荷ステンレス製でサビに強く、ケーブルの表面を研磨加工しフラットにすることで摩擦を軽減した「Slick Stainless」仕様のシフト用インナーケーブルです。 初期伸びを防ぐプレ・ストレッチ処理を施してあります。 100本入りのボックス仕様です。1本ずつ取り出せる窓付きでバラける心配がありません。材質ステンレス長さ(mm)2000寸法(mm)2000色ブラック寸法(Φmm)1.2
ATB/MTB/ROADシフト用インナーケーブルBOX
ALLIGATOR(アリゲーター)¥29,980税込¥32,9781箱(100本)4日以内出荷ステンレス製でサビに強く、ケーブルの表面を研磨加工しフラットにすることで摩擦を軽減した「Slick Stainless」仕様のシフト用インナーケーブルです。 初期伸びを防ぐプレ・ストレッチ処理を施してあります。 100本入りのボックス仕様です。1本ずつ取り出せる窓付きでバラける心配がありません。材質ステンレス長さ(mm)2000寸法(mm)2000色シルバー寸法(Φmm)1.2