絞り込み
ブランド
- Petronas
- DJ(ドライブジョイ)(1)
- HOT SHOT'S SECRET(1)
- LIQUI MOLY(3)
- MOTUL(1)
- PITWORK(日産)(2)
- RISLONE(1)
- パーカーハネフィン(2)
- プロラボ(1)
- モリドライブ(1)
- 呉工業(クレ)(4)
特価

Diesel Injector Cleaner 0.25L
Petronas¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷PETRONASの添加剤「DURANCE」シリーズとは。PETRONASの添加剤「DURANCE」は、PETRONASグループであるイタリアのケミカルメーカー「arexons」で製造されています。arexonsは1912年に設立されたヨーロッパでNo.1のケミカルメーカーです。「DURANCE」はF1やMoto GPをはじめ、世界のモーターレーシングのフィールドからの経験をフィードバックして、最新の技術を用いて開発された高性能燃料添加剤です。 。ディーゼルエンジンの頑固な汚れを徹底洗浄。ディーゼルインジェクタークリーナーは、添加することで燃料噴射装置を素早く洗浄し、燃焼と性能を向上させます。エンジンの始動性を高め、騒音と排気ガスのレベルを低減します。DPF目詰まりの要因である燃料噴射不良に起因する煤の発生を減少させます。また、高濃度のバイオディーゼル燃料による腐食などを防ぎます。用途ディーゼル燃料専用。燃焼システム全体の洗浄。バルブとインジェクターの堆積物除去。バルブの保護。エンジン騒音の低減危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
Diesel DPF Treatment 0.25L
Petronas¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷PETRONASの添加剤「DURANCE」シリーズとは。PETRONASの添加剤「DURANCE」は、PETRONASグループであるイタリアのケミカルメーカー「arexons」で製造されています。arexonsは1912年に設立されたヨーロッパでNo.1のケミカルメーカーです。「DURANCE」はF1やMoto GPをはじめ、世界のモーターレーシングのフィールドからの経験をフィードバックして、最新の技術を用いて開発された高性能燃料添加剤です。 。ディーゼルエンジンの燃焼を改善し、きれいな状態を維持。ディーゼルDPFトリートメントは、PM10の発生を抑え、燃焼を改善し、DPFへの汚れを軽減させます。新車時もしくはDPF洗浄後にDPFトリートメントを添加することで、煤が溜まりにくくなり再生回数が減少、自動再生間隔の延長につながります。燃料1タンクに対して1回の処理で、クリーンな状態を確保し、エンジン本来のパワーを回復させ、DPFの自動再生インターバルの向上、自動再生時間短縮により燃費が向上します。用途ディーゼル燃料専用。DPFの目詰まり低減。DPF自動再生間隔の延長、再生時間の短縮。黒煙の低減危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
『添加剤』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら