絞り込み
ブランド
- 旭エンジニアリング
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(14)
- CARL BECHEM(4)
- Devcon(デブコン)(3)
- アズワン(2)
- AZ(エーゼット)(2)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2)
- ボスティック(Bostik)(2)
- KANA(片山チエン)(1)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
- ヤナセ製油(1)
- イチネンTASCO(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- SUPER LUBE (スーパールーベ)(1)
- アラム(1)
- ニッペコ(旧 日本礦油)(1)
- NOKクリューバー(1)
- スズキ機工(1)
- ORAPI(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

食品機械用グリース
旭エンジニアリング¥6,998税込¥7,6981本当日出荷特殊製法で化学合成油に、超微粒子化したPTFEを分散させ、耐熱、耐荷重、耐水、耐薬品、防錆性に非常に優れたNSF H1グレードの食品機械用グリースです。抗菌効果があるため医薬品産業にもご使用頂けます。生分解性もあり水質、土壌を汚染せず、建設、農業、湾岸、製紙など各種産業機械の幅広い潤滑用途にご使用頂けます。ゴム、樹脂にも安全です。使用温度範囲(℃)-40~260容量(g)396危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応