絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

接点復活スプレー
呉工業(クレ)(263件のレビュー)¥649~税込¥714~1本(220mL)ほか当日出荷接点部に付着したカーボンや汚れなどを除去、接点を復活させます。 接点表面に薄い被膜を形成し、通電状態を変えません。 強い衝撃が加わっても、被膜は復元するので、接点の腐蝕を防止します。 中間加工品やパーツの一時的防錆にも使用できます。用途スイッチ、リレー、配電盤、プリント配線回路、コンピューター、テレビ、コピー、ファックス、通信電話機器などの接点。使用温度範囲(℃)-20~70主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
コンタクトスプレー
呉工業(クレ)(64件のレビュー)¥779~税込¥857~1本(300mL)ほか当日出荷接触不良の接点を回復させ、腐食を防止する接点復活スプレー。特殊置換性オイルがカーボンや汚れ、異物を除去し、電気接点の接触不良を解消します。接点部の摩擦を軽減し、腐食から保護します。迷走電流の発生を防ぎます。用途自動車やオートバイのコネクター、ハーネス、ヒューズ、各種センサー、バッテリーターミナルなど電気系統の接点の機能回復。精密機器、テレビ・オーディオ・パソコンの端子、コネクター、プラグソケットなどの電気接点の機能回復。質量(g)310使用温度範囲(℃)-20~70適合機器電子機器主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤主な用途接点復活危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
接点復活王 ニューポリコールキング
サンハヤト(15件のレビュー)¥999税込¥1,0991本(55mL)当日出荷電子機器用スライド式電気接点、ソケット、ジャック、コネクタなどに付着した、カーボンや酸化皮膜などの汚れを除去し、通電機能の回復に効果があります。トラスコ品番818-7943色透明容量(mL)55使用温度範囲(℃)-60~80適合機器電子機器主成分アルファオレフィン油主な用途接点復活危険物の類別非危険物
コネクタールーブ
日本バーズ(15件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本(150mL)当日出荷電気接点に使用することで導電性を高め、電気トラブルを防止します。 接点復活剤の一時的な効果とは違い、接点をグリースで埋め、点から面接触に変えて電流のロスを抑えて効率をよくします。 また潤滑・防錆効果により接点不良を未然に防ぎます。用途自動車用コネクター防錆潤滑剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量73mL危険物の性状非水溶性
接点復活王ニューポリコールキング
サンハヤト(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷●電子機器用スライド式電気接点、ソケット、ジャック、コネクタなどに付着した、カーボンや酸化皮膜などの汚れを除去し、通電機能の回復に効果があります。●PRTR法非該当です。用途●ボリューム・ピンジャック・コネクタ等の接触不良および再酸化の防止。トラスコ品番356-2794危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.048LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
チョット塗りエイド 接点復活剤
SOFT99(2件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷金属接点部分の洗浄・接点不良防止・腐食防止に。酸化被膜を除去し、接点を回復します(半化学合成油ベース)。残存ガスによる悪影響、引火の危険性がありません。低臭タイプで屋内、車内などでも使いやすい。筆塗りタイプなので、周囲に飛び散らず、細かい部分にピンポイントで塗布できる。少量塗布が可能なので、多量噴霧による故障リスクがありません。エアゾール品ではないので、ガスによる爆発の危険性がありません。用途スイッチ部、コネクタ部、ヒューズボックス、オーディオ機器関連部、パソコン、モバイル機器などの洗浄・接点不良防止・腐食防止に。材質石油系溶剤色淡黄色内容量(mL)12危険等級Ⅲ使用可能面積1.3m2(A4用紙約20枚分)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
接点復活剤
AZ(エーゼット)¥550~税込¥605~1個当日出荷用途電気機器接点の酸化・硫化防止や汚れ除去に仕様噴射ノズル付色クリア容量(mL)220タイプ缶入りスプレータイプ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の性状水溶性
接点洗浄&復活 便利セット(Aパッケージ)
サンハヤト¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷スマホ・イヤホン・SDカードなど電気接点の接触不良を一発解消! スマートフォンやタブレットの充電コネクタ、イヤホンジャック、USBケーブルなどに起きる電気接点でのトラブルを簡単な2ステップで解消できる製品です。用途スマートフォンやタブレットなどの充電コネクタ部分の接触不良を解消 SDカード、USBケーブル、レトロゲームなどの接触不良を解消 イヤホン、ヘッドフォンのジャック部分のメンテナンス、ノイズ(ガリ)除去、および音質向上効果 その他、オーディオ機器の各種ケーブル、ジャック類のメンテナンスに使用することでクリアな音質を再現します。 ※詳しい使用方法はメーカーサイトをご確認ください。セット内容接点洗浄剤:ニューリレークリーナー(NET 50ml) ×1、接点復活剤:接点復活王(NET 8ml) ×1、工業用綿棒:平タイプ×5本、丸タイプ×5本梱包内容Aパッケージ(犬)※中身はどれも同じです。危険物の類別非危険物
長期潤滑防錆用耐熱/耐水グリーススプレー420ml
Green Ace¥499税込¥5491個7日以内出荷耐熱、耐水、耐圧性に優れた長期潤滑防錆グリーススプレーです。 本品はリチュームグリースを溶解し、ガスで噴射しますので給油箇所の深部に浸透します。 門扉・シャッター・自動車・農業機械・工作機械・建設機械・バッテリーの端子・チェーン・ワイヤーなど リチュームグリース 石油系溶剤 第1石油類 160ml 危険等級Ⅱ LPG用途長期潤滑・防錆用容量420mlタイプスプレー使用温度範囲(℃)-25~+120危険物の類別非危険物
潤滑・キシミ防止防錆用オイルスプレー420ml
Green Ace¥499税込¥5491個7日以内出荷潤滑、浸透、防錆に優れたオイルスプレーです。 本品は無色透明の潤滑油に、各種添加剤を配合してあります。 スプレータイプで深部まで浸透し、高速軽荷重の機械にもご使用になれます。 ミシン・自転車・リール・自動車・バイク・ドアヒンジ戸車・チェーン・ワイヤーなど LPG・第3石油類180ml 危険等級Ⅲ用途潤滑・きしみ防止防錆用容量420mlタイプスプレー危険物の類別非危険物
電気接点防錆潤滑保護剤 2583G
スリーボンド¥26,980税込¥29,6781缶翌々日出荷潤滑性能に優れています。防錆性能に優れています。耐金属腐食性に優れています。トラスコ品番552-9865色白容量(kg)1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量1kg
接点洗浄&復活 便利セット(Bパッケージ)
サンハヤト¥3,998税込¥4,3981個欠品中スマホ・イヤホン・SDカードなど電気接点の接触不良を一発解消! スマートフォンやタブレットの充電コネクタ、イヤホンジャック、USBケーブルなどに起きる電気接点でのトラブルを簡単な2ステップで解消できる製品です。用途スマートフォンやタブレットなどの充電コネクタ部分の接触不良を解消 SDカード、USBケーブル、レトロゲームなどの接触不良を解消 イヤホン、ヘッドフォンのジャック部分のメンテナンス、ノイズ(ガリ)除去、および音質向上効果 その他、オーディオ機器の各種ケーブル、ジャック類のメンテナンスに使用することでクリアな音質を再現します。 ※詳しい使用方法はメーカーサイトをご確認ください。セット内容接点洗浄剤:ニューリレークリーナー(NET 50ml) ×1、接点復活剤:接点復活王(NET 8ml) ×1、工業用綿棒:平タイプ×5本、丸タイプ×5本危険物の類別非危険物パッケージBパッケージ(サル)※中身はどれも同じです。
接点洗浄&復活 便利セット(Cパッケージ)
サンハヤト¥3,998税込¥4,3981個欠品中スマホ・イヤホン・SDカードなど電気接点の接触不良を一発解消! スマートフォンやタブレットの充電コネクタ、イヤホンジャック、USBケーブルなどに起きる電気接点でのトラブルを簡単な2ステップで解消できる製品です。用途スマートフォンやタブレットなどの充電コネクタ部分の接触不良を解消 SDカード、USBケーブル、レトロゲームなどの接触不良を解消 イヤホン、ヘッドフォンのジャック部分のメンテナンス、ノイズ(ガリ)除去、および音質向上効果 その他、オーディオ機器の各種ケーブル、ジャック類のメンテナンスに使用することでクリアな音質を再現します。 ※詳しい使用方法はメーカーサイトをご確認ください。セット内容接点洗浄剤:ニューリレークリーナー(NET 50ml) ×1、接点復活剤:接点復活王(NET 8ml) ×1、工業用綿棒:平タイプ×5本、丸タイプ×5本危険物の類別非危険物パッケージCパッケージ(子供)※中身はどれも同じです。
『帯電防止/接点復活』には他にこんなカテゴリがあります
- 帯電防止スプレー
- 接点復活スプレー
スプレー・オイル・グリス の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら