絞り込み
ブランド
- コスモ石油
- ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1)
内容量(L)
- 18(1)
- 20(1)
特価

コスモ クエンチ A210
コスモ石油¥22,980税込¥25,2781缶(18L)4日以内出荷特性温度が十分に高く、対流段階における冷却速度が遅いので、歪の少ない理想的な焼入が可能です。 本油は焼入時の光輝性、洗浄脱脂性、水分離性に特別な配慮をしています。用途油温80~140℃で処理する焼入作業に容量(L)18危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
コスモ サーモ
コスモ石油¥19,980税込¥21,9781缶(20L)4日以内出荷各種間接加熱装置の熱媒体油として適するように開発した製品で、高温での熱安定性、酸化安定性に優れ、長期間使用することができます。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性